カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,850)
- 自動車純正部品(620)
- メカニカル部品(617)
- 制御機器(573)
- 農業機械(377)
- 油圧機器・油圧ホース(182)
- オフィス家具(158)
- バイク純正部品(142)
- 建築金物(139)
- パソコン/周辺機器(129)
- 店舗什器・備品(117)
- 自動車補修部品(90)
- バイク部品(78)
- 物流用品(78)
- FA担当者のオススメ新商品(66)
- 測定用品(64)
- 切削工具(64)
- 配管・水廻り設備部材(63)
- 科学研究・開発用品(61)
- 機構部品(58)
- 建材・エクステリア(55)
- 電動工具(49)
- 船舶用品・漁業資材(46)
- 作業工具(37)
- 電気材料(36)
- 空調・照明・電設資材(30)
- 事務用品(30)
- 防災用品(24)
- トラック用品・パーツ(21)
- 家電(19)
- 厨房用品(16)
- 保管用品(15)
- バッテリー・電装(15)
- 空圧工具(15)
- カー用品(14)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 溶接用品(13)
- 学童・教育用品(13)
- 住設機器(11)
- トラック純正部品(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 縫製用品(10)
- 防犯用品(9)
- 研磨材(9)
- 安全標識(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 梱包用品(6)
- 医療(6)
- 卓上消耗品(4)
- 塗料(4)
- 安全用品(4)
- 測定関連サービス(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 清掃用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 手袋(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 自転車部品(3)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 日用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 作業服(2)
- エンジン工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- マスク(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- SMC(6,042)
- MAZDA(マツダ)(390)
- BIGM(丸山製作所)(366)
- CKD(236)
- マキテック(201)
- ニッサン(184)
- オカムラ(岡村製作所)(135)
- omron(オムロン)(107)
- YAMAHA(ヤマハ)(105)
- 常磐精工(100)
- エスコ(86)
- カワグレ(68)
- YKK AP(62)
- KITO(キトー)(53)
- メディアカバーマーケット(51)
- MURATA(村田製作所)(49)
- IDEC(和泉電気)(40)
- ホンダ(39)
- Festo(38)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「h-2-a」の検索結果

KOA 厚膜チップ抵抗器 RK73H2A サンプルキット (チップ抵抗セット) RK73H2A シリーズ
KOA¥39,980税込¥43,9781キット欠品中仕様取り付けタイプ = 表面実装値の数 = 170抵抗値範囲 = 1 Ω → 10 MΩテクノロジー = 厚膜シリーズ = RK73H2A個数 = 17000抵抗値許容差 = ±1%0805型SMD厚膜チップ抵抗器RK73H2A-KIT. 角形厚膜チップ抵抗器、精密グレードキット. 最大ワット数: 0.125 W 最大電圧: 150 V 170抵抗値 抵抗値あたりの抵抗器個数: 100 シリーズE24 + ジャンパ 動作温度: -55 → +155 ℃ 温度係数1 → 9.76 Ω: ±200 ppm 10 Ω → 1 MΩ: ±100 ppm 1.02 MΩ → 10 MΩ: ±400 ppmRoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)
フジキン(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
TE Connectivity SMDレジスタ, 15MΩ, 0805 (2012M), 0.125W RH73H2A15MKTN
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥939税込¥1,0331袋(5個)翌々日出荷シリーズRH73定格電力(W)0.125抵抗(MΩ)15許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
乾電池式コンパクトデジタルカメラ
コダック(6件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から4日以内出荷電池切れの心配がいらない乾電池対応モデル! 4倍光学ズーム 16万画素CMOSセンサー 1080p フルハイビジョン動画撮影 27 mm (広角) 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 単三形アルカリ電池 (2本)用途写真撮影付属品単三形アルカリ電池、Micro USBケーブル、リストストラップ、かんたん操作ガイド 、保証書、サービスカード電源単3型アルカリ電池2本有効画素数1635万画素外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93.0×60.2×28.7(CIPA標準に基づく)総画素数1676万画素[1/2.3型 BSI CMOS]ズーム光学4倍、デジタル6倍(光学4倍と併用して最大24倍)撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)レンズ構成7群7枚撮像素子1/2.3型 BSI CMOS液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター開放F値F3.0(W)-F6.6(T)記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC![H2A10-BLK 3m テザープロ HDMI 2.0 to HDMI 2.0 ブラック [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Tether Tools](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48429370-231113-02.jpg)
H2A10-BLK 3m テザープロ HDMI 2.0 to HDMI 2.0 ブラック [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]
Tether Tools¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷色ブラックケーブル長(m)3ケーブル種類スタンダード![H2A1-BLK 30cm テザープロ HDMI 2.0 to HDMI 2.0 ブラック [0.3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Tether Tools](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48429354-231113-02.jpg)
H2A1-BLK 30cm テザープロ HDMI 2.0 to HDMI 2.0 ブラック [0.3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]
Tether Tools¥4,098税込¥4,5081個8日以内出荷色ブラックケーブル長(m)0.3ケーブル種類スタンダード
ラチェットハンドル
TRUSCO(23件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。表面処理三価クロムメッキ
3-drive用ハーネス
Pivot(5件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷から5日以内出荷3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
HWシリーズ パイロットライトΦ22
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から31日以内出荷フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。 端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
充電インパルス
東芝(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷1回の充電で長く使える高容量 フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。 フル充電後1年放置しても容量約85%を維持。 つぎ足し充電が可能 メモリー効果を気にせずご使用になれます。電圧(V)1.2
H02A普通紙ベーシックタイプ610mm45m
中川製作所¥1,798税込¥1,9781台翌日出荷<HP Designjetプリンタ対応用紙> コストパフォーマンスに優れたインクジェット普通紙。 水性染料インク、水性顔料インク両対応で線画が滲みにくく、 折り適正によりインク割れしにくい為、CAD、GIS出力用途に最適です。 紙厚112μ 坪量90g/m2 白色度95%
巻線インダクタ 面実装 22 μH 2A
WURTH ELEKTRONIK¥799税込¥8791個7日以内出荷Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは定格電流は 2 A です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス: 22 μ H 定格電流: 2 A 飽和電流: 13A仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2A●長さ:10mm●奥行き:11.2mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-LHMD SMTアズワン品番65-6974-81
リードインダクタ 47 μH 2A 1セット 140個入
WURTH ELEKTRONIK¥15,980税込¥17,5781セット(140個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-TI ラジアルリード線付き巻線型インダクタは、インダクタンスが 47 μ H です。信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:2A●最大直流抵抗:120mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:9.1MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-7110-49
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から31日以内出荷形状角平形(記名式)品名パイロットライト保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
リードインダクタ 47 μH 2A 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥829税込¥9121袋(5個)7日以内出荷仕様●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:2A●最大直流抵抗:120mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:9.1MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-6978-48
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ)
フジキン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(NPT)
ブロー製スリム看板 反射(軽量型)
ブラスト興業¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様ブロー製看板枠材質枠/PE、板/鉄板+反射シート寸法(幅W×高さH)(mm)320×1600
積層チップインダクタ 4.7 μH 2A 1セット 10個入
MURATA(村田製作所)¥369税込¥4061セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:2A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252010F●コア材料:合金●インダクタ構造:多層アズワン品番65-7026-82
積層チップインダクタ 2.2 μH 2A 1セット 3000個入
MURATA(村田製作所)¥89,980税込¥98,9781セット(3000個)7日以内出荷The Murata fixed inductor is 2.2 uH and rated current is 2A.Rated current (I sat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 30%。Rated current (Item) is specified when temperature of the inductor is raised 40℃ by DC current.High quality and low DC resistance。Low voltage drop High temperature stability仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:2A●パッケージ/ケース:0805●長さ:2mm●奥行き:1mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE201210U●コア材料:合金●インダクタ構造:多層アズワン品番65-7027-63
測温抵抗体温度変換器
渡辺電機工業¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から12日以内出荷機能バーンアウト:上方振切応答速度約50ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
積層チップインダクタ 2.2 μH 2A 1セット 10個入
MURATA(村田製作所)¥489税込¥5381セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:2A●パッケージ/ケース:0805●長さ:2mm●奥行き:1mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE201210U●コア材料:合金●インダクタ構造:多層アズワン品番65-7017-84
HDMI to RCA コンバーター YOUZIPPER
トーホー(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷HDMIの最新ソースをRCAコンポジット変換し、古いテレビなどに出力する事が可能になります。
スーパーロックフック
スーパーツール¥22,980税込¥25,2781台当日出荷敷鉄板の運搬・施工作業に最適です。吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。敷鉄板より抜去する時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーンなどで容易にワークより取り外しができます。開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しが楽にできます。NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録商品用途通常のロック付フックとしての使用や、アイピースでの直吊り作業に。トラスコ品番564-1074材質特殊合金鋼幅(mm)167全長(mm)381タイプ開閉ロック式基本使用荷重(t)2本体厚さ(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 3W, REC3-2415DRWZ/H2/A
RECOM¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様●EN60950-1、UL60950-1、EN60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 3 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC3シリーズ. 絶縁耐圧2 kV DC (末尾がH2) 4 kV dc (末尾がH4)又は6 kV dc (末尾がH6) 調整型出力 2:1又は4:1 (末尾がZ)のワイドレンジ入力 最大効率85 % UL94V-0パッケージ素材 短絡保護、自動リスタート DIP24ミニチュアパッケージ●分離式:あり幅(mm)20.3シリーズREC3定格電力(W)3出力電圧(V)±15 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)±100入力電圧範囲(V)9 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.6%絶縁電圧(kV)2 dc出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 5W, REC5-2405SRWZ/H2/A
RECOM¥65,980税込¥72,5781セット(15個)7日以内出荷仕様●EN-60950-1、UL-60950-1、EN60601-01. UL認定. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値。 75 ℃超の動作温度で出力のディレーティングがあります。. Recom 5 W DIPシングル出力医療規格認定絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC5-H2/Aシリーズ. フィードバック調整型出力 医療安全認定: EN-60601-1 2 KVdc絶縁 連続短絡保護 2:1及び4:1のワイド入力 最大効率86 % DIP24パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズREC5定格電力(W)5出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(A)1入力電圧範囲(V)9 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)1 ac出力数1
...















![H2A10-BLK 3m テザープロ HDMI 2.0 to HDMI 2.0 ブラック [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Tether Tools](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48429370-231113-02.jpg)
![H2A1-BLK 30cm テザープロ HDMI 2.0 to HDMI 2.0 ブラック [0.3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Tether Tools](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48429354-231113-02.jpg)