カテゴリ

  • 制御機器(536)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(458)
  • 卓上消耗品(437)
  • 厨房用品(392)
  • 空調・照明・電設資材(232)
  • 店舗什器・備品(229)
  • 科学研究・開発用品(229)
  • 測定用品(222)
  • トラック用品・パーツ(204)
  • パソコン/周辺機器(196)
  • 自動車純正部品(180)
  • 配管・水廻り設備部材(172)
  • 物流用品(167)
  • メカニカル部品(156)
  • オフィス家具(150)
  • 機構部品(127)
  • 事務用品(105)
  • バイク純正部品(101)
  • 切削工具(97)
  • 作業工具(95)
  • 建築金物(86)
  • 安全保護具(84)
  • 塗料(79)
  • 日用品(79)
  • 家電(76)
  • カー用品(67)
  • 作業服(67)
  • 介護用品(57)
  • 農業機械(55)
  • 農業・園芸資材(55)
  • 医療(53)
  • 清掃用品(45)
  • 保管用品(44)
  • FA担当者のオススメ新商品(40)
  • 電動工具(40)
  • バイク部品(38)
  • 船舶用品・漁業資材(38)
  • 自動車補修部品(37)
  • ねじ・ボルト・釘(36)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(32)
  • 電気材料(28)
  • 塗装・養生・内装用品(28)
  • 学童・教育用品(25)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • 安全用品(20)
  • 防犯用品(20)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 鈑金・塗装(17)
  • 梱包用品(16)
  • 防災用品(16)
  • 安全標識(14)
  • 住設機器(14)
  • ヘルスケア(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 溶接用品(13)
  • 洗剤・除去剤(13)
  • 測定関連サービス(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(13)
  • 救急・衛生(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • クリーンルーム用品(12)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 理美容(9)
  • 農具(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 縫製用品(9)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • トラック純正部品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 研磨材(7)
  • 自転車部品(7)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 空圧工具(6)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • タイヤ・足回り(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • マスク(2)
  • 完成車(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)

「h-85」の検索結果

5,990件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CR J/N #H85 (N427-22850) KEIHIN

    CR J/N #H85 (N427-22850)

    KEIHIN
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
  • フリーバイス 本体寸法 H85×W85×L185 ニューストロング販売

    フリーバイス 本体寸法 H85×W85×L185

    ニューストロング販売
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット
    当日出荷
    加工物を両サイドから強力に締めます。 バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4377材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36)長さ(mm)180幅(mm)85質量(kg)12.3高さ(mm)85適合ボルト径M16口金寸法(mm)70×85
  • タッチアップペン SOFT99

    タッチアップペン

    SOFT99(232件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1本(12mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
  • 巻線インダクタ 面実装 3300 μH 85mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 3300 μH 85mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入

    EPCOS
    ¥779税込¥857
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 3300 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 mH●最大直流電流:85mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:32.8Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1MHz●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6958-17
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L40H-85 SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L40H-85

    SMC
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)85磁石保持力(H) タイプH作動方式複動アジャスタボルト(-) アジャストボルト付チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L10H-85 SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L10H-85

    SMC
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)85磁石保持力(H) タイプH作動方式複動アジャスタボルト(-) アジャストボルト付チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじ
  • コゾウリフター 200kg テーブル式 H85-903 TRUSCO

    コゾウリフター 200kg テーブル式 H85-903

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    7日以内出荷から41日以内出荷
    テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。(BEN-H200には早送り装置は付いていません) 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H400タイプのみ) 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 過負荷防止バルブ付です。
    用途荷物の昇降や運搬仕様手動走行式ユニット種別手動走行式車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L6H-85 SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L6H-85

    SMC
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)85作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-85B SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-85B

    SMC
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)85作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
  • ホースバンド クリップ式 モノタロウ

    ホースバンド クリップ式

    モノタロウ(505件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1パック(10個)
    当日出荷
    ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
    材質スチール表面処理亜鉛メッキ
  • TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 5.11kΩ ±0.1%, H85K11BYA TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 5.11kΩ ±0.1%, H85K11BYA

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズHOLCO定格電力(W)0.25抵抗5.11kΩ許容差±0.1%温度係数±15ч/млн/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 5.62kΩ ±0.1%, H85K62BYA TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 5.62kΩ ±0.1%, H85K62BYA

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥44,980税込¥49,478
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    シリーズHOLCO定格電力(W)0.25抵抗5.62kΩ許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
  • 『パーツ販売』21 プロセレクトFW H85NV SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』21 プロセレクトFW H85NV

    SHIMANO(シマノ)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • 『パーツ販売』23 スペシャル 競(きそい) FW H85 SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』23 スペシャル 競(きそい) FW H85

    SHIMANO(シマノ)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • ポリウレタンホース(TPH) 十川産業

    ポリウレタンホース(TPH)

    十川産業(33件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    当日出荷
    柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
    用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用使用温度範囲(℃)-40~60最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU色橙使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
  • ホンダタイプ クリップ Modes

    ホンダタイプ クリップ

    Modes(104件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • H キャビネット用ハンドル 防水平面ハンドル 日東工業

    H キャビネット用ハンドル 防水平面ハンドル

    日東工業(3件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    セット内容ハンドル1コ、止め金1コ、(キーNo.N200)2コ材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムメッキキー番号No.N200RoHS指令(10物質対応)対応
  • リアルイエロー H3 85W RG(レーシングギア)

    リアルイエロー H3 85W

    RG(レーシングギア)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    タイプH3定格12V55W口金PK22sガラス球形式T11.5
  • パッキンLBHシリーズ NOK

    パッキンLBHシリーズ

    NOK(37件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
    用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
  • マグネットツールホルダー(保護カバー付) TRUSCO

    マグネットツールホルダー(保護カバー付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    スプレーガンやハンマーなどの工具を吊り下げて使用することができるツールホルダーです。取り付け面を傷つけない保護カバー付です。
    用途工具の保管・整理整頓に。トラスコ品番248-1197材質マグネット:フェライト磁石、フック:スチール厚さ(mm)12色黒奥行(mm)125耐荷重(kg)平行:9.3垂直負荷重(kg)24アズワン品番65-2056-63直径(mm)81
  • HKS OIL FILTER2 Φ74-H85 UNF TYPE3 HKS

    HKS OIL FILTER2 Φ74-H85 UNF TYPE3

    HKS
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    エンジンに強い!!。最新のTOYOTA車にも対応。品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。
    サイズΦ74×H85 / UNF 3/4-16タイプTYPE3
  • パッキン USH型 NOK

    パッキン USH型

    NOK(74件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • リペア用シートカバー NTB

    リペア用シートカバー

    NTB(162件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    全てJASO B801の関連規格で製作されています。
    用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
  • Uナット 薄形(ステンレス) 冨士精密

    Uナット 薄形(ステンレス)

    冨士精密(17件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスねじ山種類メートル並目
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 超硬ホルソー ハウスビーエム

    超硬ホルソー

    ハウスビーエム(5件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
    用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。タイプSHタイプ(セット品)全長L(mm)85使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)有効長l(mm)10
  • アズマジック トイレ洗剤 アズマ工業

    アズマジック トイレ洗剤

    アズマ工業(2件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個(400mL)
    当日出荷
    黄ばみや黒ズミを溶かして落とす。ハウスクリーニングのプロが推奨する洗剤シリーズ「 アズマジック 」をリニューアル。よりラクに、より早くお掃除できるように洗浄力をさらに高めました。しかも除菌効果をプラス。吹き付けるだけで便器まわりの黄ばみや黒ズミを強力に分解し、簡単に落とします。頑固な汚れには、吹き付けた後、5分ほど放置すると効果的です。洗剤が汚れになじみ、より簡単に汚れを落とせます。なかなか落ちない黄ばみ汚れに特にオススメです。特殊成分により、強力に落とします。もちろん、開発に当たってはハウスクリーニングのプロと何度もやり取りを行い、現場でも耐えうる内容にしました。プロも認める洗浄力、ぜひお試しください。
    用途便器内やトイレタイルなどの陶器の汚れ落としに成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)・塩酸(6%)種別泡質量(g)約490寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×58×240液性酸性使用の目安便器内/約5回噴射、トイレタイル/30×30cmに対して1回噴射商品タイプ本体正味量約400mL繰り返し・詰め替え対応
  • Uナット 薄形(鉄/ユニクロ) 冨士精密

    Uナット 薄形(鉄/ユニクロ)

    冨士精密(12件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1パック(3個)
    当日出荷
    材質鉄表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
  • KWシリーズ H85cm 調理台 間口600mm アイオ産業

    KWシリーズ H85cm 調理台 間口600mm

    アイオ産業
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    15日以内出荷
    【商品詳細】アイオ産業 KW+シリーズ H85cm 調理台 KW-H600T。【サイズ】W600XD550XH850+45mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。背板:消臭コーティング合板。仕様:EBコート底板。全色受注生産品です。
    間口(mm)600
  • KWシリーズ H85cm 流し台 間口1050mm アイオ産業

    KWシリーズ H85cm 流し台 間口1050mm

    アイオ産業
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    15日以内出荷
    【商品詳細】アイオ産業 KW+シリーズ H85cm 流し台(単体) KW-H1050。【サイズ】W1050XD550XH850+45mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。背板:消臭コーティング合板。仕様:大型排水トラップ・EBコート底板・シンク左右あり。全色受注生産品です。
    間口(mm)1050
  • 丸線コイルスプリング(30%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(30%タワミ)

    タカノ(9件のレビュー)
    ¥78~税込¥86~
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • エンジン式小型動噴 MS-ER50/MS-ER100/MS-ER50H85-1 エンジン部品 工進

    エンジン式小型動噴 MS-ER50/MS-ER100/MS-ER50H85-1 エンジン部品

    工進
    ¥219~税込¥241~
    1個
    4日以内出荷
    エンジン式小型動噴 MS-ER50/MS-ER100/MS-ER50H85/MS-ER50/MS-ER100/MS-ER50H85/MS-ER50/MS-ER100/MS-ER50H85/MS-ER25TH85/MS-ER50/MS-ER50/MS-ER100/MS-ER100/MS-ER50H85/MS-ER25TH85(MS-ER50-AAA-0/MS-ER100-AAA-0/MS-ER50H85-AAA-0/MS-ER50-AAA-0/MS-ER100-AAA-0/MS-ER50H85-AAA-0/MS-ER50-AAA-0/MS-ER100-AAA-0/MS-ER50H85-AAA-0/MS-ER25TH85-AAA-0/MS-ER50-AAA-1/MS-ER50-AAA-2/MS-ER100-AAA-1/MS-ER100-AAA-2/MS-ER50H85-AAA-1) エンジン部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に
  • パッキン UPH型 NOK

    パッキン UPH型

    NOK(37件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 吊りフック Panasonic(パナソニック)

    吊りフック

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    用途100VダクトからディスプレイPOPなどを吊り下げる場合に使用します。全長(mm)50.2吊下荷重N(kgf)50(5)
  • 標準形サーマルリレー 富士電機

    標準形サーマルリレー

    富士電機(6件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
    種類標準サーマルリレー構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
  • KWシリーズ H85cm 流し台 間口1200mm アイオ産業

    KWシリーズ H85cm 流し台 間口1200mm

    アイオ産業
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    15日以内出荷
    【商品詳細】アイオ産業 KW+シリーズ H85cm 流し台(単体) KW-H1200。【サイズ】W1200XD550XH850+45mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。背板:消臭コーティング合板。仕様:大型排水トラップ・EBコート底板・シンク左右あり。全色受注生産品です。
    間口(mm)1200
  • KWシリーズ H85cm 流し台 間口900mm アイオ産業

    KWシリーズ H85cm 流し台 間口900mm

    アイオ産業
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    15日以内出荷
    【商品詳細】アイオ産業 KW+シリーズ H85cm 流し台(単体) KW-H900。【サイズ】W900XD550XH850+45mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。背板:消臭コーティング合板。仕様:大型排水トラップ・EBコート底板・シンク左右あり。全色受注生産品です。
    間口(mm)900
  • ホールソー ウイニングボアー

    ホールソー

    ウイニングボアー(5件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。
    用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業全長(mm)107ドリル径(Φmm)6有効長(ふところ深さ)(mm)25
  • KWシリーズ H85cm 流し台 間口1000mm アイオ産業

    KWシリーズ H85cm 流し台 間口1000mm

    アイオ産業
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    15日以内出荷
    【商品詳細】アイオ産業 KW+シリーズ H85cm 流し台(単体) KW-H1000。【サイズ】W1000XD550XH850+45mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。背板:消臭コーティング合板。仕様:大型排水トラップ・EBコート底板・シンク左右あり。全色受注生産品です。
    間口(mm)1000
  • アルミ取手 OHシリーズ タカチ電機工業

    アルミ取手 OHシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1組(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。