カテゴリ

  • メカニカル部品(1,370)
  • オフィス家具(758)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(466)
  • 制御機器(267)
  • 建築金物(194)
  • 切削工具(190)
  • 農業機械(166)
  • 作業工具(158)
  • パソコン/周辺機器(146)
  • トラック用品・パーツ(145)
  • 機構部品(99)
  • 自動車純正部品(94)
  • 油圧機器・油圧ホース(86)
  • 科学研究・開発用品(82)
  • FA担当者のオススメ新商品(61)
  • カー用品(55)
  • 自動車補修部品(50)
  • バイク部品(47)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(46)
  • 測定用品(46)
  • バイク純正部品(40)
  • バッテリー・電装(38)
  • 空調・照明・電設資材(35)
  • 厨房用品(34)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 防犯用品(25)
  • 物流用品(21)
  • 溶接用品(21)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 家電(20)
  • フォークリフト・産機・建機用品(20)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 電気材料(16)
  • 住設機器(13)
  • 電動工具(11)
  • テープ(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 事務用品(10)
  • 保管用品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 測定関連サービス(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 縫製用品(7)
  • 自転車部品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 医療(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 完成車(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 日用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 防災用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「h08-02」の検索結果

関連キーワード
4,987件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースジョイントH8×2MF SK11ホースジョイントH8×2MFSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質ゴム形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)8適合流体空気
ソーラーイエロー2500 H8 2コ PIAAソーラーイエロー2500 H8 2コPIAA
5,998税込6,598
1セット(2個)
3日以内出荷
タイプH8口金PGJ19-1ガラス球形式T13
(H08G2)ドアエッジ モール RH ニッサン(H08G2)ドアエッジ モール RHニッサン
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
(H08G2)ドアエッジ モール RH ニッサン(H08G2)ドアエッジ モール RHニッサン
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
(H08A2)VISOR-AERO FR,R ニッサン(H08A2)VISOR-AERO FR,Rニッサン
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
(H08G2)ドアエツジ モール RH セット ニッサン(H08G2)ドアエツジ モール RH セットニッサン
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
(H08G2)ドアエツジ モール RH セット ニッサン(H08G2)ドアエツジ モール RH セットニッサン
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
(H08A2)エアロベンチレーター FR,RH ニッサン(H08A2)エアロベンチレーター FR,RHニッサン
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
(H08G2)ドアエツジ モール RH セット ニッサン(H08G2)ドアエツジ モール RH セットニッサン
7,841税込8,625
1個
5日以内出荷
(H08A2)エアロベンチレーター FR, ニッサン(H08A2)エアロベンチレーター FR,ニッサン
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
(H08A2)エアロベンチレーター FR,RH ニッサン(H08A2)エアロベンチレーター FR,RHニッサン
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ロータリワンタッチ管継手 (K~) SMCロータリワンタッチ管継手 (K~)SMC
3,698税込4,068
1袋(2個)
当日出荷から10日以内出荷
・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形 KITO(キトー)ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形KITO(キトー)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から29日以内出荷
適度な幅があり、極めて安全性の高いベルトスリングです。 玉掛け作業が簡単。 保護布で覆っているため、耐久性は抜群です。
材質ポリエステル
チューブカプラ  (KC~) SMCチューブカプラ (KC~)SMC
5,998税込6,598
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・ワンタッチ着脱。 ・セルフシール機構内蔵。 ・チューブを外した時エアをストップ。 ・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
モールドスプリング(SH 重荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SH 重荷重用)SAMSOL(2件のレビュー)
73税込80
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
ストレート (KGH~) SMCストレート (KGH~)SMC
4,398税込4,838特価
1袋(2個)
当日出荷から11日以内出荷
・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。
クランプねじ 三菱マテリアルクランプねじ三菱マテリアル
519税込571
1個
当日出荷から翌日出荷
クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPH08 SMCクリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPH08SMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
KTH ティー中ニップル(めす) イハラサイエンスKTH ティー中ニップル(めす)イハラサイエンス
1,598税込1,758
1個
当日出荷から17日以内出荷
形状ティー寸法ミリサイズ接続ねじ種類Rc
ハーフユニオン (KRH~) SMCハーフユニオン (KRH~)SMC
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。形状ハーフユニオン
クリーンワンタッチ管継手 (KP~) SMCクリーンワンタッチ管継手 (KP~)SMC
4,998税込5,498
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
ラフィングエンドミル 京セララフィングエンドミル京セラ
32,980税込36,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質超硬ねじれ角(°)40外径公差0 -0.050
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
KLH ホース接続隔壁ユニオンエルボ イハラサイエンスKLH ホース接続隔壁ユニオンエルボイハラサイエンス
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
形状隔壁ユニオンエルボ寸法ミリサイズ接続ねじ種類G
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
4,798税込5,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-KGH~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-KGH~)SMC
4,698税込5,168
1袋(2個)
3日以内出荷から22日以内出荷
チップ TPGH 京セラチップ TPGH京セラ
7,398税込8,138
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形穴の有無あり
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H08) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H08)SMC
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) BUH BUH-08025-S イマオコーポレーションワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) BUH BUH-08025-Sイマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
材質フェノール樹脂A25B13質量(g)18D13C8.5EM8×1.25
ストレート KGH SMCストレート KGHSMC
4,598税込5,058
1袋(2個)
3日以内出荷から13日以内出荷
・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。
ゼロバリステンレス用 SXV3D-OH ギケンゼロバリステンレス用 SXV3D-OHギケン
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
切削スピードを落とさず工程削減が可能となりました。細かい切屑で排出がスムーズとなり、切屑によるトラブルも解消し無人運転時のリスクも軽減致します。
用途材質表面処理GKTコーティング適合材鋼/ステンレス鋼/チタン/耐熱合金抜代(mm)Dx0.6
BUH ボールユニット(ボルトタイプ) イマオコーポレーションBUH ボールユニット(ボルトタイプ)イマオコーポレーション
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
ブローガン SMCブローガンSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGH08 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGH08SMC
14,980税込16,478
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8
ホルダ(スリーブ) NTKカッティングツールズホルダ(スリーブ)NTKカッティングツールズ
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
コンタクトプローブK100シリーズ 喜多製作所コンタクトプローブK100シリーズ喜多製作所
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド京セラ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KPD001コーナー数1
チップ CPMH 京セラチップ CPMH京セラ
5,898税込6,488
1箱(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
クリーン管継手ハーフユニオン TGK(東京硝子器械)クリーン管継手ハーフユニオンTGK(東京硝子器械)
5,098税込5,608
1袋(10個)
8日以内出荷から62日以内出荷
クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。 完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング) クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。 真空使用可能。(-100kPa) 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
清浄度(ISOクラス)クラス3使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)最高使用圧力(MPa)(20℃) 1使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)保証耐圧力(MPa)(20℃) 3周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80ねじJIS B0203(管用テーパねじ)適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン
小内径加工用工具 京セラ小内径加工用工具京セラ
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から6日以内出荷
寸法L1(mm)18寸法L2(mm)9HDD16
関連キーワード
...