カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(111)
  • 溶接用品(41)
  • 測定用品(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 作業服(13)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • バイク部品(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 農業機械(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 制御機器(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • マスク(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h2o2」の検索結果

292件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所

    パックテスト[標準タイプ]

    共立理化学研究所(81件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(50回分)
    当日出荷
    パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
    用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
  • デジタルパックテスト 共立理化学研究所

    デジタルパックテスト

    共立理化学研究所(5件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
  • エムクァント TM 過酸化物 テスト 測定原理: テストストリップ 0.5-2-5-10-25mg/L H2O2 MQuant TM 110011 25Strips Merck(メルクミリポア)

    エムクァント TM 過酸化物 テスト 測定原理: テストストリップ 0.5-2-5-10-25mg/L H2O2 MQuant TM 110011 25Strips

    Merck(メルクミリポア)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    種別110011 25Stripsアズワン品番61-0309-50保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
  • エムクァント TM 過酸化物 テスト 測定原理: テストストリップ 1-3-10-30-100mg/L H2O2 MQuant TM 110081 100Strips Merck(メルクミリポア)

    エムクァント TM 過酸化物 テスト 測定原理: テストストリップ 1-3-10-30-100mg/L H2O2 MQuant TM 110081 100Strips

    Merck(メルクミリポア)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    欠品中
    種別110081 100Stripsアズワン品番61-0309-61保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
  • パックテスト標準色 5枚組 共立理化学研究所

    パックテスト標準色 5枚組

    共立理化学研究所
    ¥499税込¥549
    1袋(5枚)
    当日出荷から13日以内出荷
    パックテストで使用する標準色です。標準色ケースはついていません。 複数枚必要な場合など、補充品としてご利用ください。 色調が変わるため、カラーコピーはご遠慮ください。
  • パックテスト標準色 5pc 共立理化学研究所

    パックテスト標準色 5pc

    共立理化学研究所
    ¥499税込¥549
    1袋(5枚)
    10日以内出荷から15日以内出荷
    標準色の単品販売(5枚1組)です。ケースは別売です。
  • CRS ガス精製フィルター ZPure(TM) O2/H2O S.G.E

    CRS ガス精製フィルター ZPure(TM) O2/H2O

    S.G.E
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    当日出荷から24日以内出荷
    高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(TM) スフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ステンレスボディ、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、オールメタルシーリングシステム、ヘリウムガスによるリークチェック済み、不活性ガス、He、Ar、N2、H2の精製に使用できるため、GC よび C/MS ャリアガスラインでの使用に適しています。また、酸素や水分を含まない超高純度ガスを必要とするアプリケーションに推奨します。
  • ポケッタブルH2S・O2モニタ 光明理化

    ポケッタブルH2S・O2モニタ

    光明理化
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    22日以内出荷
    JIS T 8201 酸素欠乏測定用酸素計 適合品。第2種酸素欠乏危険作業での酸素及び硫化水素測定にご使用頂けます。下水道、清掃工場などで、汚泥や有機物の腐敗により発生する硫化水素や、火山・温泉場で発生する硫化水素を測定できます。合わせて酸素濃度も同時に測定し、酸欠の危険を知らせます。振動警報機能を追加しました。振動・音・LEDで警報を提示します。表示用LCDにバックライトを追加し、視認性が改善しました。メーカー酸素計は応答が速く、濃度変化に素早く追従します。窒素・二酸化炭素等の不活性ガス中の測定が可能で、酸性ガスの影響を受けません。下向きで埃や雨水が付きにくい構造です。接続アダプターとオプションの延長コード(最大30m)により遠隔測定が可能です。*今までお使いのMMP-10/MMP-12のケーブルがご使用頂けます。
    付属品本体用ケース(クリップ付)測定範囲(酸素)0.0~50.0vol%、(硫化水素)0.0~50.0ppm質量(g)約150(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池(LR03)3本付属最小表示(酸素)0.1vol%、(硫化水素)0.1ppm表示【濃度】液晶デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×56×29(センサー部を除く)連続使用時間(時間)約800※無警報時応答時間(酸素)90%応答15秒以内※20℃において、(硫化水素)90%応答25秒以内※25℃においてガス採気方式拡散式センサー型式(酸素)OC-6B、(硫化水素)KHS-5P測定原理(酸素)ガルバニ電池式、(硫化水素)定電位電解式使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス大気中の酸素、大気中の硫化水素指示精度(酸素)±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)、(硫化水素)±1.5ppm(30.0ppm以下時)、±3.0ppm(30.1ppm以上)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー音、振動警報設定値(酸素)出荷時AL1 18.0vol%、(硫化水素)出荷時AL1 10.0ppm/AL2 30.0ppm(2段警報、警報値変更可)警報精度(酸素)警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol%、(硫化水素)±1.5ppm(30.0ppm以下時)、±3.0ppm(30.1ppm以上)
  • ベリリウム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [Be4O C2H3O2 6 in HNO3 2-3%], 1000mg/L Be サーティピュア (R) 170305 100ML Merck(メルクミリポア)

    ベリリウム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [Be4O C2H3O2 6 in HNO3 2-3%], 1000mg/L Be サーティピュア (R) 170305 100ML

    Merck(メルクミリポア)
    ¥34,999税込¥38,499
    1個
    6日以内出荷
    種別Be サーティピュア 170305 100MLアズワン品番61-0321-59危険物の類別非危険物
  • ベリリウム 標準溶液 [Be4O C2H3O2 6 in HNO3 0.5 mol/l], 1000mg/L Be サーティピュア (R) 170207 100ML Merck(メルクミリポア)

    ベリリウム 標準溶液 [Be4O C2H3O2 6 in HNO3 0.5 mol/l], 1000mg/L Be サーティピュア (R) 170207 100ML

    Merck(メルクミリポア)
    ¥13,199税込¥14,519
    1個
    6日以内出荷
    種別Be サーティピュア 170207 100MLアズワン品番61-0321-27危険物の類別非危険物
  • ベリリウム 標準溶液 [Be4O C2H3O2 6 in HNO3 0.5 mol/l], 1000mg/L Be サーティピュア (R) 170207 500ML Merck(メルクミリポア)

    ベリリウム 標準溶液 [Be4O C2H3O2 6 in HNO3 0.5 mol/l], 1000mg/L Be サーティピュア (R) 170207 500ML

    Merck(メルクミリポア)
    ¥27,899税込¥30,689
    1個
    7日以内出荷
    種別Be サーティピュア 170207 500MLアズワン品番61-0321-28危険物の類別非危険物
  • チトリプレックス TM Ⅲ 溶液 金属滴定用 c Na2-EDTA 2 H2O =0.1mol/L Titripur (R) 108431 1L Merck(メルクミリポア)

    チトリプレックス TM Ⅲ 溶液 金属滴定用 c Na2-EDTA 2 H2O =0.1mol/L Titripur (R) 108431 1L

    Merck(メルクミリポア)
    ¥8,319税込¥9,151
    1個
    6日以内出荷
    種別Titripur 108431 1Lアズワン品番61-0304-74危険物の類別非危険物
  • 液晶保護フィルム 楽天 Kobo Aura H2O Edition 2 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム 楽天 Kobo Aura H2O Edition 2 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Kobo Aura H2O Edition 2 / 楽天寸法(mm)102.4×136.8取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム Kobo Aura H2O Edition 2 / 楽天 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Kobo Aura H2O Edition 2 / 楽天 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Kobo Aura H2O Edition 2 / 楽天寸法(mm)102.4×136.8取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • チトリプレックス TM Ⅲ 溶液 for 1000mL, c Na2-EDTA 2H2O =0.01mol/L チトリゾール TM 108446 1ST Merck(メルクミリポア)

    チトリプレックス TM Ⅲ 溶液 for 1000mL, c Na2-EDTA 2H2O =0.01mol/L チトリゾール TM 108446 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    16日以内出荷
    種別チトリゾール 108446 1STアズワン品番61-0304-80危険物の類別非危険物
  • 硫黄 ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, H2SO4 in H2O , 1000mg/L S サーティピュア (R) 170355 100ML Merck(メルクミリポア)

    硫黄 ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, H2SO4 in H2O , 1000mg/L S サーティピュア (R) 170355 100ML

    Merck(メルクミリポア)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    種別170355 100MLアズワン品番61-0322-09危険物の類別非危険物
  • 火口 中型切断器用 モノタロウ

    火口 中型切断器用

    モノタロウ(86件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
    取付ねじW13.5×24山使用ガスアセチレン・酸素ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03販売区分業務用
  • 水性パーキングラインカラー塗料 道路線引き用 モノタロウ

    水性パーキングラインカラー塗料 道路線引き用

    モノタロウ(48件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1缶(2kg)ほか
    当日出荷
    アスファルト面やコンクリート面に駐車場の区画線や工場内の通行区分線を引くため(白)、また区画線や表示消しのため(黒)の水性塗料です。黒色に白色を混ぜて、既存アスファルトに近い色に調整して塗装することも可能です。 自動車の重さによるひび割れやはがれを起こしにくく摩耗にも耐えます。 ケイ砂が入っていない分、塗料の伸びが良くて塗りやすい上に、汚れにくく視認性も長期間持続します。
    用途アスファルト・コンクリートの区画線用(白)、区画線や表示消し用(黒)仕様(用具の手入れ)水乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1使用場所屋外用危険物の類別非危険物希釈液水道水(5%以内)
  • チトリプレックス TM Ⅲ 溶液 金属滴定用 c Na2-EDTA 2 H2O =0.1mol/L Titripur (R) 108431 10L Merck(メルクミリポア)

    チトリプレックス TM Ⅲ 溶液 金属滴定用 c Na2-EDTA 2 H2O =0.1mol/L Titripur (R) 108431 10L

    Merck(メルクミリポア)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    16日以内出荷
    種別Titripur 108431 10Lアズワン品番61-0304-76危険物の類別非危険物
  • チトリプレックス TM Ⅲ 溶液 金属滴定用 c Na2-EDTA 2 H2O =0.1mol/L Titripur (R) 108431 4L Merck(メルクミリポア)

    チトリプレックス TM Ⅲ 溶液 金属滴定用 c Na2-EDTA 2 H2O =0.1mol/L Titripur (R) 108431 4L

    Merck(メルクミリポア)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    16日以内出荷
    種別Titripur 108431 4Lアズワン品番61-0304-75危険物の類別非危険物
  • ストレッチ透湿合羽 レッヂレイン KITA(喜多)
    グリーン
    グレー
    ブラック

    ストレッチ透湿合羽 レッヂレイン

    KITA(喜多)(3件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1セット
    当日出荷
    ヒトの動きを考えた、部分ストレッチ合羽! 背中・膝など作業時に突っ張る部位には透湿性ストレッチ生地を採用し、他の部位には耐水性&透湿性に特化した生地を使用 上着は、水の侵入を防ぐ前たて、手袋使用時に便利な2重袖、視認性の良い透明フード、左右両サイドにポケットと機能満載! 反射テープは、背中だけでなく腕部分にも採用することで夜の安全も確保! パンツの裾部分ワンタッチボタンで、フィット感を調整可能 ウエスト部分はゴムと絞りヒモで、脱ぎ履きしやすい! 全色とも、サイズ は Mサイズ から ゆったり 大きい 5Lサイズ まで! 高い 防水力 耐水圧 12,000mmH2O 透湿度 6,000g/m2-24h 蒸れやベタツキを防ぐサラサラ上下総裏メッシュ! シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています 上下セット
    混率(%)(表地)ポリエステル100/(裏地)熱可塑性樹脂100機能ストレッチ耐水圧(mmH2O)12000透湿度(g/m2)6000
  • 硫黄 ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, H2SO4 in H2O , 10000mg/L S サーティピュア (R) 170385 100ML Merck(メルクミリポア)

    硫黄 ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, H2SO4 in H2O , 10000mg/L S サーティピュア (R) 170385 100ML

    Merck(メルクミリポア)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
    種別170385 100MLアズワン品番61-0322-38危険物の類別非危険物
  • ニッケル 標準溶液 1000mg Ni, NiCl2 in H2O チトリゾール TM 109989 1ST Merck(メルクミリポア)

    ニッケル 標準溶液 1000mg Ni, NiCl2 in H2O チトリゾール TM 109989 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    ¥9,119税込¥10,031
    1個
    6日以内出荷
    種別1STアズワン品番61-0309-40危険物の類別非危険物
  • カドミウム 標準溶液 1000mg Cd, CdCl2 in H2O チトリゾール TM 109960 1ST Merck(メルクミリポア)

    カドミウム 標準溶液 1000mg Cd, CdCl2 in H2O チトリゾール TM 109960 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    ¥7,249税込¥7,974
    1個
    6日以内出荷
    種別1STアズワン品番61-0309-20危険物の類別非危険物
  • チトリプレックス TM Ⅲ 溶液 for 1000mL, c Na2-EDTA 2 H2O =0.1mol/L チトリゾール TM 109992 1ST Merck(メルクミリポア)

    チトリプレックス TM Ⅲ 溶液 for 1000mL, c Na2-EDTA 2 H2O =0.1mol/L チトリゾール TM 109992 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    16日以内出荷
    種別0.1mol/L チトリゾール 10999 1STアズワン品番61-0309-43危険物の類別非危険物
  • O2 センサ 2BM-H592A-20 YAMAHA(ヤマハ)

    O2 センサ 2BM-H592A-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
  • O2 センサ 2BM-H592A-10 YAMAHA(ヤマハ)

    O2 センサ 2BM-H592A-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
  • O2 センサ 2DP-H592A-20 YAMAHA(ヤマハ)

    O2 センサ 2DP-H592A-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    3日以内出荷
  • O2 センサ 2EB-H592A-10 YAMAHA(ヤマハ)

    O2 センサ 2EB-H592A-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷
  • シュウ酸溶液 for 1000mL, c C2H2O4 =0.05mol/L 0.1 N チトリゾール TM 109965 1ST Merck(メルクミリポア)

    シュウ酸溶液 for 1000mL, c C2H2O4 =0.05mol/L 0.1 N チトリゾール TM 109965 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    ¥12,399税込¥13,639
    1個
    欠品中
    種別109965 1STアズワン品番61-0309-24危険物の類別非危険物
  • マンガン 標準溶液 1000mg Mn, MnCl2 in H2O チトリゾール TM 109988 1ST Merck(メルクミリポア)

    マンガン 標準溶液 1000mg Mn, MnCl2 in H2O チトリゾール TM 109988 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    ¥6,249税込¥6,874
    1個
    6日以内出荷
    種別1STアズワン品番61-0309-39危険物の類別非危険物
  • O2 センサ 2DP-H592A-10 YAMAHA(ヤマハ)

    O2 センサ 2DP-H592A-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
  • 銅 標準溶液 1000mg Cu, CuCl2 in H2O チトリゾール TM 109987 1ST Merck(メルクミリポア)

    銅 標準溶液 1000mg Cu, CuCl2 in H2O チトリゾール TM 109987 1ST

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    ¥5,719税込¥6,291
    1個
    6日以内出荷
    種別1STアズワン品番61-0309-38危険物の類別非危険物
  • O2 センサ 2EB-H592A-00 YAMAHA(ヤマハ)

    O2 センサ 2EB-H592A-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番2EB-H592A-00主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
  • O2 センサ 1DB-H592A-02 YAMAHA(ヤマハ)

    O2 センサ 1DB-H592A-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
  • 鉛 標準溶液 1000mg Pb, Pb NO3 2 in H2O チトリゾール TM 109969 1ST Merck(メルクミリポア)

    鉛 標準溶液 1000mg Pb, Pb NO3 2 in H2O チトリゾール TM 109969 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    ¥7,249税込¥7,974
    1個
    6日以内出荷
    種別TM 109969 1STアズワン品番61-0309-28危険物の類別非危険物
  • シュウ酸溶液 for 1000mL, c C2H2O4 =0.005mol/L 0.01 N チトリゾール TM 109932 1ST Merck(メルクミリポア)

    シュウ酸溶液 for 1000mL, c C2H2O4 =0.005mol/L 0.01 N チトリゾール TM 109932 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    16日以内出荷
    種別109932 1STアズワン品番61-0309-02危険物の類別非危険物
  • アニオン マルチエレメントスタンダード Ⅱ 1000mg/L: Cl-, NO3-, SO4 2- in H2O サーティピュア (R) 111448 500ML Merck(メルクミリポア)

    アニオン マルチエレメントスタンダード Ⅱ 1000mg/L: Cl-, NO3-, SO4 2- in H2O サーティピュア (R) 111448 500ML

    Merck(メルクミリポア)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    容量(mL)サーティピュア 111448 500MLアズワン品番61-0310-30危険物の類別非危険物
  • B-1400 ストレッチレインスーツ 弘進ゴム
    イエロー
    ブラック
    レッド

    B-1400 ストレッチレインスーツ

    弘進ゴム
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    軽さ・肌触り+動きやすいストレッチの機能!。耐水圧10,000mmH2O以上、縫い目には防水テープ加工で大雨に対応できる防水性。ストレッチ素材の伸縮性と、透湿度10,000/m2・24h以上で快適な着心地のレインウェアです。ヘルメット対応フードで現場作業から自転車のお供にも最適。釣りやキャンプ、フェスなどレジャーでもご使用できます。
    用途アウトドア、釣り、自転車乗車時、配送業、キャンプ、農作業などセット内容上下材質ポリエステル100%/TPUラミネート(撥水)機能上着:ストレッチ伸縮素材、ヘルメット対応フード、フロント止水ファスナー、両サイドポケット パンツ:ウエストゴム仕様、左右裾調整ボタン付き耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)10000
  • アドブルー (AdBlue)  高品位尿素水 三井化学

    アドブルー (AdBlue) 高品位尿素水

    三井化学(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個(10L)
    当日出荷
    AdBlue(R)は、純水に高純度の工業用尿素を溶かして製造する無色・透明の32.5%尿素水溶液です。 無害で安全な製品ですので、取扱いに資格は必要ありません。 AdBlue(R)は、ディーゼル車に取り付けられた触媒内部にて排出ガスに対して噴霧され、大気汚染の原因とされている窒素酸化物を窒素と水に分解します。 一説には、「アドブルー " AdBlue(R) "」と言う名前の由来は、「先進」を意味する”Advanced”と「青空」をイメージさせる"Blue"の英単語2つを組み合わせたものであると言われています。
    用途NOx還元添加剤(尿素SCRシステム搭載ディーゼル車用)仕様(金属含有量)Ca,Fe,Mg,K,Na:0.5ppm以下、Cu,Zn,Cr,Ni:0.2ppm以下化学式(NH2)2CO+H2O濃度(%)尿素:32.5 ※ 尿素を純水(イオン交換樹脂を使用して不純物を除去した水)に溶かして製造JIS規格AUS 32 JIS K2247-1性質不燃性・無色透明の液体