カテゴリ
- 制御機器(92)
- タイムスイッチ(3)
- 物流用品(1,255)
- メカニカル部品(426)
- 切削工具(165)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(164)
- 自動車補修部品(149)
- トラック用品・パーツ(142)
- バイク純正部品(89)
- パソコン/周辺機器(82)
- 測定用品(66)
- 自動車純正部品(63)
- 作業工具(51)
- バイク部品(45)
- 建築金物(45)
- オフィス家具(42)
- 農業機械(31)
- 科学研究・開発用品(28)
- 機構部品(27)
- 家電(25)
- FA担当者のオススメ新商品(22)
- 建材・エクステリア(20)
- カー用品(18)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 事務用品(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 安全標識(10)
- バッテリー・電装(10)
- トラック輸送・安全用品(10)
- 測定関連サービス(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 電動工具(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 自転車部品(5)
- 電気材料(4)
- 整備工具・収納(4)
- 研磨材(4)
- 縫製用品(4)
- 空圧工具(4)
- 鈑金・塗装(3)
- 梱包用品(2)
- 厨房用品(2)
- 医療(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 住設機器(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- omron(オムロン)(19)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(17)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- CKD(67)
- KITO(キトー)(1,241)
- MAZDA(マツダ)(36)
- MIYOSHI(小西製作所)(20)
- NAKANO(112)
- SMC(473)
- YAMAHA(ヤマハ)(88)
- イトーキ(35)
- エスコ(22)
- ホクセイ(28)
- ホンダ(26)
- メディアカバーマーケット(54)
- 住友電工ハードメタル(123)
- 山本電機製作所(28)
- 雅(140)
- ブランドをもっと見る

デジタル・タイムスイッチ H5S
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から70日以内出荷独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。 祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。 電源OFF時も設定可能。 プログラム確認が簡単なテストモード。 UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。 設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現! タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。 外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。 広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。
固形アラビック スペシャルパック
ヤマト(事務用品)¥379税込¥4171パック(5本)当日出荷塗ったところがよくわかる!色消えタイプ スペシャルお買い得パック用途紙類の接着に入数5本入RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
タップスター用ソケット
日本パワーファスニング(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷インパクトドライバーの力を効率よくタップスターに伝達します。用途タップスター施工用仕様タップスター専用ソケット材質スチール全長(mm)50電圧(V)12最大トルク(N・m)120打撃数(min-1[打撃/分])0~3200六角軸二面幅(mm)6.35回転数(min-1[回/分])0~2600
固形アラビック 色消え 10g スペシャルパック
ヤマト(事務用品)¥379税込¥4171パック(5本)当日出荷ソフトタッチな塗りごごち! スペシャルお買い得パック用途紙類の接着に入数5本入RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
JISHA安全標識(ステッカータイプ)
日本緑十字社¥1,898税込¥2,0881袋(5枚)当日出荷労働安全標識制定 産業・職業・性別及び国籍を問わず、全体的・横断的に、働く人々に危険や緊急事態回避のための注意を喚起することにより、働く人々の事故と健康上の災害防止を図ることを目的とし、その統一的・体系的整備に努めるものとする。ステッカータイプ(粘着シート)。仕様裏面離けい紙付材質エンビステッカー寸法(mm)160×120区分JISHA安全質量(g)28取付方式裏面離けい紙付
トルクビットホルダー
ベッセル¥12,980税込¥14,2781個当日出荷手締めや増し締めの際に、規定トルク以上での締め付けを防止。スライドスリーブ式でビットが落ちない構造。ねじを締めていき、4クリックで締付完了。10000回使用可能。M3からM6まで対応する5本セット。収納ケース入り。用途トルク管理が必要なネジ締め作業にセット内容トルクビットホルダー×5(M3、M3.5、M4、M5、M6用)、収納ケース×1全長(mm)75種類セット品本体質量(g)183先端径(Φmm)14.5
ボルティジ・センサ SDV
omron(オムロン)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から102日以内出荷電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加。過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)。分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)。直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)。動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)。安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。



マグネット反射シート
TRUSCO(1件のレビュー)¥279税込¥3071枚当日出荷表面に視認性の良い反射フィルムを採用したマグネットシートです。用途工場、工事現場等の安全喚起に。厚さ(mm)0.72取付方式マグネット式
モップセット AP-MHシリーズ
アズピュア(アズワン)¥8,398税込¥9,2381式当日出荷から7日以内出荷アルミ柄・モップヘッド・マイクロファイバー製モップがセットになっています。モップヘッドのワイパー取付部は左右にスライドするため様々な横幅のモップを取り付けられます。材質アルミ柄/アルミニウム、モップヘッド/アルミニウム・PP(ポリプロピレン)、マイクロファイバー製モップ/ポリエステル・ナイロン
節電標識ステッカー タテ小
グリーンクロス¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から5日以内出荷節電標識は電力の無駄を省くように促す注意サインです。見やすくわかりやすいデザインで観を損なうことなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。用途節電への意識向上や呼びかけに。厚さ(mm)0.1取付ステッカー縦(mm)100横(mm)70表示内容節電にご協力ください
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース
共立機巧(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷から6日以内出荷コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。付属品ガンノズルキャップ、S字フックホース径(Φmm)25
ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から22日以内出荷外径Φ50mm/奥行き49.5mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~2500P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径 8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル横出し(0.5m)使用周囲温度(℃)-10~+70許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥789,800税込¥868,7801個3日以内出荷複動タイプ用です。ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用)電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機の極数4(60/50Hz)
LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ロートハンマ
東空販売¥99,980税込¥109,9781台当日出荷ハンマの回転方向が右回転であるため、ケミカルアンカー・アンカーボルトの作業にも使用できます。用途間知石・石材切り出し、アンカー工事、法面補修工事、コンクリート・転石・岩盤・トンネル推進工事などでのさく孔作業に。仕様エアインレット3/8PTトラスコ品番483-7843ストローク(mm)31全長(mm)425質量(kg)5.8ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m2/min)0.85回転方向右ピストン径(Φmm)38×22打撃数(bpm)3400
ロートハンマ
東空販売¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷から8日以内出荷間知石、石材切り出し、アンカー工事、法面補修工事、コンクリート、転石、岩盤、トンネル推進工事などでのさく孔作業に、比類なき能力を発揮する超小型軽量さく岩機です。 ハンマの回転方向が右回転であるため、ケミカルアンカー、アンカーボルトの作業にも使用出来ます。ストローク(mm)31回転数(min-1[r.p.m])420ホース内径(Φmm)12.7(1/2)回転方向右空気消費量(m3/min)0.85エアーインレット3/8PTピストン径(Φmm)38×22打撃数(bpm)3400
電源タップ_抜け止めシャッター
サンワサプライ¥5,498税込¥6,0481本当日出荷スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。差込口は、3P抜け止めシャッター仕様の7個口タップです。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。。。。。。仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:スイング式●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:抜け止めタイプコンセント個数7コンセント形状3P(抜止)定格容量15A・125V機能AC雷ガード、抜け止め、シャッター、二重構造、二重絶縁ケーブル、スイングプラグ、絶縁キャップ付きプラグ形状2Pアースコード付RoHS指令(10物質対応)対応
シプラックカート Sタイプ
扶桑産業¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷シプラックカート洗練されたスタイリングと機能美を追及したシプラックカートは、ステンレスキャスターと特殊コーティングによりサビに強く、ワンタッチクリップでガタつきのない、親切設計のトレイ運搬カートです。トレイは別売り材質受棚:PP樹脂、柱:スチール樹脂コーティング
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら