カテゴリ
- オフィス家具(431)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
- 建築金物(47)
- メカニカル部品(21)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 自動車純正部品(10)
- バイク部品(7)
- 店舗什器・備品(7)
- 農業機械(7)
- 自動車補修部品(5)
- 制御機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 事務用品(3)
- カー用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(433)
- SMC(83)
- カワグレ(41)
- MAZDA(マツダ)(10)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
- 中部コーポレーション(6)
- 常磐精工(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- ノウキナビプラス(3)
- SURE(石崎電機製作所)(2)
- コガネイ(2)
- ベン(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- NTB(2)
- 三和式ベンチレーター(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- タチバナ製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「h650a」の検索結果

ステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックスAZワッシャー付
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781箱(100個)当日出荷から6日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応座高h(mm)3.5
流し排水栓カゴ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷【キッチン排水口ゴミ受】キッチンのシンクに設置し、野菜くずなどの生ごみをキャッチできる排水カゴです。 【細かいゴミもキャッチ】目が細かいので小さなゴミもしっかりキャッチします。 【便利な取っ手付】取っ手がついているので、排水口からの取出し作業も簡単に行えます。用途BL仕様流し台用材質ステンレス鋼幅(cm)13.5本体質量(g)180高さ(cm)8.5奥行き(cm)13.5
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個当日出荷から15日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ32電源電圧(V)DC24±10%モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
防臭ワン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(23件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。適合H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン材質ポリプロピレン適合場所キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ3
SMC¥139,800税込¥153,7801個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-650
SMC¥88,980税込¥97,8781個15日以内出荷ストローク(mm)650作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25H-6~)
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個10日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS40~
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個15日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ40電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS25~
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個15日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ25電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-650
SMC¥76,980税込¥84,6781個15日以内出荷ストローク(mm)650作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-6~)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
自走式傾斜地草刈機用替刃純正
セフティー3(8件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(4枚)当日出荷自走式傾斜地草刈機用の替刃です。純正品より刃先を広げ、刃巾48mmと寿命UPしました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。用途スパイダーモア用替刃。仕様スパイダーモア用適合機種SP/AZ300・300A・301・301(H)・431F・650AF・851AF・852F・852AF等材質SK-85
流し排水栓スパナ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷流し用排水栓(ゴミ収納器付)を交換する時に便利な締付工具です。 排水口径が18cm、18.5cmの流し排水栓に使えます。用途流し排水栓の取り付け、取り外しに。材質銅適合品番H650・ H6550・ H6551・ H650A(ストレートタイプ)、H6501・H6521・H651A(二槽式タイプ)
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
流し排水栓フタ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥779税込¥8571個当日出荷シンクへの一時的な水ためや、臭気・害虫の侵入を防ぐフタ直径(Φmm)117.5適合品番H650A、H651A、H650、H6501、H6521
ハンマーナイフモア用草刈り替刃 取付Uナットボルトセット 1台分
ノウキナビプラス(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781セット(38枚×19組)当日出荷から5日以内出荷草を切断、粉砕、巻きつきにくいの3拍子揃った刈刃&ボルトセットです。特殊焼き入れと高級バネ素材使用で耐久性が向上!。切れ味が持続します。・国産で安心適合メーカーオーレック・共立
流し排水栓フタセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷流し排水栓と菊割れとフタのセット仕様SAN-EI製H650A、H651A用材質ゴム/EPDM、フタ/ポリプロピレン
Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 9.4nF 650 μH 0.74 mA 1MΩ
Roxburgh EMC¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様●最大定格電流: 16A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●シリーズ: RES20●動作周波数: DC → 400Hz●長さ: 71mm●奥行き: 45mm●高さ: 29mm●インダクタンス: 650 μHmm●漏れ電流: 0.74 mA℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●基準適合: CSA 22.2 No. 8, UL 1283●UL E191581. Roxburgh EMC RES20シリーズ. 伝導高周波干渉(RFI)の優れた減衰性能を持つ、Roxburgh EMC RES20シリーズの単相フィルタです。 RES20シリーズは、高い差動モード減衰が求められる汎用フィルタリング用途で使用できます。 RES20シリーズの用途には、電気及び電子機器、消費財、家庭用機器、ビルオートメーション、機械、電子データ / 通信処理装置、OA機器などが含まれます。. 単相の高差動減衰 DCから400 Hz用 定格電流に対してコンパクトなサイズ ファストン、はんだ又はワイヤ終端 迅速で簡単なシャーシ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner EMIフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 4.7nF 650 μH 0.734 mA Two Stage 1MΩ
SCHAFFNER¥119,800税込¥131,7801箱(20個)7日以内出荷仕様●最大定格電流: 16A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●ステージ数: Two Stage●動作周波数: 0 → 400Hz●長さ: 54mm●奥行き: 85mm●静電容量: 4.7 nF, 330nF●寸法: 54×85×40.3mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●UL認定、CSA / VDE. FN2060フィルタには、1段フィルタ(FN2010シリーズ)もあり. FN 2060シリーズ. SchaffnerのFN2060 2段フィルタは、簡単かつ迅速にシャーシに取り付けできます。 全フィルタともに、高い飽和耐性のチョークと優れた温度特性に基づき、優れた導電減衰性能を発揮します。 電気 / 電子機器、ビルオートメーション、産業用途、機械、医療機器、そして様々な高いフィルタ性能を必要とする騒音の大きい用途など、広範囲の用途に使用できます。. 2段階のシャーシ取り付けフィルタをアルミケースに実装 追加の段階により、コモンモードのパフォーマンスが向上 0.25インチのファストン端子経由で接続 定格電流: 1 → 30 A 高差動及びコモンモード減衰 オプションの医療用バージョン(Bタイプ) オプションの安全バージョン(Aタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L20H-6~)
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
Schurter RFIフィルタ 単相 16A スクリューマウント 4.7nF 650 μH > 0.5 mA Two Stage 4.1W 8mΩ
SCHURTER¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷仕様●最大定格電流: 16A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スクリューマウント●終端スタイル: タブ●相数: 1●シリーズ: FMBB NEO●動作周波数: 50 → 60Hz●長さ: 90mm●奥行き: 51mm●高さ: 41mm●インダクタンス: 650 μHmm●漏れ電流: > 0.5 mA℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 8mΩ●基準適合: UL 1283W●FMBB NEOシリーズACフィルタシャーシマウント. シャーシタイプの2段階単相広帯域減衰フィルタ、金属ハウジング入り 周波数コンバータ、UPSシステムなどの産業用途向けに設計 周波数が100 kHzから300 MHzまでの非対称な干渉に対して特に効果的 IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可RoHS指令(10物質対応)対応
草刈り替刃 ハンマーナイフ
ノウキナビプラス¥21,980税込¥24,1781セット(38枚)当日出荷から9日以内出荷草を切断、粉砕、巻きつきにくいの3拍子揃った刈刃です。特殊焼き入れと高級バネ素材使用で耐久性が向上!。切れ味が持続します。・国産で安心寸法(mm)107×28×4.5ボルト寸法(取付)M10×34適合メーカーオーレック・共立穴径10.2
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40H-65~)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
...