カテゴリ

  • 自動車純正部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 建築金物(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • バイク部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 事務用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 清掃用品(1)

「h650a」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流し排水栓PCカゴ SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓PCカゴSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
SAN-EI製H650A、H651A用
材質ポリプロピレン
流し排水栓カゴ SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓カゴSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質ステンレス
流し排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
用途BL仕様の流しの排水栓材質ポリプロピレン
クリスタルケース 650H A4深型 オカムラ(岡村製作所)クリスタルケース 650H A4深型オカムラ(岡村製作所)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
書類整理に便利なA4深型トレー6段 1列タイプ
サイズA4引出し組合せ深型
クリスタルケース 650H A4浅型 オカムラ(岡村製作所)クリスタルケース 650H A4浅型オカムラ(岡村製作所)
75,980税込83,578
1台
3日以内出荷
書類整理に便利なA4浅型トレー12段 2列タイプ
サイズA4引出し組合せ浅型
防臭ワン SANEI(旧:三栄水栓製作所)防臭ワンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(23件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
材質ポリプロピレン適合H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン適合場所キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
2,390税込2,629
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
流し排水栓取付パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓取付パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
流し排水栓と流し台との接続部用
商品タイプ
流し排水栓スパナ SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓スパナSANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
流し用排水栓(ゴミ収納器付)を交換する時に便利な締付工具です。 排水口径が18cm、18.5cmの流し排水栓に使えます。
用途流し排水栓の取り付け、取り外しに。材質適合品番H650・ H6550・ H6551・ H650A(ストレートタイプ)、H6501・H6521・H651A(二槽式タイプ)
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
ベルト NTBベルトNTB(150件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から6日以内出荷
シャープ消しゴム uni(三菱鉛筆)シャープ消しゴムuni(三菱鉛筆)
44税込48
1個(5個)
当日出荷から翌々日出荷
シャープペンシル用/替え消しゴム
繰り返し・詰め替え対応
流し排水栓フタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓フタSANEI(旧:三栄水栓製作所)
699税込769
1個
当日出荷
シンクへの一時的な水ためや、臭気・害虫の侵入を防ぐフタ
直径(Φmm)117.5適合品番H650A、H651A、H650、H6501、H6521
流し排水栓フタセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓フタセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
流し排水栓と菊割れとフタのセット
仕様SAN-EI製H650A、H651A用材質ゴム/EPDM、フタ/ポリプロピレン
ハンマーナイフモア用草刈り替刃 取付Uナットボルトセット 1台分 ノウキナビプラスハンマーナイフモア用草刈り替刃 取付Uナットボルトセット 1台分ノウキナビプラス(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット(38枚×19組)
当日出荷から9日以内出荷
草を切断、粉砕、巻きつきにくいの3拍子揃った刈刃&ボルトセットです。特殊焼き入れと高級バネ素材使用で耐久性が向上!切れ味が持続します・国産で安心
適合メーカーオーレック・共立
自走式傾斜地草刈機用替刃純正 セフティー3自走式傾斜地草刈機用替刃純正セフティー3(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(4枚)
当日出荷
自走式傾斜地草刈機用の替刃です。純正品より刃先を広げ、刃巾48mmと寿命UPしました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。
用途スパイダーモア用替刃。仕様スパイダーモア用適合機種SP/AZ300・300A・301・301(H)・431F・650AF・851AF・852F・852AF等材質SK-85
AC100V/1140W/35.0L 乾湿兼用掃除機 エスコAC100V/1140W/35.0L 乾湿兼用掃除機エスコ
67,900税込74,690
1台
翌日出荷
カーペットへの吸い付き軽減床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。便利なパイプホルダ付パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●型番:RP350SE(L)●電動工具:単動●電源:100V(50Hz/60Hz)●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)2.6m3/min、(弱)2.2m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)13.0kPa、(弱)9.8kPa●集じん容量:35L(吸水30L)●騒音値:60dB(本体から5mの位置で測定)●吸水仕事率:300W●消費電力:(強)1,140W、(中)650W、(弱)470W●電流:(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A●電源コード:5m(2心)●サイズ:390(W)×469(D)×665(H)mm●重量:9.9kg●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ●一般清掃用、乾湿両用、連動なし●ステンレスタンク●薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付●大形電源スイッチの採用で操作性向上 吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ●ポリ袋使用可能 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい●運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)●二重絶縁アズワン品番65-3895-11
横断溝・側溝用スチールグレーチング 中部コーポレーション横断溝・側溝用スチールグレーチング中部コーポレーション
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
道路側溝・横断溝や駐車場、工場内等帯状に長く伸びた溝に適したグレーチングです。
用途横断溝用長さ(mm)995種類みぞぶた材質スチール
シールチェーン SUNSTAR(サンスター)シールチェーンSUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
9,690税込10,659
1本
3日以内出荷
スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
パイプ(R) リヤー ブレーキ (S1) MAZDA(マツダ)パイプ(R) リヤー ブレーキ (S1)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
メンバーNO.2(R),フロア クロス MAZDA(マツダ)メンバーNO.2(R),フロア クロスMAZDA(マツダ)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
モール(L) F.ベルトライン (H4) MAZDA(マツダ)モール(L) F.ベルトライン (H4)MAZDA(マツダ)
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
モール(L) F.ベルトライン (H0) MAZDA(マツダ)モール(L) F.ベルトライン (H0)MAZDA(マツダ)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
パイプ(L) リヤーブレーキ (H0) MAZDA(マツダ)パイプ(L) リヤーブレーキ (H0)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
スイッチ ルームランプ (H7) MAZDA(マツダ)スイッチ ルームランプ (H7)MAZDA(マツダ)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
リテーナー ロッド (H0) MAZDA(マツダ)リテーナー ロッド (H0)MAZDA(マツダ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
モール(L) F.ベルトライン (H1) MAZDA(マツダ)モール(L) F.ベルトライン (H1)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
リテーナー ロッド (H3) MAZDA(マツダ)リテーナー ロッド (H3)MAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ドア ミラー カバー サイドターン MAZDA(マツダ)ドア ミラー カバー サイドターンMAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
横断溝・側溝用細目スチールグレーチング 中部コーポレーション横断溝・側溝用細目スチールグレーチング中部コーポレーション
24,980税込27,478
1セット
3日以内出荷
横断溝・側溝用細目スチールグレーチングです。
用途横断溝・側溝用種類みぞぶたピッチ細目材質スチールピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100
騒音防止用ボルト固定式スチールグレーチング 中部コーポレーション騒音防止用ボルト固定式スチールグレーチング中部コーポレーション(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷から12日以内出荷
グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。交通量の少ない道路にご使用ください。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。
用途横断溝用長さ(mm)995材質スチール
アルミニューイーゼルS ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工アルミニューイーゼルS ウエイトアーム・水タンクセット常磐精工
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
軽くて丈夫なアルミ製で屋外にも設置できるロープライスなパネルスタンド
用途【軽量パネル専用の使いやすい一体型ホルダー】パネルを上から固定する押さえホルダーは、上下に約10cm調節可能です。パネルを乗せる受けホルダーは、ステイ(開き止め金具)より下の範囲なら自由に高さ調節可能です。(対応パネル厚30mm以下)幅(mm)430質量(kg)3.2シルバー高さ(mm)970奥行(mm)395対応パネル規格サイズ:A2/B2/A1、パネル寸法:W480~650/H550~900/t:30mm以下材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上
アルミフリーイーゼル ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工アルミフリーイーゼル ウエイトアーム・水タンクセット常磐精工
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
LED等重量系パネルも展示できる頑丈な屋外対応パネルスタンド
用途【重量パネルも展示できる頑丈なホルダー】ネジ止めスタイルのホルダーが、本体のフレームを前後からガッチリ固定します。パネルを上から固定する押さえホルダーは、上下に約10cm調節可能です。パネルを乗せる受けホルダーは、ステイ(開き止め金具)より下の範囲なら自由に高さ調節可能です。(対応パネル厚30mm以下)すぐに使える3点セットシルバー材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-650Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-650Z)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)650
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-650Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-650Z)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)650
騒音防止用 ボルト固定式細目スチールグレーチング 中部コーポレーション騒音防止用 ボルト固定式細目スチールグレーチング中部コーポレーション
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷
固定方式にはAタイプ(パッキン無)、Bタイプ(パッキン付)の2種類があります。
用途横断溝用長さ(mm)498+498ピッチ細目材質スチールピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100