カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(49)
- 制御機器(5)
- メカニカル部品(4)
- クリーンルーム用品(2)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
絞り込み
「hc-730」の検索結果

ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー
audio-technica¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷低粘着のローラーを使用し、極薄のフィルムや張り合わせに最適です。用途HC-730/30用材質(ローラー部)ブチル系合成ゴムローラー(W×Φmm)300×30粘着力弱粘着 (30タック)張り合わせ用ゴム硬度30°色(ローラー)アイボリー
シリコン系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー
audio-technica¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷ゴム部分を鏡面状に仕上げ、材料との密着性を高め除塵能力を最大限に引き出します。用途HC-730SK用材質(ローラー部)シリコン系ゴム仕上鏡面ローラー(W×Φmm)300×30色(ローラー)ホワイト
ブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(カーボレス導電ゴム採用)交換用替えローラー
audio-technica¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷電気抵抗値を107~80(表面抵抗率)とした特殊配合ゴムを使用することで、剥離帯電を最小限に抑えました。軸受け部には低発塵グリース封入ペアリングを採用することでワークに充分な加圧を実現、強力な粘着力とゴムの柔軟性との相乗効果で除塵効率もアップします。用途HC-730CG用材質(ローラー部)ブチル系導電性合成ゴムローラー(W×Φmm)300×30色(ローラー)ホワイト
ブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(ナノカーボン導電ゴム採用)交換用替えローラー
audio-technica¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷電気抵抗値を105~90 (表面抵抗率)とした特殊配合ゴムを使用することで、剥離帯電を最小限に抑えました。ハンドル部分を導電性材料に変更し、ハンドクリーナー自身の帯電を大幅に低減。軸受部には低発塵ベアリングを採用することでワークに十分な加圧を実現、強力な粘着力とゴムの柔軟性との相乗効果で除塵効率もアップします。用途HC-730CNT用材質(ローラー部)ブチル系導電性合成ゴムローラー(W×Φmm)300×30ゴム硬度45°色(ローラー)ブラック
シリコン系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー
audio-technica¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷ゴム部分を研摩仕上げし、薄いフィルム材なども巻き込まずにクリーニング可能です。用途HC-730SI用材質(ローラー部)シリコン系ゴム仕上研磨ローラー(W×Φmm)300×30色(ローラー)ホワイト
シリコン系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー
audio-technica¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷低硬度のシリコンゴムを使用し、凹凸のある材料もしっかりクリーニングできます。用途HC-730SF用材質(ローラー部)低硬度シリコン系ゴムローラー(W×Φmm)300×30色(ローラー)ペパーミントグリーン
ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー
audio-technica¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。用途HC-730/450用材質(ローラー部)ブチル系合成ゴムローラー(W×Φmm)300×30粘着力強粘着 (450タック)ゴム硬度23°色(ローラー)ブルー
ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー
audio-technica¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷中粘着のローラーを使用し、厚いフィルム材などに最適です。用途HC-730/110用材質(ローラー部)ブチル系合成ゴムローラー(W×Φmm)300×30粘着力中粘着 (110タック)ゴム硬度30°色(ローラー)ダークブラウン
ローサ セラミック加工IH対応ガラス蓋付片手鍋
パール金属¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷耐久性に優れ、スープの濃さや料理を確認しやすいペールピンクセラミックを採用。ハンドルにもペールピンク取り入れ、滑りにくい加工を施し、使いやすさにこだわりました。オール熱源対応。材質表面加工/内面:セラミック塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム12%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)質量(g)795容量(L)2寸法(cm)18寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)365×135×190
シリコン系特殊粘着ゴムハンドクリーナー
audio-technica¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷低硬度のシリコンゴムを使用し、凹凸のある材料もしっかりクリーニングできます。材質(ローラー部)低硬度シリコン系ゴムローラー(W×Φmm)300×30色(ローラー)ペパーミントグリーン
シリコン系特殊粘着ゴムハンドクリーナー
audio-technica¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷ゴム部分を研摩仕上げし、薄いフィルム材なども巻き込まずにクリーニング可能です。材質(ローラー部)シリコン系ゴム仕上研磨色(ローラー)ホワイト
ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー
audio-technica¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷低粘着のローラーを使用し、極薄のフィルムや張り合わせに最適です。材質(ローラー部)ブチル系合成ゴム粘着力弱粘着 (30タック)張り合わせ用色(ローラー)アイボリー硬度(°)【ゴム】30
ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー
audio-technica¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。材質(ローラー部)ブチル系合成ゴム粘着力強粘着 (450タック)色(ローラー)ブルー硬度(°)【ゴム】23
ブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(カーボレス導電ゴム採用)
audio-technica¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷電気抵抗値を107~80(表面抵抗率)とした特殊配合ゴムを使用することで、剥離帯電を最小限に抑えました。軸受け部には低発塵グリース封入ペアリングを採用することでワークに充分な加圧を実現、強力な粘着力とゴムの柔軟性との相乗効果で除塵効率もアップします。材質(ローラー部)ブチル系導電性合成ゴム色(ローラー)ホワイト
ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー
audio-technica¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷中粘着のローラーを使用し、厚いフィルム材などに最適です。材質(ローラー部)ブチル系合成ゴム粘着力中粘着 (110タック)色(ローラー)ダークブラウン硬度(°)【ゴム】30
ブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(ナノカーボン導電ゴム採用)
audio-technica¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷電気抵抗値を105~90 (表面抵抗率)とした特殊配合ゴムを使用することで、剥離帯電を最小限に抑えました。ハンドル部分を導電性材料に変更し、ハンドクリーナー自身の帯電を大幅に低減。軸受部には低発塵ベアリングを採用することでワークに十分な加圧を実現、強力な粘着力とゴムの柔軟性との相乗効果で除塵効率もアップします。材質(ローラー部)ブチル系導電性合成ゴム色(ローラー)ブラック硬度(°)【ゴム】45
タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG730UP5M25-HC
椿本チエイン¥6,698税込¥7,3681本5日以内出荷・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。仕様HC仕様歯数146タイプ片面歯形ベルト幅(mm)25ピッチ(mm)5最大張力(N)取付:412、取付推奨値:304周長(mm)730歯形UP5M
タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG730UP5M15-HC
椿本チエイン¥3,998税込¥4,3981本5日以内出荷・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。仕様HC仕様歯数146タイプ片面歯形ベルト幅(mm)15ピッチ(mm)5最大張力(N)取付:225、取付推奨値:167周長(mm)730歯形UP5M
タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG730UP5M10-HC
椿本チエイン¥2,698税込¥2,9681本5日以内出荷・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。仕様HC仕様歯数146タイプ片面歯形ベルト幅(mm)10ピッチ(mm)5最大張力(N)取付:147、取付推奨値:108周長(mm)730歯形UP5M
ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パットセット
audio-technica¥94,980税込¥104,4781セット3日以内出荷電気抵抗値を105~90 (表面抵抗率)とした特殊配合ゴムを使用することで、剥離帯電を最小限に抑えました。ハンドル部分を導電性材料に変更し、ハンドクリーナー自身の帯電を大幅に低減。軸受部には低発塵ベアリングを採用することでワークに十分な加圧を実現、強力な粘着力とゴムの柔軟性との相乗効果で除塵効率もアップします。材質(ローラー部)ブチル系導電性合成ゴム材質(シート)PE粘着剤【シート】アクリル系粘着剤粘着力(N/25mm)【シート】2.3 / ±0.8N(230±80gf)色(シート)白入数【シート】50枚/冊(ベース板1枚付属、1冊はベース板へ取り付け済)色(ローラー)ブラック硬度(°)【ローラーゴム】45
ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パットセット
audio-technica¥79,980税込¥87,9781セット3日以内出荷中粘着のローラーを使用し、厚いフィルム材などに最適です。材質(ローラー部)ブチル系合成ゴム粘着力中粘着 (110タック)色(ローラー)ダークブラウン硬度(°)【ローラーゴム】30
ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パットセット
audio-technica¥79,980税込¥87,9781セット3日以内出荷低粘着のローラーを使用し、極薄のフィルムや張り合わせに最適です。材質(ローラー部)ブチル系合成ゴム色(ローラー)アイボリー硬度(°)【ローラーゴム】30
ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パットセット
audio-technica¥61,980~税込¥68,178~1セット3日以内出荷強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。材質(ローラー部)ブチル系合成ゴム材質(シート)ウレタン系粘着エラストマー粘着力強粘着 (450タック)色(シート)透明入数【シート】5洗浄方式【シート】水洗い色(ローラー)ブルー硬度(°)【ローラーゴム】23
ブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(カーボレス導電ゴム採用)+転写パットセット
audio-technica¥73,980税込¥81,3781セット3日以内出荷電気抵抗値を107~80(表面抵抗率)とした特殊配合ゴムを使用することで、剥離帯電を最小限に抑えました。軸受け部には低発塵グリース封入ペアリングを採用することでワークに充分な加圧を実現、強力な粘着力とゴムの柔軟性との相乗効果で除塵効率もアップします。材質(ローラー部)ブチル系導電性合成ゴム洗浄方式【シート】水洗い色(ローラー)ホワイト
ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パット+設置台セット
audio-technica¥94,980税込¥104,4781セット3日以内出荷低粘着のローラーを使用し、極薄のフィルムや張り合わせに最適です。材質(ローラー部)ブチル系合成ゴム色(ローラー)アイボリー硬度(°)【ローラーゴム】30
ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パット+設置台セット
audio-technica¥109,800税込¥120,7801セット3日以内出荷電気抵抗値を105~90 (表面抵抗率)とした特殊配合ゴムを使用することで、剥離帯電を最小限に抑えました。ハンドル部分を導電性材料に変更し、ハンドクリーナー自身の帯電を大幅に低減。軸受部には低発塵ベアリングを採用することでワークに十分な加圧を実現、強力な粘着力とゴムの柔軟性との相乗効果で除塵効率もアップします。材質(ローラー部)ブチル系導電性合成ゴム材質(シート)PE粘着剤【シート】アクリル系粘着剤粘着力(N/25mm)【シート】2.3 / ±0.8N(230±80gf)色(シート)白入数【シート】50枚/冊(ベース板1枚付属、1冊はベース板へ取り付け済)色(ローラー)ブラック硬度(°)【ローラーゴム】45
ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パット+設置台セット
audio-technica¥94,980税込¥104,4781セット3日以内出荷中粘着のローラーを使用し、厚いフィルム材などに最適です。材質(ローラー部)ブチル系合成ゴム粘着力中粘着 (110タック)色(ローラー)ダークブラウン硬度(°)【ローラーゴム】30
ブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(ナノカーボン導電ゴム採用)+転写パットセット
audio-technica¥73,980税込¥81,3781セット3日以内出荷電気抵抗値を105~90 (表面抵抗率)とした特殊配合ゴムを使用することで、剥離帯電を最小限に抑えました。ハンドル部分を導電性材料に変更し、ハンドクリーナー自身の帯電を大幅に低減。軸受部には低発塵ベアリングを採用することでワークに十分な加圧を実現、強力な粘着力とゴムの柔軟性との相乗効果で除塵効率もアップします。材質(ローラー部)ブチル系導電性合成ゴム洗浄方式【シート】水洗い色(ローラー)ブラック
ブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(カーボレス導電ゴム採用)+転写パット+設置台セット
audio-technica¥88,980税込¥97,8781セット3日以内出荷電気抵抗値を107~80(表面抵抗率)とした特殊配合ゴムを使用することで、剥離帯電を最小限に抑えました。軸受け部には低発塵グリース封入ペアリングを採用することでワークに充分な加圧を実現、強力な粘着力とゴムの柔軟性との相乗効果で除塵効率もアップします。材質(ローラー部)ブチル系導電性合成ゴム洗浄方式【シート】水洗い色(ローラー)ホワイト
ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パット+設置台セット
audio-technica¥76,980~税込¥84,678~1セット3日以内出荷強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。材質(ローラー部)ブチル系合成ゴム材質(シート)ウレタン系粘着エラストマー粘着力強粘着 (450タック)色(シート)透明入数【シート】5洗浄方式【シート】水洗い色(ローラー)ブルー硬度(°)【ローラーゴム】23
ブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(ナノカーボン導電ゴム採用)+転写パット+設置台セット
audio-technica¥88,980税込¥97,8781セット3日以内出荷電気抵抗値を105~90 (表面抵抗率)とした特殊配合ゴムを使用することで、剥離帯電を最小限に抑えました。ハンドル部分を導電性材料に変更し、ハンドクリーナー自身の帯電を大幅に低減。軸受部には低発塵ベアリングを採用することでワークに十分な加圧を実現、強力な粘着力とゴムの柔軟性との相乗効果で除塵効率もアップします。材質(ローラー部)ブチル系導電性合成ゴム洗浄方式【シート】水洗い色(ローラー)ブラック
ブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(カーボレス導電ゴム採用)+転写用粘着ゴムシート+コットン+洗浄液セット
audio-technica¥109,800税込¥120,7801セット3日以内出荷電気抵抗値を107~80(表面抵抗率)とした特殊配合ゴムを使用することで、剥離帯電を最小限に抑えました。軸受け部には低発塵グリース封入ペアリングを採用することでワークに充分な加圧を実現、強力な粘着力とゴムの柔軟性との相乗効果で除塵効率もアップします。材質【コットン】セルロース寸法(mm)【コットン】250×250/4折、【シート転写面】250×350材質(ローラー部)ブチル系導電性合成ゴム内容量(L)【洗浄液】1(5本)材質(シート)ブチル系合成ゴム色(シート)ブラックシート厚さ(mm)5入数【コットン】100洗浄方式【シート】溶剤洗浄色(ローラー)ホワイト
ブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(カーボレス導電ゴム採用)+転写用粘着ゴムシート+コットン+洗浄液セット
audio-technica¥86,980税込¥95,6781セット3日以内出荷電気抵抗値を107~80(表面抵抗率)とした特殊配合ゴムを使用することで、剥離帯電を最小限に抑えました。軸受け部には低発塵グリース封入ペアリングを採用することでワークに充分な加圧を実現、強力な粘着力とゴムの柔軟性との相乗効果で除塵効率もアップします。材質【コットン】セルロース寸法(mm)【コットン】250×250/4折、【シート転写面】250×350材質(ローラー部)ブチル系導電性合成ゴム内容量(L)【洗浄液】1(5本)材質(シート)ブチル系合成ゴム色(シート)ブラックシート厚さ(mm)5入数【コットン】100洗浄方式【シート】溶剤洗浄色(ローラー)ホワイト
ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写用粘着ゴムシート+コットン+洗浄液セット
audio-technica¥72,980税込¥80,2781セット3日以内出荷低粘着のローラーを使用し、極薄のフィルムや張り合わせに最適です。材質【コットン】セルロース寸法(mm)【コットン】250×250/4折、【シート転写面】250×350材質(ローラー部)ブチル系合成ゴム内容量(L)【洗浄液】1(5本)材質(シート)ブチル系合成ゴム色(シート)ブラックシート厚さ(mm)5入数【コットン】100洗浄方式【シート】溶剤洗浄色(ローラー)アイボリー硬度(°)【ローラーゴム】30
ブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(ナノカーボン導電ゴム採用)+転写用粘着ゴムシート+コットン+洗浄液セット
audio-technica¥109,800税込¥120,7801セット3日以内出荷電気抵抗値を105~90 (表面抵抗率)とした特殊配合ゴムを使用することで、剥離帯電を最小限に抑えました。ハンドル部分を導電性材料に変更し、ハンドクリーナー自身の帯電を大幅に低減。軸受部には低発塵ベアリングを採用することでワークに十分な加圧を実現、強力な粘着力とゴムの柔軟性との相乗効果で除塵効率もアップします。材質【コットン】セルロース寸法(mm)【コットン】250×250/4折、【シート転写面】250×350材質(ローラー部)ブチル系導電性合成ゴム内容量(L)【洗浄液】1(5本)材質(シート)ブチル系合成ゴム色(シート)ブラックシート厚さ(mm)5入数【コットン】100洗浄方式【シート】溶剤洗浄色(ローラー)ブラック硬度(°)【ローラーゴム】45
ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写用粘着ゴムシート+コットン+洗浄液セット
audio-technica¥72,980税込¥80,2781セット3日以内出荷中粘着のローラーを使用し、厚いフィルム材などに最適です。材質【コットン】セルロース寸法(mm)【コットン】250×250/4折、【シート転写面】250×350材質(ローラー部)ブチル系合成ゴム内容量(L)【洗浄液】1(5本)材質(シート)ブチル系合成ゴム粘着力中粘着 (110タック)色(シート)ブラックシート厚さ(mm)5入数【コットン】100洗浄方式【シート】溶剤洗浄色(ローラー)ダークブラウン硬度(°)【ローラーゴム】30
ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写用粘着ゴムシート+コットン+洗浄液セット
audio-technica¥72,980税込¥80,2781セット3日以内出荷強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。内容量(L)【洗浄液】1(5本)材質(シート)ブチル系合成ゴム色(シート)ブラックシート厚さ(mm)5入数【コットン】100洗浄方式【シート】溶剤洗浄硬度(°)【ローラーゴム】23