曜日別特売

ブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(ナノカーボン導電ゴム採用)交換用替えローラー

ブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(ナノカーボン導電ゴム採用)交換用替えローラー - audio-technica

電気抵抗値を105~90 (表面抵抗率)とした特殊配合ゴムを使用することで、剥離帯電を最小限に抑えました。
ハンドル部分を導電性材料に変更し、ハンドクリーナー自身の帯電を大幅に低減。
軸受部には低発塵ベアリングを採用することでワークに十分な加圧を実現、強力な粘着力とゴムの柔軟性との相乗効果で除塵効率もアップします。

用途
HC-730CNT用
材質(ローラー部)
ブチル系導電性合成ゴム
ローラー(W×Φmm)
300×30
ゴム硬度
45°
色(ローラー)
ブラック
内容量
1個
注意
※交換用ローラーのため把手は付属しません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798486272909-43650(HC-730CNT用)
オープン
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする