「he0140010」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チャート紙/折り畳み セコニック

    チャート紙/折り畳み

    セコニック
    14,980税込16,478
    1セット(5冊)
    当日出荷
    仕様-20~80℃/0~100% 2色幅(mm)100対応機種ST-50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から35日以内出荷
  • 記録紙 ノーブランド

    記録紙

    ノーブランド(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1箱(10冊)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • チャート紙/折り畳み セコニック

    チャート紙/折り畳み

    セコニック
    11,980税込13,178
    1セット(10冊)
    当日出荷
    仕様等分 0~5/0~10幅(mm)100長さ(m)16対応機種SA101PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面用センサー ST-50シリーズ 理化工業

    表面用センサー ST-50シリーズ

    理化工業
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    厚さ0.34mmまたは0.13mmの薄型K熱電対温度センサ。微小箇所に貼り付けて手軽に温度測定が可能な貼付タイプを用意。挟み込んでの温度測定に適した剥き出しタイプを用意。絶縁がとれる被覆タイプを用意。応答性能に優れプロファイル収集にも最適
    仕様●センサ種類:K熱電対素線 JIS-1602 クラス2●素線径:100μm●材質:ガラス不織布(ガラス繊維)●使用温度範囲:0~300℃●長さ:500mmアズワン品番67-2538-41
  • 貼付センサー 理化工業

    貼付センサー

    理化工業
    4,398税込4,838
    1パック(5枚)
    当日出荷
    測りたい所に「貼り付けて」温度測定。 通常の温度センサでは測定が困難であった微小な箇所や小さな物体でも、テープのように貼り付けて手軽に温度が測れます。 センサを複数のポイントに貼り付け、温度分布の測定にも最適。 K熱電対素線仕様のため、汎用のK入力測定機器にそのまま接続して使用できます。 貼り合わせ面や隙間の温度測定に最適な先端剥出し型。
    用途貼付測定用仕様150℃まで、接着、剥離繰り返し使用可能200℃まで、150℃以下に下げない条件で接着、剥離繰り返し使用可能250℃まで、200℃以下に下げない条件で接着、剥離繰り返し使用可能250℃以上では、再接着不能材質ガラス不織布(ガラス繊維)テープ使用温度範囲(℃)(測温部)0~300外形寸法(mm)6.7×107本体厚さ(mm)0.34粘着剤シリコン系粘着剤精度(℃)【100℃銅製金属表面測定時】±1.3センサー型式貼付型 ガラス不織布タイプ応答時間(秒)【250℃パラフィン測定時(95%指示)】0.08素線径(μm)(熱電対)50熱電対K熱電対素線本体長さ(mm)100抵抗値(Ω)(リード1m付)51
  • 大型タコグラフ用チャート紙(赤箱) 矢崎総業

    大型タコグラフ用チャート紙(赤箱)

    矢崎総業(54件のレビュー)
    579税込637
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷
    タイプエンジン回転記録なし
  • チャート紙/折り畳み セコニック

    チャート紙/折り畳み

    セコニック
    11,980税込13,178
    1セット(10冊)
    当日出荷
    仕様等分 0~14幅(mm)100長さ(m)16対応機種SA101PRoHS指令(10物質対応)対応
  • タコグラフチャート紙 モノタロウ

    タコグラフチャート紙

    モノタロウ(119件のレビュー)
    989税込1,088
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷
    水系マイクロカプセルラリー液によるコーティングの為、記録が鮮明なうえ、アセトン・メタノール含む溶剤を全く使用しておりません。 国内の製紙会社製原紙の古紙の上に上質紙+コーティングの3層構造になっています。 運行管理をお手伝いする60k80k赤ライン入りです。
    販売区分業務用
  • クリーンチャート紙 セコニック

    クリーンチャート紙

    セコニック
    19,980税込21,978
    1セット(5冊)
    当日出荷
    幅(mm)100対応機種ST-50目盛仕様-20~80C、0~100%(クリーンルーム専用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温湿度記録計 校正証明書付 ST-50シリーズ アズワン

    温湿度記録計 校正証明書付 ST-50シリーズ

    アズワン
    221,000税込243,100
    1個
    30日以内出荷
    最長6ヶ月間の連続記録が可能です。 チャート紙に最長6ヶ月間の記録が可能なST-50A、ST-50Aにメモリ機能を追加し(SDカードに保存)、さらに使い易さを追求したST-50Mがございます。
    付属品チャート紙×1本・記録ペン(赤・青)×各1本寸法(mm)300×105×245質量(kg)約2.8奥行(mm)105電源単1乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)測定項目温度・相対湿度・露点温度・絶対湿度寸法(幅)300mm精度温度/±1℃、湿度/±3%測定方式温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式測定精度温度/±1℃、湿度/±3%温度測定範囲(℃)-20~80湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×245防塵防水性能なし設置方式据置温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)245湿度測定範囲(%RH)0~100校正証明書一般校正
  • 記録紙 KOKUSAI(国際チャート)

    記録紙

    KOKUSAI(国際チャート)
    18,980税込20,878
    1箱(10冊)
    当日出荷
    国内製造。国内製紙メーカーの計測用紙使用
    仕様サイズ:113mm巾×全長12.5mアズワン品番65-3734-77
  • 計測用記録紙 azbil(旧:山武)

    計測用記録紙

    azbil(旧:山武)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ハイブリッド記録計の折りたたみチャート紙
  • 温湿度記録計 セコニック

    温湿度記録計

    セコニック
    179,800税込197,780
    1台
    5日以内出荷
    デジタル対応、メモリー機能付。 SDカードにメモリー。 メモリ機能で大事な記録をバックアップ。パソコンで書類作成。データ保管。 設置場所を選ばない電池駆動タイプ。 ACアダプタ(別売)により商用電源での使用も可能です。 温度赤色、湿度青色の鮮明なペンで記録をおこないます。 トレーサビリティ照明資料の発行が可能です(有償)。
    仕様長期記録、アラーム機能、センサ延長(延長ケーブル(別売)による5m/20m/50m)、簡易校正機能、メモリ機能質量(kg)約2.9タイプデジアナモデル電源単一乾電池4本またはACアダプタ(別売)精度温度±0.5℃(測定範囲0~50℃)、湿度±3%RH(25℃時20~80%RH)測定方式温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式温度測定範囲(℃)-20~80記録方式折りたたみチャート紙(全長12m、有効記録幅100mm)、カートリッジペン(赤、青)、SDカード(128MB以上~2GB以下)、保存周期(1、1.5、3、5、6、10、12、15、30、60/分)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×245×105機能マーク機能/温度記録に重畳マーキング湿度測定範囲(%)0~100RH校正(センサ)温度1ポイント、湿度1ポイントまたは2ポイント本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×245(突起部含まず)使用環境温度(℃)0~50表示内容測定/温度(摂氏または華氏)、相対湿度、露点温度、絶対湿度アラーム出力別売リレーユニットによる(温湿度上下限2点)温度測定精度±1.0℃(0~50℃)電池寿命20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、4ヶ月(2.5mm/h)(節電モードで、アルカリ乾電池を使用した場合)湿度測定精度±3%RH(20~80%/at25℃)記録時間チャート紙/20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、6ヶ月(2.5mm/h)使用環境湿度(%)20~90%RH、結露なきこと紙送り速度(mm/h)20(1.5分)、10(1.5分)、20(3.0分)、2.5(6.0分)
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(62件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • 記録紙 KOKUSAI(国際チャート)

    記録紙

    KOKUSAI(国際チャート)
    12,980税込14,278
    1箱(10冊)
    当日出荷
  • チャート紙/折り畳み セコニック

    チャート紙/折り畳み

    セコニック
    11,980税込13,178
    1セット(10冊)
    当日出荷
    仕様測温Pt用 0~100/-50~50幅(mm)100長さ(m)16対応機種SA101PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型タコグラフ用チャート紙(緑箱) 矢崎総業

    大型タコグラフ用チャート紙(緑箱)

    矢崎総業(16件のレビュー)
    939税込1,033
    1セット(100枚)ほか
    当日出荷
    タイプエンジン回転記録付
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(6冊)
    当日出荷
  • SJ-400用記録紙 Mitutoyo(ミツトヨ)

    SJ-400用記録紙

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(5巻)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番270732
  • 記録紙(汎用タイプ) アズワン

    記録紙(汎用タイプ)

    アズワン(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(5巻)
    当日出荷
    各種血圧計・血球計算器・眼科検査機器・スパイロメトリーに対応します。
    材質感熱ロール紙寸法(幅Wmm×長さLm)58×25アズワン品番8-6384-11