カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 電気材料(3)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)

「he2an-ac200v」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーリレー G7L Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G7L

    Aratas(旧:omron)(42件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
  • HEリレー Panasonic(パナソニック)

    HEリレー

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から83日以内出荷
    高容量:30A(1a)、25A(2a) TV規格取得:TV-15(1a)、TV-10(2a) 耐サージ電圧:10,000V(接点~コイル間) 端子台をご用意
    用途業務用機器、産業用機器、家電機器
  • 制御盤型 大容量長寿命 パワーリレー HEシリーズ Panasonic(パナソニック)

    制御盤型 大容量長寿命 パワーリレー HEシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • パワーリレー G7J omron(オムロン)

    パワーリレー G7J

    omron(オムロン)(25件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
    用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
  • ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY2

    omron(オムロン)(83件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • Panasonic パワーリレー 24V dc DPST プラグイン タイプ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic パワーリレー 24V dc DPST プラグイン タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様Ul、SCA、VDE、TUV. HEシリーズ. これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。. 容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置長さ(mm)50取付方式プラグイン極数2接点構成DPSTコイル抵抗(Ω)300コイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)25最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)30コイルと接点間の耐電圧(kV)5rms最大スイッチング電源(AC kVA)6.925コイル電力(W)1.92ラッチなし
  • バイパワーリレー LY2 omron(オムロン)

    バイパワーリレー LY2

    omron(オムロン)(70件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
  • 耐電圧型 ユニバーサルパワーリレー DEシリーズ Panasonic(パナソニック)

    耐電圧型 ユニバーサルパワーリレー DEシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    7日以内出荷
  • RL形パワーリレー トップフランジタイプ IDEC(和泉電気)

    RL形パワーリレー トップフランジタイプ

    IDEC(和泉電気)
    31,980税込35,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    1極30A、2極25Aの高容量パワーリレー。瞬間的な電圧ドロップが起こっても安定して動作継続。
    接点構成2a極数2許容電流(A)25
  • パワーリレー モノタロウ

    パワーリレー

    モノタロウ(59件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    便利な動作表示LEDランプ付です。
    用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路ピン数(ピン)8極数2使用周囲温度(℃)-30~+60質量(g)約40接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)10入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110%表示灯接点最大許容電流(A)10販売区分業務用
  • 防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 引掛接地3P

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)79寸法B(Φmm)63.6寸法C(Φmm)16.5適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
  • アルカリ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単3形

    Panasonic(パナソニック)(48件のレビュー)
    369税込406
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
    タイプ単3形
  • 防水ゴムキャップ 接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 接地3P

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250種別JIS防雨形
  • RL形パワーリレー RL2N IDEC(和泉電気)

    RL形パワーリレー RL2N

    IDEC(和泉電気)
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷から52日以内出荷
    質量(g)(約)135接点2極接点構成2a端子形状ねじ端子許容電流(A)25(接点)保存温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性(無負荷)100万回以上(開閉頻度10800回/時)電気的耐久性(定格負荷)10万回以上(開閉頻度1200回/時)動作時間(ms)30以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:100耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm/誤動作:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm復帰時間(ms)30以下推奨締付トルク(N・m)1~1.4(接点端子)、0.7~0.9(コイ儿ル端子)耐電圧(V/min)接点回路とコイル間:AC4000、接点回路間:AC2000、同極接点間:AC2000極数(P)2材質(接点)Ag合金使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結しないこと)
  • 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
    締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ3/低速:6ねじ締め能力(mm)高速:Φ3.1×13/低速:3.8×38回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200クラッチ数(段)21適合バッテリーEZ9L10
  • バッテリー SBシリーズ Panasonic(パナソニック)

    バッテリー SBシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(252件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
    用途自動車用バッテリー箱高(mm)202定格電圧(V)12タイプオープンベント(開放)保証期間24ヶ月又は4万km
  • アースターミナル付フル防水コンセント 3コ用 Panasonic(パナソニック)

    アースターミナル付フル防水コンセント 3コ用

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
    用途3コ用、露出・埋込両用極数2P種類防水コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ仕様抜け止め式・アースターミナル付コンセント個数3個口
  • フルカラーモダン 標準プレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラーモダン 標準プレート

    Panasonic(パナソニック)(133件のレビュー)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • スナップキャップ Panasonic(パナソニック)

    スナップキャップ

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    669税込736
    1個ほか
    当日出荷
    キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
    用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)45×29適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
  • Panasonic パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    取付方式基板実装極数1接点構成SPSTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ラッチなし