カテゴリ
- 自動車補修部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 制御機器(2)
- 自動車純正部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 救急・衛生(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hf240」の検索結果

BK カスタートレーセット2
弁慶(本間冬治工業)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷セット内容ナプキン立て、ソース差し、醤油差し(大・酢差し兼用)、楊枝入れ、塩入れ、胡椒入れ、トレーを各1ヶ材質アクリル製耐熱温度(℃)80EBM品番785700
硬化肉盛用溶接棒
神戸製鋼¥16,980~税込¥18,678~1箱(20kg)12日以内出荷から34日以内出荷歯車、タイヤ等の肉盛溶接。 スラグの被りや剥離が良く、ビード外観がきれいです。 機械加工はハイスで容易にでき、機械加工後に焼入れが可能です。JIS規格Z3251 DF2A-250-RRoHS指令(10物質対応)対応
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24
SMC(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から37日以内出荷保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
Hongfa Europe GMBH リレー 240V ac, 2c接点 30 A フランジ取り付け
Hongfa(ホンファ)¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷長さ(mm)68.6寸法(mm)68.6×33.7×26.4コイル定格電圧(V)AC240高さ(mm)26.4取付方式フランジ取付奥行(mm)33.7保護構造プラスチックシール接点構成2c端子形状PCB、クイックコネクトコイル抵抗(Ω)3.8k接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)30最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電力(VA)8.31k接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)
Hongfa Europe GMBH リレー 240V ac, 1c接点 20 A フランジ取り付け
Hongfa(ホンファ)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷長さ(mm)50寸法(mm)50×27.8×27.2コイル定格電圧(V)AC240高さ(mm)27.2取付方式フランジ取付奥行(mm)27.8保護構造プラスチックシール接点構成1c端子形状クイックコネクトコイル抵抗(Ω)13.49k接点最大許容電圧(V)AC277/DC28接点最大許容電流(A)20(NO)/10(NC)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55→+60動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)20最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)28接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 20A/DC28V 20A(NO)、 AC240V 10A/DC28V 10A(NC)
真空調整弁 C3604又CAC製 蒸気・空気用 VD1H
ベン¥119,800税込¥131,7801台90日以内出荷材質C3604又はCAC406(メタルタッチ)接続JISRねじ使用流体蒸気・空気バルブ種類真空調整弁