カテゴリ

  • 厨房用品(11)
  • 作業工具(9)
  • 医療(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 自転車部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「hibiki」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VOCALOID6 Voicebank AI 花響 琴(Hibiki Koto) インターネットVOCALOID6 Voicebank AI 花響 琴(Hibiki Koto)インターネット
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
パワフルでハリのある歌声をもつ本格派シンガー「花響 琴」(CV:立花れおん)のVOCALOID6専用ボイスバンク。VOCALOID6のAI技術に最適化しており、ナチュラルな表現でこれまでにない自由な歌声を実現。ディレクション次第で、人間らしい自然な歌声から近未来的なロボットボイスまで様々な歌声をつくれます。日本語、英語、中国語を織り交ぜた歌詞を歌えます。VST3/AUやARA2対応しDAWとの連携が可能。購入特典として、手軽に本格的な音楽制作・音声素材のミックスができるDAWソフト「ABILITY 4 SE」やプラグインをプレゼント
VOCALOID6 Starter Pack AI 花響 琴(Hibiki Koto) インターネットVOCALOID6 Starter Pack AI 花響 琴(Hibiki Koto)インターネット
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
パワフルでハリのある歌声をもつ本格派シンガー「花響 琴」(CV:立花れおん)のVOCALOID6専用ボイスバンクとVOCALOID6 エディタをセット。VOCALOID6のAI技術に最適化、ナチュラルな表現でこれまでにない自由な歌声を実現。ディレクション次第で、人間らしい自然な歌声から近未来的なロボットボイスまで様々な歌声作成が可能。日本語、英語、中国語を織り交ぜた歌唱が可能。VST3/AUやARA2対応しDAWとの連携が可能。購入特典として、手軽に本格的な音楽制作・音声素材のミックスができるDAWソフト「ABILITY 4 SE」やプラグインをプレゼン…
Synthesizer V 2 AI 花響 琴 インターネットSynthesizer V 2 AI 花響 琴インターネット
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
「Synthesizer V 2 AI 花響 琴(Hibiki Koto)」(CV:立花れおん)は、人間らしくリアルな歌声での歌唱を可能とする。最新のAI技術を使用して開発された「Synthesizer V 2」専用の歌声データベースです。「ボーカルスタイル」機能を使用することで、様々な表情を見せる幅広いボーカルトラックが作成可能です。Whisperのボーカルスタイルを新規に録音、既存スタイルを含め、すべてのスタイルがSynthesizer V 2用に最適化されています。ボーカルスタイル:デフォルト / Ballade / Cute / Dark / Falsetto / Musical / Power / Whisperに対応。多言語での歌唱にも対応しています。
その他オーディオデバイス、インターネット接続環境、送受信可能なメールアドレス必須。(製品のご利用にはDreamtonics社でのアカウント作成が必要です)対応OSWindows 11 / 10 またはそれ以降(64bit)、macOS 11 またはそれ以降メモリー4GB以上使用CPUIntel Core i5(第4世代)以降、AMD Ryzen CPUs、Apple Silicon M1以降ストレージ1GB以上(歌声データベースを1つインストールする場合の容量です。インストールする歌声データベースの数に応じた容量が必要になります。)
Synthesizer V 2 AI 花響 琴 Studio Pro スターターパック インターネットSynthesizer V 2 AI 花響 琴 Studio Pro スターターパックインターネット
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
Synthesizer V 2専用の歌声データベース「Synthesizer V 2 AI 花響 琴」と、。強力な機能が利用可能な「Synthesizer V Studio 2 Pro」をセットにしたお得なパッケージ。初めてSynthesizer Vでボーカル作成を始める方に最適です。「Synthesizer V 2 AI 花響 琴(Hibiki Koto)」(CV:立花れおん)は、人間らしくリアルな歌声での歌唱を可能とする。最新のAI技術を使用して開発された「Synthesizer V 2」専用の歌声データベースです。「ボーカルスタイル」機能を使用することで、様々な表情を見せる幅広いボーカルトラックが作成可能です。Whisperのボーカルスタイルを新規に録音、既存スタイルを含め、すべてのスタイルがSynthesizer V 2用に最適化されています。ボーカルスタイル:デフォルト / Ballade / Cute / Dark / Falsetto / Musical / Power / Whisperに対応。多言語での歌唱にも対応しています。
その他オーディオデバイス、インターネット接続環境、送受信可能なメールアドレス必須。(製品のご利用にはDreamtonics社でのアカウント作成が必要です)対応OSWindows 11 / 10 またはそれ以降(64bit)、macOS 11 またはそれ以降メモリー4GB以上使用CPUIntel Core i5(第4世代)以降、AMD Ryzen CPUs、Apple Silicon M1以降ストレージ1GB以上(歌声データベースを1つインストールする場合の容量です。インストールする歌声データベースの数に応じた容量が必要になります。)
ヒビキ ポリエチレン細管 三商ヒビキ ポリエチレン細管三商(1件のレビュー)
679税込747
1個(5m)
当日出荷
材質LDPE長さ(m)5適合規格RoHS指令対応
メロディーバックブザー 響 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)メロディーバックブザー 響 12V/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(12件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
バックするたびに楽しい音声やメロディが流れます。 音声3タイプとメロディ1曲が挿入されています。 配線方法によりそれぞれが選択できます。 夜間、スモール点灯時に音量を半減させる機能も搭載しています。
材質本体/ABS、ステー/スチール寸法(mm)Φ91×85質量(g)約370電流(mA)約200音圧レベル(dB)約95音声内容1.バックします…ご注意下さい(東京風)2.バックすんで…気ぃつけや~(大阪風)3.後ろに下がるばい…気ぃつけとかな 危なかよ~(福岡風)
ヒビキ コネクター(ストレート) クニイヒビキ コネクター(ストレート)クニイ
619税込681
1式(10個)
当日出荷
透明性・耐熱性・耐薬品性に優れています。 高温における物性の安定性が優れているので、繰り返しオートクレーブ滅菌ができます。 機械的強度に優れており、加圧・真空でも使用できます。 医療・理化学・食品・半導体などあらゆる分野で使用できます。
材質TPX(ポリ4-メチルペンテン)
毘響 オールステン割り込み三徳包丁165 パール金属毘響 オールステン割り込み三徳包丁165パール金属(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
オールステンレス一体で衛生的に使用でき、お手入れがしやすく破損しにくい構造です。芯材が高硬度ステンレス鋼でカーボンの含有率が0.95 ~ 1.05と非常に高く高級ステンレスに匹敵します。クラッド鋼 で折れず曲がらず。刃先の耐腐食性・耐久性が向上。切れ味・永切れ性の向上。
刃長(mm)165仕様刃角度:18°~20°設定材質ブレード/芯材:C0.9MV クラッド複合材(モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、ハンドル:18-0ステンレス鋼形状両刃全長(mm)287板厚(mm)ブレード:2.0硬度HRC57+-2(熱処理後芯材硬度)
ヒビキ コネクター (異径) クニイヒビキ コネクター (異径)クニイ
799税込879
1式(10個)
当日出荷
透明性・耐熱性・耐薬品性に優れています。 高温における物性の安定性が優れているので、繰り返しオートクレーブ滅菌ができます。 機械的強度に優れており、加圧・真空でも使用できます。 医療・理化学・食品・半導体などあらゆる分野で使用できます。
材質TPX(ポリ4-メチルペンテン)
毘響 オールステン割り込みペティーナイフ125 パール金属毘響 オールステン割り込みペティーナイフ125パール金属
2,294税込2,523
1本
当日出荷
オールステンレス一体で衛生的に使用でき、お手入れがしやすく破損しにくい構造です。芯材が高硬度ステンレス鋼でカーボンの含有率が0.95 ~ 1.05と非常に高く高級ステンレスに匹敵します。クラッド鋼 で折れず曲がらず。刃先の耐腐食性・耐久性が向上。切れ味・永切れ性の向上。
刃長(mm)125仕様刃角度:18°~20°設定材質ブレード/芯材:C0.9MV クラッド複合材(モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、ハンドル:18-0ステンレス鋼形状両刃全長(mm)230板厚(mm)ブレード:2.0硬度HRC57+-2(熱処理後芯材硬度)
ヒビキ8寸目/9寸目 Silky(ユーエム工業)ヒビキ8寸目/9寸目Silky(ユーエム工業)
3,398税込3,738
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
『ヒビキ』には、従来の両刃鋸の縦挽き目の代わりに、未来目という縦挽き刃と横挽き刃がミックスされた縦・横・斜め方向が切れる兼用刃を採用しました。それによって、『8寸目+9寸目』と『9寸目+尺目』の二つの刃をセットした新しい両刃鋸が誕生しました。 『アサリ無し』を採用する事で切り口がとても美しく、カンナを掛けたような仕上がりになります。
用途建築大工・仮枠大工、家具建具にご使用になれます。 コンパネ・薄板ベニア・無垢集成材・黒檀の切断に適しています。刃渡り(mm)210切り幅(mm)0.95目数24・18枚目/30mm
毘響 オールステン割り込み洋包丁180 パール金属毘響 オールステン割り込み洋包丁180パール金属
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
オールステンレス一体で衛生的に使用でき、お手入れがしやすく破損しにくい構造です。芯材が高硬度ステンレス鋼でカーボンの含有率が0.95 ~ 1.05と非常に高く高級ステンレスに匹敵します。クラッド鋼 で折れず曲がらず。刃先の耐腐食性・耐久性が向上。切れ味・永切れ性の向上。
刃長(mm)180仕様刃角度:18°~20°設定材質ブレード/芯材:C0.9MV クラッド複合材(モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、ハンドル:18-0ステンレス鋼形状両刃全長(mm)300板厚(mm)ブレード:2.0硬度HRC57+-2(熱処理後芯材硬度)
ヒビキ用ベルト吊り Silky(ユーエム工業)ヒビキ用ベルト吊りSilky(ユーエム工業)
609税込670
1個
翌々日出荷
ヒビキ用のアクセサリーです。
用途ヒビキ用ベルト吊り。適合ヒビキ
響ランゾ カーボーイ響ランゾカーボーイ
599税込659
1セット
当日出荷から3日以内出荷
ゴムのクッションで振動を吸収します。
用途振動物の騒音防止に。材質SBR、NR質量(g)150寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約50×50×10
ヒビキ用ネジ Silky(ユーエム工業)ヒビキ用ネジSilky(ユーエム工業)
329税込362
1本
翌々日出荷
ヒビキ用の交換部品です。
用途ヒビキ用交換ネジ。適合ヒビキ
ヒビキ用鞘 白 Silky(ユーエム工業)ヒビキ用鞘 白Silky(ユーエム工業)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ヒビキ210mm用の交換部品です。
用途ヒビキ210mm用白色鞘。適合ヒビキ210白(鞘)適合刃長(mm)210
ヒビキ用鞘 黒 Silky(ユーエム工業)ヒビキ用鞘 黒Silky(ユーエム工業)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ヒビキ210mm用の交換部品です。
用途ヒビキ210mm用黒色鞘。適合ヒビキ210黒(鞘)適合刃長(mm)210
ヒビキ用ハンドル 黒 Silky(ユーエム工業)ヒビキ用ハンドル 黒Silky(ユーエム工業)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
ヒビキ用の交換部品です。
用途ヒビキ用黒柄ハンドル交換部品。適合ヒビキ
ヒビキ9寸目/尺目 Silky(ユーエム工業)ヒビキ9寸目/尺目Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚ほか
当日出荷
『ヒビキ』には、従来の両刃鋸の縦挽き目の代わりに、未来目という縦挽き刃と横挽き刃がミックスされた縦・横・斜め方向が切れる兼用刃を採用しました。それによって、『8寸目+9寸目』と『9寸目+尺目』の二つの刃をセットした新しい両刃鋸が誕生しました。 『アサリ無し』を採用する事で切り口がとても美しく、カンナを掛けたような仕上がりになります。
用途建築大工・仮枠大工、家具建具にご使用になれます。 コンパネ・薄板ベニア・無垢集成材・黒檀の切断に適しています。刃渡り(mm)210切り幅(mm)0.95目数18・12枚目/30mm
ヒビキ コネクター (Y型) クニイヒビキ コネクター (Y型)クニイ
1,098税込1,208
1式(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
透明性・耐熱性・耐薬品性に優れています。 高温における物性の安定性が優れているので、繰り返しオートクレーブ滅菌ができます。 機械的強度に優れており、加圧・真空でも使用できます。 医療・理化学・食品・半導体などあらゆる分野で使用できます。
材質TPX(ポリ4-メチルペンテン)
ヒビキハンドルクリップセット Silky(ユーエム工業)ヒビキハンドルクリップセットSilky(ユーエム工業)
99税込109
1セット
翌々日出荷
ヒビキ用ハンドルクリップセットです。ハンドルにカラークリップを付けて個性を表現できます。
用途ヒビキ用ハンドルクリップセット。適合ヒビキ赤・青・黄
響十 竹シリーズ 菜切 片岡製作所響十 竹シリーズ 菜切片岡製作所
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
材質ダマスカス鋼鍛造背厚(mm)2.6
響十 竹シリーズ 万能 片岡製作所響十 竹シリーズ 万能片岡製作所
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
材質ダマスカス鋼鍛造背厚(mm)2.6
響十 竹シリーズ 牛刀 片岡製作所響十 竹シリーズ 牛刀片岡製作所
19,980税込21,978
1丁
翌々日出荷
材質ダマスカス鋼鍛造
響十 竹シリーズ ペティーナイフ 片岡製作所響十 竹シリーズ ペティーナイフ片岡製作所
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
材質ダマスカス鋼鍛造背厚(mm)2.3
響十 竹シリーズ ペアリングナイフ 片岡製作所響十 竹シリーズ ペアリングナイフ片岡製作所
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
種別9cm材質ダマスカス鋼鍛造全長(mm)215質量(g)105背厚(mm)2.3EBM品番7643700刃渡り(cm)9
響十 竹シリーズ ボーニングナイフ 片岡製作所響十 竹シリーズ ボーニングナイフ片岡製作所
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
種別16cm材質ダマスカス鋼鍛造全長(mm)297質量(g)175背厚(mm)2.6EBM品番7644700刃渡り(cm)16
響十 竹シリーズ ピーリングナイフ 片岡製作所響十 竹シリーズ ピーリングナイフ片岡製作所
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
種別7cm材質ダマスカス鋼鍛造全長(mm)165質量(g)80背厚(mm)2.6EBM品番7643800刃渡り(cm)7
ケリーパット(ゴム洗髪器)セット 1210031 響ケリーパット(ゴム洗髪器)セット 1210031
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
天然ゴム製の洗髪器です。
ゴム便器(本体のみ) 1210020 響ゴム便器(本体のみ) 1210020
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
ゴム便器をお尻の下に入れて、空気を送入し、腰を浮き上がらせます。空気の量で高さや硬さを調節できます。
響 伊藤牧場 松阪牛ビーフカレー   箱 180gx30 響響 伊藤牧場 松阪牛ビーフカレー 箱 180gx30
12,980税込14,018
1セット(180g×30個)
3日以内出荷
三重県松坂牛肉を贅沢に使用し、じっくり煮込んだビーフカレーです。松阪牛の旨みと野菜の甘みをじっくり煮込んだ、コクのあるビーフカレーです。
保存環境常温入数1セット(30個入)
響 海山社中 串間屋 塩タルタルソース 180gx12 響響 海山社中 串間屋 塩タルタルソース 180gx12
5,998税込6,478
1セット(180g×12個)
3日以内出荷
トロッとまろやかな味のソースと串間の夢の塩が出合いました。宮崎名物チキン南蛮はもとより揚げ物も野菜も美味しくなるソースです。
保存環境常温
ヒビキベル 真鍮 扇工業ヒビキベル 真鍮扇工業
999税込1,099
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
引手が360度回転し鳴らしやすい位置に調整可能。取付金具にアルミダイキャストを使用。音色は余韻のある優しい響き。操作しやすいゴングタイプ
取付径(Φmm)25.4(Φ22.2はパッキン使用)質量(g)80直径(Φmm)ワン:45
響十 ピーリングナイフ 片岡製作所響十 ピーリングナイフ片岡製作所
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
材質モリブデンバナジウム鋼割込、ハンドル:積層強化木刃渡り(mm)70
Synthesizer V AI 花響 琴 インターネットSynthesizer V AI 花響 琴インターネット
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
「Synthesizer V AI 花響 琴」(CV:立花れおん)は、人間らしくリアルな歌声での歌唱を可能とする最新のAI技術を使用して開発された「Synthesizer V」専用の歌声データベースです。パワフルに歌うPower、優しく歌うBallade、かわいい声で歌うCute、暗い声で歌うDark、ミュージカル風に歌うMusicalなど幅広い表現力と圧倒的な歌唱力をあわせ持ち、最高の仕上がりとなっています。歌声合成ソフトウェア「Synthesizer V Studio Basic」を付属しており、すぐに音楽制作が始められます。※ボーカルスタイルはSynthesizer V Studio Proでのみご使用…
その他オーディオデバイス、インターネット接続環境必須対応OSWindows 11 / 10 またはそれ以降(64bit)、macOS 10.13 またはそれ以降、Linux Ubuntu 20.04 またはそれ以降(64bit)メモリー2GB以上解像度ディスプレイ:1280×800以上の解像度使用CPUWindows / Intel Mac / Linux、Intel Core i5以上、または同等のAMDプロセッサー、AI音声の高品質編集時:Intel Core シリーズの第四世代i5(i5-4xxx)以上推奨、AMD Athlon X4 845以上、Ryzenシリーズを含む、AppleシリコンMac、Apple M1以上ストレージ1GB以上( ※インストールする歌声データベースの数に応じた容量が必要になります。)
筆陣生響 あかしや筆陣生響あかしや
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
筆づくり300年「筆匠あかしや」の書道用筆です。
用途漢字条幅用硬さやや柔らかめ毛材羊毛細光鋒、赤天尾
ヒビキ用ハンドル 白 Silky(ユーエム工業)ヒビキ用ハンドル 白Silky(ユーエム工業)
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
ヒビキ用の交換部品です。の交換ハンドルです。
用途ヒビキ用白柄ハンドル交換部品。適合ヒビキ
1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365 文響社1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365文響社
2,380税込2,618
1冊
5日以内出荷
シリーズ累計100万部NYタイムズベストセラー!1日1ページ15分で世界基準の知性が身につく!歴史・文学・芸術・科学・音楽・哲学・宗教の7分野から、教養を高める知識を365日分収録!
ジャンル日本文学評論随筆その他分類一般判型A5ページ数384著者名デイヴィッド・S・キダー ノア・D・オッペンハイム小林朋則初版年月2018年05月
ヒビキ コネクター (T型) クニイヒビキ コネクター (T型)クニイ
1,098税込1,208
1式(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
透明性・耐熱性・耐薬品性に優れています。 高温における物性の安定性が優れているので、繰り返しオートクレーブ滅菌ができます。 機械的強度に優れており、加圧・真空でも使用できます。 医療・理化学・食品・半導体などあらゆる分野で使用できます。
材質TPX(ポリ4-メチルペンテン)
お灸 響 大和漢お灸 響大和漢
2,298税込2,528
1箱(200粒)
6日以内出荷から8日以内出荷
●おなじみの灸頭鍼用もぐさ。●すぐに使える鍼柄挿入用の穴あけ加工済です。