「himo ペン」の検索結果

33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端末爪 ユタカメイク

    端末爪

    ユタカメイク(5件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    ペンチでカシメるだけでロープや紐の先端の振れ止めが出来ます。
    用途ロープ、紐の先端ホツレ止め。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木製 けん玉(ヒモ付) アーテック[学校教材・教育玩具]

    木製 けん玉(ヒモ付)

    アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
    ¥510税込¥561
    1個
    当日出荷
    ロングセラー定番のけん玉。定番のけん玉です。無着色なので、そのままでも着色しても使用できます。遊びながら集中力・体幹・バランス感覚を育てます。手作り体験やワークショップにもおすすめです。使用できる主な画材:絵の具・油性マーカー。材質:けん玉:木(樺)、ひも:ナイロン。サイズ:68×175mm(玉:Φ54mm、ひもの長さ:47cm)
    用途木のおもちゃとして。伝統的な遊び・昔ながらの玩具やワークショップに。材質木寸法(mm)68×175、(玉)Φ54ひも長(mm)400適合年齢(歳)3
  • 線名札(ファイバー製)紐結びタイプ ユーボン

    線名札(ファイバー製)紐結びタイプ

    ユーボン
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1袋(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
    材質ファイバー色白ひも長(mm)120
  • 枠なし両面ブラックボード(紐付) 光

    枠なし両面ブラックボード(紐付)

    光(2件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    マーカー・チョーク兼用の枠なし・シンプルでスマートな両面黒板です。 板面はマットタイプで反射しにくいです。穴付タイプ。
    付属品吊り下げ用ひも
  • 絵馬づくり ヒモ付 アーテック[学校教材・教育玩具]

    絵馬づくり ヒモ付

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥182税込¥200
    1セット
    当日出荷
    1年のはじめに願いを込めて絵馬を描こう。木製の絵馬です。無着色なので、オリジナルの絵馬がつくれます。手作り体験やワークショップにもおすすめです。使用できる主な画材:アクリルガッシュ、ポスターカラー、水彩絵の具、油性ペン、水性ペン、色鉛筆、彫刻刀、木彫カラーなど。材質:木(ポプラ)。サイズ:絵馬:120×73×8mm、紫ひも:60cm。セット内容:絵馬本体×1、ひも×1
    用途お正月の飾りつけや正月あそび・伝統行事の学習やワークショップに。
  • デニムエプロン(胸付・共紐タイプ) トオケミ

    デニムエプロン(胸付・共紐タイプ)

    トオケミ
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    当日出荷
    様々な作業時に作業着や衣服の汚れを防ぐ胸付タイプのデニムエプロンです。疲れにくい共紐仕様で、大小ポケット付です。 ・10オンスデニム風生地使用 ・胸付デニムエプロン共紐タイプ ・フリーサイズ(丈:85cm) ・大きめのマジックや細めのペンに対応したペン挿し ・2つの大ポケットとスマホやカッター用のポケット
    用途ワーク作業(塗装、清掃、磨き作業等)に、庫内作業(現場作業、梱包作業、荷物積み下ろし作業等)に、一般作業等に。色ネイビーサイズF(フリー)幅(cm)60混率(%)綿65、ポリエステル20、レーヨン15丈(cm)85
  • スイッチひも ELPA

    スイッチひも

    ELPA(17件のレビュー)
    ¥133税込¥146
    1個
    当日出荷
    暗がりでもスイッチひもを見失わない夜光つまみです。 用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
    仕様夜光つまみ付色白質量(g)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5全長(cm)140
  • デニムエプロン(胸付・ロープ紐タイプ) トオケミ

    デニムエプロン(胸付・ロープ紐タイプ)

    トオケミ
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    当日出荷
    様々な作業時に作業着や衣服の汚れを防ぐ胸付タイプのデニムエプロンです。着脱しやすいロープ紐仕様で、大小ポケット付です。 ・10オンスデニム風生地使用 ・胸付デニムエプロンロープ紐タイプ ・フリーサイズ(丈:85cm) ・大きめのマジックや細めのペンに対応したペン挿し ・2つの大ポケットとスマホやカッター用のポケット
    用途ワーク作業(塗装、清掃、磨き作業等)に、庫内作業(現場作業、梱包作業、荷物積み下ろし作業等)に、一般作業等に。色ネイビーサイズF(フリー)幅(cm)60混率(%)綿65、ポリエステル20、レーヨン15丈(cm)85
  • デニムエプロン タスキ紐タイプ 男女兼用 トーマセンイ

    デニムエプロン タスキ紐タイプ 男女兼用

    トーマセンイ
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    当日出荷
    ハードな使用にも耐えるデニム素材のエプロンです。肩紐はタスキタイプとなりますので長さ調整も簡単に出来、しっかりとした付け心地です。フロントには大型ポケットが2つ、胸には便利なペン差しポケットを装備しています。
    トラスコ品番442-4570材質綿45%、ポリエステル45%、レーヨン10%色インディゴブルーサイズMタイプタスキ紐タイプ幅(cm)58着丈(cm)80
  • 和風スイッチひも ELPA

    和風スイッチひも

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    和風照明器具に似合う木製つまみで、高級感を演出します。 用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
  • スイッチひも エスコ

    スイッチひも

    エスコ
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    暗がりでもスイッチひもを見失わない夜光つまみ付 主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
    仕様●全長:140cmアズワン品番65-2252-31
  • スイッチひも(G) ELPA

    スイッチひも(G)

    ELPA
    ¥302税込¥332
    1個
    当日出荷
    洋風照明器具に似合うゴールド仕上げで、高級感を演出します。 用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
    色ゴールド質量(g)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5全長(cm)30
  • 結束バンド 100mm x 2.3 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 100mm x 2.3 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,898税込¥5,388
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton IT18R シリーズナチュラル識別結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.3 mm です。この識別用タイを使用することで、1 回の操作でケーブルやより線を固定 / マーキングできます。識別番号は、ブランドにすることも、消えないマーカーペンで手動でマークすることもできます。その主な利点の 1 つは、ケーブル束を異なるタイミングで固定して識別できる Ability です。特長と利点ケーブル束の簡単な識別と固定にワンステップで使えます ペン( 232-0895 を使用すると、手動又は一時的なマーキングが可能です ) 232-0895 を使用すると、手動又は一時的なマーキングが可能です (及び 514-5681 です ) 及び 514-5681 です リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 伸張強度は 80 N です認定UL94 V2 認定
    仕様●長さ:100mm●幅:2.3 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:IT18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:192-5275アズワン品番65-7472-26
  • 平ベルト金具 端末爪 25mm幅用 ユタカメイク

    平ベルト金具 端末爪 25mm幅用

    ユタカメイク
    ¥159税込¥175
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    ベルトの先端のホツレ止め金具。ベルトを挟んで、ペンチ等でカシメて取り付け
    材質スチール幅(mm)65寸法(mm)25巾用 26×10高さ(mm)125奥行(mm)9
  • ベルミックスサザンクロス ナロック(NAROC)

    ベルミックスサザンクロス

    ナロック(NAROC)
    ¥389,800~税込¥428,780~
    1巻
    4日以内出荷から31日以内出荷
    船舶用ロープとして2種類の糸(ポリプロピレン糸とポリエステル糸)を撚り合わせた複合素材からなるロープです。水に沈まず、水中でも強度が低下せず、使用後も硬くならないという特長を持ちます。クロスロープ(ストランド2本×4組)をさらに進化させたサザンクロスロープ(ストランド2本×6組)となり、強度や伸度、耐摩耗性能を向上させた構造です。
    用途係留索、作業船の曳航索等色(マーカー)ブルー長さ(m)200構造サザンクロス(2本×6組)融点(℃)ポリプロピレン:163、ポリエステル:240色(本体)グリーン比率(複合比)ポリプロピレン:ポリエステル=2:1素材ポリプロピレンモノ+ポリエステルマルチ特性非自転性構造、低水分性
  • ベルラインクロスロープ ナロック(NAROC)

    ベルラインクロスロープ

    ナロック(NAROC)
    ¥389,800~税込¥428,780~
    1巻
    4日以内出荷から31日以内出荷
    高品位ポリプロピレン糸「ベルライン(R)」を使用したロープです。引張強さはポリプロピレンロープ二種規格(NK規格)をはるかに上まわるとともに(メーカー比30%アップ)、衝撃時のエネルギー吸収力が抜群で、すぐれた耐久性を発揮します。ストランドを2本×4組にして、計8本で撚り合わせた一般的な非自転性構造です。
    用途係留索、作業船の曳航索等仕様水分率(%):0色(マーカー)ブルー長さ(m)200構造クロス打(2×4)比重0.91融点(℃)163素材ポリプロピレンモノ特性非自転性構造、低水分性、耐薬品性色(ベース)グリーン
  • ナイロンクロス ナロック(NAROC)

    ナイロンクロス

    ナロック(NAROC)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1巻
    4日以内出荷から13日以内出荷
    一般繊維の中で最も高強度であるナイロン糸を使用した、多くの優れた特性を持つロープです。ストランドを2本×4組にして、計8本で撚り合わせた一般的な非自転性構造です。
    用途係留索、作業船の曳航索、電設工事作業、林業など材質ナイロンマルチ色(ベース)ホワイト、(マーカー)ブルー長さ(m)200構造(打ち方)クロス(2本×4組)特性非自転性構造、衝撃吸収性
  • ニューストロングクロス ナロック(NAROC)

    ニューストロングクロス

    ナロック(NAROC)
    ¥419,800~税込¥461,780~
    1巻
    4日以内出荷から31日以内出荷
    高品位ポリエチレン糸「ニューストロング(R)」を使用したロープです。引張強さはポリエチレンロープ二種規格(NK規格)をはるかに上まわるとともに、耐摩耗性も大きく向上しました。使いやすさを重視した適度な伸びと柔らかさは作業性を向上させます。ストランドを2本×4組にして、計8本で撚り合わせた一般的な非自転性構造です。
    用途係留索、作業船の曳航索等仕様水分率(%):0色(マーカー)オレンジ長さ(m)200構造クロス打(2×4)比重0.94~0.95融点(℃)100~115素材ポリエチレンモノ特性非自転性構造、低水分性色(ベース)グリーン
  • くろしおⅢクロス ナロック(NAROC)

    くろしおⅢクロス

    ナロック(NAROC)
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1巻
    4日以内出荷から31日以内出荷
    ポリプロピレン糸「くろしおⅢ(R)」を使用したロープです。ポリプロピレン系の船舶用ロープの中ではスタンダードな製品であるとともに、一般的なポリプロピレンロープよりも優れた耐候性、耐摩耗性を有しています。ストランドを2本×4組にして、計8本で撚り合わせた一般的な非自転性構造です。
    用途係留索、作業船の曳航索等仕様水分率:0色(マーカー)グレー長さ(m)200構造クロス打(2×4組)比重0.91軟化点(℃)140-160色(本体)ホワイト素材ポリプロピレンモノ特性非自転性構造、低水分性、耐薬品性
  • 結束バンド 390mm x 4.7 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 390mm x 4.7 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton IT50L シリーズナチュラル識別結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。バンドル径は 100 mm、長さは 390 mm、幅は 56 mm です。この識別用タイを使用することで、1 回の操作でケーブルやより線を固定 / マーキングできます。識別番号は、ブランドにすることも、消えないマーカーペンで手動でマークすることもできます。その主な利点の 1 つは、ケーブル束を異なるタイミングで固定して識別できる Ability です。特長と利点ケーブル束の簡単な識別と固定にワンステップで使えます ケーブル束のマーキング用のプレートです 油性ペンで手動又は一時的にマーキングすることができます リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 伸張強度は 225 N です認定UL94 V2 認定
    仕様●長さ:390mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:IT50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:255-2733アズワン品番65-7474-32
  • ケーブルクランプキット 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクランプキット 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 識別用タイ / プレートは、ケーブル束透明です。IMP 及び IT マーカープレート製品は、終端処理の前後に大きなケーブル束を取り付けるのに適しています。ケーブルタイまたはリベットで固定します ご要望に応じて、カスタムプリントの板をご用意いたします
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:マーキングプレート●材質:ポリアミド●色:クリア●コード番号:218-1559アズワン品番65-7392-64
  • ユニロンクロス ナロック(NAROC)

    ユニロンクロス

    ナロック(NAROC)
    ¥819,800~税込¥901,780~
    1巻
    4日以内出荷から31日以内出荷
    世界で始めて開発したホーサー専用ナイロン糸「ユニロン」を使用し、ナロックが独自の技術で製品化したロープです。従来のナイロンロープに比べ、30%も強度をアップさせ、古くなっても硬くなりにくく、作業性に優れています。直射日光、風雨、寒冷地などの厳しい条件下でも、優れた耐候性を発揮します。ストランドを2本×4組にして、計8本で撚り合わせた一般的な非自転性構造です。
    用途係留索、作業船の曳航索等色(マーカー)ブルー長さ(m)200構造クロス打(2×4組)比重1.14融点(℃)180色(本体)ホワイト素材ナイロンマルチ特性非自転性構造、衝撃吸収性
  • ケーブルクランプキット 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクランプキット 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 識別用タイ / プレートは、ケーブル束透明です。IMP 及び IT マーカープレート製品は、終端処理の前後に大きなケーブル束を取り付けるのに適しています。ケーブルタイまたはリベットで固定します ご要望に応じて、カスタムプリントの板をご用意いたします
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:マーキングプレート●材質:ポリアミド●色:クリアアズワン品番65-7391-50
  • ワックスコード (ロウ引ヒモ) アーテック[学校教材・教育玩具]

    ワックスコード (ロウ引ヒモ)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥637税込¥701
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    トンボ玉を通して、ペンダントやブレスレットを作るのに使います。材質:ポリエステル。セット内容:10本組
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質ポリエステル寸法(mm)800
  • かざりひも付プラ板セット アーテック[学校教材・教育玩具]

    かざりひも付プラ板セット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥237税込¥261
    1個
    3日以内出荷
    キーホルダーと首飾りが作れる。キーホルダーとペンダントの両方がつくれる 約1/5に縮小します。材質:ポリスチレン。サイズ:プラ板:180×127×0.35mm。セット内容:プラ板(透明板)(180×127×0.35mm)×1、キーホルダー(スネーク)×1、白かざりひも(800mm)×1
    用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。セット内容プラ板(165×190×2mm)×1、かざりひも(800mm)×1、キーホルダー(スネーク)×1科目図工
  • 銀鱗 スーパーストロング ブラックマスターエクストラ A75W TORAY(東レ・モノフィラメント)

    銀鱗 スーパーストロング ブラックマスターエクストラ A75W

    TORAY(東レ・モノフィラメント)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    6日以内出荷
    逆光でも視認性に優れ、ラインの走りでアタリがとれるライムグリーンカラー。特殊表面コーティングによる、優れた耐摩耗性を実現。ガイドとの摩擦や、水中の障害物によるダメージにも抜群の耐久性を発揮。遠投性に不可欠なナイロン素材の滑らかさと、強度のベストバランス。馴染みが良く、二枚潮・スベリ潮などを攻略可能なサスペンド仕様。
    用途抜群の操作性、安定した沈み。ターゲット・場所を問わずあらゆるシーンで使用が可能。長さ(m)150インデックス磯ライン色ライムグリーン
  • 銀鱗 スーパーストロング エックス・オー A74F TORAY(東レ・モノフィラメント)

    銀鱗 スーパーストロング エックス・オー A74F

    TORAY(東レ・モノフィラメント)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    6日以内出荷
    東レが誇る高純度・高品位ナイロン「アミラン」を原料に「銀鱗スーパーストロング」の名を冠した圧倒的強度を実現。エクストラマットオレンジカラーで逆光に強くいかなる状況でも抜群の視認性を発揮。選び抜かれた原糸設計x色彩設計の融合で、他の赤系ラインと一線を画す耐候性を有し、紫外線劣化にとことん強い!!高強力・高耐久でありながら、しなやかな糸質。扱いやすくストレスのない操作性と抜群の潮馴染み性・同調性を実現。様々な釣法に対応する、水面直下を漂うセミサスペンド仕様。
    用途しなやかさの中に秘める革新的強度。高耐性セミサスペンドライン。長さ(m)150インデックス磯ライン色エクストラマットオレンジ
  • 銀鱗 スーパーストロング ネオ A782 TORAY(東レ・モノフィラメント)

    銀鱗 スーパーストロング ネオ A782

    TORAY(東レ・モノフィラメント)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷
    銀鱗SSシリーズを踏襲した最高クラスの高強力ナイロンライン。厳密な直線均一性設計によりワンランク細く強く、超撥水性能で滑り性、表面耐久力をアップ。風や二枚潮にも対応できるサスペンドライン。
    用途剛性と高操作性が融合した高強力スーパーナイロンライン。長さ(m)150インデックス磯ライン色ゴールド
  • 銀鱗 スーパーストロング アイサイト A75S TORAY(東レ・モノフィラメント)

    銀鱗 スーパーストロング アイサイト A75S

    TORAY(東レ・モノフィラメント)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    6日以内出荷
    原材料や染色加工を見直し視認性と高強力を両立。様々な自然状況下での操作性を考え、扱いやすいしなやかなナイロン素材を採用。特殊表面加工を施し、直線性に優れ、吸水・耐光劣化を抑制。
    用途高視認性・高強力・高操作性を追求した磯専用サスペンドライン。長さ(m)150インデックス磯ライン色ライトグリーン
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック

    ケーブルクランプ 配線クリップ 1袋 10個入

    シュナイダーエレクトリック
    ¥35,980税込¥39,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Schneider Canalis スチール製ケーブルサスペンションシステムにより、ダクトの高さを調整することができ、最大荷重は 60 kg となっています。これにより、固定システムの取り付け時間を 1/3 に短縮できます ねじ式ロッドに必要なロッドの数です。
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●固定方法:ケーブル取り付け●材質:スチール●長さ:3mmアズワン品番65-7384-74
  • 結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1セット 3500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1セット 3500個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット(3500個)
    7日以内出荷
    Autotool 2000 用ケーブルタイ。電子的に作動する自動ケーブルタイシステム Autotool 2000 用のケーブルタイリールです。結束プロセスを高速化できるよう設計されています。Autotool 2000 では、ボタン 1 つで結束、ねじ切り、切断が可能です。Autotool は、ベンチマウントキットやオーバーヘッドディスペンサを使用して、お客様の用途に応じて固定式又は携帯式で使用できます。主な特徴 50 本または 3500 本のケーブルタイのリールで販売されています ナチュラルカラーとブラック( PA66 )を用意 内側のセレーションにより、バンドルされたアイテムを確実に保持できます 直径 20 mm までのバンドルに適したタイ
    仕様●入数:1リール(3500個入り)●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:3500pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T18RA3500●引張強度:80N●最大バンドル直径:20mm●コード番号:702-6999アズワン品番65-7365-85
  • 吊り紐金具付フレンジ ODELIC(オーデリック)

    吊り紐金具付フレンジ

    ODELIC(オーデリック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    配線器具の方向が曲がっていても、吊り紐タイプ角形ペンダントの向きを調整できるフレンジです
    仕様金具長(mm):150幅(mm)Φ110色黒色高さ(mm)52材質(本体)樹脂再生紙使用マーク適合
  • ケーブルタイ 110mm x 20.5 mm ナチュラル ポリアミド6.6 PA66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルタイ 110mm x 20.5 mm ナチュラル ポリアミド6.6 PA66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥7,498税込¥8,248
    1袋(100個)
    10日以内出荷
    HellermannTyton ポリアミド 6.6 製識別タイです。ケーブル束の簡単な識別と固定にワンステップで使えます。印刷可能なラベルは本格的な仕上げです。ペン( T82S-BK-T82R-RD )を使用して、手動又は一時的にマーキングすることができます。主な利点の 1 つは、ケーブル束を異なるタイミングで安全に識別できる Ability です。ポリアミド 66 製識別タイ ケーブル束の簡単な識別と固定にワンステップで使えます
    仕様●長さ:110mm●幅:20.5 mm●色:ナチュラル●材質:ポリアミド6.6 (PA66)●タイプ:リリース可能●シリーズ:IT18FL●コード番号:215-9022アズワン品番65-7427-35