デニムエプロン タスキ紐タイプ 男女兼用

デニムエプロン タスキ紐タイプ 男女兼用 - トーマセンイ

ハードな使用にも耐えるデニム素材のエプロンです。
肩紐はタスキタイプとなりますので長さ調整も簡単に出来、しっかりとした付け心地です。
フロントには大型ポケットが2つ、胸には便利なペン差しポケットを装備しています。

トラスコ品番
442-4570
材質
綿45%、ポリエステル45%、レーヨン10%
色
インディゴブルー
サイズ
M
タイプ
タスキ紐タイプ
幅(cm)
58
着丈(cm)
80
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02962929408-M
¥2,362
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする