「hivp20」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
散水チューブ接手(HIVP20) カクダイ散水チューブ接手(HIVP20)カクダイ
599税込659
1個
4日以内出荷
呼20塩ビ継手に接続して散水チューブを取り出せます
材質PVC/PP
JE型ダブルロックジョイントPヘッダー IN HIVP20×OUT13A オンダ製作所JE型ダブルロックジョイントPヘッダー IN HIVP20×OUT13Aオンダ製作所
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・本体一体型によりコストダウンを実現。同一方向の配管に最適です。
材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)5~35使用流体水(給水)最高許容圧力(MPa)1
塩ビパイプ HIVP管 4M モノタロウ塩ビパイプ HIVP管 4Mモノタロウ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質PVC長さ(m)4長さ許容差(mm)-10~+30外径許容差(mm)±0.2JIS規格JIS K 6742使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)販売区分業務用
HIパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIパイプ 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10管種HI
樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2  HIVP変換アダプターソケット 日本継手(旧:JFE継手)樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 HIVP変換アダプターソケット日本継手(旧:JFE継手)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
・継手の本体は、青銅鋳物製に加え、L、T、S、ヘッダーには、高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすい。・外筒は、透明樹脂なので管の差込み状態が一目でわかる構造。・テーパ付きガイドが管の面取りの役目をするので、管の面取りが不要。
三方接手 カクダイ三方接手カクダイ(12件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
用途HIVP20管用材質PVC
四方接手 カクダイ四方接手カクダイ(8件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
用途HIVP20管用適合呼20塩ビ配管用材質PVC内径(Φmm)26
ドレン排水用シールパッキン ミヤコドレン排水用シールパッキンミヤコ
359税込395
1個
当日出荷
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)・タメマス。適合ドレン排水管 VP20・HIVP20
WPJ27型 HIVP変換アダプター オンダ製作所WPJ27型 HIVP変換アダプターオンダ製作所(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 HIVPを直接差し込み可能。HIVP管用接着剤にて接続。 埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)5~35使用流体水(給水)最高許容圧力(MPa)1
WPL39型 HIVP変換エルボ オンダ製作所WPL39型 HIVP変換エルボオンダ製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 HIVPを直接差し込み可能。 樹脂管では曲げ難い箇所で使用。 埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)5~35最高許容圧力(MPa)1
メリーマルチカッターMC80 室本鉄工メリーマルチカッターMC80室本鉄工
5,798税込6,378
1丁
当日出荷
受け部が切断物をしっかり保持するので切断物が変形しない。刃は鋭利かつ軽い力で切断可能で切り口がきれい。優れた作業性。
用途給湯・給水工事用配管材の切断に全長(mm)233トラスコ品番337-8985質量(g)225切断能力(架橋ポリエチレン管)呼び5~25、(ポリブデンパイプ)呼び10~25、(HIVP管)呼び13~25、(PE二層管)呼び13~20、(CPVC管)Φ34まで、(CD管、サヤ管)Φ34まで、(ポリエチレン管)呼び25まで、(モール)呼び0~3号、(プロテクタ)呼び0号まで、(電線フレキ)PDE、PFS34Φまで、(VEHI管)呼び14~16、(VE管)呼び14~22
立上げ管カッタ MCC(松阪鉄工所)立上げ管カッタMCC(松阪鉄工所)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
土間打ちのエンビ管施工で、管の切断のためのハツリ作業が要りません。今お使いの電気ドリルに取り付けるだけで簡単作業。小口径エンビ管の掘り下げ、つらあわせ
全長(mm)202
HIVP接続アダプター 未来工業HIVP接続アダプター未来工業
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
架橋ポリエチレン管とHIVP管の接続に使用します。
セット内容HIVP用アダプター×1、EPDMパッキン×1、ユニオンナット×1、継手×1、ソケット×1
HIVP接続アダプター 未来工業HIVP接続アダプター未来工業
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
樹脂管とHIVP管の接続に使用します。
セット内容HIVP用アダプター×1、EPDMパッキン×1、ユニオンナット×1、継手×1、ソケット×1
ダクト SANEI(旧:三栄水栓製作所)ダクトSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂長さ(m)2使用環境温度(℃)-20~60
JE型 回転ヘッダー オンダ製作所JE型 回転ヘッダーオンダ製作所
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
HIVPをヘッダーに直接差し込めます。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)5~35使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
WHS1-JE型 回転ヘッダーセット オンダ製作所WHS1-JE型 回転ヘッダーセットオンダ製作所
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
HIVPをヘッダーに直接差し込めます。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 10mm保温材セット。 埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)5~35使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
WPT16型 HIVP変換チーズ オンダ製作所WPT16型 HIVP変換チーズオンダ製作所
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。HIVPを直接差し込み可能。HIVP管用接着剤にて接続。HIVP接続後も継手が回転するので、配管に負荷をかけず樹脂管の角度(高さ)調整可能。埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)5~35使用流体水(給水)最高許容圧力(MPa)1
WPT18型 HIVP変換チーズ オンダ製作所WPT18型 HIVP変換チーズオンダ製作所
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
・HIVPと架橋ポリエチレン管・ポリブテン管を接続。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・HIVPを直接差し込めます。・HIVP接続後も継手が回転するので、配管に負荷をかけず樹脂管の角度(高さ)調整ができます。・埋設可能。
材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)5~35使用流体水(給水)最高許容圧力(MPa)1
WPL53型 HIVP変換回転エルボ オンダ製作所WPL53型 HIVP変換回転エルボオンダ製作所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
・HIVPと架橋ポリエチレン管・ポリブテン管を接続。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・HIVPを直接差し込めます。・接続口の向きを360°自由に回転させることができるため、狭所での取回しや障害物の回避に便利です。・埋設可能。
材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)5~35使用流体水(給水)最高許容圧力(MPa)1