カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 物流用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 切削工具(6)
  • ヘルスケア(4)
  • 作業工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hm-200」の検索結果

75件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロープカッター万能バサミハード 愛和産業

    ロープカッター万能バサミハード

    愛和産業(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    切場にはキザキザ(鋸目)がついていますので切断材料が逃げず、素晴らしい切れ味です。 特殊ステンレス鋼を使用していますので海上での作業にも適しています。
    用途あらゆるロープの切断に、網、テグス、その他色々の切断作業にRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットセパレータ (FHM~) SMC

    マグネットセパレータ (FHM~)

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・油中の汚染物を磁力により吸着除去し、マシンの作動不良、精度低下、焼付 などを防止して、油圧装置の保守期間の延長を可能にします。
  • 身長計[簡易式携帯用] アズワン

    身長計[簡易式携帯用]

    アズワン
    ¥22,770税込¥25,047
    1個
    当日出荷
    付属品収納ボックス(360×645×120mm)材質プラスチック質量(kg)1.9サイズ350×460×2130mm最小目盛1mm測定範囲(cm)14~205アズワン品番8-1228-01
  • ミニカッター モトコマ

    ミニカッター

    モトコマ(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    刃先は特殊鋼を使用し、適度な熱処理を施しているためにピアノ線、鉄線の切断が可能です。
    質量(g)270切断能力(Φmm) ピアノ線1.5切断能力(Φmm) 鉄線4サイズ(mm)200
  • ヒシM 練朱肉 サンビー

    ヒシM 練朱肉

    サンビー
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    本格的な練り朱肉
    盤面サイズ(mm)95丸×36繰り返し・詰め替え対応
  • ステンレス鋼製掘込メガ取手 HH-M型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製掘込メガ取手 HH-M型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    厚手の工業用手袋をしていても操作しやすい大型の掘込取手です。製品本体からバー部分の出っ張りがないため、邪魔になりません。バーの長さは200、400 mmの2種類があります。
    用途特殊車両、コンテナ、大型扉、船舶など付属品十字穴付トラス小ねじM6×16(ステンレス鋼)フランジ付ナットM6(ステンレス鋼)材質(バー・カップ)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(キャップ)ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨種類取手・引手グリップ径(Φmm)27.2仕上鏡面研磨取付け方法丸穴取付穴深さ(mm)81.4
  • アイタイマー付自動点滅器 電子式 (半導体スイッチ式・電磁リレー式) 点滅器 岩崎電気

    アイタイマー付自動点滅器 電子式 (半導体スイッチ式・電磁リレー式) 点滅器

    岩崎電気
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    方式電子式(半導体スイッチ式・電磁リレー式)照度(Lx)(点灯)50~100、(消灯)点灯照度以下
  • 手動式芝刈機 sita(サイタ)

    手動式芝刈機

    sita(サイタ)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    翌日出荷
    操作性&切れ味抜群の手動式芝刈機!
    付属品集草BOX:1、上ハンドル:1、中ハンドル:1、下ハンドル:1、ハンドル固定ボルト:6、ハンドル固定ナット:6、ワッシャー:6、取扱説明書方式刈刃:リール式5枚刃刈り幅(mm)約200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約415×750×1030刈高調整(mm)10/20/30/40(4段階調節)集草容量(L)8
  • 帯電防止マット(平板) 森松

    帯電防止マット(平板)

    森松
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    従来のビニール長マットに帯電防止機能を付加させました。作業台・棚板用マットとして最適です。
    仕様平板材質再生PVC(ポリ塩化ビニール)色グリーン
  • ラウンドホールマーカー SHT

    ラウンドホールマーカー

    SHT
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    4日以内出荷
    アルマイト処理されたアルミニウム製のラウンドホールマーカーは、正確かつ簡単に穴あけ作業を実現させるツールです。磁器ベース(ON/OFFスイッチ付)。多角度調整機能。楕円形マーキングが可能です。
    質量(kg)5.1寸法(A×B×C)(mm)190×210×450RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックバンド 未来工業

    ロックバンド

    未来工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(50個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    木柱等にねじ固定できる丈夫な幅ひろタイプの結束バンドです。 バンドが軟らかいので、モールダクト内での配管固定にも使用できます。(SCH-M200K:モールダクト60型用、SCH-M300K:モールダクト100型用)
    適合ねじ呼び4許容静荷重(N[kgf])20(2)
  • Sコーティングαニックハードタイプレギュラ刃エンドミル S&K(三興製作所)

    Sコーティングαニックハードタイプレギュラ刃エンドミル

    S&K(三興製作所)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)35
  • αニックエンドミルハードタイプレギュラ刃 S&K(三興製作所)

    αニックエンドミルハードタイプレギュラ刃

    S&K(三興製作所)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(HS-Co)
  • 卓上電気蒸し器 タニコー

    卓上電気蒸し器

    タニコー
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    3日以内出荷
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥30,880税込¥33,968
    1本
    3日以内出荷
    三菱表示器 GT16(HDR14P)⇔三菱FXCPU/計算機リンク(MD8P)接続用RS-422ケーブル
    色クロ規格RS-422端子HDR14P オス⇔ミニDIN8P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
  • 200mm キャスター(自在金具) エスコ

    200mm キャスター(自在金具)

    エスコ
    ¥15,100税込¥16,610
    1個
    翌日出荷
    仕様自在ブレーキ無、プレーンベアリングエスコ品番EA986HM-200材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)2.2材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)50全高(mm)245ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/80
  • スチールシェルフィックス パネフリ工業

    スチールシェルフィックス

    パネフリ工業
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    木材をセットするだけで強固なスチール脚のシェルフが完成。ネジ、釘、工具が不要なので組み立て、解体がカンタンです。使わない時はコンパクトに収納できます。
    用途棚、本棚、ラックなど。飾り物などを置いてお部屋のインテリア収納として使用。組み合わせてス収納棚をつくる。シェルフに物を吊るして収納する。付属品エンドキャップ、シリコン製リング材質スチール耐荷重(kg)約20パイプ径(Φmm)9適合厚さ(mm)【棚板】18~19
  • 蒸し器 卓上電気蒸し器 タニコー

    蒸し器 卓上電気蒸し器

    タニコー
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    5日以内出荷から31日以内出荷
    屋外や店頭でも電源が有れば簡単に設置。 湯槽にポットやホースから引いた水を注水するだけで、後はスイッチを入れれば、プレートヒーターが槽を加熱し蒸気が得られます。 蒸気の出力 調整は、カムスイッチにより6段階に切り替えられます。 (THm-4000Eは3段切替え式)水位計付き。
    電源(三相/V)200
  • 自動点滅器 岩崎電気

    自動点滅器

    岩崎電気
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
  • Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプ レギュラ刃 S&K(三興製作所)

    Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプ レギュラ刃

    S&K(三興製作所)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)35
  • 重高荷重用キャスター 自在 TRUSCO

    重高荷重用キャスター 自在

    TRUSCO
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
    用途搬送機器、運搬具 等材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン車輪幅(mm)64取付穴径P(mm)M10
  • トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 20Ω 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 20Ω 上面調整

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥119税込¥131
    1個
    3日以内出荷
    RoHS 指令対応 汎用タイプ 14 種類の豊富なバリエーション 密閉型
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 18回転型 上面調整 20Ω ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 18回転型 上面調整 20Ω

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥289税込¥318
    1個
    3日以内出荷
    RoHS 指令対応 汎用タイプ 18 回転型により微細設定可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在 TRUSCO

    プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在

    TRUSCO
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
    用途搬送機器、運搬具 等仕様プレート式材質/仕上金具:スチール材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)50取付穴径P(mm)M10
  • プレート式重荷重用ウレタンキャスター 固定 TRUSCO

    プレート式重荷重用ウレタンキャスター 固定

    TRUSCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
    用途搬送機器、運搬具 等仕様プレート式材質/仕上金具:スチール材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)50取付穴径P(mm)M10
  • プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付 TRUSCO

    プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付

    TRUSCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
    用途搬送機器、運搬具 等形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)ポリウレタンストッパー有取付ピッチY(mm)62取付穴径P(mm)M10取付座A(mm)158取付ピッチX(mm)126取付座B(mm)114車輪タイプ単輪
  • 重高荷重用キャスター 固定 TRUSCO

    重高荷重用キャスター 固定

    TRUSCO
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
    用途搬送機器、運搬具 等材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン車輪幅(mm)64取付穴径P(mm)M10
  • プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付 TRUSCO

    プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付

    TRUSCO
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
    用途搬送機器、運搬具 等形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)ポリウレタンストッパー有取付ピッチY(mm)62取付穴径P(mm)M10取付座A(mm)158取付ピッチX(mm)126取付座B(mm)114車輪タイプ単輪
  • 非常停止用押釦スイッチ SIEMENS

    非常停止用押釦スイッチ

    SIEMENS
    ¥60,980税込¥67,078
    1個
    7日以内出荷
  • BOLT,STUD 10X200  90032HM7000 ホンダ

    BOLT,STUD 10X200 90032HM7000

    ホンダ
    ¥889税込¥978
    1個
    5日以内出荷
  • ユニロンフラップホイールMIX ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンフラップホイールMIX

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    14日以内出荷から17日以内出荷
    ホイール自体の寿命が大きく延びます。
  • ユニロンフラップホイールMIX ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンフラップホイールMIX

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    14日以内出荷
    ホイール自体の寿命が大きく延びます。
    幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000内径(Φmm)76.2硬度6A外径(Φmm)200
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(82件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥2,890税込¥3,179
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • マイクロヒューズ 大東通信機

    マイクロヒューズ

    大東通信機(7件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    リード線無RoHS指令(10物質対応)対応
  • 身長計HMシリーズ用頭頂部 チャーダー

    身長計HMシリーズ用頭頂部

    チャーダー
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    6日以内出荷
    身長計HM200D/HM201D用交換部品です。測定板を取り付ける基の部品です。
    仕様●サイズ:65×49×23mm●対象製品:身長計付体重計MS4900+HM201D、身長計付体重計MS4900+HM200Dアズワン品番65-8716-43
  • 接続コード Mitutoyo(ミツトヨ)

    接続コード

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。
    適合ケーブルIT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ
  • 身長計HMシリーズ用頭頂部 チャーダー

    身長計HMシリーズ用頭頂部

    チャーダー
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    8日以内出荷
    身長計HM200D/HM201Dの交換部品です。丸いボタンが破損した場合の交換用部品です。
    仕様●サイズ:65×41×19mm●材質:ABS樹脂●対象製品:身長計付体重計MS4900+HM201D、身長計付体重計MS4900+HM200Dアズワン品番65-8716-42
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。