カテゴリ
- メカニカル部品(42)
- 切削工具(38)
- 測定用品(29)
- 制御機器(20)
- バイク純正部品(17)
- 科学研究・開発用品(13)
- 作業工具(10)
- 建築金物(9)
- 作業服(8)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 機構部品(4)
- 事務用品(4)
- 電気材料(3)
- 物流用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全標識(2)
- 測定関連サービス(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 介護用品(2)
- 研磨材(2)
- 農業機械(2)
- バイク部品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- OSG(オーエスジー)(7)
- S&K(三興製作所)(3)
- SMC(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- アズワン(4)
- イスカル(21)
- エスコ(5)
- カワグレ(4)
- カーシーカシマ(8)
- コガネイ(5)
- サンドビック(4)
- トップ工業(7)
- 住友重機械工業(33)
- 内外電機(18)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hm-25」の検索結果

バーカットHMタイプ BF8-HM 25M NH40 PP0.2黒
バーテック¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷トラスコ品番805-1383幅(mm)8質量(kg)4高さ(mm)65全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
SSH 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)¥709~税込¥780~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
強力マグネットフック 固定タイプ
TRUSCO(9件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、ニッケルメッキ色シルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0654
六角ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質SCS14A形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーモンキーZERO
トップ工業(11件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷ガタ無し(バックラシュレス)ウォーム採用により、ガタをカット!口開きは平行に拡がり、一度決めた口開きは再調整不要です。 ガタが無いので、ボルト・ナットを痛めません。口幅の再調整が不要ですので、スパナ感覚でお使い頂けるモンキレンチです。 口開きがワンサイズ上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。 握りやすく、力を加えても手を痛めません。ウォームの両サイドに隆起を設計。 外部からの接触によるウォームの回転やローレットの摩滅を防ぎます。 高所作業での落下防止・紛失防止に最適なセーフティコード用の穴を設けてあります。用途車両生産・整備用として、各種機械生産工場やメンテナンス用として、高所作業の建設・電設用工具として材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ワークワイド(ガタ無しモンキーレンチ)
トップ工業(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにRoHS指令(10物質対応)対応
危険物標識タテ マグネット仕様
グリーンクロス(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から6日以内出荷危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)600取付方式マグネット寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
フック式ホイストマン
象印チェンブロック¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷最軽量チェーンブロック登場!。世界初、強力ロングライフロードチェーンを採用。世界最小・最軽量で本格ラインアップを実現。ハイレベルの剛性構造・機構保持仕様試験荷重:150%寸法(mm)【線経×ピッチ】荷鎖:3.0×9.3、手鎖:2.5×14定格荷重(kg)250巻上平均手動力(N)196/20kgf昇降移動距離手鎖(mm/m)36荷鎖掛数1荷鎖等級Vフック間最小距離(mm)220
SLH 六角穴付き低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(50個)当日出荷から5日以内出荷用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
オルダムカップリング
SUNGIL(ソンイル)(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から8日以内出荷ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。 ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。 偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。 非磁性、低い慣性、組立てが簡単。用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等材質(本体)アルミニウム合金種類オルダムタイプ仕上[ハブ]アルマイト処理材質(ディスク)ポリアセタールミスアライメント 偏角(°)1.5
ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・レッド)
トップ工業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けに色レッドRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ハンガーメイト
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン種類その他奥行(mm)247仕上ヘアライン仕上取付け方法壁付け付加機能可動耐荷重(N)29.4吊下荷重N(kgf)3
M.2 SSD用放熱板
アイネックス¥749税込¥8241個当日出荷M.2 SSDの温度改善、サーマルスロットリングによる速度低下対策に適します。 M.2 SSD用放熱板/熱伝導両面テープのセットです。 放熱板の厚さは1mmです。 小型PCやNUCなど、設置スペースが特に狭い場合に最適です。 表面の銅メッキ処理により、熱伝導率向上が期待できます。付属品熱伝導両面テープ (厚さ: 0.125mm)材質アルミニウム表面処理銅メッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×70×1RoHS指令(10物質対応)対応
ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・ブラック)
トップ工業¥2,898税込¥3,1881個当日出荷(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにRoHS指令(10物質対応)対応
ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・ブラック)
トップ工業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けに色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
TEFEN PVDFタケノコ継手 オスストレート
アズワン¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
柄付ハンドマグネット
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷強力な永久磁石です。軽量のため操作が簡単です。柄は2分割でき、収納が容易です。用途槽液中からの除鉄あるいは狭い場所から鉄片類の収集等に適しています。船舶などの込み入った機械室で、中に落とした工具類を拾うような場所にも利用されています。トラスコ品番232-0967材質マグネット:フェライト磁石/吸着面:一般構造用圧延鋼材幅(mm)82質量(kg)1.5高さ(mm)1026材質(本体)一般構造圧延鋼材奥行(mm)42.5吸着力(N)250磁石寸法(mm)82×70
800型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTHMシリーズ
KITZ(キッツ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-29~200最高使用圧力(MPa)5.49[56]接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316(Crめっき)材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)SCS14A材質(パッキン)PTFEクラス800型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・ネイビー)
トップ工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けに色ネイビーRoHS指令(10物質対応)対応
ハンディミクロメーター
杉藤¥79,980税込¥87,9781個当日出荷プリズム内蔵の正立像型です。 精密スケールを標準装備しています。 LEDの光量調整、マルチライティングが可能です。 接眼部スケールなので目盛が見やすいです。用途金属部品・印刷・半導体基板などの検査。質量(g)320電源単4乾電池×4本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)41×220
ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・レッド)
トップ工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けに色レッドRoHS指令(10物質対応)対応
着脱式ヘルメットマウント
Xacti¥12,000税込¥13,2001個当日出荷CX-WE100/WE110用のヘルメットマウントアクセサリ。着脱可能なパーツと固定式のパーツが付属しているので用途に合わせてお選びいただけます。着脱可能タイプはワンプッシュでカメラを外すことができるので、狭い場所での撮影や、視線を変えずに周りを撮影することが可能です。工事現場・高所作業・災害現場などヘルメット着用時のカメラ取付に。寸法(mm)着脱式:86×74×46、固定式:69×71×46本体質量(g)着脱式:約55、固定式:約45取付場所左右選択可使用環境温度-5~40℃/湿度10~90%RH保存環境温度-10~50℃/湿度0~90%RH
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-G~)
SMC¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から15日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
ダイヤフラム リザーバ 4HM-25854-00
YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷主な適合純正品番4K0-25854-00主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)