NBK(鍋屋バイテック会社)
六角穴付き極低頭ボルト
種別
全ねじ
材質(本体)
SCM435
頭部形状
極低頭
ねじ山種類
メートル並目ねじ
内容量
1袋(10個)
全12種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.5
M3
M4
M5
長さ(mm)
4
5
20
25
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76123647
SSH-M3-5-EL
5
M3
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76123760
SSH-M3-5
5
M3
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76123769
SSH-M4-20
20
M4
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76123830
SSH-M2.5-4-EL
4
M2.5
¥
1,150
¥
1,149
¥
1,264
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76123900
SSH-M2-4-EL
4
M2
¥
1,150
¥
1,149
¥
1,264
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124286
SSH-M3-4
4
M3
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124521
SSH-M2.5-4
4
M2.5
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124548
SSH-M2-4
4
M2
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
76125826
SSH-M4-20-EL
20
M4
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76126761
SSH-M5-25
25
M5
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76129859
SSH-M5-25-EL
25
M5
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76133237
SSH-M3-4-EL
4
M3
¥
1,010
¥
1,009
¥
1,110
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください