カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)

「hozan h-712」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンダ(無洗浄・RMAタイプ) ホーザンハンダ(無洗浄・RMAタイプ)ホーザン(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
ファインピッチ・パーツの極小化・脱フロンに応えるマイクロソルダリング用無洗浄タイプ。 静電気対策ボビン使用。
成分Sn60%、Pb40%比重8.5固相/液相温度(℃)183/190
鉛フリーはんだ ホーザン鉛フリーはんだホーザン(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
コスト重視の鉛フリーハンダ。 ぬれ性を重視したフラックスを採用し、作業性の低下は最小限にとどめています。 Sn-3Ag-0.5Cuのハンダから切替えた場合でも設備の新規導入や作業方法の大幅な変更は不要です。
成分Sn99%、Ag0.3%、Cu0.7%固相/液相温度(℃)217/226RoHS指令(10物質対応)対応
鉛フリーハンダ(Sn-Ag系) ホーザン鉛フリーハンダ(Sn-Ag系)ホーザン(8件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷
Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
成分Sn-3Ag-0.5Cu比重7.4固相/液相温度(℃)217/220RoHS指令(10物質対応)対応
巻きハンダ モノタロウ巻きハンダモノタロウ(182件のレビュー)
2,098税込2,308
1巻
当日出荷
作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続にタイプRMA含有量(%)(フラックス)3合金組成(Wt%)Sn(錫)60%、Pb(鉛)40%関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
フラックス ホーザンフラックスホーザン(83件のレビュー)
319税込351
1本(30mL)
当日出荷
鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級危険物の類別第四類
音響部品用はんだ goot(太洋電機産業)音響部品用はんだgoot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約8.0線径(Φmm)1.2化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183-190
ツールバッグ ホーザンツールバッグホーザン(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
工具や身の回り品をひとまとめ。 細かな工具は別売のロールアップケース(B-712)に入れて整理!その他の荷物もまとめて持ち運びできます。 開口部が大きく開き、工具が取り出しやすい形。
トラスコ品番810-7653質量(kg)0.3材質(本体)ポリエステルポケット数外3外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)180外寸法・奥行(mm)140有効内寸法・奥行(mm)130有効内寸法・高さ(mm)170有効内寸法・幅(mm)290
フラックスクリーナー サンハヤトフラックスクリーナーサンハヤト(16件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(420mL)ほか
当日出荷
人体や環境への影響が少ない材料を使用した、強力で安全な洗浄剤です。 鉛フリー対応フラックスをきれいに洗浄できます。 ほとんどの樹脂を侵しません。 刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 RoHS指令に適合しています。
用途部品実装後のプリント基板に付着したフラックス残渣の洗浄に引火点(℃)-6(メチルシクロヘキサン)臭気アルコール臭外観無色透明液体成分アルコール、グリコールエーテル、炭化水素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
フラックス ホーザンフラックスホーザン(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(500mL)
当日出荷
経済的な補充用フラックス 30mLハケ付容器への補充時に便利なスポイド付。 鉛フリーハンダ対応。
容量(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応種別半田付けハロゲン含有率0.07%絶縁抵抗(Ω)1011危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
マイナス精密ドライバーセット エンジニアマイナス精密ドライバーセットエンジニア
899税込989
1セット(6本組)
当日出荷
時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。質量(g)123(ケース含む)種類セット品材質(軸)ケース寸法(mm)80×130×20先端形状マイナス商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
フラックスクリーナー サンハヤトフラックスクリーナーサンハヤト(10件のレビュー)
649税込714
1個(15mL)
当日出荷
フラックス残渣の強力洗浄剤です。 洗浄力に優れ、鉛フリー対応フラックスもきれいに洗浄できます。 ほとんどの樹脂を侵しません。 刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。 有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
用途部品実装後のフラックス残渣の洗浄に。主成分アルコール外観無色透明液体危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
巻きハンダ 鉛フリータイプ モノタロウ巻きハンダ 鉛フリータイプモノタロウ(32件のレビュー)
3,598税込3,958
1巻
当日出荷
鉛フリーはんだ。
用途電気・電子機器の配線、接続に。タイプRMA含有量(%)(フラックス)3融点(℃)221合金組成(Wt%)Sn99、Ag0.3、Cu0.7RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
フラックスリムーバー ホーザンフラックスリムーバーホーザン(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1缶(400mL)
当日出荷
人体や環境に影響のある物質を排し、手作業のフラックス洗浄を想定したクリーニング剤です。 グリコールエーテル系 有機溶剤中毒予防規則対象外 可燃性
トラスコ品番359-9469無色透明質量(g)360危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
フラックス ホーザンフラックスホーザン
699税込769
1本
当日出荷
ペンタイプで塗りやすいフラックス ペン容器に入ったフラックス。 小さなランドや奥まった位置にあるランドへの塗布に便利です。 硬さのあるフェルトペンを採用しているため液だれもしにくく、ペン先を 押すことで液が出るため、作業中に液をこぼす心配がありません。 持ち運びにも便利です。
仕様鉛入り:可、鉛フリー:可付属品ペン先×1本付容量(mL)15外形寸法(mm)Φ19×143ハロゲン含有率0.0008危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12.525mL絶縁抵抗109Ω以上RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
糸ハンダ エンジニア糸ハンダエンジニア(45件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
活性化ロジン入りですのでペーストは不要です
成分Sn:60%、Pb:40%タイプRA
フラックスリムーバー ホーザンフラックスリムーバーホーザン(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
小容量で使いやすいペンタイプのフラックスクリーニング剤 ペン容器入りのフラックスリムーバー。 人体や環境に影響のある物質使わず、手作業のフラックス洗浄を想定したクリーニング剤です。 ペンタイプのため、手を汚さずに基板洗浄を行えます。 汚れた部分をペン先で直接こするだけでなく、ウエスなどをペン先に押し当ててディスペンサーのように使用することもできます。 フラックスリムーバーはプラスチックに書いた油性マジックも上からなぞることで消すことができます。 有機溶剤中毒予防規則非該当 可燃性 無色透明
仕様有機溶剤中毒予防規則非該当、可燃性付属品ペン先×1本付無色透明容量(mL)15質量(g)26外形寸法(mm)Φ19×143危険等級アズワン品番64-5106-71危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ソルダースティック ホーザンソルダースティックホーザン
839税込923
1巻
当日出荷
作業性・収納性に優れたスティックタイプ。
質量(kg)0.02成分Sn:60%、Pb:40%質量(g)20
精密ドライバー セット 11本 モノタロウ精密ドライバー セット 11本モノタロウ(37件のレビュー)
999税込1,099
1セット(11本)
当日出荷
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に質量(g)170種類セット品材質(軸)モリブデン合金鋼(SAE866)材質(グリップ)スチールケース寸法(mm)125×80×30商品構成セット品刃先マグネットなし
鉛フリーハンダ(Sn-Cu系) ホーザン鉛フリーハンダ(Sn-Cu系)ホーザン(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
新設計の静電気対策ボビンを採用しています。 銅ビット使用時の腐食が少ない鉛フリーハンダです。
質量(kg)0.1成分Sn:99.3% 、Cu+Ni:0.7%質量(g)100比重7.4固相/液相温度(℃)227/227RoHS指令(10物質対応)対応