カテゴリ

  • 電動工具(14)
    • はくり/はつり工具(7)
    • 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)(3)
    • 電動工具/充電工具部品(1)
    • ハンマードリル(1)
  • 切削工具(12)
    • コンクリートドリル(5)
    • はつり工具(7)
絞り込み
電源(V)
穴あけ能力(mm) コンクリート
最大打撃数(min-1[回/分])
消費電力(W)
コード長さ(m)
電流(A)
5.5・11
最大回転数(min-1[r.p.m])
760
ブランド
マキタ・関西工具製作所・Rakuda(ラクダ/清水製作所)・修理・Panasonic(パナソニック)・藤田・SPJR
サービス分類
修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hr3530」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマドリル マキタハンマドリルマキタ(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
軽量、コンパクトボディ&高速でパワフルな穴あけ!
仕様二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック付属品ストッパポール、スポイド、収納ケース長さ(mm)373幅(mm)100質量(kg)5.4高さ(mm)243消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])760打撃数(min-1[回/分])3100コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:35、コアビット:105カーボンブラシ呼び番号350シャンク形状六角シャンク振動3軸合成値(m/s2)19.5(ハンマドリル)、12.5(ハンマ)
スマートコスモ レディ型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプPanasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)
スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム対応Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)太陽光発電用連系ブレーカ30A
【修理】ハンマドリル (マキタ) 修理【修理】ハンマドリル (マキタ)修理
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)関西工具製作所(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から8日以内出荷
厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
シャンク形状六角軸13H
超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)関西工具製作所
11,980税込13,178
1本
当日出荷から34日以内出荷
厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 法面工事等で広く使われています。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
シャンク形状六角軸13H
六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)関西工具製作所
3,500税込3,850
1本
7日以内出荷
厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
シャンク六角軸13H
スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
32日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応ブレーカ自家発電用連携:20A回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)
超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)関西工具製作所
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 法面工事等で広く使われています。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
シャンク六角軸13H
スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 エコキュート・IH対応Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
32日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能エコキュート・IH対応回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)(連系)20A
スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 ダブル発電対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 ダブル発電対応Panasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
32日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能ダブル発電対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)
スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
32日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)
スケーリングチゼル マキタスケーリングチゼルマキタ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
用途溝つき用
コールドチゼル マキタコールドチゼルマキタ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途溝切り、角出用
アース棒アダプタ マキタアース棒アダプタマキタ(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
工具先端に取付け、打撃でアース棒を地中に打ち込む工具です。
適合機種HR3530、HR3811、HR4030C、HM0810、HM0830、HR3520、HR3850、8500N、8800N、HM0810T寸法(mm)アース棒サイズΦ18まで可能
六角軸スケーリングチゼル SPJR六角軸スケーリングチゼルSPJR(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
優れた耐久性、パワフルな破砕力。
用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し適合機種日立:H41SA・H41SA2・PH-40F・H45SR・PR-25B・DH35・PR-38E・DH42・DH38SS・DH40SRなど、マキタ:HM0830・HM0810・8500N・HR3530・HR3811・HR3850・HR4030C・8800Nなど、リョービ:CH462・CH470・ED-382NPAなど、ボッシュ:GSH388X・GSH5X全長(mm)280先端幅(mm)50対辺幅(mm)17
ランマ マキタランママキタ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
シャンク形状六角シャンク
ビシャン マキタビシャンマキタ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途面荒し用寸法A(mm)60寸法B(mm)60
ミニランマ Rakuda(ラクダ/清水製作所)ミニランマRakuda(ラクダ/清水製作所)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
狭い場所での土の突き固め作業に便利です。従来品ランマでは作業できなかった、140Φ以下の小さな穴にも使用できます(先端パットの大きさ70Φ)。
用途フェンスやカーポート等の支柱の基礎部分の突き固めに。アスファルトコア抜き(穴径100Φ前後)試験後の穴埋め時に。水道・ガス・電気の配管埋設工事の土固めに(特に管の周囲の狭い隙間まで締め固めできます)。幅の狭いU字溝(90mm幅等)の敷設の地固めに。その他、あらゆる土砂敷石、土等の固め作業に。シャンク形状六角軸17H適合機種【マキタ 電動ハンマ】 8500N / 8500NP / 8500NTP / HM0801 / HM0810 / HM0810T / HM0811 / HM0821 / HM0830【マキタ ハンマドリル】 8038N / 8700B / 8700N / 8800N / HR3511 / HR3520 / HR3530 / HR3811 / HR3811P / HR3850 / HR4030C【日立 電動ハンマ】 PH-40C / PH-40E / PH-40F / PH-45 / H-41 / H-41E / H-41SA / H-41SA2 / H-41SA2(S) / H-41SX / H-45 / H-45SR【日立 ハンマドリル】 PR-25B / PR-38E / PR-50 / DH-35 / DH-36DSA / DH-38SA / DH-38SS / DH-38YC / DH-40SA / DH-40SC / DH-40SR / DH-42 / DH-45SA【リョービ コンクリートハンマ】 CH-410 / CH-410A / CH-420 / CH-420A / CH-425 / CH-430 / CH-460 / CH-461 / CH-462 / CH-465 / CH-465A / CH-470【リョービ ハンマドリル】 ED-250A / ED-350 / ED-380 / ED-380A / ED-381A / ED-382 / ED-382A / ED-382NA / ED-382NPA / ED-383 / ED-383N【ボッシュ 電動ハンマ】 GSH388X / GSH5X / GSH388X【ヒルティ 電動ハンマ】 TE500-X
パワーブルポイント マキタパワーブルポイントマキタ(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
全長(mm)240
スコップ マキタスコップマキタ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途土掘り用シャンク形状六角シャンク
プラスブル Rakuda(ラクダ/清水製作所)プラスブルRakuda(ラクダ/清水製作所)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。 また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2~3分研磨すると新品同様に甦ります。 エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。 エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき・食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。 先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。
材質(先端)特殊合金工具鋼
ブルポイント マキタブルポイントマキタ(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(5本)
当日出荷から4日以内出荷
用途ハツリ、破砕用
ケミカルアンカアダプタ マキタケミカルアンカアダプタマキタ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
シャンク形状17mm六角シャンク
ハイスチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)ハイスチゼルRakuda(ラクダ/清水製作所)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端部(金色)にハイス鋼(SKH-51)を使用しています。 ハイスの刃先は切味が永く持続し、連続使用に特に威力を発揮します。刃先がまるくなれば再研磨してください(研磨は500℃以下でお願いします)。
パワーブルポイント マキタパワーブルポイントマキタ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
全長(mm)280
超硬ドリル マキタ超硬ドリルマキタ
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
集じんアタッチメントセット品 マキタ集じんアタッチメントセット品マキタ
2,998税込3,298
1セット
3日以内出荷
ハツリ作業時に集じん機と接続して使用し、よりクリーンな作業環境を提供。細かな粉じんを最大95%以上集じん可能。
適合機種HM0830、HM0871C、HM1111C、HM1202C、HM1213C、HR3530、HR3541FC、HR4002、HR4013C、HR4030C、HR5211C、HM0860C、HR4000C、HR4011C、HR5001Cセット内容ダストカバー、D型ハンドル用ホースホルダ、グリップ型ハンドル用ホースホルダ、コードガード用ホースホルダ適合ホース径(Φmm)28
超硬ドリル マキタ超硬ドリルマキタ(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
グルービングチゼル マキタグルービングチゼルマキタ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
適合機種HR3530、HR3811、HR4030C、HM0810、HM0830、HR3520、HR3850、8500N、8800N、HM0810T寸法L(mm)280
十字ブルポイント マキタ十字ブルポイントマキタ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
適合機種HR3530、HR3811、HR4030C、HM0810、HM0830、HR3520、HR3850、8500N、8800N、HM0810T寸法L(mm)280寸法A(mm)17
ブルポイント 藤田ブルポイント藤田
45,980税込50,578
1個
8日以内出荷
コンクリート、アスファルトなどのハツリに使用。コンクリート、アスファルトなどのハツリに。※作業時は安全保護具を装着してください。
仕様●ジャンクスタイル:六角●サイズ(mm):H17×L280●適合機種:マキタ/HM0810・HM0830・HR3530・HR4030C、HiKOKI/H41SE・H41SA3・PR-38E・DH40SE等アズワン品番65-5532-02