カテゴリ

  • 電動工具(7)
    • はくり/はつり工具(5)
    • 電動工具/充電工具部品(1)
    • ハンマードリル(1)
  • 切削工具(5)
    • はつり工具(4)
絞り込み
電源(V)
穴あけ能力(mm) コンクリート
消費電力(W)
最大打撃数(min-1[回/分])
電流(A)
5.5・11
コード長さ(m)
5
最大回転数(min-1[r.p.m])
760
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hr3530」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸スケーリングチゼル SPJR六角軸スケーリングチゼルSPJR(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
優れた耐久性、パワフルな破砕力。
用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し適合機種日立:H41SA・H41SA2・PH-40F・H45SR・PR-25B・DH35・PR-38E・DH42・DH38SS・DH40SRなど、マキタ:HM0830・HM0810・8500N・HR3530・HR3811・HR3850・HR4030C・8800Nなど、リョービ:CH462・CH470・ED-382NPAなど、ボッシュ:GSH388X・GSH5X全長(mm)280先端幅(mm)50対辺幅(mm)17
ミニランマ Rakuda(ラクダ/清水製作所)ミニランマRakuda(ラクダ/清水製作所)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
狭い場所での土の突き固め作業に便利です。従来品ランマでは作業できなかった、140Φ以下の小さな穴にも使用できます(先端パットの大きさ70Φ)。
用途フェンスやカーポート等の支柱の基礎部分の突き固めに。アスファルトコア抜き(穴径100Φ前後)試験後の穴埋め時に。水道・ガス・電気の配管埋設工事の土固めに(特に管の周囲の狭い隙間まで締め固めできます)。幅の狭いU字溝(90mm幅等)の敷設の地固めに。その他、あらゆる土砂敷石、土等の固め作業に。シャンク形状六角軸17H適合機種【マキタ 電動ハンマ】 8500N / 8500NP / 8500NTP / HM0801 / HM0810 / HM0810T / HM0811 / HM0821 / HM0830【マキタ ハンマドリル】 8038N / 8700B / 8700N / 8800N / HR3511 / HR3520 / HR3530 / HR3811 / HR3811P / HR3850 / HR4030C【日立 電動ハンマ】 PH-40C / PH-40E / PH-40F / PH-45 / H-41 / H-41E / H-41SA / H-41SA2 / H-41SA2(S) / H-41SX / H-45 / H-45SR【日立 ハンマドリル】 PR-25B / PR-38E / PR-50 / DH-35 / DH-36DSA / DH-38SA / DH-38SS / DH-38YC / DH-40SA / DH-40SC / DH-40SR / DH-42 / DH-45SA【リョービ コンクリートハンマ】 CH-410 / CH-410A / CH-420 / CH-420A / CH-425 / CH-430 / CH-460 / CH-461 / CH-462 / CH-465 / CH-465A / CH-470【リョービ ハンマドリル】 ED-250A / ED-350 / ED-380 / ED-380A / ED-381A / ED-382 / ED-382A / ED-382NA / ED-382NPA / ED-383 / ED-383N【ボッシュ 電動ハンマ】 GSH388X / GSH5X / GSH388X【ヒルティ 電動ハンマ】 TE500-X
アース棒アダプタ マキタアース棒アダプタマキタ(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
工具先端に取付け、打撃でアース棒を地中に打ち込む工具です。
適合機種HR3530、HR3811、HR4030C、HM0810、HM0830、HR3520、HR3850、8500N、8800N、HM0810T寸法(mm)アース棒サイズΦ18まで可能
ハンドリーマー(スパイラル刃) 20.000-3.995 F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー(スパイラル刃) 20.000-3.995F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷から92日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
ブルポイント マキタブルポイントマキタ(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
用途ハツリ、破砕用
パワーブルポイント マキタパワーブルポイントマキタ(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
全長(mm)240
パワーブルポイント マキタパワーブルポイントマキタ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
全長(mm)280
スケーリングチゼル マキタスケーリングチゼルマキタ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
用途溝つき用
ランマ マキタランママキタ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
シャンク形状六角シャンク
ビシャン マキタビシャンマキタ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途面荒し用寸法A(mm)60寸法B(mm)60
コールドチゼル マキタコールドチゼルマキタ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途溝切り、角出用
ハンマドリル マキタハンマドリルマキタ(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
軽量、コンパクトボディ&高速でパワフルな穴あけ!
仕様二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック付属品ストッパポール、スポイド、収納ケース長さ(mm)373幅(mm)100質量(kg)5.4高さ(mm)243消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])760打撃数(min-1[回/分])3100コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:35、コアビット:105カーボンブラシ呼び番号350シャンク形状六角シャンク振動3軸合成値(m/s2)19.5(ハンマドリル)、12.5(ハンマ)