カテゴリ
- 制御機器(387)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(244)
- メカニカル部品(222)
- パソコン/周辺機器(149)
- 科学研究・開発用品(94)
- 農業機械(64)
- 物流用品(44)
- 機構部品(42)
- 測定用品(42)
- 切削工具(41)
- 電気材料(40)
- バイク部品(27)
- 自動車補修部品(27)
- 作業服(27)
- 配管・水廻り設備部材(24)
- 作業工具(24)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 厨房用品(21)
- バイク純正部品(20)
- オフィス家具(17)
- 家電(15)
- 建築金物(13)
- テープ(10)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 研磨材(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 店舗什器・備品(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 日用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 清掃用品(5)
- 防犯用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 測定関連サービス(5)
- カー用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 空圧工具(5)
- 卓上消耗品(4)
- 農具(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全用品(3)
- 安全標識(3)
- 防災用品(3)
- 介護用品(3)
- 医療(3)
- 整備工具・収納(3)
- マスク(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 自転車部品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 梱包用品(2)
- 塗料(2)
- 溶接用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 事務用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 住設機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- ARCOL(OHMITE)(204)
- SMC(200)
- IKO(日本トムソン)(175)
- BIGM(丸山製作所)(58)
- ARCOLECTRIC(58)
- アラム(41)
- サカエ(33)
- SanDisk(サンディスク)(33)
- エレコム(31)
- KEMET(30)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(26)
- エスコ(24)
- CKD(22)
- JFEアドバンテック(20)
- アイトス(20)
- TRUSCO(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- ホンダ(11)
- クボタ計装(11)
- ブランドをもっと見る
「hs10」の検索結果

彩dex120 高発色クロス HS010F/130シリーズ
セーレン¥37,980~税込¥41,778~1本当日出荷から3日以内出荷高画質・高発色・細線表現が可能な布メディアです。用途ポスター・タペストリー仕様【カット】ヒートカッター質量(g)129/m2基材ポリエステル100%(スウェード)厚さ(μm)250
彩dex300 高発色耐久クロス HS010C/360シリーズ
セーレン¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から4日以内出荷屋外対応の布メディアです。※プリンターメーカー推奨品用途横断幕・懸垂幕・タペストリー仕様【カット】ヒートカッター質量(g)187/m2基材ポリエステル100%(トロマット)厚さ(μm)280適合プリンタ大判プリンター入数(本)1
RS Pro ヒートシンク HS10対応 0.2mm
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷仕様寸法 = 16.5 x 15.9mmパッケージ外装 = HS10熱伝導率 = 1.8W/m・K降伏電圧 = 1200V acカラー = 赤長さ = 16.5mm最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -45℃幅 = 15.9mm厚さ = 0.2mmRS熱伝導抵抗パッド. RS熱伝導抵抗パッドは熱伝導素材を特定の抵抗器に素早く適用できる便利なソリューションです。RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】バイアルスターラー HS-10VA
アズワン¥7,098~税込¥7,808~1台翌日出荷から4日以内出荷バイアル瓶や試験用チューブ等小容量サンプルの撹拌に便利です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。多検体の同時・同条件処理に適しています。
ステンレス平板
光(85件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷一般的なステンレス鋼。 磁性あり。用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
ホースクランプ HSタイプ
TRIDON(15件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から13日以内出荷トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
薬用パワーハンドソープ
TRUSCO(16件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個(1L)当日出荷天然スクラブ(天然石微粒子)配合の手洗い専用洗浄剤として、指の指紋や手のシワに入り込んだ機械油・カーボン・インキなどの汚れをすっきりと取ります。 アロエエキス(天然エキス)配合で洗浄後の殺菌された手肌をしっとりさせます。用途自動車工場・機械工場・印刷工場・化学工場、その他各種工場内での手についた油汚れの洗浄。色ベージュ主成分界面活性剤・殺菌剤・スクラブ剤・保湿剤医薬品医療機器等法医薬部外品
ホースジョイント
アソー(15件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-10
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥8,198税込¥9,0181個4日以内出荷・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)材質SUS304質量(kg)0.09タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])580寸法L(mm)56寸法D(Φmm)20寸法l(mm)17寸法d(Φmm)10(H7)スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)15
剃刀替え刃 ハイ・ステンレス
フェザー(8件のレビュー)¥619税込¥6811個(10枚)当日出荷伝統を受け継ぐカミソリの原点用途髭剃りの替え刃に。 紙や検体のスライスなどにも使用できます。仕様プラチナ合金と樹脂のWコーティング加工材質ステンレス鋼使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ロッドエンド(無給油めねじ)右ねじタイプ
CCTYベアリングジャパン(12件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から5日以内出荷軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ)
THK(15件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス板
光(13件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷から3日以内出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス板です 遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です
危険物標識タテ ステッカー仕様
グリーンクロス¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から6日以内出荷危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。仕様ラミネート加工材質塩ビシール質量(g)80取付方式ステッカー寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,10W,1Ω,±1%
ARCOL(OHMITE)¥839税込¥9231個当日出荷抵抗 = 1Ω。定格電力 = 10W。シリーズ = HS10。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = アルミ。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 15.9 x 16.5 x 8.8mm。全体の幅 = 16.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ)
THK(15件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。種別無給油タイプタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
石膏ボード対応 ウォールサンドシステム HS-10-4S
福井金属工芸¥4,998税込¥5,4981セット10日以内出荷壁から浮かせて展示できます。細釘を使用し外した跡も目立ちにくいです。仕様化粧ネジ・スペーサー・ジョイントパーツ・座金・ピース(各4個)、ナイロンワッシャー:8枚トラスコ品番704-5431材質化粧ネジ・スペーサー・ジョイントパーツ・座金:真鍮製、ピース:樹脂、石膏釘:ステンレス、ワッシャー:ナイロン適合釘石膏釘:16本
石膏ボード対応 ウォールサンドシステム HS-10-6S
福井金属工芸¥5,598税込¥6,1581セット10日以内出荷壁から浮かせて展示できます。細釘を使用し外した跡も目立ちにくいです。仕様化粧ネジ・スペーサー・ジョイントパーツ・座金・ピース(各4個)、ナイロンワッシャー:8枚トラスコ品番704-5419材質化粧ネジ・スペーサー・ジョイントパーツ・座金:真鍮製、ピース:樹脂、石膏釘:ステンレス、ワッシャー:ナイロン適合釘石膏釘:16本
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(5個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級ばねの種類引張コイルばね
アラムミニハーフコネクター
アラム(6件のレビュー)¥429税込¥4721袋(10個)当日出荷材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 材質はRoHS規制に対応しています。 REACH規制に対応しています。ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
下方押えハンドル縦型クランプ
カクタ(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から6日以内出荷小型の下方押え型トグルクランプ。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
ハイステップコーナー
MISUGI(ミスギ)(10件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181枚当日出荷から4日以内出荷プラスチックタイプの汎用品付属品ボルト、ナット、ワッシャー材質/仕上合成樹脂/樹脂顔料
...


































![アームスエジャー アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02188584-210601-02.jpg)