カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 農業機械(14)
  • 作業服(12)
  • 機構部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 研磨材(4)
  • 作業工具(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs5l」の検索結果

関連キーワード
93件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5L形ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    仕様対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s質量(g)約300保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only適合規格EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)表示灯の有り無し有(緑)機能ソノレイド有、手動ロック解除KEY有動作力直接開路:120N以上絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度20~95%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)ケーブル0.3mm2以上1.5mm2以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm電気的耐久性10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)2.5最大操作頻度900回/時コンジット口サイズM20定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5L形ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    色-規格-スイッチ-定格入力電圧(V)-安全規格-EMC規格-耐衝撃(m/s2)-USBポート-回転角度(°)-対応サイズ(Φmm)-使用周囲湿度(%RH)-保存湿度(%RH)-耐振動(Hz)-接点定格-
  • HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ) IDEC(和泉電気)

    HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    4日以内出荷
    小形の扉など取付けスペースが制限される用途に最適な4接点タイプのソレノイド付安全スイッチ。
    保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)定格通電電流(A)2.5コンジット口サイズM20耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(2接点タイプ) IDEC(和泉電気)

    HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(2接点タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    食品機械、射出成型機などカテゴリ2の用途に最適な2接点タイプ、ソレノイド付安全スイッチ。
    タイプ水平/垂直可動タイプ(プレート付)種類アクチュエータ
  • HS5L-K形 鍵付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5L-K形 鍵付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    22日以内出荷から27日以内出荷
  • HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5L形ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    24日以内出荷から25日以内出荷
    付属品手動ロック解除キーその他【直接開路動作】80N以上サイズ小形(146x35x40mm)質量(g)約400保護構造IP67(IEC60529)適合規格ISO14119, IEC60947-5-1, EN60947-5-1(TUV), EN1088, GS-ET-19(BG), UL508, CSA C22.2 No.14接点構成メイン_1NC+1NC, モニタ_1NC+1NC定格絶縁電圧(V)300定格通電電流10A接続方式ケーブル直出し定格使用電流【AC抵抗_125V】0.5A、【AC抵抗_250V】0.5A、【DC抵抗_125V】0.22A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)速度【推奨アクチュエータ】0.05~1.0m/sコード【回路コード】D材質(ハウジング)樹脂(金属アクチュエータ入口)使用周囲温度(℃)-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)材質(ヘッド)ステンレス機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)電気的耐久性10万回以上(AC-12 250V 1A)感電保護クラスClass II(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED/ソレノイド-接地間:0.5)汚染度(使用環境)3最大操作頻度900回/時絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)ポート【コンジットポート】M20インジケータ緑LED(24VDC)カテゴリー本体ソレノイドあり(24VDC)使用湿度範囲(%RH)45~85(結露しないこと)直接開路動作までの動き(mm)11~
  • HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(2接点タイプ) IDEC(和泉電気)

    HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(2接点タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    23日以内出荷から47日以内出荷
    食品機械、射出成型機などカテゴリ2の用途に最適な2接点タイプ、ソレノイド付安全スイッチ。
  • HS5L-K形 鍵付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5L-K形 鍵付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    25日以内出荷
    付属品手動ロック解除キー仕様【特注】510その他【直接開路動作】80N以上サイズ小形(146x35x40mm)質量(g)約400保護構造IP67(IEC60529)適合規格ISO14119, IEC60947-5-1, EN60947-5-1(TUV), EN1088, GS-ET-19(BG), UL508, CSA C22.2 No.14接点構成メイン_1NC+1NC, モニタ_1NC+1NC定格絶縁電圧(V)300定格通電電流10A接続方式M12 5ピン コネクタ定格使用電流【AC抵抗_125V】0.5A、【AC抵抗_250V】0.5A、【DC抵抗_125V】0.22A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)速度【推奨アクチュエータ】0.05~1.0m/sコード【回路コード】D材質(ハウジング)樹脂(金属アクチュエータ入口)使用周囲温度(℃)-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)材質(ヘッド)樹脂機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)電気的耐久性10万回以上(AC-12 250V 1A)感電保護クラスClass II(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED/ソレノイド-接地間:0.5)汚染度(使用環境)3最大操作頻度900回/時絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)ポート【コンジットポート】M20 + コネクタロック機構スプリングロック(24VDC)インジケータなしカテゴリー本体ソレノイドあり(24VDC)使用湿度範囲(%RH)45~85(結露しないこと)直接開路動作までの動き(mm)11~
  • HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5L形ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    27日以内出荷から30日以内出荷
  • ロッドエンド PHS形(左ねじタイプ) THK

    ロッドエンド PHS形(左ねじタイプ)

    THK(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
    種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS5L-K形 鍵付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5L-K形 鍵付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    25日以内出荷から26日以内出荷
    ホステッジコントロール。メンテナンス時のモード切換。部分モード切換。爆発性雰囲気での機械安全を実現
  • エルボールLHS(左ネジ) IKO(日本トムソン)

    エルボールLHS(左ネジ)

    IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102Kgf備考グリースは封入していません。適正な潤滑をご使用下さい。ねじ方向左ねじ
  • 給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・左ねじ) IKO(日本トムソン)

    給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・左ねじ)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体にめねじが加工されているので、取付けが容易です。
    ねじ方向左ねじ
  • クランプねじ 三菱マテリアル

    クランプねじ

    三菱マテリアル
    ¥839税込¥923
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
  • 防災用爪つきジャッキ ロング爪タイプ ダイキ

    防災用爪つきジャッキ ロング爪タイプ

    ダイキ
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    3日以内出荷
    ほんのわずかな隙間に爪つきジャッキの爪部を入れ隙間を広げることにより、救出作業をスピードアップします。 視覚的に目立つ防災カラーの赤色を採用しています。
    仕様ハンドルレバー回転式、防災専用色
  • ロッド端 M5 メス 炭素鋼 ボア5mm 全長35mm Metric Thread Standard メス LDK

    ロッド端 M5 メス 炭素鋼 ボア5mm 全長35mm Metric Thread Standard メス

    LDK
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    メスロッド - エンド 5 mm ボア M5 x 0.8 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
    仕様●接続サイズ:M5 メス●内径:5mm●動定格荷重:2.5kN●静定格荷重:6.6kN●全体長さ:35mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2476アズワン品番65-7969-25
  • 長時間滞在ご遠慮サイン ステッカー縦大 グリーンクロス

    長時間滞在ご遠慮サイン ステッカー縦大

    グリーンクロス
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    5日以内出荷
    ●長時間滞在ご遠慮サインは、マナー向上のために注意を促すための標識です。●2か国語での表記の為、インバウンドのお客様へもご理解をして頂きやすいです。
    用途店頭などでのマナー向上に。厚さ(mm)0.1取付ステッカー質量(g)60縦(mm)450横(mm)300表示内容長時間滞在はご遠慮ください
  • iHS5Lite 充電式シングルハンドチェンソー WAKO(和光商事)

    iHS5Lite 充電式シングルハンドチェンソー

    WAKO(和光商事)
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    5日以内出荷
    Vine(バイン)iHS5Liteシングルハンドチェンソーは、ユーザーを満足させる革命的なデザインを採用。 片手でらくらく超軽量でハイパワーを実現。 さらにLCD画面で電池残量を一発確認可能。 14.4V2.5Ahの十分な容量のバッテリーでチェンスピードも7.5m/sと庭木、果樹の剪定、枝打ち枝払い作業に最適です。 作業効率も格段に向上します。 さらにキックバックに備えた安全ガードも装備しました。 ※バッテリーはVineP32novaと共用が可能です。
    用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。仕様(チェンオイル)マニュアルオイルポンプ質量(kg)1.2(バッテリー込)バッテリー14.4V(16.8Vmax)2.5Ah充電時間(時間)1~1.5チェーンスピード(m/s)[m/分]7.5m/s最大切断径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応ソーチェンピッチ(inch)ピッチ 1/4"、1.1mmゲージ、34コマガイドバー種類5インチ駆動時間(分)約40
  • その他部材 IDEC(和泉電気)

    その他部材

    IDEC(和泉電気)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
  • ハオルハーネスHS KR150FA シングルL5 ダブルセット タジマツール(TJMデザイン)

    ハオルハーネスHS KR150FA シングルL5 ダブルセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット
    当日出荷
    機能と価格のバランスに優れたスタンダードセット。すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス。 軽い本体重量1200g。着脱が容易な硬質スチール製腿ワンタッチバックル フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット 肩・背中パッド付。フィット性に優れたソフトクッション採用 ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード 超小型リール[KR] 巻取、ロック装置なし 軽量スチールフックL5フック ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構
    用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット色黒サイズ(ハールハーネスHS)フリーサイズ質量(g)1200種類フルハーネス 型 タイプ1落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1ロック機構なし最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプX型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8脚部構造平行型胴ベルト有ランヤード二丁掛
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥1,890~税込¥2,079~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥2,290税込¥2,519
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • シール形小形基本スイッチ D2VW Aratas(旧:omron)

    シール形小形基本スイッチ D2VW

    Aratas(旧:omron)(8件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
  • アクチュエータ IDEC(和泉電気)

    アクチュエータ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
  • エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 ベッセル

    エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14

    ベッセル(9件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
    先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 段付ビット(マグネット入) ベッセル

    段付ビット(マグネット入)

    ベッセル(4件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・・S5TFR/B
    種類段付先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • スプレーシート 注意喚起 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    スプレーシート 注意喚起

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
    用途注意喚起の文言を簡単マーキング寸法(幅W×高さH)(mm)550×200文字高(mm)100
  • 脱臭フィルター シャープ

    脱臭フィルター

    シャープ
    ¥5,598税込¥6,158
    1枚
    当日出荷
    プラズマクラスター空気清浄機本来の脱臭性能を発揮。フィルター寿命もしっかり担保。
    対応製品FP-S120-T/FP-T120-T/FU-M1200-H/FU-M1200-W/FU-90KK-X1/KC-F70-T/KC-F70-W/KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-GS70-H/KI-GS70-W/KI-HS70-H/KI-HS70-W/KI-JS70-H/KI-JS70-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-S70E4-H/KI-S70E4-W/KI-S70Y9-H/KI-S70Y9-W/KI-S75YX-T/KI-S75YX-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-SX75-T/KI-SX75-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E3-T/KI-X75E3-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W材質ポリプロピレン・ポリエチレン・活性炭交換目安約10年に1回
  • ボビンケース 佐文工業所

    ボビンケース

    佐文工業所(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • シャーリングスカート HS2605 アイトス

    シャーリングスカート HS2605

    アイトス(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    種別スカート材質ストレッチギャバ/ポリエステル100%色ブラック機能制電性・ストレッチ性性別女性用
  • レディースシャーリングパンツ(1タック) HS2601 アイトス

    レディースシャーリングパンツ(1タック) HS2601

    アイトス
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    引き締まったブラックがシャープな印象のレディースパンツ。ウエストに程よくフィットする脇ゴム仕様と、適度なストレッチ性で動きやすい。飲食店のホールスタッフや店舗の受付、作業にも最適な一着。帯電防止機能付き。
    種別パンツ材質ストレッチギャバ/ポリエステル100%色ブラック混率(%)ポリエステル100機能制電性・ストレッチ性生地ストレッチギャバ性別女性用
  • ラップキュロット HS2606 アイトス

    ラップキュロット HS2606

    アイトス(4件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    リーズナブルなブラックキュロット。
    仕様後/ラップスカート 左/ヒップポケット付、両脇ポケット、手洗い可種別キュロット混率(%)ポリエステル100生地ストレッチギャバ生地性能帯電防止、ストレッチ性別女性用
  • リモートスイッチ Canon

    リモートスイッチ

    Canon
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ボディのシャッターボタンと同様にAFロックが可能。コード全長は60cm。軽量コンパクト設計で携帯性も優れています。 カメラ本体のシャッターボタンを押さずにレリーズ可能。手ブレしやすい夜間撮影や低速シャッターでの撮影に便利です。
    対応機種G1 X Mark III、G5 X、G3 X、SX60 HS、G1 X Mark II、G16、G1 X、G15、SX50 HS、G12、G11、G10、EOS 7s、EOS 7、EOS 55、EOS Kiss 7、EOS Kiss 5、EOS Kiss 3L、EOS Kiss 3、New EOS Kiss、EOS Kiss、EOS 3000、EOS IX E、EOS IX 50、EOS 70D、EOS 60D、EOS 60Da、EOS 8000D、EOS Kiss X8i、EOS Kiss X7i、EOS Kiss X7、EOS Kiss X6i、EOS Kiss X5、EOS Kiss X4、EOS Kiss X3、EOS Kiss X2、EOS Kiss Digital X、EOS Kiss Digital N、EOS Kiss Digital、EOS Kiss X50、EOS Kiss X70、EOS Kiss Fアズワン品番64-9619-40
  • マルチトップ M硬化剤 ロックペイント

    マルチトップ M硬化剤

    ロックペイント
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    マルチトップM専用硬化剤
    仕様主剤:エコロック アンチスクラッチクリヤーTR、硬化剤:エコロック アンチスクラッチクリヤーTR 硬化剤 各種、希釈剤:エコマルチシンナー #05~#30/エコHSシンナー #05~#30※プロタッチシンナー、パナロックシンナーも使用可能です。(非環境配慮型シンナー)、副剤:エコロック アンチスクラッチクリヤー ボカシ剤、塗り重ね可能塗料:ロックペイント車両用塗料 (979L、077L、088L)、塗り重ね可能塗料:(ロックペイント車両用塗料)088L パナロック / 079L ロックエース / 073L ハイロックDX・ハイロックECO、077L プロタッチ保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間(未開封時)危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • メンズシャーリングパンツ(1タック) HS2600 アイトス

    メンズシャーリングパンツ(1タック) HS2600

    アイトス(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    リーズナブルなブラックパンツシリーズ。
    仕様両脇ポケット、後ろポケットその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ワンタックパンツ混率(%)ポリエステル100生地ストレッチギャバ生地性能ストレッチ、帯電防止裾上げ可
  • コックシャツ(男女兼用) HS2953 アイトス

    コックシャツ(男女兼用) HS2953

    アイトス(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    洗濯耐久性に優れ、シワになりにくく色落ちや縮みが少ない機能素材。
    色ホワイト混率(%)ポリエステル100生地ストレッチツイル色番001生地性能ストレッチ、帯電防止、制菌性
  • レディースシャーリングチノパンツ(1タック) HS2603 アイトス
    ブラック
    ブルー
    ベージュ

    レディースシャーリングチノパンツ(1タック) HS2603

    アイトス
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    リーズナブルなチノパンツ。
    仕様両脇ポケット、後ろポケットその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ワンタックチノパン混率(%)ポリエステル80、綿20生地ストレッチツイル生地性能帯電防止、ストレッチ裾上げ可性別女性用
  • Tリング(N) ビクセン

    Tリング(N)

    ビクセン
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • マルチトップ クリヤーMR ロックペイント

    マルチトップ クリヤーMR

    ロックペイント
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    10:1タイプの作業性を確保しつつ、肌のびが良く光沢感も良好な仕上がり品質が得られるクリヤーです。 主剤と硬化剤のバリエーションが豊富で使用目的および塗装環境に応じてタッチアップから全塗装まで幅広い用途で使用できます。 MD(芯じまり):芯じまり性が良く、作業効率に優れ、タッチアップ~部分補修に最適です。 MR(標準型):タッチアップ~全塗装まで使用できる汎用タイプです。 MS(肌のび):肌のび、肉持ち感が良好で夏場の広い面積に最適です。
    用途自動車補修用ベースコートであるパナロック、ハイロック、プロタッチのトップコートクリヤーとして共通で使用できる2液型4:1アクリルウレタンクリヤーです。仕様主剤:エコロック アンチスクラッチクリヤーTR、硬化剤:エコロック アンチスクラッチクリヤーTR 硬化剤 各種、希釈剤:エコマルチシンナー #05~#30/エコHSシンナー #05~#30※プロタッチシンナー、パナロックシンナーも使用可能です。(非環境配慮型シンナー)、副剤:エコロック アンチスクラッチクリヤー ボカシ剤、塗り重ね可能塗料:ロックペイント車両用塗料 (979L、077L、088L)、塗り重ね可能塗料:(ロックペイント車両用塗料)088L パナロック / 079L ロックエース / 073L ハイロックDX・ハイロックECO、077L プロタッチ種別標準型色クリア危険等級Ⅲ保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間(未開封時)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • HS6E形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS6E形 ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    タイプ標準タイプ保護構造IP67(IEC60529)適合規格ISO14119、IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、GS-ET-19(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSAC22.2No.14(c-ULリスティング認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KSCIEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格電圧(V)表示灯:DC24定格絶縁電圧(V)300(ドアモニタ回路)、150(ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間)表示灯の有り無し有(緑)動作力直接開路:60N以上絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電部:100以上(DC500Vメガにて)、異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)ケーブルUL2464 No.22AWG(12芯、0.3mm2相当/芯)耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:500以上(GS-ET-19)定格使用電流(A)[メイン、ロックモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2・1(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2・1(DC30V)、0.4・0.22(DC125V)、[ドアモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2.5・1.5(AC125V)、1.5・0.75(AC250V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2.5・2.3(DC30V)、1.1・0.55(DC125V)、0.55・0.27(DC250V)耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)電気的耐久性10万回以上(AC-12250V・6A)、100万回以上(AC/DC24V・100mA)(操作頻度900回/時)感電保護クラスClass II(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)[短絡保護装置として250V・10A速断形ヒューズを使用]定格インパルス耐電圧(kV)メイン、ロックモニタ回路:1.5/ドアモニタ回路:2.5/LED、ソレノイド-アース間:0.5ケーブル外径(Φmm)7.6汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)[使用周囲温度-25℃以上35℃未満]2.5(2回路まで)・1.0(3回路以上)、[使用周囲温度35℃以上50℃以下]1.0(1回路)・0.5(2回路以上)色(本体)黒最大操作頻度900回/時定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:8以上ソレノイド有手動ロック解除KEY有耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000