カテゴリ
- 建材・エクステリア(47)
- 切削工具(31)
- オフィス家具(2)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「ht-12w」の検索結果

ハンド上タップ
イシハシ精工(12件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から11日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。材質合金工具鋼(SKS)食付き部の山数1.5食付1.5
ハンドタップ ウイットねじ用・SKS
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類W精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじウィットねじ
ハンドタップセット(ウイットねじ用・SKS)
TRUSCO¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。 タングステンハンド組タップです。用途被削材:鉄、軽金属。 ウイットねじ用。セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじウイットねじ
Mr.ストックマン ダンディ・プラスアルファ 追加棚
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷1.Mr.ストックマン ダンディ 背面棚タイプについて付属棚の追加ができます。 2.Mr.ストックマン ダンディ 側面棚タイプについて付属棚の追加が出来ます。 3.Mr.ストックマン プラスアルファ について付属棚の追加が出来ます。用途お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。
カールアイロン イオニティ EH-HTシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥4,198税込¥4,6181台5日以内出荷マイナスイオン付きのカールアイロンでツヤ巻き髪。1. ダブルマイナスイオンで髪にやさしくツヤツヤ巻き髪に マイナスイオンが髪表面をコートし、毛先までしっとりまとまる、つややかな髪へ。2. すべりがよく、髪にやさしいフッ素コーティング なめらかで、髪への摩擦を抑えるフッ素コーティング。3. 選べる2段階の温度調節 (約120/130℃) 約120/130℃の2段階。髪質やお好みのアレンジに合わせて選べます。商品の使い方 はさんで巻きつけて、簡単カールのできあがり。1カールをつけたいところから髪をはさむ 2はさんだ髪をくるくると巻きつけ数秒キープ 3毛先に向かってすべらせる 4仕上げに毛先を巻いて数秒キープ仕様※電源方式 交流式※電源・電圧 AC100V 50-60Hz※消費電力 185W※アイロン部温度 約130/120 ℃(2段階)※立ち上がり時間 約1分※仕上がり くっきりカール※コーティング フッ素コーティング※本体寸法 高さ32×幅5×奥行7 cm※質量 約310g※コードの長さ 1.7m(360°回転式コード)※付属品 ヘアーバンドアズワン品番69-6000-88
左ねじハンドタップ ウィットねじ
イシハシ精工¥3,998~税込¥4,398~1本ほか翌々日出荷から6日以内出荷左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
SKH ハンドタップ ウィットねじ 【3本組】
イシハシ精工¥11,980税込¥13,1781組10日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:ウィットねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。仕様先・中・上の3本組です。トラスコ品番752-2185材質SKH先端先・中・上ねじ長さ(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじウィットねじ
ハンドタップ ウィットねじ 【先#1】
イシハシ精工¥3,798~税込¥4,178~1本10日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:ウィットねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。材質SKH先端先食付き部の山数9山食付先端:9山RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじウィットねじ
SKH ハンドタップ ウィットねじ 【上#3】
イシハシ精工¥3,798~税込¥4,178~1本10日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:ウィットねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。材質SKH先端上食付き部の山数9山食付先端:1.5山RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじウィットねじ
ハンドタップ ウィットねじ 【中#2】
イシハシ精工¥3,798~税込¥4,178~1本10日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:ウィットねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。材質SKH先端中山数12ねじ長さ(mm)42食付き部の山数9山食付先端:5山RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじウィットねじ
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:W
OSG(オーエスジー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類W精度JIS2食付5P
タップダイスセット SKS
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801セット(19個)当日出荷から翌々日出荷並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:W
OSG(オーエスジー)¥3,598~税込¥3,958~1本翌日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類W精度JIS2食付1.5P
Mr.ストックマン ダンディ ND-1812
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)¥149,800~税込¥164,780~1台翌々日出荷から10日以内出荷高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除。できるエマージェンシーノブ。ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。 。扉の開く方向は変更可能です。棚板は背面または側面2段標準装備。基礎ブロックは付属しておりません。別途ご用意下さい。用途物置高さ(mm)2110有効開口寸法(間口×高さ)(mm)992×1850
Mr.ストックマン ダンディ ND-1822
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷から10日以内出荷高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除。できるエマージェンシーノブ。ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。 。扉の開く方向は変更可能です。棚板は背面または側面2段標準装備。基礎ブロックは付属しておりません。別途ご用意下さい。用途物置高さ(mm)2110有効開口寸法(間口×高さ)(mm)992×1850
Mr.ストックマン ダンディ ND-2519
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)¥229,800~税込¥252,780~1台翌々日出荷から10日以内出荷高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除。できるエマージェンシーノブ。ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。 。扉の開く方向は変更可能です。棚板は背面または側面2段標準装備。基礎ブロックは付属しておりません。別途ご用意下さい。用途物置高さ(mm)2110有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1460×1850
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:W
OSG(オーエスジー)¥3,598~税込¥3,958~1本翌々日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類W精度JIS2食付9P
Mr.トールマン ダンディ JN-3219 ディープブルー
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)¥319,800税込¥351,7801台翌々日出荷丈夫で安心の柱構造 連動吊り戸だから、開閉が「軽い」「静か」「滑らか」 耐久性と滑りに配慮のアルミレール 「安心と便利の2ロックシステム錠」と「中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ」 ほこりや雪・雨水の侵入を防止する安心の扉形状 安心のたて樋・軒樋付き 結露減少型屋根 ※設置条件や用途によっては現場対応の結露対策をしてください。 サビに強い高級焼付塗装 庫内空気を対流させる換気孔 ボルトで固定された安心の床板 電気を引きたい時のコードホール付付属品棚(HT-05W×1、HT-12W×1、HT-14W×1、HT-12LW×1)、アルミフック(3個)たて樋(2本)アンカープレート仕様基礎ブロック必要数20ヶ別途。色ディープブルー高さ(mm)2570奥行(mm)1922間口(mm)3232シリーズMr.トールマン ダンディ耐荷重(kg)(床)3730屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40床面積(m2)6.21(1.88坪)有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1772×1850扉形式引き戸内部寸法(間口×奥行)(mm)3176×1752
Mr.トールマン ダンディ JN-3229 ディープブルー
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)¥429,800~税込¥472,780~1台翌々日出荷丈夫で安心の柱構造 連動吊り戸だから、開閉が「軽い」「静か」「滑らか」 耐久性と滑りに配慮のアルミレール 「安心と便利の2ロックシステム錠」と「中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ」 ほこりや雪・雨水の侵入を防止する安心の扉形状 安心のたて樋・軒樋付き 結露減少型屋根 ※設置条件や用途によっては現場対応の結露対策をしてください。 サビに強い高級焼付塗装 庫内空気を対流させる換気孔 ボルトで固定された安心の床板 電気を引きたい時のコードホール付付属品棚(HT-05W×1、HT-12W×1、HT-14W×1、HT-07LW×1、HT-14LW×1)、アルミフック(3個)たて樋(2本)アンカープレート仕様基礎ブロック必要数25ヶ別途。色ディープブルー高さ(mm)2570奥行(mm)2990間口(mm)3232シリーズMr.トールマン ダンディ耐荷重(kg)(床)5800屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40床面積(m2)9.66(2.93坪)有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1772×1850扉形式引き戸内部寸法(間口×奥行)(mm)3176×2820
Mr.トールマン ダンディ JN-3226 ディープブルー
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷丈夫で安心の柱構造 連動吊り戸だから、開閉が「軽い」「静か」「滑らか」 耐久性と滑りに配慮のアルミレール 「安心と便利の2ロックシステム錠」と「中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ」 ほこりや雪・雨水の侵入を防止する安心の扉形状 安心のたて樋・軒樋付き 結露減少型屋根 ※設置条件や用途によっては現場対応の結露対策をしてください。 サビに強い高級焼付塗装 庫内空気を対流させる換気孔 ボルトで固定された安心の床板 電気を引きたい時のコードホール付付属品棚(HT-05W×1、HT-10W×1、HT-12W×1、HT-07LW×1、HT-14LW×1)、アルミフック(3個)たて樋(2本)アンカープレート仕様基礎ブロック必要数25ヶ別途。色ディープブルー高さ(mm)2570奥行(mm)2622間口(mm)3232シリーズMr.トールマン ダンディ耐荷重(kg)(床)5080屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40床面積(m2)8.47(2.57坪)有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1772×1850扉形式引き戸内部寸法(間口×奥行)(mm)3176×2452
Mr.トールマン ダンディ JN-2522 ディープブルー
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)¥289,800~税込¥318,780~1台翌々日出荷丈夫で安心の柱構造 連動吊り戸だから、開閉が「軽い」「静か」「滑らか」 耐久性と滑りに配慮のアルミレール 「安心と便利の2ロックシステム錠」と「中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ」 ほこりや雪・雨水の侵入を防止する安心の扉形状 安心のたて樋・軒樋付き 結露減少型屋根 ※設置条件や用途によっては現場対応の結露対策をしてください。 サビに強い高級焼付塗装 庫内空気を対流させる換気孔 ボルトで固定された安心の床板 電気を引きたい時のコードホール付付属品棚(HT-12W×2、HT-14LW×1)、アルミフック(3個)たて樋(2本)アンカープレート仕様扉の開き方向は変更可能。基礎ブロック必要数20ヶ別途。色ディープブルー高さ(mm)2570奥行(mm)2290間口(mm)2532シリーズMr.トールマン ダンディ耐荷重(kg)(床)3480屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40床面積(m2)5.8(1.76坪)有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1460×1850扉形式引き戸内部寸法(間口×奥行)(mm)2476×2120
Mr.ストックマン ダンディ ND-3229
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)¥369,800~税込¥406,780~1台翌々日出荷から10日以内出荷高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除。できるエマージェンシーノブ。ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。 。扉の開く方向は変更可能です。棚板は背面または側面2段標準装備。基礎ブロックは付属しておりません。別途ご用意下さい。用途物置高さ(mm)2110有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1772×1850