イシハシ精工
SKH ハンドタップ ウィットねじ 【上#3】
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:ウィットねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
材質
SKH
先端
上
食付き部の山数
9山
食付
先端:1.5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ウィットねじ
内容量
1本
全10種類を絞り込む
ねじ長さ(mm)
選択してください
18
20
35
38
42
45
50
55
60
シャンク径(mm)
選択してください
4
5
7
8
9
10.5
12
14
17
20
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
山数
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05671816
IS-H-HT-5/32W32-3
32
20
5
¥
1,790
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05672559
IS-H-HT-7/16W14-3
14
38
8
¥
4,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05675122
IS-H-HT-1/8W40-3
40
18
4
¥
1,860
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05675149
IS-H-HT-9/16W12-3
12
42
10.5
¥
7,410
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05675210
IS-H-HT-5/8W11-3
11
45
12
¥
8,070
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05675770
IS-H-HT-1/2W12-3
12
42
9
¥
5,240
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05677879
IS-H-HT-3/4W10-3
10
50
14
¥
12,150
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05678482
IS-H-HT-3/8W16-3
16
35
7
¥
3,190
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05679252
IS-H-HT-1W8-3
8
60
20
¥
26,710
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05681799
IS-H-HT-7/8W9-3
9
55
17
¥
19,050
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類