カテゴリ
- 自動車純正部品(144)
- 制御機器(45)
- 学童・教育用品(25)
- トラック純正部品(23)
- パソコン/周辺機器(11)
- 接着剤・補修材(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 電気材料(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 安全標識(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- トヨタ(119)
- INFINEON(32)
- 三菱ふそう(23)
- SPARKFUN(21)
- ミツビシ(14)
- ニッサン(7)
- Seeed Studio(7)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
- BIORAD(5)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- PROST's(5)
- 三菱電機(4)
- STAR Light(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- Electro Harmonix(2)
- カーメイト(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「infr」の検索結果

フレキシブルステーセットFR ブラック
カーメイト¥12,980税込¥14,2781セット7日以内出荷極太サイズのルーフレールにも取り付け可能用途システムキャリア用ステー色ブラックサイズ(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
エフェクター/デジタル・デグレーダー
Electro Harmonix¥42,980税込¥47,2781台5日以内出荷MAINFRAME は、80~90 年代デジタル機器の質感を再現する”ビットクラッシャー/サンプルレートリデューサー”。Lo-Fi、グリッチ、8bit、ロボティックなど、デジタル破壊系サウンドを精密にコントロールできる多機能デジタル・デグレーダー。・BIT DEPTH(1~24bit)を可変し、粗いデジタル質感から軽いザラつきまで幅広く生成。・SAMPLE RATE(110Hz~48kHz)を削ることでグリッチ/ロボティックな質感を付加。・FILTER ノブで高域の耳障りなノイズを調整。・BLEND ノブで原音と破壊音のバランスを自在に設定。・ENVELOPE モードでピッキング強弱に応じてビット深度やサンプルレートを変調。・プリセット保存に対応し、ライブでの再現性を確保。・ギター、ベース、シンセ、ドラムマシンなど幅広いソースに対応。・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制。・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:MAINFRAME。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Bit Crusher / Sample Rate Reducer。・コントロール:Bit Depth、Sample Rate、Filter、Blend、Envelope、Preset。・機能:ビットクラッシュ、サンプルレート低減、エンベロープ変調、プリセット保存。・対応楽器:ギター、ベース、シンセ、ドラムマシン。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274012315
ヘラゲインTI
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥45,980~税込¥50,578~1巻(15m)ほか3日以内出荷から6日以内出荷インシュロック 電線保護アクセサリ 編組スリーブ ヘラゲインTI仕様ハロゲンフリー、難燃、屋内使用材質ポリエステル(PET)使用温度範囲(℃)-50~+125
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 8mm 白地に黒 PET 1巻 100m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥209,800税込¥230,7801巻(100m)7日以内出荷HelagaineTwist-InFR。耐摩耗性に優れており、防火性が重要な場合に使用します。セルフラッピング機能により、コネクタや継手を操作することなく、すばやく簡単に取り付けられます。白色ステッチで製品が耐火性になっています。仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:8mm●色:白地に黒●材質:PET●スリーブ長さ:100m●編み:あり●最小ケーブル径:5mm●最大ケーブル径:8mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:難燃性アズワン品番65-7362-94
ヘラゲインTI TWIST-IN-FRシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥56,980~税込¥62,678~1巻(15m)ほか6日以内出荷セルフラップ式(自己巻き付け式)編組スリーブ、素早く簡単に配線保護!自己巻き付け式の編組スリーブです。取り付け、取り外しが素早く簡単にでき、取り付け後の検査やメンテナンスが容易です。両端が固定された既設配線にも取り付けでき、分岐も可能です。豊富なサイズラインアップで、Φ4~ 50mm まで様々なケーブル径に対応可能です。
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 32mm 白地に黒 PET 1巻 15m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥78,980税込¥86,8781巻(15m)7日以内出荷。Helagaine Twist-In FR。耐摩耗性に優れており、防火性が重要な場合に使用します。セルフラッピング機能により、コネクタや継手を操作することなく、すばやく簡単に取り付けられます。白色ステッチで製品が耐火性になっています。仕様●入数:1リール(15m入り)●スリーブ径:32mm●色:白地に黒●材質:PET●スリーブ長さ:15m●編み:あり●最小ケーブル径:29mm●最大ケーブル径:32mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:難燃性●コード番号:716-6025アズワン品番65-7482-20
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 白地に黒 PET
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥109,800税込¥120,7801巻(25m)7日以内出荷Helagaine Twist-In FR。耐摩耗性に優れており、防火性が重要な場合に使用します。セルフラッピング機能により、コネクタや継手を操作することなく、すばやく簡単に取り付けられます。白色ステッチで製品が耐火性になっています。仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:25mm●色:白地に黒●材質:PET●スリーブ長さ:25m●編み:あり●最小ケーブル径:19mm●最大ケーブル径:25mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:難燃性アズワン品番65-7362-56
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 13mm 白地に黒 PET 1巻 50m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥129,800税込¥142,7801巻(50m)7日以内出荷。Helagaine Twist-In FR。耐摩耗性に優れており、防火性が重要な場合に使用します。セルフラッピング機能により、コネクタや継手を操作することなく、すばやく簡単に取り付けられます。白色ステッチで製品が耐火性になっています。仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:13mm●色:白地に黒●材質:PET●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:13mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:難燃性●コード番号:716-6015アズワン品番65-7474-09
冷却ファン FR-E720-15K用(MMF-08N24ES(K09H3010026)三菱インバーター用
三菱電機(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷FR-E720-15K用ファン用途三菱インバーター用。適合本体FR-E720-15K
インバータ 標準構造品 FR-F800シリーズ
三菱電機(4件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1個ほか当日出荷から81日以内出荷周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)出力過負荷電流定格120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃
LEDソーラーウォールライト
STAR Light(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個欠品中明暗センサー+赤外線動体センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵 LED発光部は20個のLEDを配置し明るさが180lm ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要電球の種類LED設置場所屋外センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサー保護等級IP44色ブラック寸法(mm)約96×124×48質量(g)約145タイプ屋外壁面設置型付属品取付ねじ・スリーブ明るさ(Lm)180(満充電時最大)ソーラーパネル出力5.5V/0.55W充電時間(時間)約8バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1200バッテリーリチウムイオン灯数1エコロジー商品省エネ
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRPポリエステル樹脂
PROST's¥4,698税込¥5,1681個(4kg)当日出荷一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です!用途造形・補修その他【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。成分インパラフィン適合●容量:4kg●成分:低収縮タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂(一般積層用/インパラフィン)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
LEDソーラーウォールライト(横型)
STAR Light¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷明暗センサー+赤外線人感センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵し、3種類の動作モードに切り替え設定が可能 ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要 屋外壁面設置型付属品取付けねじスリーブ設定ピン粘着テープ電球の種類LED設置場所屋外センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサー保護等級IP65寸法(mm)約144×51×44質量(g)約130タイプ屋外壁面設置型付属品取付ねじ・スリーブ明るさ(Lm)200(満充電時最大)ソーラーパネル出力5.5V/0.8W動作温度範囲(℃)-20~60バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1200バッテリーリチウムイオン灯数1
Grove-デジタルPIRモーションセンサー(12m)
Seeed Studio¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷人間の動きを検出できる赤外線センサー Groveコネクタに接続して使用するPIRセンサーです。PIR(Passive Infrared Ray)センサーは、物体が出す赤外線の変化を検知するセンサーで、人間や動物の動きを感知することができます。動きを検出すると、sig端子から"High"信号を出力します。 ・高感度:"High"または"Low"を迅速に出力します。 ・PIRファミリーの中では低価格のPIRセンサです。 ・プログラムの編集が容易で、追加のライブラリは不要です。 ・Groveインターフェースに対応セット内容Grove-デジタルPIRモーションセンサー ×1、Grovekケーブル ×1寸法(mm)20×20×11.5質量(g)3電圧(V)3~5応答時間< 1sインターフェースGroveバッテリーExclude検出距離(m)3.2~12動作温度範囲(℃)-20~+85
低収縮タイプ インパラフィン FRP樹脂3点セット
PROST's¥16,980~税込¥18,678~1セット(10kg)ほか3日以内出荷FRP一般成型品の製作に最適です用途補修/造形危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質のFRPポリエステル樹脂です。【2】ハンドレイアップ成型による含浸性・硬化性が良好な一般積層用不飽和ポリエステル樹脂です。●FRP不飽和ポリエステル樹脂です。●一般積層用●厚肉積層(良)、含浸性(良)、収縮(小)●FRP成形品、サイロ、水タンク等の製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
低収縮タイプ インパラフィン FRP樹脂3点セット(マット30kg)
PROST's¥26,980税込¥29,6781セット(20kg)3日以内出荷FRP一般成型品の製作に最適です用途補修/造形セット内容(FRP材料3点キット)●国産FRPポリエステル樹脂/インパラフィン 20kg●#450成型用ガラスマット 30kg(104cm×64m)●硬化剤(透明) 300ml危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20L特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質のFRPポリエステル樹脂です。【2】ハンドレイアップ成型による含浸性・硬化性が良好な一般積層用不飽和ポリエステル樹脂です。●FRP不飽和ポリエステル樹脂です。●一般積層用●厚肉積層(良)、含浸性(良)、収縮(小)●FRP成形品、サイロ、水タンク等の製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
Grove-調整可能PIRモーションセンサー
Seeed Studio¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷Groveコネクタ接続で使用するPIRモーションセンサー 最大3メートルまでの赤外線物体の動きを検出できるPIR(Passive Infrared Ray)モーションセンサーです。PIRモーションセンサーは、物体から放射される赤外線の変化を検出することで、動きを検知できます。セキュリティアラームや自動照明器具などに使用できます。 検出対象が検出範囲内を移動すると、センサーはSIGピンにHIGHを出力します。なお、ポテンショメータにより、SIG HIGH時間を最大130秒まで調整できます。また、検出範囲も調整できます。 ・フィルターを内蔵し、優れた無線電波干渉防止能力 ・出力時間と 検知範囲を調整可能 ・低電圧、低消費電力用途PIRモーション検知 介入者検知 占有状態検知 モーションセンサライト セキュリティシステム 自動化制御などセット内容Grove-調整可能PIRモーションセンサー ×1、Grove ケーブル ×1
Grove-ミニPIRモーションセンサー
Seeed Studio¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷Groveコネクタ接続で使用する小型のPIRモーションセンサー 赤外線を出す物体の動きを検出できる小型のPIR(Passive Infrared Ray)モーションセンサーです。PIRモーションセンサーは、物体から放射される赤外線の変化を検出することで、動きを検知できます。セキュリティアラームや自動照明器具などに使用できます。 このセンサーのデータシートでの最大検出距離は3mから5mですが、推奨検出距離は2mで、最適動作温度は25℃です。ボードの背面に予約済みのピンがあり、スライド抵抗をはんだ付けして感度を調整することができます。感度が十分でない場合は、プラスチック製のキャップを少し上に引くと、感度が向上します。 ・小型で低消費電力 ・感度の調整が可能 ・Groveインターフェースに対応用途モーションセンサー モーション検知 セキュリティアラームシステム 人体検知システムその他【センサーチップ】S16-L221D、電流:12μA~20μA寸法(mm)20×20×12感度120μA~530μVバッテリーなし検出距離(m)最大2供給電圧(V)3.3~5