カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,884)
- 自動車純正部品(713)
- バイク純正部品(552)
- 制御機器(376)
- メカニカル部品(288)
- 物流用品(233)
- 油圧機器・油圧ホース(91)
- 測定用品(71)
- 配管・水廻り設備部材(67)
- 科学研究・開発用品(65)
- 建築金物(60)
- 切削工具(46)
- バイク部品(42)
- 自動車補修部品(42)
- 機構部品(39)
- 作業工具(37)
- カー用品(34)
- 医療(32)
- 農業機械(32)
- 電気材料(31)
- 安全靴・作業靴(22)
- 測定関連サービス(19)
- 空調・照明・電設資材(18)
- パソコン/周辺機器(13)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- スプレー・オイル・グリス(10)
- 介護用品(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 事務用品(9)
- 建材・エクステリア(8)
- 電動工具(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 研磨材(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- オフィス家具(6)
- 整備工具・収納(6)
- 作業服(6)
- 保管用品(5)
- 卓上消耗品(5)
- 清掃用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 溶接用品(4)
- 農具(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 安全標識(3)
- バッテリー・電装(3)
- トラック純正部品(3)
- 縫製用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 厨房用品(2)
- 日用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 手袋(2)
- 家電(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- マスク(1)
- 農業・園芸資材(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(27)
- CKD(111)
- MAZDA(マツダ)(42)
- RS PRO(33)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(29)
- SMC(1,838)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(28)
- TRUSCO(36)
- YAGEO(150)
- ウカイ(岐阜産研工業)(52)
- スバル(80)
- スリーピース(69)
- トヨタ(55)
- ニッサン(404)
- ホンダ(646)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(45)
- 住友重機械工業(118)
- 東正車輛(26)
- 松吉医科器械(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「j-200」の検索結果

プリンタ用紙(10本/箱:LE/LH/LZ-200J/200C用)
ケツト科学研究所¥1,998税込¥2,1981個欠品中適合本体LE/LH/LZ-200J/200C用RoHS指令(10物質対応)対応紙幅(mm)58
J200 鐵火 難燃インナー
アゼアス¥11,980税込¥13,1781着5日以内出荷モダクリル繊維の特徴であるしなやかさや染色性に優れた点を活かしながら、高い難燃性を備えた機能性繊維です。自己消火性を有した難燃繊維であり、燃え広がりにくい性質と、融解しにくい炭化型の性質を持ちます。インナーとして着用する事で襟元への溶融金属の飛散から首をガードします。NFPA70E個人防護カテゴリー2のATPV(耐アーク熱性能値)。NFPA70Eは、全米防火協会による職場における電気安全に関する規格。ATPV は、着用者が第 2 度熱傷を負うまでに生地が耐えうる最大入射熱エネルギー用途難燃防護
J200 鐵火 難燃インナー
アゼアス¥11,980税込¥13,1781着5日以内出荷モダクリル繊維の特徴であるしなやかさや染色性に優れた点を活かしながら、高い難燃性を備えた機能性繊維です。自己消火性を有した難燃繊維であり、燃え広がりにくい性質と、融解しにくい炭化型の性質を持ちます。インナーとして着用する事で襟元への溶融金属の飛散から首をガードします。NFPA70E個人防護カテゴリー2のATPV(耐アーク熱性能値)。NFPA70Eは、全米防火協会による職場における電気安全に関する規格。ATPV は、着用者が第 2 度熱傷を負うまでに生地が耐えうる最大入射熱エネルギー用途難燃防護
トメワ(Eガタ) 12MM 482J0200
Kawasaki¥119税込¥1311個5日以内出荷主な適合純正品番482J0200代表車種ZR400G8F主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
エバーフレッシュ(脱酸素剤)
鳥繁産業(118件のレビュー)¥699税込¥7691袋(100個)当日出荷エバーフレッシュQJは無酸素の密封空間を容易に作る鉄系の脱酸素剤。 今までの真空包装や窒素ガス充填包装では実現できなかった、長期の無酸素パックが可能になりました。 従来のQ・Lシリーズから本体サイズを30%サイズダウン!酸素吸入能力は変えずに、小さいパッケージにも封入しやすくなりました。 初期の酸素吸収速度を抑え、作業性の良さを実現しています。 湿気やカビ、腐敗から商品を守り、新鮮な風味や、栄養素、自然な色を保ちます。 空気に接するとすぐに酸素の吸収を始めますが、このタイプは酸素の吸収がはやく、特に水分量の多い傷み易い食品の保存に適します。 使用方法:100個入りの製品を開封して必要数を取り出したら、商品に封入する前に残りの製品が入った袋をなるべく空気を追い出して熱シールして下さい。 残りの製品が入った袋のシール(リパック)をされてから、ご商品にエバーフレッシュを封入する作業を始めて下さい。用途食品の鮮度維持に。
Panasonic SMDレジスタ, 20Ω, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08J200V
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181袋(250個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1206型耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 5 %. パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP08定格電力(W)0.66抵抗(Ω)20許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
ペンチ(JIS)
(64件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます材質S55C幅(mm)(先端開)20以上刃部硬度56~64HRC切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線4
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)
TRUSCO(78件のレビュー)¥599~税込¥659~1袋(100本)当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-59~85
CD Series(CDM2B25-250J+200JZ)
SMC¥28,980税込¥31,8781個27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25ストロークA(mm)250ストロークB(mm)200
ナイロン結束バンド(標準タイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(100本)当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-59~85
ペンチ 高品質(JIS)
(23件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ペンチです。 軽量強靭、大変使いやすいペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。 JIS規格に定められた、ペンチの基本形となる商品です。 くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール表面処理防錆刃部硬度HRC57~61バネ無RoHS指令(10物質対応)対応
Daily Clean ぞうきんワイパーJ200
CONDOR(山崎産業)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ぞうきんをはさんで、腰をかがめず、ス~ィスィ!雑巾付属材質グリップ/ポリエチレン、ハンドル(柄)/スチール(ポリプロピレン被覆)、プレート/ポリプロピレン、ストッパー/ナイロン、ぞうきん/綿質量(g)374寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×105×1120寸法(cm)(ぞうきん)20×30繰り返し・詰め替え対応
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)
TRUSCO(23件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から9日以内出荷強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式J型自在車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)
KTC(34件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計。歯形状は「三段形状」でそれぞれ細かいものから太いものまでつかみやすい形状になっています。仕様21世紀バージョンツール種類コンビネーションプライヤ寸法T1(mm)11
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SJ-200-C35
ウカイ(岐阜産研工業)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)4030最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SJ-200-C25
ウカイ(岐阜産研工業)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)4030最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)45
マルチコネクタインナー型3
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト質量(g)44締付トルク(N・m)アルミボルト:11材質(ボルト)アルミ
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PBJ-200-C25
ウカイ(岐阜産研工業)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)3310最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J CRJ-200-C25
ウカイ(岐阜産研工業)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷・サイズ150、200:中荷重用キャスター(J、K、JB、KBZ用)には、標準仕様の防護カバーをセットすることができます。・滑り軸受け車輪仕様には、防護カバーをセットできません。・防護カバーの色は黄色となります。・床からカバーまでの高さは、25mmもしくは35mmを選択できます。<特注仕様(受注生産品)>・ステンレス製、重荷重用キャスター等へも装着可能。・床からカバーまでの高さを任意に設定可能。・お客様のご希望仕様(カバーの色、床からカバーまでの高さ等)に合わせて特注で製作します。製作仕様図面ご承認後の製作となります。<ご注意点>・路面状態、走行状態によっては、足の巻込みを防止することができない場合があります。別の安全対策と併せてご使用下さい。・一部防護カバーを取り付けられない組み合わせがあります。・カバーのみ、金具のみの販売は致しません。また、そのままでは、既存のキャスターに防護カバーを取り付ける事はできません。仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)4110最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SRJ-200-C35
ウカイ(岐阜産研工業)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)4030最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PBJ-200-C35
ウカイ(岐阜産研工業)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)3310最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SRJ-200-C25
ウカイ(岐阜産研工業)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)4030最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PNJ-200-C25
ウカイ(岐阜産研工業)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)3380最大荷重(daN)220タイヤ幅R(mm)42
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PNJ-200-C35
ウカイ(岐阜産研工業)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)3380最大荷重(daN)220タイヤ幅R(mm)42
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J CRJ-200-C35
ウカイ(岐阜産研工業)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷・サイズ150、200:中荷重用キャスター(J、K、JB、KBZ用)には、標準仕様の防護カバーをセットすることができます。・滑り軸受け車輪仕様には、防護カバーをセットできません。・防護カバーの色は黄色となります。・床からカバーまでの高さは、25mmもしくは35mmを選択できます。<特注仕様(受注生産品)>・ステンレス製、重荷重用キャスター等へも装着可能。・床からカバーまでの高さを任意に設定可能。・お客様のご希望仕様(カバーの色、床からカバーまでの高さ等)に合わせて特注で製作します。製作仕様図面ご承認後の製作となります。<ご注意点>・路面状態、走行状態によっては、足の巻込みを防止することができない場合があります。別の安全対策と併せてご使用下さい。・一部防護カバーを取り付けられない組み合わせがあります。・カバーのみ、金具のみの販売は致しません。また、そのままでは、既存のキャスターに防護カバーを取り付ける事はできません。仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)4110最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PBDJ-200-C25
ウカイ(岐阜産研工業)¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)3310最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PNDJ-200-C35
ウカイ(岐阜産研工業)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)3380最大荷重(daN)220タイヤ幅R(mm)42
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PNDJ-200-C25
ウカイ(岐阜産研工業)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)3380最大荷重(daN)220タイヤ幅R(mm)42
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PNUJ-200-C25
ウカイ(岐阜産研工業)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)樹脂製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)3250最大荷重(daN)350タイヤ幅R(mm)42
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SUWJ-200-C25
ウカイ(岐阜産研工業)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ラジアルベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)3910最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)42
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SUIJ-200-C35
ウカイ(岐阜産研工業)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)4200最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)42
...