カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,345)
  • バイク部品(158)
  • 自動車純正部品(129)
  • 制御機器(120)
  • バイク純正部品(95)
  • メカニカル部品(82)
  • 油圧機器・油圧ホース(79)
  • 物流用品(72)
  • 配管・水廻り設備部材(34)
  • 切削工具(31)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 自動車補修部品(15)
  • 作業工具(12)
  • 機構部品(11)
  • 整備工具・収納(10)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 測定用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 研磨材(6)
  • 事務用品(6)
  • 防災用品(5)
  • 農業機械(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 安全標識(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 電動工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • オフィス家具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • カー用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 作業服(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-250」の検索結果

2,341件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーハードルJ 250mmx515mm ベージュ ミヅシマ工業フリーハードルJ 250mmx515mm ベージュミヅシマ工業
7,798税込8,578
1枚
3日以内出荷
長さ(mm)515トラスコ品番802-0732質量(kg)1.3
フリーハードルJ 250mmx515mm アイボリー ミヅシマ工業フリーハードルJ 250mmx515mm アイボリーミヅシマ工業
7,798税込8,578
1枚
3日以内出荷
長さ(mm)515トラスコ品番802-0731質量(kg)1.3
フリーハードルJ 250mmx515mm ブルー ミヅシマ工業フリーハードルJ 250mmx515mm ブルーミヅシマ工業
7,798税込8,578
1枚
3日以内出荷
長さ(mm)515トラスコ品番802-0730質量(kg)1.3
フリーハードルJ 250mmx515mm ブラウン ミヅシマ工業フリーハードルJ 250mmx515mm ブラウンミヅシマ工業
7,798税込8,578
1枚
3日以内出荷
長さ(mm)515トラスコ品番802-0733質量(kg)1.3
L225J250E ARCOL(OHMITE)L225J250EARCOL(OHMITE)
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCOナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)TRUSCO(77件のレビュー)
919税込1,011
1袋(100本)
当日出荷
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
ジョイント パイプフレームΦ28用 モノタロウジョイント パイプフレームΦ28用モノタロウ(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1箱(50個)
当日出荷
本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。厚さ(mm)約2.6材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン結束バンド(標準タイプ) TRUSCOナイロン結束バンド(標準タイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
759税込835
1袋(100本)
当日出荷
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
ミクニ M/J250 TAKEGAWA(武川)ミクニ M/J250TAKEGAWA(武川)
799税込879
1個
5日以内出荷
ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL42J, 中強度・中粘度タイプ 3M(スリーエム)ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL42J, 中強度・中粘度タイプ3M(スリーエム)(16件のレビュー)
9,498税込10,448
1本(250mL)
当日出荷
中強度。取り外し可能。
用途取り外す可能性のある、一般的なネジのゆるみ止めに。液色タイプ汎用タイプ(中強度)粘度範囲(mPa・s)900~1400分類中粘度破壊トルク/脱出トルク(Nm)17/5主成分アクリル系比重1.1使用可能温度範囲-54~150℃推奨ねじ径M20以下固着時間(分)15以下強度中強度タイプ(取り外し可能)仕様非水溶性、嫌気性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク3次元形状
スライドクリップ ジョインテックススライドクリップジョインテックス(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(250個)
当日出荷
しっかり止まってパッとはずせる!カンタン着脱!!簡単にとりはずしができるので両面印刷した書類をとじてもパッとはずして閲覧できます。
材質ステンレス仕様JOINTEXオリジナルシルバー種類スライドクリップ繰り返し・詰め替え対応
J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)J型 中荷重用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から35日以内出荷
形状自在車荷重種別中荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
ラボジャッキ  SUS304 ワーゼフラボジャッキ SUS304ワーゼフ(11件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
自在車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)自在車 ゴム車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に。一般業務用機器に材質(車輪)ゴム(SBR)仕様中荷重用荷重種別中荷重型式自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ラボジャッキ  SUS304 ワーゼフラボジャッキ SUS304ワーゼフ(1件のレビュー)
43,980税込48,378特価
1台
当日出荷
重量物の高さ移動に使用します。 ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ラチェットタイプ
自在車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)自在車 ウレタン車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に 一般業務用機器に材質(車輪)ウレタン(UR)仕様中荷重用ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL43J, 中強度・高粘度タイプ 3M(スリーエム)ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL43J, 中強度・高粘度タイプ3M(スリーエム)(8件のレビュー)
10,980税込12,078
1本(250mL)
当日出荷
中強度。取り外し可能。
用途取り外す可能性のある、大型のネジ(M20以下推奨)のゆるみ止めに。タイプ油面向き液色分類高粘度破壊トルク/脱出トルク(Nm)20/7主成分アクリル系比重1.1使用可能温度範囲-54~150℃推奨ねじ径M20以下粘度(mPa・s)1300~3000固着時間(分)15以下強度中強度タイプ(取り外し可能)仕様非水溶性、嫌気性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
PPクリアジャー CJシリーズ ニッコーPPクリアジャー CJシリーズニッコー
179税込197
1本
当日出荷
口部内側がフラット構造のため、粘度の高い試料の出し入れも容易です。
種別クリアジャーPP
金具 旋回 ウカイ(岐阜産研工業)金具 旋回ウカイ(岐阜産研工業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
ポークジョイ#250MG当付 プロワークポークジョイ#250MG当付プロワーク
1,398税込1,538
1双
当日出荷
豚表皮のマジック当付タイプで耐久性があり手にフィットします。
用途建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL71J, 高強度・低粘度タイプ 3M(スリーエム)ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL71J, 高強度・低粘度タイプ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1本(250mL)
当日出荷
高強度。永久固定(取り外し不可)。
用途小径ネジのゆるみ止め、シールに。粘度範囲(mPa・s)400~600分類低粘度破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/36主成分アクリル系比重1.1粘度(mPa・s)400~600強度高強度タイプ(永久固定)使用可能温度範囲-54~150℃推奨ねじ径M25以下危険等級固着時間(分)15危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
(SG03J)マジェスティ250/C プーリーフェイス ALBA(アルバ)(SG03J)マジェスティ250/C プーリーフェイスALBA(アルバ)
4,998税込5,498
1セット
9日以内出荷
アルバ製補修用プーリーフェイス。ノーマル仕様になります。走行距離に応じて劣化する駆動系のパーツになりますので、本製品に交換する事で従来のスピードを取り戻します。(周辺パーツも必要に応じて交換して下さい。)プーリーとプーリーフェイスは共に劣化、磨耗していく為、同時交換をお勧めします。そうする事によりドライブベルト等の周辺パーツの寿命を延ばします。
メーカーYAMAHA仕様プーリフェイス本体適合車種(SG03J)マジェスティ250/C(MAJESTY)適合排気量(cc)250
鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
49,980税込54,978
1個
当日出荷から82日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
材質スチール製形状ニップル
足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。 2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用材質(車輪)ゴム
キャスター取付金具(鋼板製) 岡本工機キャスター取付金具(鋼板製)岡本工機(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から112日以内出荷
キャスターの取付金具です。
コバルトハイス カウンターシンク ノガコバルトハイス カウンターシンクノガ(7件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷
焼入れされた素材をCBN研磨しており、バリのない鋭い刃を形成しています。寸法精度もより高くなっており、長寿命を実現します。また、比較的遅い切削速度で、良好な結果が得られます。
用途ステンレス鋼等の高クローム合金鋼系に適します被削材非鉄金属、軽金属、鋼鉄、鋳物材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃
マイクロファイバークロス ジョイフルマイクロファイバークロスジョイフル
989税込1,088
1個
当日出荷
マイクロファイバー繊維で優れた吸水性。洗車拭き取りから、車内のお手入れに最高!3枚入
材質ポリエステル80%/ナイロン20%危険物の類別非危険物
鋼板製キャスター 自在(J)金具付 岡本工機鋼板製キャスター 自在(J)金具付岡本工機
9,598税込10,558
1個
当日出荷から112日以内出荷
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
OHJ型プレス製自在車(ベアリング入) オーエッチ工業OHJ型プレス製自在車(ベアリング入)オーエッチ工業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。
材質(車輪)ゴム形状自在車型式OHJ型自在車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
鋳物キャスター ゴム車輪 自在式 京町産業車輌鋳物キャスター ゴム車輪 自在式京町産業車輌
21,980税込24,178
1個
当日出荷
中荷重用鋳物タイプのキャスターです。 鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 重量物搬送に適した鋳物タイプのキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様自在式荷重種別中荷重ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JIS規格安全標識板(アルミ板) セーフラン安全用品JIS規格安全標識板(アルミ板)セーフラン安全用品
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から9日以内出荷
用途各種禁止、注意事項の明示に。仕様4隅R加工 Φ5mm孔x4材質アルミ板厚さ(mm)1寸法(mm)250×315質量(g)約220
CR A/J #250 (N424-14250) KEIHINCR A/J #250 (N424-14250)KEIHIN(1件のレビュー)
719税込791
1個
13日以内出荷
エルゴテック ニンジャ ウォッシャーカバー UNGER(ウンガー)エルゴテック ニンジャ ウォッシャーカバーUNGER(ウンガー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から5日以内出荷
マイクロファイバーとポリアミド樹脂ファイバーが横列に編み込まれているのでガラスにこびりついた汚れも素早く分解し、掻き出せます。 スクラブパッドは左右両側に付属。他のウォッシャーカバーに比べ洗剤の泡立ちが持続します。
繰り返し・詰め替え対応
スタンダードプレスキャスター 金具セット自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スタンダードプレスキャスター 金具セット自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から6日以内出荷
自在旋回仕様の金具です。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
ケーブルタイ TRUSCOケーブルタイTRUSCO
1,498税込1,648
1袋(100本)
当日出荷
モンキーレンチ H&HモンキーレンチH&H
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌日出荷
日本工業規格(新JIS)のH級(強力級)なので耐久性は抜群で安心して作業ができます 便利な目盛付
材質クロームバナジューム鋼
ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL90J, 中強度・超低粘度・後浸透タイプ 3M(スリーエム)ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL90J, 中強度・超低粘度・後浸透タイプ3M(スリーエム)(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1本(250mL)
当日出荷
締め付け後に塗布するタイプ。中強度。取り外し可能、耐熱性に優れます。
用途すでに締めつけ済みのネジのゆるみ止めに。小径のネジ(M12以下推奨)のゆるみ止め、シールに。比重1.1粘度(mPa・s)20~55使用可能温度範囲-54~200℃分類超低粘度(後浸透)破壊トルク/脱出トルク(Nm)7/30主成分アクリル系推奨ねじ径M12以下危険等級固着時間(分)15以下危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク3次元形状
カウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨 ノガカウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨ノガ(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90切刃形状3枚刃
金具 旋回 産業車輛用 ウカイ(岐阜産研工業)金具 旋回 産業車輛用ウカイ(岐阜産研工業)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から7日以内出荷
ストッパーなし
ノーパンクタイヤ 自在車付 ヨドノノーパンクタイヤ 自在車付ヨドノ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
...