カテゴリ
- 清掃用品(16)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み

スイングバックライト12・14・18用共通ペーパーバック
リンレイ(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081袋(10枚)当日出荷スイングバックライト12・14・18用の使い捨てペーパーバッグです。アズワン品番64-8885-83
スイングバックライト12
リンレイ¥83,980税込¥92,3781台5日以内出荷1モーターで、シンプルかつ軽快。 「軽快な操作性」と「優れたメンテナンス性」、「高い機能性」を実現したアップライトバキューム。質量(kg)8.2集塵容量(L)紙バッグ:5付属品紙バッグ1枚、スキマノズル、家具用ノズル幅(mm)310高さ(mm)1170奥行(mm)310消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×310×1170コード長さ(m)13本体質量(kg)8.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310x310x1170清掃幅(集塵幅)(mm)300騒音値(dB)75.2運転音(dB)75.2寸法(inch)12
スイングバックライト14
リンレイ¥87,980税込¥96,7781台3日以内出荷1モーターで、シンプルかつ軽快。 「軽快な操作性」と「優れたメンテナンス性」、「高い機能性」を実現したアップライトバキューム。付属品紙袋1枚、スキマノズル、家具用ノズル質量(kg)8.3消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×365×1170コード長さ(m)12清掃幅(集塵幅)(mm)360集塵容量(L)5騒音値(dB)75.2寸法(inch)14アズワン品番64-8885-75
VC5600DZ 充電式アップライトクリーナー本体
マキタ(1件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781台6日以内出荷コードレスで清掃効率アップ しっかり掻き出し、強力吸引 静音が要求される清掃も安心 AC機同等の優れたゴミ取り性能 充電式「国内初」ブラシレスモータ 2基搭載 充電式「国内初」伸縮ホース&アルミパイプ付 サッと確認できるお知らせランプ 90°傾斜可能 1回の充電でしっかり使える付属品ラウンドブラシ、ロングサッシノズル、紙パック(10枚+本機取付1枚)質量(kg)8.9(バッテリー含む)電源(V)36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)326×318×1146清掃幅(集塵幅)(mm)318吸込仕事率(W)(静音モード)25/(標準モード)50/(パワフルモード)85集塵容量(L)5騒音値(dB)(静音モード)57/(標準モード)64/(パワフルモード)67連続使用時間(静音モード)2時間/(標準モード)1時間/(パワフルモード)30分連続使用時間(時間)(静音モード)2/(標準モード)1連続使用時間(分)(パワフルモード)30バッテリーリチウムイオン商品タイプ本体のみ
スイングバックライト18
リンレイ¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷1モーターで、シンプルかつ軽快。 「軽快な操作性」と「優れたメンテナンス性」、「高い機能性」を実現したアップライトバキューム。付属品紙袋1枚、スキマノズル、家具用ノズル質量(kg)8.7消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×465×1170コード長さ(m)12清掃幅(集塵幅)(mm)460集塵容量(L)5騒音値(dB)75.2寸法(inch)18アズワン品番64-8885-79
乾湿両用掃除機
(1202件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台欠品中短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン質量(kg)約7.5タイプ乾湿両用型電源(V)AC100タンク容量(L)20コード長さ(m)約5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)200風量(m3/min)約1.7ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)80吸水量(L)約6
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 アップライト式バキュームクリーナー CV 30/1 Plus (1.023-120.0)
ケルヒャー¥79,980税込¥87,9781台欠品中カーペット用アップライト ドライ クリーナーです。従来品に比べ様々な点が改良されました。電源スイッチを手元に配置し操作性が向上。ローラーブラシは手で交換できるので、お手入れが簡単になりました。電源コードは別売りとなります(10m延長コード黒、一つ口 品番3.137-214.0)。 回転するブラシが繊維奥からゴミをかき出し吸引、掃除機よりも高い回収力 ハンドルのグリップ感を向上し、手元スイッチで楽な姿勢で清掃が可能です。 また、本体上部の持ち手により、簡単に持ち運びが可能です。 ブラシの取り出しや装着作業は工具いらず。 手だけで作業が完結します。 電源コード破損時にスピーディーに取り換えることができます。※延長コードは別売りアクセサリー ブラシヘッドは衝撃に強い素材、バンパーは柔らかい素材を採用。家具を傷つけません。また、ゴミがブラシに絡み付いた場合は、駆動ギアが空転 してモーターの故障を防ぎます。 マシンの届かない部屋の隅々も、吸引ホースを 本体から外して効果的に掃除できます。ハンドルが自在に動くので、家具の下など狭い場所に も対応します。 手動変更:ローラーブラシの面圧調整機能により、さまざまなカーペットに対応します。 特別な工具無しで、簡単に取り換え可能:工具不要のローラーブラシ交換 着脱式延長コード ローラーブラシ保護機構によりブラシ部への過負荷を防ぎ、より長くご利用頂けます。用途ホテルのカーペット清掃に、ラグジュアリースペースの清掃に付属品すきまノズル、スモールノズル、サクションパイプ、サクションホース、フィルターバッグ:1 個、合成繊維、フィルターサイン、ハンドル(高さ調節可能)、ローラーブラシ:1個、フィルターフォーム:1個仕様清掃幅:30cm、パイプ径:ID35質量(kg)7.9電源(V)100シリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×310×1215定格消費電力(W)1150集塵容量(L)5.5電源コード(m)0.1ホース長さ(m)0.47騒音値(dB)67電源周波数(Hz)50/60真空度(kPa)20.7吸引風量(L/s)48
リンレイ 業務用 掃除機 RD-ECOⅡR(乾式)
リンレイ¥39,980税込¥43,9781個当日出荷吸込仕事率(W)300本体質量(kg)5.9集塵容量(L)紙バッグ:5.5電源(V)単相100電源周波数(Hz)50/60付属品8mコード、ホース(1.4m)、延長管x2、床用吸口、スキマノズル、紙バッグx1タイプ乾式消費電力(W)1000コード長さ(m)8(脱着式)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340 x 340 x 404清掃幅(集塵幅)(mm)ノズル:300運転音(dB)61集塵方式ダストボックス方式(布フィルター)EBM品番8531401
掃除機用紙パック 各社共通用
アイム(37件のレビュー)¥369~税込¥406~1個(5枚)ほか当日出荷不織布素材で柔らかいから、膨らみやすく、装着しやすい掃除機用取替パックです。印刷の文字も大きく見やすいです。サイズ245×260対応パナソニック(ナショナル)、日立、東芝、三菱、サンヨー、シャープ、NEC、日本サムスン、富士通ゼネラル、マルマン、小泉、ピエリア、大宇(ダカス)、イワタニ、ツインバード、EUPA、LG、YAMAZEN、オーム電気、アイリスオーヤマ
充電式クリーナー 18V カプセル式
マキタ(50件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付トラスコ品番414-1253長さ(mm)999幅(mm)114質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流18吸込仕事率(W)37集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)約20使用電池リチウムイオンバッテリバッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約22適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体+バッテリー
工業用チャンネルロールブラシ
野宮産業¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から15日以内出荷カップリングなどで締結し、洗浄、ワークのごみのかき出しなどFA装置の部品として。材質(1)SUS(3)04(2)CH5(SUS4(3)0)(3)ナイロンΦ0.(3)mm軸径(Φmm)20
パイプクリーナー(ロッドなし)
Vikan(ヴァイカン)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。
ローラーブラシ(BRVARIO&40/25C)
ケルヒャー¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷高い面圧と縦に高速回転することにより、点字ブロック等の凸凹面やノンスリップの床面に威力を発揮します。 こびりついた汚れにも効果的です。適合機種BR40/10、BR40/25幅(mm)110
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら