カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
    • テールボックス本体(17)
  • バイク部品(30)
  • 建築金物(15)
  • カー用品(11)
  • 農業機械(10)
  • 切削工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 制御機器(4)
  • 機構部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
すべてのカテゴリ

「jms」の検索結果

141件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンマグネットキャッチ MC-JMS45WT 首振機能付 LAMP(スガツネ工業)

    クリーンマグネットキャッチ MC-JMS45WT 首振機能付

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。マグネットは可動するため、受座(別売)と吸着面が多少ずれても、吸着します。洗剤などを使う水まわりには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売品)との組み合わせが最適です。
    用途洗浄機、厨房機器など材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(カバー)ポリプロピレン(PP)、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)、(Oリング)フッ素ゴム(FKM)、(マグネット)ポリプロピレン(PP)/ネオジム高さ(mm)19材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)26種類標準タイプ吸着力(N)29.4仕上(本体)光沢バレル研磨、(カバー)ホワイト、(シャフト)素地、(Oリング)ブラック、(マグネット)ホワイト使用環境防錆吸着力(N[kgf])29.4(3)推奨ねじM4ねじ、または呼び4タッピンねじ(ステンレス鋼製、頭部形状:トラスまたはバインド)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木工用ショートビット JMSシリーズ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    木工用ショートビット JMSシリーズ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    13日以内出荷
    抜群の耐摩耗性
    仕様●刃先径:24.0mm●有効長:70mm●6角軸対辺:10mm●全長:120mmアズワン品番67-0418-39
  • 木工用ショートビット JMSシリーズ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    木工用ショートビット JMSシリーズ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    13日以内出荷
    抜群の耐摩耗性
  • ジャイロキャノピー用B-3BOX JMS(ジェイエムエス)

    ジャイロキャノピー用B-3BOX

    JMS(ジェイエムエス)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    5日以内出荷
    防錆・軽量・耐久性に優れたFRP製BOXです。独自設計のFRPモール採用により、強度・防水性が向上しました。また劣化による交換も不要です。JMSBOXは強度のある一体成型、底面は強化成型リブ構造です。ワンタッチロック、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。
    用途ビジネスバイク用 ★デリバリー業務に最適です。適合4スト質量(kg)約6.9色白容量(L)約183最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約585×533×643
  • 汎用ラゲージS  B-8 JMS(ジェイエムエス)

    汎用ラゲージS B-8

    JMS(ジェイエムエス)(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    4日以内出荷
    ビジネスバイク用。銀行・OAメンテナンス関連業務に最適です。また、レジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。耐久性強ヒンジ。頻繁に行う蓋の開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度止まるため、開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水・防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で、鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆に強い仕上げです。防錆・軽量・耐久性。材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で、強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく走行時のノイズも発生しにくくなっています。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)
    用途ラゲージMの高さだけを低くした、よりコンパクトなサイズです。書類、バックなど収納可能です。質量(kg)2.8容量(L)29外寸(mm)420×360×250内寸(mm)410×340×220適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
  • ヤマハギア用ラゲージL B-6 JMS(ジェイエムエス)

    ヤマハギア用ラゲージL B-6

    JMS(ジェイエムエス)(3件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    耐久性強ヒンジ。頻繁に行うフタの開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度に止まるため開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水、防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆びに強い仕上げです。防錆、軽量、耐久性。材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく、走行時のノイズも発生しにくくなっています。A3サイズの書類やファイル、ヘルメット、雨具が充分収納可能です。
    用途ビジネスバイク用。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。またレジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。質量(kg)3.6容量(L)56内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×370×330外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×390×360
  • 汎用ラゲージSS B14 JMS(ジェイエムエス)

    汎用ラゲージSS B14

    JMS(ジェイエムエス)(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    ビジネスバイク用。銀行・OAメンテナンス関連業務に最適です。また、レジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。耐久性強ヒンジ。頻繁に行う蓋の開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度止まるため、開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水・防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で、鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆に強い仕上げです。防錆・軽量・耐久性。材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で、強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく走行時のノイズも発生しにくくなっています。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)
    用途A4ファイルが収納可能。シリーズ最小モデル。自転車に最適。質量(kg)2.0容量(L)24外寸(mm)310×390×260内寸(mm)280×370×220適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
  • ホンダ ジャイロキャノピー用NewデリバリーBOX  B-63 JMS(ジェイエムエス)

    ホンダ ジャイロキャノピー用NewデリバリーBOX B-63

    JMS(ジェイエムエス)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    4日以内出荷
    棚板2段標準装備。 上下分割開閉方式。 フタを任意の位置で固定するフラットトルクヒンジを採用。 錠前はワンタッチでロックでき、施錠はインジケーターで目視による確認ができます。
    適合2st・4st質量(kg)12容量(L)220最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×520×820
  • ヤマハギア用ラゲージM B-7 JMS(ジェイエムエス)

    ヤマハギア用ラゲージM B-7

    JMS(ジェイエムエス)(3件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    耐久性強ヒンジ。頻繁に行うフタの開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度に止まるため開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水、防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆びに強い仕上げです。防錆、軽量、耐久性。材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく、走行時のノイズも発生しにくくなっています。B4サイズの書類やファイル、バック、ヘルメット、補修器具などが充分収納可能です。
    用途ビジネスバイク用。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。またレジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。質量(kg)3.2容量(L)39内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×340×290外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×360×320
  • ヤマハギア用ラゲージEX B-22 JMS(ジェイエムエス)

    ヤマハギア用ラゲージEX B-22

    JMS(ジェイエムエス)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    4日以内出荷
    新開発独自の機構による収納トレイを標準装備。フックはワンタッチロックタイプを採用(鍵付)インジゲーター(青→赤)により施錠の確認が容易です。一つの錠前でメインスペース、収納スペースが施錠できるため鍵の管理が楽になります。ダンパーヒンジの採用により急激にフタがしまりません。収納スペースはメインスペースと独立している構造のため雨具など濡れた物を入れてもメインスペースは濡れずにすみます。
    質量(kg)約6.5色白外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×480×405
  • ヤマハギア用ラゲージSS B-14 JMS(ジェイエムエス)

    ヤマハギア用ラゲージSS B-14

    JMS(ジェイエムエス)(2件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷から46日以内出荷
    耐久性強ヒンジ。頻繁に行うフタの開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度に止まるため開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水、防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆びに強い仕上げです。防錆、軽量、耐久性。材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく、走行時のノイズも発生しにくくなっています。A4ファイルが収納可能。シリーズ最小モデル。自転車に最適
    用途ビジネスバイク用。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。またレジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。質量(kg)2容量(L)24内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×370×220外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×390×260
  • ヤマハギア用ラゲージS B-8 JMS(ジェイエムエス)

    ヤマハギア用ラゲージS B-8

    JMS(ジェイエムエス)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    4日以内出荷
    耐久性強ヒンジ。頻繁に行うフタの開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度に止まるため開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水、防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆びに強い仕上げです。防錆、軽量、耐久性。材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく、走行時のノイズも発生しにくくなっています。ラゲージMの高さだけを低くしたよりコンパクトなサイズです。書類、バックなど収納可能です。
    用途ビジネスバイク用。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。またレジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。質量(kg)2.8容量(L)29内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×340×220外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×360×250
  • 木工用ショートビット JMSシリーズ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    木工用ショートビット JMSシリーズ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    13日以内出荷
    抜群の耐摩耗性
  • 木工用ショートビット JMSシリーズ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    木工用ショートビット JMSシリーズ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    13日以内出荷
    抜群の耐摩耗性
    仕様●刃先径:33.0mm●有効長:90mm●6角軸対辺:13mm●全長:140mmアズワン品番67-0418-42
  • 木工用ショートビット JMSシリーズ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    木工用ショートビット JMSシリーズ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    13日以内出荷
    。抜群の耐摩耗性
  • 木工用ショートビット JMSシリーズ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    木工用ショートビット JMSシリーズ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    13日以内出荷
    抜群の耐摩耗性
    仕様●刃先径:27.0mm●有効長:80mm●6角軸対辺:10mm●全長:130mmアズワン品番67-0418-40
  • 汎用キャリーBOX スライド式棚板標準装備  B68 JMS(ジェイエムエス)

    汎用キャリーBOX スライド式棚板標準装備 B68

    JMS(ジェイエムエス)(3件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷
    防錆・軽量・耐久性。材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装の色落ちの心配もなく走行時のノイズも発生しにくくなっています。スライド式棚板(取外し可能)。フタを任意の位置で固定するフラットトルクヒンジを採用。錠前はワンタッチでロックでき、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)
    用途ピザにお弁当、お寿司などのデリバリー業務に最適です。質量(kg)6.5色白容量(L)93外寸(mm)510×450×420適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
  • 汎用ラゲージEX B22 JMS(ジェイエムエス)

    汎用ラゲージEX B22

    JMS(ジェイエムエス)
    ¥40,980~税込¥45,078~
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    新開発独自の機構による収納トレイを標準装備。フックはワンタッチロックタイプを採用(鍵付)インジゲーター(青→赤)により施錠の確認が容易です。ひとつの錠前でメインスペース、収納スペースが施錠できるため、鍵の管理が楽になります。ダンパーヒンジの採用により急激にフタがしまりません。収納スペースはメインスペースと独立している構造のため、雨具など濡れた物を入れてもメインスペースは濡れずにすみます。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)
    質量(kg)6.5色白容量(L)66外寸(mm)470×480×405内寸(mm)460×475×305適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
  • ホンダジャイロキャノピー用B-1BOX JMS(ジェイエムエス)

    ホンダジャイロキャノピー用B-1BOX

    JMS(ジェイエムエス)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    5日以内出荷
    防錆・軽量・耐久性に優れたFRP製BOXです。独自設計のFRPモール採用により、強度・防水性が向上しました。また劣化による交換も不要です。JMSBOXは強度のある一体成型、底面は強化成型リブ構造です。ワンタッチロック、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。
    用途ビジネスバイク用 ★デリバリー業務に最適です。適合4st質量(kg)約9.6色白容量(L)326外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×728×685(最大)
  • ジャイロキャノピー用B-3BOX JMS(ジェイエムエス)

    ジャイロキャノピー用B-3BOX

    JMS(ジェイエムエス)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    5日以内出荷
    防錆・軽量・耐久性に優れたFRP製BOXです。独自設計のFRPモール採用により、強度・防水性が向上しました。また劣化による交換も不要です。JMSBOXは強度のある一体成型、底面は強化成型リブ構造です。ワンタッチロック、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。
    用途ビジネスバイク用 ★デリバリー業務に最適です。適合4スト質量(kg)約6.9色白タイプセキュリティ仕様(鍵番違いタイプ)容量(L)約183商品構成BOX・取付部材・棚板・硬質マット最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約585×533×643
  • ジャイロキャノピー用B-2BOX JMS(ジェイエムエス)

    ジャイロキャノピー用B-2BOX

    JMS(ジェイエムエス)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    5日以内出荷
    防錆・軽量・耐久性に優れたFRP製BOXです。独自設計のFRPモール採用により、強度・防水性が向上しました。また劣化による交換も不要です。JMSBOXは強度のある一体成型、底面は強化成型リブ構造です。ワンタッチロック、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。
    用途ビジネスバイク用 ★デリバリー業務に最適です。適合4スト質量(kg)約7.4色白容量(L)約215最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×625×605
  • TAO-38J用メジャースプーン クイジナート ブルー TOA38JMS クイジナート

    TAO-38J用メジャースプーン クイジナート ブルー TOA38JMS

    クイジナート
    ¥938税込¥1,032
    1個
    13日以内出荷
    TAO-38J用メジャースプーン
  • NEWラゲージBOX JMS(ジェイエムエス)

    NEWラゲージBOX

    JMS(ジェイエムエス)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    11日以内出荷
    防錆・軽量・耐久性のFRP製BOXです。材質がFRP製の為、錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群です。NEWラゲージBOXシリーズは、ステンレス製インナーヒンジ(蝶番)を採用。ワンタッチロック、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。
    用途ビジネスバイク・自転車等に。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。
  • NEWラゲージBOX JMS(ジェイエムエス)

    NEWラゲージBOX

    JMS(ジェイエムエス)(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    11日以内出荷
    防錆・軽量・耐久性のFRP製BOXです。材質がFRP製の為、錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群です。NEWラゲージBOXシリーズは、ステンレス製インナーヒンジ(蝶番)を採用。ワンタッチロック、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。
    用途ビジネスバイク・自転車等に。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。質量(kg)約3.5色白サイズLタイプ標準仕様容量(L)約65外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×370内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×400×350商品構成BOX・取付部材適合車種ホンダクロスカブ、ホンダスーパーカブ2018年式~※プロ除く
  • メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) JAPPY

    メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)

    JAPPY
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します JIS規格品(JIS G 3537-1994) 第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
    材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)規格JIS G 3537-1994構成7本
  • シューズカバー ジャパックス

    シューズカバー

    ジャパックス
    ¥1,998税込¥2,198
    1組(50双)
    当日出荷
    靴の上から簡単に装着できます。 滑り止め加工で転倒のリスクを防止します。
    材質ポリプロピレン不織布色ホワイトサイズフリータイプ短靴型サイズ(cm)約40(靴底)入数50双
  • メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) JAPPY

    メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)

    JAPPY
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
    種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より適合規格JIS G 3537-1994呼び5.5sq仕上外径(mm)3.0mm線径(mm)1
  • パーソナル書庫 マイ・ファイリング JM-S 山金工業

    パーソナル書庫 マイ・ファイリング JM-S

    山金工業
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    翌日出荷
    書類を出すのに立ったり座ったり、引き出しを開けたり閉めたりと気づかないうちに多くの時間を費やしています。 マイ・ファイリングはムリせず早くをモットーにデスク上の利用を提案します。 今までは、デスク内から書類を出す場合、引き出す、取り出す、閉めるの3つの動作が必要でした。これからはマイ・ファイリングで取り出す。ワンアクション完了。効率3倍UP
    付属品自在式(プラスチック)仕切板2枚質量(kg)3.4色ウォームホワイトサイズA4ファイル高さ(mm)365内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×235×339本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×245×365グリーン購入法適合
  • 中間接続ジョイント エアテックス

    中間接続ジョイント

    エアテックス(1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    レギュラーエアホース同士などを接続し、延長することができます。
  • S-HYBRIDグローブマイジャスト 東京パック

    S-HYBRIDグローブマイジャスト

    東京パック(1件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1セット(200枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    独自の再生製膜技術によりエコとコストパフォーマンスを実現した手袋です。 五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。 指先までぴったりフィットするので、素手のような自然な感覚で作業ができます。 手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。
    用途食品加工。材質ポリエチレン(PE)入数(枚)200規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工内エンボス
  • シュレッダー用ゴミ袋MSパック コクヨ

    シュレッダー用ゴミ袋MSパック

    コクヨ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    シュレッダー用に開発したゴミ処理用ポリ袋です。ポリエチレンですから油や水に強く、ゴミ箱にセットして、いっぱいになったら袋ごと捨ててください。 燃やしても有害ガスは発生しません。
    材質R-PE紙質再生材配合率/R-PE 10%
  • 継手なし 固定式金具付パッド PS シリコン コンバム(旧:妙徳)

    継手なし 固定式金具付パッド PS シリコン

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥197~税込¥217~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • JJマック アジングロッド GoldenMean(ゴールデンミーン)

    JJマック アジングロッド

    GoldenMean(ゴールデンミーン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    5日以内出荷
    チューブラーティップ(オールチューブラー)採用・ロングレングスモデル。オールチューブラーでキャスト時のブレが少ない7フィートのレングスを生かし、遠投が必要なポイントや足場の高い場所でのやりとりで威力を発揮するモデル。ジグ単はもちろん、ライトキャロライナリグ、ライトフロートリグなどで広範囲を探りたいときに活躍する、大場所攻略には欠かせない1本。
    用途【アジングロッドの新基準!その名は、JJマック】エサ釣りの好敵手「アジ」をもっと手軽に、もっと簡単にルアーで釣るために、アジング創世期の2010年に誕生したアジング専用「JJマック」。初代「JJマック」の開発コンセプトである「フォール中、リトリーブ中を問わずアジの繊細なアタリを感じ取り、フッキングまで持ち込み、ランディングへと導く」ための感度と柔軟さは踏襲しつつ、最新技術でリファイン。さらなる進化を遂げてついに完成したNEW「JJマック」。現代のアジングで必要とされるメソッドや、様々なシチュエーションに対応すべく、用途に応じてロッドレングスを最適化したソリッドティップモデルとチューブラーティップモデルをラインナップ。ティップカラーにはゴールデンミーン独自で検証を重ねた昼夜問わず視認性に優れたカラー「GMグリーン」を採用。ティップが拾った微細な変化を視覚的に捉えやすくしました。もっと手軽に、もっと簡単にアジを釣るために。アジングロッドの新基準「JJマック」、その進化を実感してください。*JJ Mac=アジ(ジャパニーズ・ジャック・マッカレル) 【ブランクス】高弾性カーボン特有の「感度」と中弾性カーボンが持つ「柔軟性」をバランス良く兼ね備えた中高弾性カーボンを採用。アジングで必須とされる性能を高次元で発揮する細身軽量ブランクス。【ティップ】JMS-511には、軽量リグ使用時の操作性・柔軟性・感度を重視したカーボンソリッドティップを採用。やや重めのリグ・ルアーまで対応可能なJMS-65・JMS-70には、感度・操作性に優れ、キャスト時のブレを軽減するチューブラーティップ(オールチューブラー)を採用。【ティップカラー】全機種ティップ部を視認性に優れた「GMグリーン」で塗装&ガイドをブルースレッドでラッピング。微細なアジのアタリなどの変化を視覚的にも捉えやすい設計。【ガイド】FujiステンレスフレームSiCリングガイドを採用。元ガイドのみFujiチタンフレームSiCリングATガイドを装着。【ジョイント】綺麗なベンディングカーブを描くスピゴットジョイント(印籠継)センターカット2ピース。【リールシート】Fuji IPS KNリールシート採用。フードにオリジナル・ローレットリングを装着。【グリップ】軽量化と操作性を重視したセパレートグリップ。センターグリップ、リアグリップ共にEVAを採用し、必要最小限の大きさに設計することでさらなる軽量化を実現。全長(ft/m):7'0"/2.10品番JMS-70材料カーボン繊維98%・グラス繊維2%自重(g)63収納時寸法(cm)110モデルスピニング(2PSC)チューブラーティップモデル継数(本)2適合ルアー質量(g)0.3~5適合ライン(lb)1~6(PE0.2~0.6号)
  • JJマック アジングロッド GoldenMean(ゴールデンミーン)

    JJマック アジングロッド

    GoldenMean(ゴールデンミーン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    5日以内出荷
    チューブラーティップ(オールチューブラー)採用・ミドルレングスモデル。少し重めのジグ単はもちろん、ライトキャロライナリグ、小型ルアーなどの操作性も良く、キャスト時のブレが少ないので遠投性能にも優れたモデル。場所や状況を選ばずオールラウンドに活躍する汎用性は高い1本。
    用途【アジングロッドの新基準!その名は、JJマック】エサ釣りの好敵手「アジ」をもっと手軽に、もっと簡単にルアーで釣るために、アジング創世期の2010年に誕生したアジング専用「JJマック」。初代「JJマック」の開発コンセプトである「フォール中、リトリーブ中を問わずアジの繊細なアタリを感じ取り、フッキングまで持ち込み、ランディングへと導く」ための感度と柔軟さは踏襲しつつ、最新技術でリファイン。さらなる進化を遂げてついに完成したNEW「JJマック」。現代のアジングで必要とされるメソッドや、様々なシチュエーションに対応すべく、用途に応じてロッドレングスを最適化したソリッドティップモデルとチューブラーティップモデルをラインナップ。ティップカラーにはゴールデンミーン独自で検証を重ねた昼夜問わず視認性に優れたカラー「GMグリーン」を採用。ティップが拾った微細な変化を視覚的に捉えやすくしました。もっと手軽に、もっと簡単にアジを釣るために。アジングロッドの新基準「JJマック」、その進化を実感してください。*JJ Mac=アジ(ジャパニーズ・ジャック・マッカレル) 【ブランクス】高弾性カーボン特有の「感度」と中弾性カーボンが持つ「柔軟性」をバランス良く兼ね備えた中高弾性カーボンを採用。アジングで必須とされる性能を高次元で発揮する細身軽量ブランクス。【ティップ】JMS-511には、軽量リグ使用時の操作性・柔軟性・感度を重視したカーボンソリッドティップを採用。やや重めのリグ・ルアーまで対応可能なJMS-65・JMS-70には、感度・操作性に優れ、キャスト時のブレを軽減するチューブラーティップ(オールチューブラー)を採用。【ティップカラー】全機種ティップ部を視認性に優れた「GMグリーン」で塗装&ガイドをブルースレッドでラッピング。微細なアジのアタリなどの変化を視覚的にも捉えやすい設計。【ガイド】FujiステンレスフレームSiCリングガイドを採用。元ガイドのみFujiチタンフレームSiCリングATガイドを装着。【ジョイント】綺麗なベンディングカーブを描くスピゴットジョイント(印籠継)センターカット2ピース。【リールシート】Fuji IPS KNリールシート採用。フードにオリジナル・ローレットリングを装着。【グリップ】軽量化と操作性を重視したセパレートグリップ。センターグリップ、リアグリップ共にEVAを採用し、必要最小限の大きさに設計することでさらなる軽量化を実現。全長(ft/m):6'5"/1.95品番JMS-65材料カーボン繊維97%・グラス繊維3%自重(g)59収納時寸法(cm)100モデルスピニング(2PSC)チューブラーティップモデル継数(本)2適合ルアー質量(g)0.3~5適合ライン(lb)1~6(PE0.2~0.6号)
  • ナイスジョイント(SUS304)製メーターソケット ONK(オーエヌ工業)

    ナイスジョイント(SUS304)製メーターソケット

    ONK(オーエヌ工業)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    4日以内出荷
    1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
    材質ステンレス(304)形状ソケット種類ステンレス管用継手圧力2.0MPa以下使用温度(℃)標準品:-15~100(HNBR使用の場合)※80以上の高温水は、NJSR特殊ふっ素ゴムを推奨いたします。特殊品:MAX180(NJSR使用の場合)使用流体水、エア、蒸気適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)最大流速(m/s)3.5呼び圧力20K
  • MC防音重量戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ

    MC防音重量戸車 ステンレス枠

    ヨコヅナ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
  • MC防音重量戸車  (H型) ヨコヅナ

    MC防音重量戸車 (H型)

    ヨコヅナ
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷
    ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)MCナイロンタイプH型材質(枠)ステンレス
  • MC防音重量戸車 (V型) ヨコヅナ

    MC防音重量戸車 (V型)

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)MCナイロンタイプV溝型材質(枠)ステンレス
  • JJマック アジングロッド GoldenMean(ゴールデンミーン)

    JJマック アジングロッド

    GoldenMean(ゴールデンミーン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    5日以内出荷
    カーボンソリッドティップ採用・ショートレングスモデル。軽量ジグ単使用時の操作性とアタリ感知能力を高め、しっかりフッキングできる「掛け重視」のモデル。小規模な場所や近距離ピンスポット攻略に最適な1本。
    用途【アジングロッドの新基準!その名は、JJマック】エサ釣りの好敵手「アジ」をもっと手軽に、もっと簡単にルアーで釣るために、アジング創世期の2010年に誕生したアジング専用「JJマック」。初代「JJマック」の開発コンセプトである「フォール中、リトリーブ中を問わずアジの繊細なアタリを感じ取り、フッキングまで持ち込み、ランディングへと導く」ための感度と柔軟さは踏襲しつつ、最新技術でリファイン。さらなる進化を遂げてついに完成したNEW「JJマック」。現代のアジングで必要とされるメソッドや、様々なシチュエーションに対応すべく、用途に応じてロッドレングスを最適化したソリッドティップモデルとチューブラーティップモデルをラインナップ。ティップカラーにはゴールデンミーン独自で検証を重ねた昼夜問わず視認性に優れたカラー「GMグリーン」を採用。ティップが拾った微細な変化を視覚的に捉えやすくしました。もっと手軽に、もっと簡単にアジを釣るために。アジングロッドの新基準「JJマック」、その進化を実感してください。*JJ Mac=アジ(ジャパニーズ・ジャック・マッカレル) 【ブランクス】高弾性カーボン特有の「感度」と中弾性カーボンが持つ「柔軟性」をバランス良く兼ね備えた中高弾性カーボンを採用。アジングで必須とされる性能を高次元で発揮する細身軽量ブランクス。【ティップ】JMS-511には、軽量リグ使用時の操作性・柔軟性・感度を重視したカーボンソリッドティップを採用。やや重めのリグ・ルアーまで対応可能なJMS-65・JMS-70には、感度・操作性に優れ、キャスト時のブレを軽減するチューブラーティップ(オールチューブラー)を採用。【ティップカラー】全機種ティップ部を視認性に優れた「GMグリーン」で塗装&ガイドをブルースレッドでラッピング。微細なアジのアタリなどの変化を視覚的にも捉えやすい設計。【ガイド】FujiステンレスフレームSiCリングガイドを採用。元ガイドのみFujiチタンフレームSiCリングATガイドを装着。【ジョイント】綺麗なベンディングカーブを描くスピゴットジョイント(印籠継)センターカット2ピース。【リールシート】Fuji IPS KNリールシート採用。フードにオリジナル・ローレットリングを装着。【グリップ】軽量化と操作性を重視したセパレートグリップ。センターグリップ、リアグリップ共にEVAを採用し、必要最小限の大きさに設計することでさらなる軽量化を実現。全長(ft/m):5'11"/1.80品番JMS-511材料カーボン繊維94%・グラス繊維6%自重(g)55収納時寸法(cm)93モデルスピニング(2PSC)ソリッドティップモデル継数(本)2適合ルアー質量(g)0.1~3.5適合ライン(lb)1~6(PE0.1~0.6号)
  • 俺の充電式移動ミストファン 和勝の保証

    俺の充電式移動ミストファン

    和勝の保証
    ¥8,190税込¥9,009
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトな多機能ファン、どこでも涼風
    材質アルミニウム合金&ABS樹脂直径(Φmm)206高さ(mm)伸縮時:306~1038質量(g)1100消費電力(W)1.3~4.8騒音値(dB)30~40風速(m/s)2.3~4.0電池リチウムイオンバッテリー18650バッテリー電圧(V)3.7充電電圧(V)DC5充電電流(A)2充電時間(時間)6以上バッテリー容量(mAh)7200アズワン品番64-5212-80使用時間(時間)6~24羽根径(Φmm)206
jms b-6特集
  • おすすめ人気ランキング
  • jms b-6