曜日別特売

ジャイロキャノピー用B-2BOX

ジャイロキャノピー用B-2BOX - JMS(ジェイエムエス)ジャイロキャノピー用B-2BOX - JMS(ジェイエムエス)ジャイロキャノピー用B-2BOX - JMS(ジェイエムエス)ジャイロキャノピー用B-2BOX - JMS(ジェイエムエス)ジャイロキャノピー用B-2BOX - JMS(ジェイエムエス)ジャイロキャノピー用B-2BOX - JMS(ジェイエムエス)ジャイロキャノピー用B-2BOX - JMS(ジェイエムエス)

防錆・軽量・耐久性に優れたFRP製BOXです。独自設計のFRPモール採用により、強度・防水性が向上しました。また劣化による交換も不要です。JMSBOXは強度のある一体成型、底面は強化成型リブ構造です。ワンタッチロック、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。

用途
ビジネスバイク用 ★デリバリー業務に最適です。
適合
4スト
質量(kg)
約7.4
色
白
容量(L)
約215
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
635×625×605
内容量
1個
注意
※道路交通法の積載量を厳守してご使用下さい。(BOX本体重量を含む)
※フタは必ず確実にロックして下さい。
※BOXのキーは簡易ロックタイプです。貴重品の保護などには使用しないで下さい。
※乗車前に取付金具等の締め付け状態を点検して下さい。
※強い風を受けると、走行が不安定になります。風の強い場所を走行する場合は、注意して走行して下さい。
※車両移動の際、本品を持って移動しないで下さい。破損の原因になります。
※本製品は完全防水ではありません。
※予告なく仕様変更、販売終了になる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全24種類を絞り込む
タイプ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
商品構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80231028B-2W-CA2-N-M標準仕様(鍵共通タイプ)BOX・取付部材・内装材・ウレタンマット
¥67,000
¥66,980
¥73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80231037B-2WSL-CA2-Mセキュリティ仕様(鍵番違いタイプ)BOX・取付部材・ウレタンマット
¥62,000
¥61,980
¥68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80231046B-2W-CA2-T標準仕様(鍵共通タイプ)BOX・取付部材・棚板
¥64,000
¥63,980
¥70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80231055B-2W-CA2-T-MPE標準仕様(鍵共通タイプ)BOX・取付部材・棚板・硬質マット
¥66,000
¥65,980
¥72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80231071B-2WSL-CA2-T-N-Mセキュリティ仕様(鍵番違いタイプ)BOX・取付部材・棚板・内装材・ウレタンマット
¥75,000
¥74,980
¥82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80231080B-2WSL-CA2-T-MPEセキュリティ仕様(鍵番違いタイプ)BOX・取付部材・棚板・硬質マット
¥68,000
¥67,980
¥74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80231089B-2WSL-CA2-Nセキュリティ仕様(鍵番違いタイプ)BOX・取付部材・内装材
¥67,000
¥66,980
¥73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80231098B-2WSL-CA2-T-Mセキュリティ仕様(鍵番違いタイプ)BOX・取付部材・棚板・ウレタンマット
¥68,000
¥67,980
¥74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80231107B-2W-CA2-M標準仕様(鍵共通タイプ)BOX・取付部材・ウレタンマット
¥60,000
¥59,980
¥65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80231116B-2WSL-CA2-0セキュリティ仕様(鍵番違いタイプ)BOX・取付部材
¥60,000
¥59,980
¥65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80231125B-2WSL-CA2-T-N-MPEセキュリティ仕様(鍵番違いタイプ)BOX・取付部材・棚板・内装材・硬質マット
¥75,000
¥74,980
¥82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80231141B-2W-CA2-0標準仕様(鍵共通タイプ)BOX・取付部材
¥58,000
¥57,980
¥63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80231150B-2W-CA2-MPE標準仕様(鍵共通タイプ)BOX・取付部材・硬質マット
¥60,000
¥59,980
¥65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80231159B-2W-CA2-N-MPE標準仕様(鍵共通タイプ)BOX・取付部材・内装材・硬質マット
¥67,000
¥66,980
¥73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80231168B-2WSL-CA2-Tセキュリティ仕様(鍵番違いタイプ)BOX・取付部材・棚板
¥66,000
¥65,980
¥72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80231177B-2WSL-CA2-MPEセキュリティ仕様(鍵番違いタイプ)BOX・取付部材・硬質マット
¥62,000
¥61,980
¥68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80231186B-2W-CA2-N標準仕様(鍵共通タイプ)BOX・取付部材・内装材
¥65,000
¥64,980
¥71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80231195B-2W-CA2-T-N標準仕様(鍵共通タイプ)BOX・取付部材・棚板・内装材
¥71,000
¥70,980
¥78,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80231211B-2W-CA2-T-M標準仕様(鍵共通タイプ)BOX・取付部材・棚板・ウレタンマット
¥66,000
¥65,980
¥72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80231220B-2WSL-CA2-N-Mセキュリティ仕様(鍵番違いタイプ)BOX・取付部材・内装材・ウレタンマット
¥69,000
¥68,980
¥75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80231229B-2WSL-CA2-T-Nセキュリティ仕様(鍵番違いタイプ)BOX・取付部材・棚板・内装材
¥73,000
¥72,980
¥80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80231238B-2WSL-CA2-N-MPEセキュリティ仕様(鍵番違いタイプ)BOX・取付部材・内装材・硬質マット
¥69,000
¥68,980
¥75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80231247B-2W-CA2-T-N-MPE標準仕様(鍵共通タイプ)BOX・取付部材・棚板・内装材・硬質マット
¥73,000
¥72,980
¥80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80231256B-2W-CA2-T-N-M標準仕様(鍵共通タイプ)BOX・取付部材・棚板・内装材・ウレタンマット
¥73,000
¥72,980
¥80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする