カテゴリ

  • 制御機器(53)
  • 電気材料(11)
  • 農業機械(7)
  • バイク部品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • オフィス家具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「k02sm」の検索結果

関連キーワード
89件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 日東工器金型カプラK-02SM用パッキン 日東工器

    日東工器金型カプラK-02SM用パッキン

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥61税込¥67
    1個
    当日出荷
    適合本体K02SM
  • 金型カプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    金型カプラ ソケット (メネジ取付用)

    日東工器
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。
    種別汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • 金型カプラ ふっ素ゴム ソケット (めねじ取り付け用) 日東工器

    金型カプラ ふっ素ゴム ソケット (めねじ取り付け用)

    日東工器
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
    用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • LIXIL(リクシル) 宅配ボックスセット KN ポスト錠付き TOSTEM(LIXIL)

    LIXIL(リクシル) 宅配ボックスセット KN ポスト錠付き

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    7日以内出荷
    空間との調和を叶えながら、さらなる一体感を実現。ストレスなく使える優れた操作性も備えた宅配ボックスです。シリンダー錠で施解錠します。後ろからだけではなく前面からも同じシリンダー錠で解錠が可能です。120サイズまで受け取り可能な大容量ボックス。2リットルペットボトル6本入りが2ケース収納可能なサイズです。フラップを使用することで小さな荷物であれば複数受け取りも可能です。
    主要材質めっき鋼鈑、ポリカーボネート(ポスト部投函窓)鍵シリンダー錠収納の目安W330×D340×460mm・30kgまで投函タイプ前入れ後取り出し
  • フットスイッチ SM2K形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2K形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から34日以内出荷
    SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
    用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など仕様中央ヒンジ形/シールドカバー付材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
  • フットスイッチ SM2K形シリーズ 微少負荷タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2K形シリーズ 微少負荷タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    9日以内出荷
    誤動作防止をより強化したシールドカバー付。
    仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト形式シールドカバー付保護構造IP54定格0.1A-30VDC動作特性モーメンタリー動作力31N(3.1kgf)付属コード1.25mm2 3芯1.5m内蔵スイッチV形(金クラッド接点)
  • フットスイッチ SM2K形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2K形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    7日以内出荷
    誤動作防止をより強化したシールドカバー付。
    仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト質量(g)2.0形式シールドカバー付保護構造IP67(内蔵スイッチ)定格0.1A-30VDC接点構成1c動作特性モーメンタリー動作力33N(3.4kgf)付属コード0.75mm2 3芯3.5m内蔵スイッチV形
  • フットスイッチ SM2K形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2K形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    7日以内出荷から82日以内出荷
    SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
    用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥2,060~税込¥2,266~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 2号コネクタ 未来工業

    2号コネクタ

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    14・16のSタイプは16ノック穴(Φ22mm)にも取付けられる、ノック径(Φ22mm・Φ27mm)兼用のコンパクトタイプです。
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替えも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。1c接点/保護カバーなし。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
    材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)1000保護構造IP54定格6A-250V AC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力31コード付属コード:VCTF1.25×3芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ Z形
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。1c接点/Cカバー付。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。その他、誤動作等を防ぐ安全ロックレバー「SM2CS4形」もあります。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
    材質アルミダイガスト製色グリーンハンマートン質量(g)1300保護構造IP54定格6A-250V AC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力31コード付属コード:VCTF1.25×3芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ Z形
  • フットスイッチ 2NY-SM2形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ 2NY-SM2形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷から82日以内出荷
    ●信頼性と耐久性に優れています。 ●防滴・耐油構造により悪循環のところでも使用できます。 ●2接点(2a)により、2重の安全対策が可能です。
    用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など仕様CE認定取得品内蔵材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54定格電圧(V)AC125、DC30接点構成2aスイッチ形状3ポジションスイッチ【OFF→ON→OFF】(NO-C間を使用する)連数1連動作特性モーメンタリー動作力1.OFF→2.ONの場合/20N、2.ON→3.OFFの場合/170N付属コード(コード外形Φ8.2)0.75mm2 5芯2.5m定格通電電流(A)0.7
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。
    接点構成1c電気定格3A-250VAC機械的寿命100万回RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命5万回
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
    産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替えも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。2c接点/保護カバーなし。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
    材質アルミダイガスト製色グリーンハンマートン質量(g)1200保護構造IP54定格6A-250V AC接点構成(c)2動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力31コード付属コード:VCTF1.25×6芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ Z形
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    8日以内出荷
    産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替えも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプ。1c接点/Cカバー付。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
    材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)1270保護構造IP54定格3A-250V AC接点構成(c)1動作特性オルタネイト対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力35コード付属コード:VCTF0.75×3芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
    産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替えも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプ。1c接点/保護カバーなし。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
    材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)970保護構造IP54定格3A-250V AC接点構成(c)1動作特性オルタネイト対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力35コード付属コード:VCTF0.75×3芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    8日以内出荷
    産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替えも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。2a2b接点/保護カバーなし。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
    材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)1100保護構造IP54定格6A-250V AC接点構成2a2b動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力25コード付属コード:別途 Special order(適用シース外径:Φ8~11)内蔵スイッチMICROスイッチ T形
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.25W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.25W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 4.8mm奥行き = 4.6mm高さ = 3.9mm寸法 = 4.8 x 4.6 x 3.9mm軸径 = 1.5 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ SM-42シリーズ (11回転型). 多回転トリマ(11回転) 微細な調整が可能 はんだリフローによるはんだ付けが可能 密閉構造で洗浄可能 鉛フリー、カドミウムフリー対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.125W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.125W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = J-フック長さ = 3.9mm奥行き = 3.2mm高さ = 4.2mm寸法 = 3.9 x 3.2 x 4.2mm軸径 = 1.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ SM-3シリーズ (11回転型). 3mmサイズ多回転トリマ(11回転) 微細な調整が可能 はんだリフローによるはんだ付けが可能 密閉構造で洗浄可能 鉛フリー、カドミウムフリー対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.125W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.125W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = J-フック長さ = 3.9mm奥行き = 3.9mm高さ = 3.4mm寸法 = 3.9 x 3.9 x 3.4mm軸径 = 1.3 mm許容差 = ±20%最大動作温度 = +150℃サーメットトリマ SM-3シリーズ (11回転型). 3mmサイズ多回転トリマ(11回転) 微細な調整が可能 はんだリフローによるはんだ付けが可能 密閉構造で洗浄可能 鉛フリー、カドミウムフリー対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷
    産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替えも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。2段階動作産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。各段とも1c接点/保護カバーなし。2段階に分けて操作する時に最適です。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
    材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)1200保護構造IP54定格6A-250V AC接点構成各段とも1c動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力1段目:17N、2段目:80Nコード付属コード:VCTF1.25×6芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ Z形
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    8日以内出荷
    産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替えも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。3c接点/保護カバーなし。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
    材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)1000保護構造IP54定格6A-250V AC接点構成(c)3動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力31コード付属コード:別途 Special order(適用シース外径:Φ8~11)内蔵スイッチMICROスイッチ Z形
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    8日以内出荷
    産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。2a2b接点/Cカバー付。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。その他、誤動作等を防ぐ安全ロックレバー「SM2CS4形」もあります。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
    材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)1400保護構造IP54定格6A-250V AC接点構成2a2b動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力25コード付属コード:別途 Special order(適用シース外径:Φ8~11)内蔵スイッチMICROスイッチ T形
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
    産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替えも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。1a1b接点/保護カバーなし。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
    材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)1000保護構造IP54定格6A-250V AC接点構成1a1b動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力25コード付属コード:別途 Special order(適用シース外径:Φ8~11)内蔵スイッチMICROスイッチ T形
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    8日以内出荷
    産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。2c接点/Cカバー付。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。その他、誤動作等を防ぐ安全ロックレバー「SM2CS4形」もあります。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
    材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)1400保護構造IP54定格6A-250V AC接点構成(c)2動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力31コード付属コード:VCTF1.25×6芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ Z形
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    8日以内出荷
    産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。3c接点/Cカバー付。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。その他、誤動作等を防ぐ安全ロックレバー「SM2CS4形」もあります。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
    材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)1300保護構造IP54定格6A-250V AC接点構成(c)3動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力31コード付属コード:別途 Special order(適用シース外径:Φ8~11)内蔵スイッチMICROスイッチ Z形
  • トリマポテンショメータ 11回転 上面調整 J-リード 2KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 11回転 上面調整 J-リード 2KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥479税込¥527
    1個
    3日以内出荷
    微細な調整が可能 自動搭載対応が可能(テーピング) はんだリフローによるはんだ付け可能 密閉構造(洗浄可能)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カワサキ ZRX400/GPZ900R タイプ ウィンカーレンズ MAD MAX(マッドマックス)

    カワサキ ZRX400/GPZ900R タイプ ウィンカーレンズ

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    純正の形状を再現したウインカーレンズです。
    主な適合車種ZRX400、ZRX1100、ZRX1200、ZR-7、GPZ900R、GPZ750R 等
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    8日以内出荷
    産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。1a1b接点/Cカバー付。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。その他、誤動作等を防ぐ安全ロックレバー「SM2CS4形」もあります。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
    材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)1300保護構造IP54定格6A-250V AC接点構成1a1b動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力25コード付属コード:別途 Special order(適用シース外径:Φ8~11)内蔵スイッチMICROスイッチ T形
  • アルミ製フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    アルミ製フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
    産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。IP67シール構造スイッチ内蔵の防水形産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。1c接点/Cカバー付。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。その他、誤動作等を防ぐ安全ロックレバー「SM2CS4形」もあります。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
    材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)1500保護構造IP67 (内蔵スイッチ)定格0.1A-30V DC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力33コード付属コード:VCTF0.75×3芯X3.5M内蔵スイッチシール構造スイッチ V形
  • ピストン セット(L) (K8) MAZDA(マツダ)

    ピストン セット(L) (K8)

    MAZDA(マツダ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    8日以内出荷
    産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。2段階動作産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。各段とも1c接点/Cカバー付。2段階に分けて操作する時に最適です。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。その他、誤動作等を防ぐ安全ロックレバー「SM2CS4形」もあります。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
    材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)1400保護構造IP54定格6A-250V AC接点構成各段とも1c動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力1段目:17N、2段目:80Nコード付属コード:VCTF1.25×6芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ Z形
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    8日以内出荷
    SM2形シリーズのEN規格適合品(TUV認証取得製品)、CE適合品です。欧州地域等へ輸出される各種工作機械には、国際的に安心と信頼性に優れているEN規格適合品(TUV認証取得製品)、CE適合品のSM2形(TUV・CE)シリーズ、が最適です。信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しているSM2形シリーズ。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替えも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。微少負荷用1c接点/保護カバーなし。Z形ネジ端子マイクロスイッチ内蔵。V形、VG形:はんだ端子/Z形:ネジ端子。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
    材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)820保護構造IP54定格0.1A-125V AC、0.1A-30V DC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力31コード付属コード:別途 Special order(適用シース外径:Φ8~11)内蔵スイッチMICROスイッチ Z形
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    8日以内出荷
    SM2形シリーズのEN規格適合品(TUV認証取得製品)、CE適合品です。欧州地域等へ輸出される各種工作機械には、国際的に安心と信頼性に優れているEN規格適合品(TUV認証取得製品)、CE適合品のSM2形(TUV・CE)シリーズ、が最適です。信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しているSM2形シリーズ。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。微少負荷用1c接点/Cカバー付。Z形ネジ端子マイクロスイッチ内蔵。V形、VG形:はんだ端子/Z形:ネジ端子。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。その他、誤動作等を防ぐ安全ロックレバー「SM2CS4形」もあります。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
    材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)1090保護構造IP54定格0.1A-125V AC、0.1A-30V DC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力31コード付属コード:別途 Special order(適用シース外径:Φ8~11)内蔵スイッチMICROスイッチ Z形
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    8日以内出荷
    SM2形シリーズのEN規格適合品(TUV認証取得製品)、CE適合品です。欧州地域等へ輸出される各種工作機械には、国際的に安心と信頼性に優れているEN規格適合品(TUV認証取得製品)、CE適合品のSM2形(TUV・CE)シリーズ、が最適です。信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しているSM2形シリーズ。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。微少負荷用2c接点/Cカバー付。Z形ネジ端子マイクロスイッチ内蔵。V形、VG形:はんだ端子/Z形:ネジ端子。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。その他、誤動作等を防ぐ安全ロックレバー「SM2CS4形」もあります。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
    材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)1100保護構造IP54定格0.1A-125V AC、0.1A-30V DC接点構成(c)2動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力31コード付属コード:別途 Special order(適用シース外径:Φ8~11)内蔵スイッチMICROスイッチ Z形
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    11日以内出荷
    産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替えも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプ。1c接点/Kカバー付。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
    材質アルミダイカスト製色ボディ:グリーンハンマートン、カバー:イエロー質量(g)1770保護構造IP54定格3A-250V AC接点構成(c)1動作特性オルタネイト対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力35コード付属コード:VCTF0.75×3芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形