カテゴリ
- バイク純正部品(81)
- 制御機器(26)
- バイク部品(12)
- メカニカル部品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 機構部品(6)
- 物流用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 安全標識(4)
- 自動車純正部品(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 研磨材(4)
- 縫製用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- ヘルスケア(2)
- 医療(2)
- カー用品(2)
- 切削工具(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 手袋(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- brembo(10)
- CKD(4)
- DELTA(デルタ)(2)
- EPCOS(7)
- KVK(3)
- KYO-EI(3)
- NSK(日本精工)(3)
- omron(オムロン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SMC(5)
- TRUSCO(4)
- アキレス(2)
- ケーエム精密(4)
- スズキ(12)
- ホンダ(68)
- リューター(日本精密機械工作)(3)
- 東洋技研(3)
- 椿本チエイン(7)
- 河村電器産業(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

分岐止水栓 とめるぞう付(緊急止水機能付) K1011
KVK(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷仕様逆止弁、90°開閉式ハンドル機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格JISB2061操作方式ハンドル式
Lug Nut 19HEX 袋
KYO-EI(37件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(16個)当日出荷材質スチール対辺(mm)19表面処理クロムメッキ六角軸二面幅(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings 内・外エルボ C3771(RoHS指令相当品)
アソー(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状エルボ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
直取付型 組端子台 ATK-10-□P
東洋技研(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷から9日以内出荷適合機種ATK-10(1極含む)2極セット使用シャフトSF4定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子間ピッチ(mm)8.0端子ねじM3.5×6.7締付トルク(N・m)1.4接続可能電線(mm2)1.25(15A)適合電線1.25mm2、2mm2、AWG20~14(より線)結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)15/20定格電流(IEC)(A)20
Lug Nut Compact
KYO-EI(14件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(16個)当日出荷フェンダーより突き出したナットは違法(道路輸送車輌法) 従来ナットより(メーカー比4mm)短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。 ホイールを一段と綺麗に見せます(ドレスアップ効果もあり)全長(mm)27タイプ袋ねじ径(mm)12テーパー60°六角軸二面幅(mm)19有効ねじ(mm)22
ナスカン
WAKI(和気産業)¥109税込¥1201個当日出荷から翌々日出荷マットブラック(ツヤ無し黒)のナスカンです。ツヤなしタイプなので、インテリアにも合わせやすいです。用途吊金具としてご使用ください。材質亜鉛合金色ブラック
組端子台
東洋技研¥839税込¥9231個当日出荷から21日以内出荷レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので(AT-10~AT-150)、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。形状1段取付け方法直付結線方式ネジアップ
電子血圧計
日本精密測器(2件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷ESH(欧州高血圧学会臨床精度試験)に合格しています。エムカフ搭載で手首の2本の動脈にピタリと密着しますので、弱い脈波でも感知します。測定中に検出された脈波リズムの乱れをキャッチし、お知らせする機能付きです。付属品キャリングバッグ仕様腕帯:エムカフ測定範囲(圧力)最高/50~250mmHg、最低/40~180mmHg、(脈拍)40~160拍/分質量(g)約110電源単4乾電池×2本(テスト用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×27測定方法オシロメトリック法機能平均値、血圧分類(レベル)表示、体動表示、脈間隔変動マーク、脈拍血圧同時表示、ファジィ制御加圧、脈圧表示(最高・最低血圧による管理)、時計機能、自動電源オフ電池寿命300回アズワン品番8-6402-01メモリー機能60回×2医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00074000適合手首周(cm)12.5~22.5医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
サポートユニット 固定側(丸型)
NSK(日本精工)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から10日以内出荷固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
カラーレーザー&インクジェット用紙ラベル
コクヨ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981袋(100枚)当日出荷裏側にグレーののりを使用しているため、下地の色柄や文字をしっかり隠すことができます。印刷物の訂正や下地を透かせたくない被着体に最適です。プリンタを選ばないマルチタイプです。種別下地がかくせるタイプ紙厚(g/m2)132白色度(%)83ラベル厚(mm)0.08入数20シートシートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
アイスクック 単相100V仕様
村中手芸¥1,998,000税込¥2,197,8001個翌々日出荷ボウルサイズ:Φ410×H65。仕様型式 : ICK-1011 ICK-1031電源 : 単相100V 50/60Hz 三相200V消費電力: 1.45kW/1.65kW 1.98kW/2.32kW仕様冷媒: R404A冷凍機 : 日立製スクロール冷凍機質量 : 86kgマイナス45℃の急速氷結 アイスクックアイスクックは様々な素材を使用した新鮮で独創的な料理をお客様の目の前で調理することをコンセプトに開発されたアイステーブルです。移動可能なオープンスタイルを採用し、お客様の目の前で調理するパフォーマンスにより特別感・ライブ感を演出します。アイスクックの特徴。-45℃に急速氷結することで、一度に3Lの大容量も 約20分で仕上がります。素材本来の風味が損なわれにくく、 美味しさが際立ちます。日立製のスクロール冷凍機の搭載により、高出力なのに 省電力。圧縮ロスが少なく高効率。騒音・振動も驚くほど 抑えられています。-45℃から+40℃まで一気に上げる急速解凍機能付で 拭き取り洗浄もラクにできます。-45℃への復帰時間も 速いので素早く次のメニューに取りかかれます。アイスクリームやジェラートだけでなく野菜のペーストや アルコール類も氷結させることができ、メニューの幅が 大きく広がります。オープンな状態で調理できるため、お客様への パフォーマンス性に優れており臨場感あふれた空間が 演出できます。結婚式場やホテルのバイキングなど、お好みの材料を入れた お客様オリジナルのジェラートが簡単に作れます。目の前で作るので使用している材料が一目でわかり、 安心・安全です。注ぎ足しながら作れるので大人数のパーティーでも 対応できます。作り置きが無いので食材が無駄にならず、常に作りたてを サービスできます。型式単相100V仕様寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×600×800TKG品番9-0945-0101TKG品番(2017)6-0835-0101
パウチタイプフィルム CPリーフ 抗菌加工タイプ
フジプラ¥1,298税込¥1,4281箱(100枚)当日出荷から4日以内出荷特殊なイオンのコーティングで大腸菌やブドウ球菌の増殖を抑制します。※JIS Z 2801準拠の抗菌力測定法にて抗菌活性値2.0以上(99%以上の死滅率)。さらに、特殊な静電防止加工により、フィルムセット時も用紙がフィルムに貼りつきにくいので、スムーズに挟み込めます。ラミネート後も静電防止機能が続くので、ゴミやホコリを寄せ付けません。用途病院や、介護施設、公共機関など、衛生面を考慮した環境での使用に最適です。厚さ(μm)100
ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK10-11
NSK(日本精工)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。用途一般タイプ固定側(丸型)寸法L(mm)12寸法H(mm)17寸法A(mm)42寸法F(mm)7.5寸法E(mm)27寸法C(mm)52寸法D1(mm)34寸法J(mm)10寸法d1(mm)10寸法K(mm)5
壁付け床見切り(シートラッピング)
ノダ¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷耐久性にすぐれ、ラインアップも充実。 美しくコーディネートされた空間を手軽に実現します。用途床見切り長さ(mm)2000寸法(mm)2000×20×12ホルムアルデヒド等級規制対象外部材
片丸キー(フリーレングス)S50C/10
セイキ製作所¥699税込¥7691個5日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)30~38高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.036幅b(mm)10高さh(mm)8面取c(mm)0.40~0.60
ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK10-11C
NSK(日本精工)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。用途クリーンタイプ固定側(丸型)寸法L(mm)12寸法H(mm)17寸法A(mm)42寸法F(mm)7.5寸法E(mm)27寸法C(mm)52寸法D1(mm)34寸法J(mm)10寸法d1(mm)10寸法K(mm)5
パレット台車
TRUSCO¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。トラスコ品番183-2722車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタン車ブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在)均等荷重(kg)1000荷台寸法(幅)(mm)1100材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパーアズワン品番64-8642-51適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1100材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装)前輪タイプ自在後輪タイプ自在![ツアーシェルシートバッグM TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71372187-260127-02.jpg)
ツアーシェルシートバッグM
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷ツアーシェルケースと相性抜群。使いやすいボックス型のポリカーボネイト シェルシートバッグ。・荷物を入れやすい・積みやすい・A4 サイズが入る!。荷物をキレイにもラフにも入れられる、開口部の広いボックス形状、A4サイズが余裕で入るちょうどいいサイズ感のシートバッグ。上に積むことを考慮した形状のPCシェル & 成形EVAボトムで荷重に耐える設計による使い勝手の良さが特徴です。・上部積載しやすい形状。フラットな面と若干の立ち上がりを設け荷物を安定して積載できる天面形状。・PF(ピボットフォージ)バックル。モーターサイクル用車載バッグに適した設計のYKK製回転バックルを採用。・WOVEN-IN TOUGH ZIPPER。カバン向けに設計された耐摩耗性に優れた高品質なYKK製織り込みファスナーを採用。・モトフィズロックポケット(PAT.P)。バッグ専用ワイヤーロック(別売り)との組み合わせでバッグを盗らせない・開けさせない。・ツアーシェルケースM と組合せてフルパニア仕様に!。同形状のPCシェルを持つ、ツアーシェルケースM(MFK-3004/3005)とセットアップしやすい仕様。どちらも汎用性の高い取り付け方法なので、車種専用ステー等なしでフルパニア仕様を楽しめます。・拡張レインカバー。上部に積載した荷物も一緒にカバーできるよう、2段階の拡張可能なレインカバーを付属。セット内容・本体×1、Kシステムベルト W-PF25×1、固定ベルトPF25×4、接続バックル PF25×1、レインカバー×1、ショルダーベルト×1材質PC樹脂、1680Dポリエステル、EVA、ナイロンタフタ他寸法(mm)240×450×300容量(L)25本体質量(g)1.38
アルビオン カーボン 替刃 WKシリーズ
ジェイサージカル社1箱(100枚)7日以内出荷から9日以内出荷国際規格のBS2982 EN27740 ISO7740に基づく品質で製造。切れ味が良いカーボンスチール製の替刃メスです。医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22100BZX00725000一般的名称単回使用メス医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
内・外エルボ 1M×1F
SK11¥849税込¥9341個当日出荷エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。用途エアー配管継手(エルボ)。材質真鍮形状エアー配管継手(エルボ)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/8使用流体空気
施設照明 デザインベースライト リニア32 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥8,998税込¥9,8981台5日以内出荷Linearシリーズ仕様ユニット別売本体アルミ(白)適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/RK-566N



フォトスタンドカード/チェキ
ナカバヤシ¥289税込¥3181枚3日以内出荷写真2枚で手軽に贈れる、オリジナルイラストのフォトカードです。じゃばら形状で、カードがそのままフォトスタンドになります。穴の空いた部分がそのままフォトフレームになります。メッセージを書けるスペースつき。郵送できる封筒付き。<ご使用上の注意>。本製品は定形外郵便です。郵送の際は郵便局で料金をお確かめください。※『チェキ』『instax』は富士フイルム株式会社の商標または登録商標です。用途写真を贈って、そのまま飾れる!仕様【【本体】封筒】上質紙本体質量(g)10寸法(縦×横)(mm)【封筒】120×90寸法(横×縦)(mm)【本体】106×312(開いた状態)
携帯禁止関連標識 プレート
KALBAS¥2,498税込¥2,7481袋(2枚)7日以内出荷携帯電話やスマートフォンの使用や通話の禁止標識サイン看板仕様サイズ:200×276mm 材質:白色 硬質塩ビ プレートの厚さ:1mm 穴あけ加工:直径3mm穴×四隅 ※端から10mm 付属品:両面テープ ※1プレートにつき6枚 【ご注意】 60℃以上となる環境下では使用しないでください 特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします 付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください被着体によっては接着しにくい場合がありますまた、はがす際に被着体を傷めるおそれがありますアズワン品番65-3710-73
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

































![ツアーシェルシートバッグM TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71372187-260127-02.jpg)