カテゴリ
- バイク純正部品(45)
- トラック純正部品(18)
- 自動車純正部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 作業服(4)
- 制御機器(3)
- 自動車補修部品(3)
- バイク部品(2)
- テープ(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 縫製用品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ARCOL(OHMITE)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- CKD(7)
- DUNLOP(ダンロップ)(1)
- IRC(1)
- MAZDA(マツダ)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- Wera(1)
- ジーベック(4)
- タカチ電機工業(1)
- ニッサン(1)
- ヒロセ(1)
- ホンダ(45)
- ミツビシ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 三菱ふそう(21)
- 光(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

オンロードバイアスタイヤ K888
DUNLOP(ダンロップ)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本7日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。タイプW/T標準リム幅(inch)1.85リム径(inch)17
金属製 コイン電池ホルダー SMTM・BK・BSシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥709税込¥7801袋(10個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質りん青銅表面処理ニッケルメッキ
天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-24JDK8)
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷から4日以内出荷DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子材質(本体)樹脂方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.07/0.06(m3/h)適合パイプ径(Φmm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)6.8/4.2材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)240角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)100/75
天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24JK8)
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部質量(kg)1.7(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)12.5/15.5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)29/29有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)129/131、(直管相当長30m)116/119換気風量(m3/h)(50/60Hz)180/180
滅菌用ディスポラップ材 1箱 SKシリーズ
ナビス(アズワン)¥9,998税込¥10,9981箱(200枚)当日出荷から8日以内出荷耐熱温度135℃で、様々な滅菌に対応。耐熱温度135℃の滅菌ラッパーです。SMS不織布製で優れたバリア性と十分な通気性を有しています。仕様※オートクレーブ(135℃)・EOG・電子線・プラズマ滅菌可材質SMS不織布
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら