カテゴリ
- 防災用品(102)
- 測定用品(28)
- 安全標識(27)
- 事務用品(23)
- 切削工具(17)
- 電動工具(15)
- 機構部品(13)
- トラック用品・パーツ(13)
- 自動車純正部品(11)
- 卓上消耗品(10)
- 救急・衛生(9)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 食品・飲料(6)
- 日用品(5)
- 作業工具(5)
- 洗剤・除去剤(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 建築金物(4)
- 学童・教育用品(4)
- 農具(4)
- 電気材料(3)
- 安全保護具(3)
- 作業服(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 農業・園芸資材(3)
- トラック純正部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 医療(2)
- 農業機械(2)
- バイク純正部品(1)
- 清掃用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「kakuno」の検索結果

万年筆 カクノ まどろみカラー kakuno madoromi
パイロット¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷から6日以内出荷まどろみ時間。きっと書くのが楽しくなる。二度寝から目覚めた朝、お昼寝する前、夜更かしを楽しむ時間。まどろむ空をイメージした上品で落ち着きのあるカラーが「カクノ」より登場。「カクノ」は、万年筆の使い方や書き味を手軽に体験できるエントリーモデルとして、万年筆とのはじめての出会いが大切なものとなるように、そんな思いから生まれましたシリーズです。シンプルだけれど、どこかかわいらしい。その形には、「書くこと」へ自然と導くさまざまな工夫がつまっています。エコマーク認定認定方式キャップ式インクカートリッジ/コンバータ両用本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)131×16×16エコマーク認定番号16 112 055繰り返し・詰め替え対応
角のみ盤
Power sonic¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷木材の角溝、角穴の加工に便利です。寸法(mm)(使用可能角のみ)6.4、8、9.5、12.7消費電力(W)375回転数(min-1[r.p.m])1500最大ストローク(mm)100最大取付物厚さ(mm)105
貫通ノブナット
TRUSCO(24件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。色黒材質(本体)PP種類多角形仕上(めねじ)三価クロメート取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
ステンレス製 10型 B 消火器ボックス(格納箱)
岩崎製作所(9件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台翌々日出荷から3日以内出荷対候性に優れたステンレス製10型消火器格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。材質(本体)ステンレス種類ボックス型奥行(mm)170本体厚さ(mm)0.6色(本体)赤
ファブリーズ 芳香消臭剤 トイレ用 プレミアム 消臭+自然な香り ホワイトムスクの香り 本体 詰め替え 各種
P&G¥599~税込¥659~1パック(6mL)ほか当日出荷消臭・香り・デザイン全てを兼ね備えた新シリーズ危険物の類別非危険物
鉄(スチール)製 10型 1本用 消火器ボックス 『B-1』 格納箱 H600×W235×D170mm 収納箱・ボックス
岩崎製作所(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台翌々日出荷から3日以内出荷鉄(スチール)製 10型 1本用 消火器ボックス 『B-1』 格納箱 H600×W235×D170mm 収納箱・ボックスです。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。用途検索キーワード:消火器/収納/ケース/屋外/屋内/消防設備/粉体塗装/ボックス/赤色/壁掛け可能(背面穴あり)/架台別売り有/土台別売り有/10型/鉄(スチール)製/格納箱材質(本体)鉄種類ボックス型奥行(mm)170本体厚さ(mm)0.6色(本体)赤
eファブリーズ ピーチ&ムスクの香り 本体 つけかえ 各種 芳香剤
P&G¥899~税込¥989~1個(26mL)当日出荷近づかないと香らない...最初は香ったのに少し経つとすぐに香りが弱くなってしまう…そんな悩みを全て解決する´e-ファブリーズ´コンセントに挿して電気の力で広がる!マイクロチップ搭載で安定した香りが最後まで続く!危険物の類別非危険物
UHA味覚糖 特濃ミルク8.2塩ミルク 75gx6
UHA味覚糖¥1,298税込¥1,4021セット(75g×6個)3日以内出荷塩で引き立つミルクのおいしさ。オーストラリア・デボラ湖産レイククリスタルソルト使用。特濃ミルクに塩を入れることで、濃厚なミルクなのにスッキリとした味わいを実現しました。保存環境常温入数1セット(6個入)
アルコールチェッカー 吹きかけ式・ストロー式対応 3段階警告音 センサー格納式 単4電池式
3R(スリーアール)(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷2パターンから選べる測定方法 ストロー(別売)を差し込んで吹き込む、ストロー式 ※市販のストロー可(Φ5mmで対応可能) センサー部分に直接息を吹きかける吹きかけ式 わずか47gの手のひらサイズ。 ホコリから保護するセンサー格納式 半導体ガスセンサー 単4形アルカリ乾電池×2(別売) 測定上限0.5mg/L 使用回数3000回用途運送・物流事業者やドライバーの運転前後の点呼、営業車・社用車の車両管理、企業の労務管理でのアルコールチェックに。営業所での複数人の点呼から、直行直帰時の携帯用まで手軽に運用できます。寸法(mm)約118×35×18質量(g)約47電源単4形アルカリ乾電池2本(別売)測定範囲(mg/L)0.00~0.5測定方式ストロー式、吹きかけ式入力電圧(V)3寿命センサー:購入後3年または3000回測定するまで保証期間購入後1年または3000回測定するまで(どちらか早い方)検知方式半導体ガスセンサーサンプリング方式ストロー式、直接吹きかけ式使用可能回数3000回
レノアハピネス 柔軟剤 夢ふわタッチ ホワイトムスクの香り 詰め替え 各種
P&G¥499~税込¥549~1個(500mL)ほか当日出荷から翌日出荷5つ星ホテル推奨。100回洗ったゴワゴワタオルもふわふわに!
レノア 超消臭 煮沸レベル 消臭抗菌ビーズ MEN 清潔感あふれるムスクの香り 詰め替え 各種
レノア¥2,098~税込¥2,308~1個(1040mL)ほか当日出荷から翌々日出荷洗剤で10回洗っても取れないニオイまで超消臭
鉄製 20型 A 消火器ボックス(格納箱)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台3日以内出荷鉄(スチール)製20型消火器格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。材質(本体)鉄種類ボックス型奥行(mm)210本体厚さ(mm)0.6色(本体)赤
ホース格納箱放水口消防隊 ステッカー標識
山陽商会(AMENITY COX)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます材質PVCステッカー寸法(mm)200×350取付方式シール/ステッカー
ステンレス製 20型 A 消火器ボックス(格納箱)
岩崎製作所¥6,698~税込¥7,368~1台翌々日出荷から3日以内出荷対候性に優れたステンレス製20型消火器格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。材質(本体)ステンレス種類ボックス型奥行(mm)210本体厚さ(mm)0.6色(本体)赤
鉄製 10型1本用『B-1窓枠付き』消火器ボックス(格納箱)
岩崎製作所(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台翌々日出荷から3日以内出荷鉄(スチール)製10型1本用消火器格納箱(ボックス)です。アクリルの窓付きなので外部より消火器の確認ができます。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。幅(mm)235材質(本体)鉄種類ボックス型奥行(mm)170本体厚さ(mm)0.6色(本体)赤
ファブリーズ 消臭芳香剤 トイレ用 ホワイトムスクの香り 本体 詰め替え 各種
P&G¥1,698税込¥1,8681個(4回分)当日出荷消臭・香り・デザイン全てを兼ね備えた新シリーズの発売。危険物の類別非危険物
万年筆 カクノ
パイロット(10件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷から5日以内出荷はじめての万年筆が、愛着のあるペンになる。シンプルで使いやすい万年筆、カクノ。シンプルだけれど、どこかかわいらしい。その形には、「書くこと」へ自然と導くさまざまな工夫がつまっています。 強い筆圧でも使いやすいステンレス製の固めのペン先です。 ボディデザインは鉛筆と同じ六角形。転がりにくく、持ちやすい形状です。 さらに、なだらかな三角形のグリップ部分は、筆記時に親指、人差し指、中指が自然に収まる設計です。 万年筆はもちろん、筆記具の正しい持ち方の習得に役立ちます。 鼻に見立てた"えがおのマーク"を施し、最適なポジションでの筆記が可能になるよう設計。 筆記時にペン先の正しい向きが一目でわかるよう、ペン先中央の「ハート穴」と「スリット(切込み)」を鼻に見立てた"えがおのマーク"を施し、最適なポジションでの筆記が可能になるよう設計しました。 なお、『カクノ』透明ボディでは、"えがおのマーク"が舌を出しているかわいいデザインを採用しました。 キャップには、外しやすいよう「くぼみ」を付けました。ペンケースにスッキリ収まるクリップレスタイプです。 子どもでも安全に使えるように、キャップを誤飲しても空気流動を確保できる設計で、安全性に配慮しています。付属品カートリッジインキ(黒)1個付材質さや:リサイクル樹脂 ペン先:特殊合金エコマーク認定認定サイズ(mm)最大Φ16×全長131グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 055
鉄(スチール)製 50型 消火器ボックス 格納箱 H 1,150×W530×D500mm 収納箱・ボックス
岩崎製作所¥16,980~税込¥18,678~1台翌々日出荷鉄(スチール)製 50型 消火器ボックス 格納箱 H 1,150×W530×D500mm 収納箱・ボックス鉄(スチール)製50型用消火器格納箱(ボックス)です。大型ボックスなので消火資機材等の収納箱としてもご利用いただけます。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。本体のみとアングル架台付きのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。用途検索キーワード:消火器/収納/ケース/屋外/屋内/消防設備/粉体塗装/ボックス/赤色/壁掛け可能(背面穴あり)/架台別売り有/土台別売り有/50型/鉄(スチール)製/格納箱幅(mm)530材質(本体)鉄種類ボックス型奥行(mm)500本体厚さ(mm)1.2色(本体)赤
消火器用格納箱10型用
日本ドライケミカル(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷適合消火器:10型 1本トラスコ品番310-6314材質スチール幅(mm)235質量(kg)3.2高さ(mm)600奥行(mm)170
スティックのり<カクノリ>
コクヨ¥129税込¥1421個当日出荷のり面が四角のため、角までキレイに塗れます。 色つきなので、塗ったところが一目でわかります。塗ってからしばらく経つと、色は消えます。 引っかかりが指にフィットし、滑りにくくて持ちやすい!材質容器本体・キャップ・エレベータ:PP、つまみ:PE直径(Φmm)24タイプ色つき寸法(直径Φ×高さH)(mm)24×83
NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット
中橋製作所¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷から翌々日出荷木造建築・木質建具・家具など、世界中で使用されているほぞ穴(角穴)加工工具、。「世界一の切れ味と耐久性」のベストバランスを徹底的に追求した、世界No.1の角のみ。やわらかく繊維質な針葉樹から、硬くて粘りのある広葉樹まで幅広い材質に対応しており、美しい切れ肌は最終製品の品質向上に貢献します。オリジナルの鋼材に独自の熱処理技術、精密な刃付け技術を駆使し、高い品質を誇ります。日本だけではなく、アメリカ・ヨーロッパといった先進国の家具・キャビネット職人から、アジアの家具大量生産工場まで、世界中の木材加工産業で採用されています。用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様標準適合機種リョービ:DM300、DMC200 / 500 佐野:小サイズ 高木:KH-AC 2000W、KH-AC 2000S、KHS型 田辺:HKM-X2400-TP-AT、CM(1H / 2L / 1HL) 常盤:SERVO-V / VⅡ、MH-30タイプ、VX-2404、CHC-1 / 2、ジャコブス式 日本精密:MKS-35 日高:HC-D5 ミナックス:オートホーマー太陽 GO-B-78 / GO-A-75 宮川:MKF-C / B / MKE / MKE-7 / MKL 愛知:D1 荒木:AK-8F 大谷:DKW-81 下平:移動用 伴鐡工所:MD-2 バンノー工業:BAH-3材質特殊鋼
液体のり<カクノリ>
コクヨ¥179税込¥1971個当日出荷のり面が四角のため、角までキレイに塗れます。 のりがヘッド側にたまり、のりが少なくなってもすぐに使えます。 両側からボタンを押すだけでキャップが外れます。閉めるときは、どの方向からでも閉めることができます。 引っかかりが指にフィットし、滑りにくくて持ちやすい!成分PVAL(ポリビニルアルコール)材質容器本体・中栓:PE、キャップ・ノズル:PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)36×95
ステンレス製 10型1本用『B-1窓枠付き』消火器ボックス(格納箱)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1台翌々日出荷から3日以内出荷対候性に優れたステンレス製10型1本用消火器格納箱(ボックス)です。アクリルの窓付きなので外部より消火器の確認ができます。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。幅(mm)235材質(本体)ステンレス種類ボックス型奥行(mm)170本体厚さ(mm)0.6色(本体)赤
KP 菊ノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥259~税込¥285~1個翌々日出荷から3日以内出荷色(ノブ)黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ材質(取付部)SS400
ホース格納箱 ステッカー標識
山陽商会(AMENITY COX)(2件のレビュー)¥399税込¥4391枚当日出荷色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます材質PVCステッカー寸法(mm)100×300取付方式シール/ステッカー
ファブリーズ 芳香消臭剤 玄関用 プレミアム 消臭+自然な香り ホワイトムスクの香り 本体 詰め替え 各種
P&G¥599税込¥6591パック(7mL)翌日出荷消臭・香り・デザイン全てを兼ね備えた新シリーズ危険物の類別非危険物
合格のの字曲げツール
ホーザン¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷1.6mmΦの芯線への「のの字曲げ」を、素早くキレイに作ることができます。のの字曲げ加工後の施工作業にも役立つプラスドライバー付き。短いドライバー軸を採用していますので、固定用のネジを指先で保持しながら、ランプレセプタクルや露出型コンセントへの接続作業を行うことができます。入数1個
消火器格納箱
モリタ防災テック¥14,980税込¥16,4781台当日出荷設置場所や用途によりお選びいただける消火器格納箱です。仕様格納消火器:10型3本用トラスコ品番410-8206材質スチール幅(mm)615高さ(mm)600奥行(mm)170
消火ホース格納箱用 ホース架け 回転式
岩崎製作所¥4,498税込¥4,9481個当日出荷消火ホース格納箱内にホースを架けことができる回転式ラックです。仕様櫛数:21材質亜鉛製寸法A(mm)460寸法D(mm)100寸法B(mm)60寸法C(mm)420
角のみアダプター ドリルスタンドセットⅡ
SK11(7件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷ホゾ穴あけ等に四角の穴があけられます。 角ノミアダプターを取り外せば、丸穴用としてボール盤同様に使用できます。用途ホゾ穴あけ等に四角の穴あけ。穴あけ能力(mm) 最小角穴6.4(1/4インチ)穴あけ能力(mm) 最大角穴12.7(1/2インチ)
鉄製 消火/消防用ホース格納箱『H-2』(H900×W600×D270)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台翌々日出荷から3日以内出荷鉄(スチール)製消火/消防用ホース格納箱『H-2』(H900×W600×D270) です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。ボックス内部の高温多湿を防ぐために通気孔を左右2箇所施しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。幅(mm)600色赤材質(本体)鉄奥行(mm)270本体厚さ(mm)1.2