カテゴリ

  • 切削工具(60)
  • 農業機械(16)
  • 制御機器(12)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • オフィス家具(6)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kc-52」の検索結果

135件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】ハンドヘルドパーティクルカウンタ 本体 タッチパネル式 校正証明書付 KC-52 レンタル リオン

    【レンタル】ハンドヘルドパーティクルカウンタ 本体 タッチパネル式 校正証明書付 KC-52 レンタル

    リオン
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    筐体を流線型にしたことで、試料空気の流れを妨げずに確実な測定結果を得ることが可能になりました。見やすい大きなディスプレイを採用したエルゴノミクスデザイン。計測する人に使いやすさを提供します。粒径区分:0.3、0.5、1.0、2.0、5.0μm。パスワードの設定により、管理者と使用者とで操作内容を区別。表示言語は日本語、英語を選択可能。USB端子およびSDカードスロットを搭載。多点モニタリングシステムに対応
    付属品ACアダプタ(電源コード含む)、USBケーブル(A-mini B)、専用スタンド、ハンドストラップ、ゼロカウントフィルタ、シリコンチューブ、キャリングケース、等速吸引プローブ質量(g)約780電源ACアダプタ(入力電圧AC100~240V、50/60Hz)、リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約3.5時間、充電時間:約4時間)定格流量(L/min)2.83表示部3.5インチカラー液晶パネル光源半導体レーザ(波長780nm、定格出力35mW)使用温湿度範囲10℃~40℃、85%RH以下(ただし結露のないこと)測定間隔最大24時間(測定周期として設定)操作方法タッチパネル、ボタン外部端子USB mini B(コンピュータおよびプリンタとの接続用)データリンク端子(多点モニタリングシステム※2 に使用)言語表示日本語、英語受光素子フォトダイオード光学方式側方散乱方式サービス分類レンタル
  • ハンドヘルドパーティクルカウンタ 「KC-52A」 基本セット リオン

    ハンドヘルドパーティクルカウンタ 「KC-52A」 基本セット

    リオン
    ¥689,800~税込¥758,780~
    1セット
    25日以内出荷
    気中パーティクルカウンタ KC-52Aをすぐにご使用いただける基本セットです。製品本体に加え、ACアダプター、キャリングケースを標準付属しています。本体単品にはACアダプターおよびUSBケーブルが付属していないため、導入後すぐに使用できる本セットがおすすめです。・高精細カラー液晶を搭載したハンディタイプのハイエンドモデル。・シンプルな操作画面で快適な操作性を実現。・リアルタイムおよび履歴データのグラフ表示が可能。・日本語/英語表示に対応。・PDF出力、オーディットトレイル機能搭載でデータインテグリティに対応
    用途クリーンルームの清浄度管理。半導体や電子部品の製造現場の環境管理。医薬品・飲料・食料品の製造工程やパッキング工程の環境管理。病院等の医療現場の清浄度管理付属品KC-52A本体、ACアダプタ(国内専用品)、USBケーブル(C-C)、キャリングケース、ハンドストラップ、USBキャップ、ゼロカウントフィルタ、シリコンチューブ、等速吸引プローブその他【最大粒子個数濃度】140,000,000個(cm3) (計数損失10%以内)寸法(mm)307×93×54(※突起物を除く)質量(g)680電源内蔵バッテリまたはACアダプタ(AC100 V~240 V、50/60 Hz)定格流量(L/min)2.83光源半導体レーザ(波長780 nm、定格出力35 mW)粒径(μm)0.3 μm以上 / 0.5 μm以上 / 1 μm以上 / 2 μm以上 / 5 μm以上 / 10 μm
  • スーパーダイヤル式耐火金庫 KC52-2D 163L 日本アイ・エス・ケイ

    スーパーダイヤル式耐火金庫 KC52-2D 163L

    日本アイ・エス・ケイ
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    15日以内出荷
    使いやすさで定評のあるスーパーダイヤル錠を採用しています。ダイヤルを破壊されても、リロッキング装置が働きます。
    付属品棚板1枚、鍵付引出し1個トラスコ品番452-8603材質電気亜鉛メッキ鋼板、耐火材(高炉セメント)色オフホワイト容量(L)163間口(mm)636本体寸法(mm)奥行659本体寸法(mm)高さ1036施錠方法キングスーパーダイヤル錠・電子ロック錠有効内寸法・間口(mm)480有効内寸法・奥行(mm)420有効内寸法・高さ(mm)808施錠ダイヤル式・電子ロック錠
  • 【レンタル】パーティクルカウンタ(校正書付) リオン

    【レンタル】パーティクルカウンタ(校正書付)

    リオン
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1台
    3日以内出荷
    パーティクルカウンタKC-52Aの特長として、操作性の良さが挙げられます。片手で持てる大きさ・重さで、タッチパネルでの操作が可能です。また、バッテリ駆動でコードレスなので、あらゆる現場・シーンでレンタルいただけます。スタンドに固定しての測定も可能。こちらの商品はハンドヘルドタイプのパーティクルカウンタですが、付属のスタンドに固定して使用することも可能です。型式KC-52Aのスタンドには充電用の端子があり、スタンドに固定し充電しながら測定をし続けることも可能となります。スタンドと本体はネジでしっかり固定できるようになっています。測定画面は英語・日本語に対応。言語設定は、「日本語」「英語」の2パターンの選択が可能となっているため、。日本人以外の方が操作する場合でも問題なく扱うことができます。
    用途パーティクルカウンタKC-52Aの用途として、主に清浄度の管理をする目的でレンタルされています。製薬業界や食品業界の環境管理、医療現場における清浄度管理などさまざまな業界でご活用いただいております。また、面積の大きいクリーンルームなどでは、多点計測が得意なハンドヘルドタイプがおすすめですので、ぜひご利用ください。仕様●パスワード機能:管理者もしくは使用者のみ測定条件の変更可能●レーザ製品のクラス:クラス1 IEC60825-1●最大定格粒子個数濃度:140 000 000個/m3(計数損失10 %以内)●測定結果保存回数(回):約5000数は測定データの容量に依存、ローテーティング方式)●測定時間/測定体積:手動、任意時間 (1秒~2時間)283mL(6秒)、1L(21秒)、2.83L(1分)、10L(3分32秒)、28.3L(10分)●測定条件の保存数:最大3パターン●測定値表示:累積値、差分値●保存データの取り出し方法:USBメモリへコピー●粒径区分:6段階 : 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 μm以上セット内容本体、等速吸引プローブ(インレットキャップ付)、充電スタンド KC-52-S52、USBケーブル(typeC-typeC)、ACアダプタ KC-52-352、ゼロカウントフィルタ(シリコーンチューブ付)、USB、USB変換ケーブル(typeC-typeA)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(簡易)、収納ケース質量(g)約680電源(V)ACアダプタ(入力電圧:AC100~240 、50/60 Hz)、リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約7時間、充電時間:約4時間)適合規格ISO21501-4(JIS B 9921)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)307×93× 54測定回数連続:最大99回定格流量(L/min)2.83表示部4.3インチカラー液晶パネル光源半導体レーザ(波長780 nm、定格出力35 mW)使用温湿度範囲10℃~40℃、85%RH以下(ただし結露のないこと)測定間隔最大24時間(測定周期として設定)操作方法タッチパネル、ボタン外部端子USB C(コンピュータ、プリンタおよびACアダプタとの接続用)言語表示日本語、英語受光素子フォトダイオード保存データ種類タブ区切り(TSV)形式のテキストファイル光学方式側方散乱方式アラーム粒子数の上限監視(設定値を超過した場合にブザーを鳴らす)、または粒子数の変動測定(粒子数の増減に応じてビープ音の間隔が変動)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】パーティクルカウンタ(校正書付) リオン

    【レンタル】パーティクルカウンタ(校正書付)

    リオン
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    タッチパネル式で操作性を向上させました。 クリーンルームの清浄度計測に必要な粒子計測に特化したシンプルで使いやすいモデルです。
    仕様【粒径区分】5段階 : 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0 μm以上【最大定格粒子個数濃度】70 000個/L以上 (計数損失5 %以内)、140 000個/L以上 (計数損失10 %以内)【測定時間/測定体積】手動、任意時間 (1秒~2時間)283mL(6秒)、1L(21秒)、2.83L(1分)、10L(3分32秒)、28.3L(10分)寸法(mm)304(H)× 87(W) × 55(D)質量(g)約780電源ACアダプタ(入力電圧:AC100~240V、50/60Hz)リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約3.5時間、充電時間:約3.5時間)光源半導体レーザ(波長780 nm、定格出力35 mW)使用温湿度範囲10℃~40℃、85%RH以下(ただし結露のないこと)光学方式側方散乱方式
  • 28-40mm/50mm サムターン表示錠(シルバー) エスコ

    28-40mm/50mm サムターン表示錠(シルバー)

    エスコ
    ¥2,790税込¥3,069
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951KC-52色シルバー適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)50
  • 帆布製電工袋2段 コヅチ

    帆布製電工袋2段

    コヅチ(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
    仕事場での道具入れとして優れた収納力があります。従来よりも薄型タイプですので、狭い場所での作業が楽に行えます。
    用途道具入れ。材質生地:帆布、リベット:スチール色黒
  • 無線式(Bluetooth) 一次元バーコードリーダー エフケイシステム

    無線式(Bluetooth) 一次元バーコードリーダー

    エフケイシステム
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    見通し最大70mの通信距離 バイブレーション機能搭載 医療規格バーコードGS1 Databar対応 メモリーモードで通信範囲外でも作業可能
    材質ABS プラスチック質量(g)146(バッテリーを含む)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185.48×66.57×90.83光源赤色 LEDインターフェーススキャナー【本体】Bluetooth5.0 HID / SPP スレーブモード、USB ドングル:USB-HID / USB-COMバッテリーリチウムポリマー 3.7V 1050mAh消費電力(mA)【スタンバイ時】168【動作時】210使用環境温度(℃)【動作温度】0~40【保管温度】-20~60通信距離【無線】見通し70m(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります。)充電時間(時間)4耐衝撃性1.5m からコンクリートに自然落下し正常動作スキャン方式最大 270 スキャン / 秒インジケータビープ音 /LED/バイブレーション最小分解能4 mil使用湿度範囲(%RH)10~90(結露しないこと)
  • 高性能油吸着材アブラトール  マットタイプ 油専用 JOHNAN

    高性能油吸着材アブラトール マットタイプ 油専用

    JOHNAN
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(30枚)
    4日以内出荷
    吸収量は驚異の5.3L/枚⇒油吸収材の交換頻度を削減 早い吸収スピード⇒スピーディーに吸収するため、油の拡散を防止 毛羽立ちや繊維残りが非常に少ない⇒装置やワークへの繊維付着を防止 長方形仕様⇒機械の隙間の油漏れ対策に活躍
    用途油専用 機械からの油漏れ対策に 油水分離槽の浮上油回収に材質ポリプロピレン形状マット色グレー対応油寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×200×20吸収量(L/箱)159アズワン品番64-7722-49ミシン目無し
  • リング式銅管継手(計装用) 締付型フレヤードユニオン 群協製作所

    リング式銅管継手(計装用) 締付型フレヤードユニオン

    群協製作所
    ¥760~税込¥836~
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
  • IVL-KC-5200-BS リング式銅管継手(黄銅)締付型フレヤードユニオン 8X8(隔壁用) I-VALUE

    IVL-KC-5200-BS リング式銅管継手(黄銅)締付型フレヤードユニオン 8X8(隔壁用)

    I-VALUE
    ¥759税込¥835
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
  • (64511)カバー,リヤ クッション スバル

    (64511)カバー,リヤ クッション

    スバル
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
  • I Series(IDF-KKC) SMC

    I Series(IDF-KKC)

    SMC
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    9日以内出荷
  • 無線式(Bluetooth) 一次元バーコードリーダー エフケイシステム

    無線式(Bluetooth) 一次元バーコードリーダー

    エフケイシステム
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KC-52A用ACアダプタ リオン

    KC-52A用ACアダプタ

    リオン
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    60日以内出荷
    適合機種KC-52A
  • ミーリングインサート EP14 ケナメタル

    ミーリングインサート EP14

    ケナメタル
    ¥8,698税込¥9,568
    1セット(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    Mill1-14用インサート。P級。重切削加工用。2コーナー仕様
    形状平行四辺形切刃数2
  • KC-52A用キャリングケース リオン

    KC-52A用キャリングケース

    リオン
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    60日以内出荷
    適合機種KC-52A
  • KC-52A用コミュニケーションドック リオン

    KC-52A用コミュニケーションドック

    リオン
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    61日以内出荷
    形状は充電スタンド(KC-52-S52)と同じです。USBメモリも取付られます。
  • パラソル ホームテイスト

    パラソル

    ホームテイスト
    ¥9,298税込¥10,228
    1台
    10日以内出荷
    お家のお庭やテラスでオシャレに快適カフェ空間。支柱のボタンでパラソルの角度を調整することができるので、効果的に日差しをカットすることができて便利。傘の開閉はハンドルをクルクル回すだけなので、楽に開閉できます。傘部分と支柱部分をワンタッチで接続する簡単タイプなので、持ち運びもラクラク。アウトドアやキャンプにも最適のパラソルです。
    用途屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のパラソルとして。材質スチール ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)265×265×245
  • バルブガイド 三菱

    バルブガイド

    三菱
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    13日以内出荷
  • KC-52A用充電スタンド リオン

    KC-52A用充電スタンド

    リオン
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    60日以内出荷
    KC-52Aを立てた状態で、測定することができます。ACアダプタをUSBケーブル(C-C)で接続する事ができます。
  • KC-52A用変換ケーブル(C-Aメス) リオン

    KC-52A用変換ケーブル(C-Aメス)

    リオン
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    60日以内出荷
    適合機種KC-52A
  • パラソルベース ホームテイスト

    パラソルベース

    ホームテイスト
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    10日以内出荷
    パラソルを自立させるために必要なパラソルベース。RKC-527のパラソルを自立させる際にお使いください。
    用途屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のパラソルベースとして。材質スチール 合成樹脂色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×45×33
  • サイドカッターインサート LNEU-R ケナメタル

    サイドカッターインサート LNEU-R

    ケナメタル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    LN溝カッター用インサート。軽加工用。4コーナー仕様
    幅W(mm)9.52寸法LI(mm)12.7切刃数4
  • サイドカッターインサート LNEQ-R ケナメタル

    サイドカッターインサート LNEQ-R

    ケナメタル
    ¥8,798税込¥9,678
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    LN溝カッター用インサート。粗加工用。4コーナー仕様
    コーナーR(mm)0.4幅W(mm)9.52寸法LI(mm)12.7切刃数4
  • サイドカッター インサート LNEU-R ケナメタル

    サイドカッター インサート LNEU-R

    ケナメタル
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    LN溝カッター用インサート。軽加工用。4コーナー仕様
    幅W(mm)9.52寸法LI(mm)12.7切刃数4
  • ミーリングインサート XDPT12-D ケナメタル

    ミーリングインサート XDPT12-D

    ケナメタル
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    7792VXD09用インサート。P級。合金鋼、鋳鉄の粗加工用。4コーナー仕様
    形状正方形コーナーR(mm)1.5寸法LI(mm)12.7厚さS(mm)5.56
  • ミーリングインサート LNG11-SGE ケナメタル

    ミーリングインサート LNG11-SGE

    ケナメタル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    Mill4-11用インサート。G級。粗加工用。4コーナー仕様
    形状長方形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり幅W(mm)6.6寸法LI(mm)12穴の形状一部円筒穴両面40°~60°厚さS(mm)4.83チップブレーカ両面切刃数4
  • ミーリングインサート LNP11-SGE ケナメタル

    ミーリングインサート LNP11-SGE

    ケナメタル
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    Mill4-11用インサート。P級。粗加工用。4コーナー仕様
    形状多角形幅W(mm)6.6寸法LI(mm)12厚さS(mm)4.83切刃数4
  • ミーリングインサート XDPT12-GP ケナメタル

    ミーリングインサート XDPT12-GP

    ケナメタル
    ¥7,498税込¥8,248
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    7792VXD12用インサート。P級。合金鋼加工用。4コーナー仕様
    形状正方形コーナーR(mm)1.5寸法LI(mm)12.7厚さS(mm)5.56
  • ミーリングインサート LNP15 ケナメタル

    ミーリングインサート LNP15

    ケナメタル
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    Mill4-15用インサート。P級。中~粗加工用。4コーナー仕様
    形状多角形幅W(mm)10寸法LI(mm)17厚さS(mm)6.96切刃数4
  • ミーリングインサート SNHJ-LD ケナメタル

    ミーリングインサート SNHJ-LD

    ケナメタル
    ¥8,898税込¥9,788
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    KSSM8+IC10用インサート。鋳鉄、鋼の軽切削加工用。8コーナー仕様
    形状正方形厚さ(mm)3.97逃げ角(度)0刃長l(mm)10穴の有無あり穴の形状一部円筒穴両面70°~90°厚さS(mm)3.98チップブレーカ両面切刃数8幅D(mm)10
  • ミーリングインサート HNGJ-LD ケナメタル

    ミーリングインサート HNGJ-LD

    ケナメタル
    ¥9,698税込¥10,668
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    Dodeka Mini用インサート。G級。軽切削加工用。12コーナー仕様
    形状六角形厚さS(mm)4.48切刃数12幅D(mm)12
  • ミーリングインサート OFKT64-LB ケナメタル

    ミーリングインサート OFKT64-LB

    ケナメタル
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(10個)
    8日以内出荷から31日以内出荷
    KSOM用インサート。軽切削加工の第一推奨。8コーナー仕様
    形状八角形内接円(mm)19コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)7.5厚さS(mm)6切刃数8ワイパー幅BS(mm)2.1