カテゴリ
- 自動車純正部品(10)
- 自動車補修部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク純正部品(2)
- バイク部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 日用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- スバル(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- KSフィルター(4)
- ホンダ(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- SMC(1)
- CKD(1)
- 信越化学工業(1)
- TDK(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
エコロジープロダクト
「ke-450」の検索結果

高透明1成分形シリコーンシーラント KE-450
信越化学工業¥10,980~税込¥12,078~1本(330mL×1本)ほか24日以内出荷KE-450は、高透明1成分形のオキシムタイプのシリコーンシーラント材です。空気中の湿気と反応し硬化します。硬化後は高透明のゴムになります。用途ショーケースなどの美観上、透明性が要求される箇所タイプ【縮合】オキシムタイプ伸び(%)【せん断時】350引張強度(MPa)1.5密度(g/cm3)1.08硬さ(デュロメータA)23外観(硬化前)透明ペースト状/(硬化後)高透明ゴム状タックフリータイム(分)8
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥36,980~税込¥40,678~1セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
折りたたみケージ
アイリスオーヤマ¥4,998税込¥5,4981台翌日出荷から翌々日出荷車でのおでかけに便利なコンパクトに折りたためるケージです。ケージは上下方向に折りたたむことができます。トレーを引き出して丸洗いが可能です。
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 450V dc 1812 (4532M) CGA8N4X7T2W474M230KE
TDK¥2,998税込¥3,2981袋(10個)7日以内出荷TDK積層セラミックチップコンデンサ「ソフト終端車載グレードCGAシリーズ」は、終端に導電性樹脂層が採用されている製品です。ソフト終端シリーズは、熱的ストレスや機械的ストレスを吸収する、柔軟性能の高い樹脂層により、優れた機械的耐久性を発揮します。柔軟性の高い樹脂層で優れた機械的耐久性を実現最高温度150℃のX8Rタイプも対応可能温度安定性に優れたC0G温度特性とDCバイアス特性が適用される用途バッテリラインのフェイルセーフ設計ボードの屈曲によるセラミックボディの亀裂の防止熱衝撃によるはんだ割れの防止落下する可能性の高い製品(キーレスエントリ、スマートキーなど)長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×3.2×2.3電圧450Vdc高さ(mm)2.3奥行(mm)3.2シリーズCGA許容差±20%静電容量470nF温度特性X7TRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1812(4532M)抑制クラスClass2
パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置P・A・B接続 E形コネクタリード線 4GB450Rシリーズ
CKD¥19,980~税込¥21,978~1台11日以内出荷から16日以内出荷環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ保護構造防塵(IP40相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置P・A・B接続