カテゴリ

  • トラック純正部品(85)
  • バイク純正部品(40)
  • 自動車純正部品(14)
  • 制御機器(9)
  • 自動車補修部品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 事務用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ke44」の検索結果

関連キーワード
169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一液縮合型RTVゴムKE-44 信越化学工業

    一液縮合型RTVゴムKE-44

    信越化学工業(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(100g)ほか
    当日出荷
    オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。 高粘度
    用途一般工業用シーリーング。種別一般工業用材質主成分:シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180絶縁破壊電圧(kV)20引張強度(MPa)2.0密度(g/cm3)1.05(at23℃)硬さ(デュロメータA)30硬化方式脱オキシムタイプ熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz2.8誘電正接 50Hz5×103引張せん断接着強さ(MPa)1.2(アルミ)粘度(mPa・s)70切断時伸(%)300危険等級硬化前性状高粘度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類体積抵抗率(MΩ・m)5×106危険物の性状非水溶性
  • 3D ケーキモールド KE044 ビーナス cotta

    3D ケーキモールド KE044 ビーナス

    cotta
    7,298税込8,028
    1個(1個)
    3日以内出荷
    材質シリコン寸法(mm)250×100×H40容量(mL)900
  • シーリング 一般工業用 信越化学工業

    シーリング 一般工業用

    信越化学工業
    1,876税込2,064
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    一般工業用シーリング材です。 低粘度タイプです。
    用途一般工業用シーリング・コーティング材。主成分シリコーン
  • RTV 一般工業用タイプ 信越化学工業

    RTV 一般工業用タイプ

    信越化学工業(1件のレビュー)
    1,766税込1,943
    1本(100g)
    当日出荷
    一般工業用シーリング材です。低粘度タイプです。硬化時に悪臭が無く、金属に対する腐食の心配がほとんどありません
    用途一般工業用シーリーング・コーティング材。トラスコ品番814-8131材質主成分:シリコーン透明質量(g)104使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量97mL危険物の性状非水溶性
  • 内外ソケット TRUSCO

    内外ソケット

    TRUSCO
    609税込670
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ内外ソケット最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100
  • 信越 シリコーン 100g 白 信越化学工業

    信越 シリコーン 100g 白

    信越化学工業(4件のレビュー)
    1,765税込1,942
    1個(100g)
    当日出荷
    オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。
    用途一般工業用シーリーングです仕様低粘度トラスコ品番814-8106使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン指触乾燥時間(分)60粘度(Pa・s)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
  • チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケットセット

    SUNSTAR(サンスター)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
  • ディバイダー(固定ねじ付) エスコ

    ディバイダー(固定ねじ付)

    エスコ
    2,180税込2,398
    1本
    当日出荷から翌日出荷
  • パイプ ドレイン 5HK-E443E-01 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ ドレイン 5HK-E443E-01

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番5HK-E443E-01主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
  • シリコーン シーリング剤 一般工業用 信越化学工業

    シリコーン シーリング剤 一般工業用

    信越化学工業
    5,398税込5,938
    1本(330g)
    当日出荷
    オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。ガラス、金属、一部のプラスチックにプライマー無しで使用できます
    用途一般工業用シーリング。トラスコ品番814-8133材質主成分:シリコーンゴム質量(g)404使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)330
  • 全自動調理器 スマートクッカー ブラック ベルソス

    全自動調理器 スマートクッカー ブラック

    ベルソス
    12,980税込14,278
    1台(2.5L)
    5日以内出荷
    お手頃価格の全自動調理器スマートクッカー登場。操作簡単、食材を入れてレシピ調理を選択だけで調理開始。中身が見えるガラス窓 ふたを開けずに常に料理の様子を確認できる。ガラス窓は取り外して水洗い可能。自動かき混ぜ羽根 調理中、自動でかき混ぜてくれる羽根があるからほったらかしで簡単に料理が出来上がる。小型な自動調理器 大きすぎない手頃なサイズで約2人前の料理が簡単に出来上がる。メニュー数15種類 設定不要の簡単レシピ調理メニューが10種類、手動で設定できるメニューが5種類。
    用途手動メニュー:炒め、煮込み、パスタ、スープ、あたため。レシピ調理メニュー:白米1合、白米2合、チャーハン、麻婆豆腐、あめ色玉ねぎ、ポテトサラダ・ボロネーゼ、肉じゃが、豚汁、カレー・シチュー、キーマカレー。セット内容本体、内釜、固定部品、羽根、水受けトレイ、電源コード、計量カップ、取扱説明書(保証書)材質本体:PP、鍋:アルミ+ステンレス質量(kg)4.3ブラック容量(L)2.5電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1000コード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×200×181
  • (1KE4-)ABS ハイドロリック ユニット MAZDA(マツダ)

    (1KE4-)ABS ハイドロリック ユニット

    MAZDA(マツダ)
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
  • Littelfuse 単方向 TVSダイオード LITTELFUSE

    Littelfuse 単方向 TVSダイオード

    LITTELFUSE
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • ステー 1DK-E4413-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ステー 1DK-E4413-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
  • エレメント エアクリーナ 5SK-E4451-00 YAMAHA(ヤマハ)

    エレメント エアクリーナ 5SK-E4451-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • ケ-ス,エアクリ-ナ 1 5VK-E4411-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ケ-ス,エアクリ-ナ 1 5VK-E4411-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
  • エアフィルター 5VK-E4451-00 YAMAHA(ヤマハ)

    エアフィルター 5VK-E4451-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
  • ダクト 5VK-E4437-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ダクト 5VK-E4437-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
  • ジヨイント,エアクリ-ナ 1 5VK-E4453-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ジヨイント,エアクリ-ナ 1 5VK-E4453-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
  • シ-ル 5HK-E4476-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シ-ル 5HK-E4476-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
  • エレメント,エアクリ-ナ 5HK-E4451-00 YAMAHA(ヤマハ)

    エレメント,エアクリ-ナ 5HK-E4451-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • エアクリ-ナアセンブリ 1DK-E4410-00 YAMAHA(ヤマハ)

    エアクリ-ナアセンブリ 1DK-E4410-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
  • エアクリーナアセンブリ 1DK-E4410-01 YAMAHA(ヤマハ)

    エアクリーナアセンブリ 1DK-E4410-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
  • シ-ル 5HK-E4452-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シ-ル 5HK-E4452-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
  • Littelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 602V, 1.5KE440A LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 602V, 1.5KE440A

    LITTELFUSE
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成: シングル●最大クランピング電圧: 602V●最小ブレークダウン電圧: 418V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-201●最大逆スタンドオフ電圧: 376V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 1500W●最大ピークパルス電流: 2.5A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 5.3×9.5mm●最大逆漏れ電流: 1μA●TVSダイオードアキシャル単方向1500 W、1.5KEシリーズ、Littelfuse. Littelfuseの1.5KEシリーズのTVSダイオードは、電気通信、産業、及び消費者向け電子製品などの用途に合わせて設計されています。 1.5KEシリーズのダイオードは、雷による電圧過渡やその他の過渡電圧イベントから壊れやすい電子機器を保護します。. 特長: ハロゲンフリー RoHS対応 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • (81200)ハーネス,フロント スバル

    (81200)ハーネス,フロント

    スバル
    129,000税込141,900
    1個
    5日以内出荷
  • Transient Voltage Suppressors VISHAY

    Transient Voltage Suppressors

    VISHAY
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+175
  • (81201)ハーネス,フロント スバル

    (81201)ハーネス,フロント

    スバル
    169,000税込185,900
    1個
    5日以内出荷
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 776V, P6KE440CA STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 776V, P6KE440CA

    STMicro
    33,980税込37,378
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ 双方向。最大クランピング電圧 776V。最小ブレークダウン電圧 418V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 376V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 600W。最大ピークパルス電流 5.2A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃mm。高さ 3.53mm。Transil TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GASKET KIT,A   061A1KE4406 ホンダ

    GASKET KIT,A 061A1KE4406

    ホンダ
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT,A   061A1KE4405 ホンダ

    GASKET KIT,A 061A1KE4405

    ホンダ
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
  • TUBE,BREATHER ホンダ

    TUBE,BREATHER

    ホンダ
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
  • STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード STMicro

    STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード

    STMicro
    33,980税込37,378
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
  • GASKET KIT,B   061B1KE4405 ホンダ

    GASKET KIT,B 061B1KE4405

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 602V, 1.5KE440CA LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 602V, 1.5KE440CA

    LITTELFUSE
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    アキシャル双方向1500 W TVSダイオード、1.5KEシリーズ、Littelfuse
    仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 602V最小ブレークダウン電圧 = 418V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 376Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 2.5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃直径 = 5.3mmRoHS指令(10物質対応)対応