カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 事務用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)

「ke44」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一液縮合型RTVゴムKE-44 信越化学工業一液縮合型RTVゴムKE-44信越化学工業(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(100g)ほか
当日出荷
オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。 高粘度
用途一般工業用シーリーング。種別一般工業用材質主成分:シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180絶縁破壊電圧(kV)20引張強度(MPa)2.0密度(g/cm3)1.05(at23℃)硬さ(デュロメータA)30硬化方式脱オキシムタイプ熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz2.8誘電正接 50Hz5×103引張せん断接着強さ(MPa)1.2(アルミ)粘度(mPa・s)70切断時伸(%)300危険等級硬化前性状高粘度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類体積抵抗率(MΩ・m)5×106危険物の性状非水溶性
RTV 一般工業用タイプ 信越化学工業RTV 一般工業用タイプ信越化学工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(100g)
当日出荷
一般工業用シーリング材です。低粘度タイプです。硬化時に悪臭が無く、金属に対する腐食の心配がほとんどありません
用途一般工業用シーリーング・コーティング材。トラスコ品番814-8131材質主成分:シリコーン透明質量(g)104使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)100
シーリング 一般工業用 信越化学工業シーリング 一般工業用信越化学工業
1,598税込1,758
1本(100mL)ほか
当日出荷から11日以内出荷
一般工業用シーリング材です。 低粘度タイプです。
用途一般工業用シーリング・コーティング材。主成分シリコーン
信越 シリコーン 100g 白 信越化学工業信越 シリコーン 100g 白信越化学工業(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(100g)
当日出荷
オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。
用途一般工業用シーリーングです仕様低粘度トラスコ品番814-8106使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン指触乾燥時間(分)60粘度(Pa・s)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケットセットSUNSTAR(サンスター)
28,980税込31,878特価
1セット
当日出荷から12日以内出荷
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
シリコーン シーリング剤 一般工業用 信越化学工業シリコーン シーリング剤 一般工業用信越化学工業
4,998税込5,498
1本(330g)
当日出荷
オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。ガラス、金属、一部のプラスチックにプライマー無しで使用できます
用途一般工業用シーリング。トラスコ品番814-8133材質主成分:シリコーンゴム質量(g)404使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)330
全自動調理器 スマートクッカー ブラック ベルソス全自動調理器 スマートクッカー ブラックベルソス
12,980税込14,278
1台(2.5L)
5日以内出荷
お手頃価格の全自動調理器スマートクッカー登場操作簡単、食材を入れてレシピ調理を選択だけで調理開始。中身が見えるガラス窓 ふたを開けずに常に料理の様子を確認できる。ガラス窓は取り外して水洗い可能。自動かき混ぜ羽根 調理中、自動でかき混ぜてくれる羽根があるからほったらかしで簡単に料理が出来上がる。小型な自動調理器 大きすぎない手頃なサイズで約2人前の料理が簡単に出来上がる。メニュー数15種類 設定不要の簡単レシピ調理メニューが10種類、手動で設定できるメニューが5種類。
用途手動メニュー:炒め、煮込み、パスタ、スープ、あたため。レシピ調理メニュー:白米1合、白米2合、チャーハン、麻婆豆腐、あめ色玉ねぎ、ポテトサラダ・ボロネーゼ、肉じゃが、豚汁、カレー・シチュー、キーマカレー。セット内容本体、内釜、固定部品、羽根、水受けトレイ、電源コード、計量カップ、取扱説明書(保証書)材質本体:PP、鍋:アルミ+ステンレス質量(kg)4.3ブラック容量(L)2.5電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1000コード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×200×181
Littelfuse 単方向 TVSダイオード LITTELFUSELittelfuse 単方向 TVSダイオードLITTELFUSE
939税込1,033
1袋(10個)
7日以内出荷
STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード STMicroSTMicroelectronics 双方向 TVSダイオードSTMicro
29,980税込32,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
Transient Voltage Suppressors VISHAYTransient Voltage SuppressorsVISHAY
169税込186
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+175
Taiwan Semiconductor 双方向 TVSダイオード TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor 双方向 TVSダイオードTAIWAN SEMICONDUCTOR
2,298税込2,528
1袋(20個)
7日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
15,900税込17,490
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)ブレーキシュー(ハーフタイプ)FCマテリアル(旧東海マテリアル)(133件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2枚)
当日出荷から13日以内出荷
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
しけ絹手帖 コクヨしけ絹手帖コクヨ
1,698税込1,868
1冊
翌日出荷
寸法(mm)132×216×13質量(g)276
みてみてミラー コクヨみてみてミラーコクヨ
800税込880
1冊
翌日出荷
寸法(mm)125×125×9質量(g)65
がらがらポン コクヨがらがらポンコクヨ
800税込880
1冊
翌日出荷
寸法(mm)125×125×9質量(g)74
サマコバ磁石 丸型 二六製作所サマコバ磁石 丸型二六製作所
1,198税込1,318
1パック(3個)
翌々日出荷
サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。機械的強度が低いので割れ欠けしやすい欠点があります。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、通信機器用など。形状丸型着磁パターン厚さ方向着磁
ブレーキシュー PITWORK(日産)ブレーキシューPITWORK(日産)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
5日以内出荷から8日以内出荷
日産自動車の第2純正ブランドがPITWORK。自動車メーカーの品質基準に適合した商品で高品質。
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
5,598税込6,158
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
Hengstler カウンタ 25Hz 5 パネル取り付け 446シリーズ 0 446 164 HENGSTLERHengstler カウンタ 25Hz 5 パネル取り付け 446シリーズ 0 446 164HENGSTLER
57,140税込62,854
1個
7日以内出荷
取付方式パネル周波数(Hz)(最大カウント)25シリーズ446桁数5方向(カウント)ダウンリセット方式手動接続プラグ入力方式電圧文字高(mm)4電源電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応カウントモードインパルス
Hengstler カウンタ 10Hz 5 パネル取り付け 446シリーズ 0 446 190 HENGSTLERHengstler カウンタ 10Hz 5 パネル取り付け 446シリーズ 0 446 190HENGSTLER
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
取付方式パネル周波数(Hz)(最大カウント)10シリーズ446最大外形寸法(mm)パネル含む:60×75×92.5桁数5方向(カウント)ダウンリセット方式手動接続プラグ入力方式電圧文字高(mm)4電源電圧(V)230ac本体外形寸法(mm)51×51×92.5RoHS指令(10物質対応)対応カウントモードインパルス