カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • バイク部品(7)
  • 測定用品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf5-a」の検索結果

関連キーワード
56件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイブリッドリフィル ぺんてる(アストラム)

    ハイブリッドリフィル

    ぺんてる(アストラム)(10件のレビュー)
    ¥68税込¥75
    1本
    当日出荷
    耐水・耐光性の顔料インキ
    適合本体シリーズ名ハイブリッド(ステッチグリップ付き)、ハイブリッド繰り返し・詰め替え対応
  • ハイブリッドリフィル(パック入り) ぺんてる(アストラム)

    ハイブリッドリフィル(パック入り)

    ぺんてる(アストラム)(5件のレビュー)
    ¥67税込¥74
    1本
    当日出荷
    適合本体シリーズ名ハイブリッド(ステッチグリップ付き)、ハイブリッド先端ボール径(mm)0.5インクゲルインキ入数1本商品タイプリフィル繰り返し・詰め替え対応
  • 30mmx5.0m シールブラシ(差込型/PP/黄) エスコ

    30mmx5.0m シールブラシ(差込型/PP/黄)

    エスコ
    ¥25,200税込¥27,720
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA979KF-5A材質PP色黄取付差込式テープ幅(mm)30テープ長さ(m)5全高(mm)48毛丈(mm)30取付板厚(mm)0.6~1.5ブラシ径(Φmm)0.2
  • SET BRAKE SHOE   431A2KF0005 ホンダ

    SET BRAKE SHOE 431A2KF0005

    ホンダ
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    5日以内出荷
  • 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    2輪用オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(324件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • オイルフィルター NTB

    オイルフィルター

    NTB(145件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

    二輪車用スーパーオイルフィルター

    DAYTONA(デイトナ)(190件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。
  • カラビナA型(リング付) ステンレス AIOULE(ふじわら)

    カラビナA型(リング付) ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    リング付きタイプで、2本のロープが交わらないステンレス製でサビに強い、カラビナフックです。
    材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • クラッチウェイトASSY NTB

    クラッチウェイトASSY

    NTB(10件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    純正では設定の無いASSYでの提供となります。 ASSYでの提供により作業時間を短縮!
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • インテル Core i プロセッサー FC-LGA16A(パッケージ版) Intel(インテル)

    インテル Core i プロセッサー FC-LGA16A(パッケージ版)

    Intel(インテル)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    シリーズ:Core。ソケットタイプ:LGA1700
    種類(システム)Desktop(メモリー)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s構成(最大CPU)1コード(開発コード名)Products formerly RAPTOR LAKEメモリー帯域幅:最大89.6 GB/s、最大192GB(メモリーの種類に依存)適合ソケットFCLGA1700使用条件PC/Client/Tabletインターフェイス(ダイレクト・メディア・インターフェイス改訂版)4RoHS指令(10物質対応)対応チャネル数(最大メモリー)2ステータス情報Launched
  • マグネットフローター(鉄板分離器) カネテック

    マグネットフローター(鉄板分離器)

    カネテック
    ¥26,980税込¥29,678
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    永久磁石の磁極作用により、重ねられた鉄板を一枚づつに引き離します。鋼板加工機への自動供給挿入に応用できます。薄形コンパクトなため、特に狭い場所での据付に適しています。 2個で1セットです。壁面への直接取付や付属のL形金具による取付等、据付箇所の多様性に対応できます。
  • GRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータ CKD

    GRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータ

    CKD
    ¥67,100税込¥73,810
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    作動方式ラック&ピニオン形
  • 親子札 KF969 光
    イエロー
    グリーン
    ピンク
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    親子札 KF969

    光
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(50組)
    翌々日出荷
    手荷物の管理や製品の管理に便利です。
    厚さ(mm)2.5材質/仕上スチロール質量(g)1170縦(mm)60横(mm)40
  • デジタル温度計(本体のみ) TC-350A ライン精機

    デジタル温度計(本体のみ) TC-350A

    ライン精機
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    オートパワーオフ、データホールド、最小値・最大値計測機能付きです。前面パネル防滴仕様です。K型熱電対が使用可能(別売)です。食品の温度管理。実験時の温度測定。
    寸法(mm)約166×68×35質量(g)200 (電池含む)備考データホールド、メモリ(最大値/最小値)、偏差データ電源006P(9V) 電池 (CEマーク表示無し) x 1個表示測定表示:文字高10mm(LCD)確度(℃)0~+199.9:±0.1%rdg+0.7 -0.1以下/+200以上:±0.2%rdg+1使用温湿度範囲0~+50℃ 0~90%RH(0~35℃)電池寿命約500時間測定温度範囲(℃)-160~1372測定周期0.5秒最小表示(℃)199.9以下 : 0.1、200以上 : 1
  • 親子札 KF968 光
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    親子札 KF968

    光
    ¥9,698税込¥10,668
    1箱(50組)
    翌々日出荷
    手荷物の管理や製品の管理に便利です。
    厚さ(mm)2.5材質/仕上スチロール質量(g)560
  • オイルフィルター DRC(ディーアールシー)

    オイルフィルター

    DRC(ディーアールシー)
    ¥599税込¥659
    1個
    4日以内出荷
    エンジン寿命をのばすパートナー。エンジン内部の様々な汚れを清浄濾過するオイルフィルター。市販車ではオイル交換2回に1回、レース車両ではオイル交換毎の交換が基本。
  • デジタル温度計 表面用熱電対プローブ付 ライン精機

    デジタル温度計 表面用熱電対プローブ付

    ライン精機
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    高精度デジタル温度計とK型熱電対のセット品です。測定周期が0.5秒と快適な計測が行えます。オートパワーオフ、データホールド、最小値・最大値計測機能付です。
    質量(g)200(本体のみ・電池込み)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)温度計本体:166×68×35分解能(℃)199.9以下:0.1、200以上:1電池寿命(時間)500確度(℃)0 - 199.9:±(指示値の0.1%+0.7)、-0.1以下 :±(指示値の0.2%+1)、200以上 :±(指示値の0.2%+1)使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下測定周期(秒)0.5熱電対Kケーブル長(mm)1000入力数1
  • 熱電対プローブ ライン精機

    熱電対プローブ

    ライン精機
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途対象物の表面温度計測用です。
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~63~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~63~)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • ローターディストリビューター (KF) MAZDA(マツダ)

    ローターディストリビューター (KF)

    MAZDA(マツダ)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
  • (KF49)ブーツ,ダスト MAZDA(マツダ)

    (KF49)ブーツ,ダスト

    MAZDA(マツダ)
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
  • ヘッド(L)シリンダー (KF) MAZDA(マツダ)

    ヘッド(L)シリンダー (KF)

    MAZDA(マツダ)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    3日以内出荷
  • クッション(R) フロント シート (1A05) MAZDA(マツダ)

    クッション(R) フロント シート (1A05)

    MAZDA(マツダ)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KF SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KF

    SMC
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
  • リプレイス オイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

    リプレイス オイルフィルター

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット
    3日以内出荷
    ロンググライフと純正以上のろ過能力を確保。 ピット作業に便利な白箱簡易包装の10個入り。
    主な適合純正品番15412-HM5-A10、15412-KF0-010、15412-KF0-315、15410-KYJ-902、15412-KF0-000、15412-KF0-020、15410-KYJ-901、K5201-01053、52010-1053、52010-0552適合車種GB500(85-89) XR400(05) GB400(85-89) CL400(98-99) CB400SS(02-08) CBR250R(10-17) CRF250(12-17) レブル250(17-20) AX-1(87-94) XLディグリー(91-95) CB250F(79) CB250R(18) CBX250RS(83) CBX250S(85-86) GB250(84-98) XLX250R(83-84) XLR250R(85-94) XR250(95-08) FTR250(86) TLR250R(86) XR250R(86) XR250R(96) CB223S(08-10) CBX125F(83-93) CBX125(84-93) 250SB(04-05) KLX450R(-09) Ninja250SL(16) KLX250(93-16) Dトラッカー250(98-16) スーパーシェルパ(97-07) Dトラッカー125(10-15) エリミネーター125(98-08) KLX125(10-15) Z125PRO(16-18) KLX110(02-17) KSR110(03-13)
  • XLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシール SMC

    XLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシール

    SMC
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    3日以内出荷から90日以内出荷
    電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
  • XLG-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/Oリングシール SMC

    XLG-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/Oリングシール

    SMC
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    3日以内出荷から90日以内出荷
    電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
  • 台付水栓用レンチ(パック有) KVK

    台付水栓用レンチ(パック有)

    KVK
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷
    適合機種K5、K13、K70及びKM5、KM6G、KF334、KM302A(HP)等のデッキ型2ツ穴の本体取付ナット用
  • 化粧品用シリコーンオイル KF96A 信越化学工業

    化粧品用シリコーンオイル KF96A

    信越化学工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1缶(1kg)ほか
    8日以内出荷から13日以内出荷
  • ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 一般校正書類付 A&D(エー・アンド・デイ)

    ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 一般校正書類付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    11日以内出荷
    基準分銅型F2級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
    用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 一般校正書類付 A&D(エー・アンド・デイ)

    ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 一般校正書類付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    11日以内出荷
    基準分銅型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
    用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F1RoHS指令(10物質対応)対応
  • XYA - ストレート型バルブ/常時閉/ベローズシール SMC

    XYA - ストレート型バルブ/常時閉/ベローズシール

    SMC
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    11日以内出荷から90日以内出荷
    ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
  • XMA - L型バルブ/常時閉/ベローズシール SMC

    XMA - L型バルブ/常時閉/ベローズシール

    SMC
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    11日以内出荷から90日以内出荷
    ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
  • CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KF40) SMC

    CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KF40)

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2KF40 SMC

    薄形シリンダ CDQ2KF40

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵