カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(168)
- バイク純正部品(42)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- 自動車純正部品(21)
- 制御機器(20)
- バイク部品(18)
- 機構部品(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 建築金物(5)
- メカニカル部品(4)
- オフィス家具(4)
- 卓上消耗品(3)
- 清掃用品(3)
- 医療(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 日用品(2)
- 防犯用品(2)
- 農業機械(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 溶接用品(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ARCOLECTRIC(3)
- ELPA(3)
- Festo(6)
- INAX(LIXIL)(10)
- KEMET(3)
- KITACO(9)
- KVK(10)
- MAZDA(マツダ)(17)
- SMC(135)
- TAKEGAWA(武川)(5)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- テクノフレックス(7)
- ハウスホールドジャパン(3)
- フロパーサル(9)
- ホンダ(40)
- ミラプロ(15)
- 信越化学工業(5)
- 河村電器産業(8)
- 静岡製機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KF50-~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から15日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5.2 V, 8-Pin, KF50BD-TR
STMicro¥239,800税込¥263,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 18 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 100μA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5×4×1.65mm●入力電圧 Max : 20 Vmm●長さ : 5mm●LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、250 → 500 mARoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, KF50BDT-TR
STMicro¥219,800税込¥241,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 18 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 0.5mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.6×6.2×2.4mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●幅 : 6.2mm●LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、250 → 500 mARoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ CDQ2KF50
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KF50
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KF50TF)
SMC¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CQ2KF50TF)
SMC¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TF) G
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KF50)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KF50TN)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
NW センターリング
フロパーサル(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。材質インナーリング:SUS304 Oリング:FKM形状センターリング
NW ブランクフランジ
フロパーサル(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。材質SUS304寸法L(mm)5
保冷剤ソフト【S・M・L】
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷冷凍庫で凍結させて繰り返し使用でき、保冷剤として使用後は消臭剤として利用できます。 -20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。用途食品や飲料の鮮度保持に。材質水、吸水性樹脂、防腐剤
成形ベローズ(NW)
入江工研¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から63日以内出荷NWフランジ付成形ベローズです。センタリング、カップリングで接続できます。内部(真空)、外部(大気)。用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS316材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
NW ダブルピンクランプ(メッキ無)
フロパーサル¥1,498税込¥1,6481個当日出荷KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。材質アルミニウム
交換用加湿フィルター
三菱重工¥2,190税込¥2,4091個当日出荷プリーツ形状で効率のよい加湿を実現する抗菌加湿フィルター。 8シーズン交換不要の長寿命でお手入れもらくらくです。適合機種SHK50JR、SHK50JRJ、SHK50KRA、SHK50MR、SHK50NR、SHK50PR、SHK70JR、SHK70KR、SHK70MR、SHK70NR、SHK70PR、SHK90JR、SHK90KR、SHK90MR、SHK90NR、SHK90PR交換目安8ヶ月
グリルノブ(めねじ)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から5日以内出荷ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン取付部めねじ色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅
グリルノブ(めねじ) GKF
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
交換用加湿フィルター
三菱重工¥589税込¥6481枚欠品中空気吸込口に配置した抗菌アレルゲンフィルターが、細菌・カビをしっかりキャッチして抑制します。適合機種SHK50JR、SHK50JRJ、SHK50KRA、SHK50MR、SHK50NR、SHK50PR、SHK70JR、SHK70KR、SHK70MR、SHK70NR、SHK70PR、SHK90JR、SHK90KR、SHK90MR、SHK90NR、SHK90PR交換目安破損またはいちじるしく汚れた場合
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CDA2KF50
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガススプリング【KKFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付)
KYB(カヤバ)(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から61日以内出荷取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。 ●受け型ブラケット(長丸部分)付です。用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDA2KF50TN)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CA2KF50TF)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷ストローク(mm)230作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TF) G
角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MB1K-Zシリーズ MB1KF50
SMC¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷ストローク(mm)150クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MB1K-Zシリーズ MDB1KF50
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
高揚程型エンジンポンプ
櫻川ポンプ製作所¥359,800税込¥395,7801台翌々日出荷質量(kg)59全揚程(m)40最大揚程(m)60始動方式リコイルスターター吐出量(m3/min)0.3吐出口径(mm)50吸込口径(Φmm)65
くみたてそう工業用
ナショナルマリン¥389,800税込¥428,7801個3日以内出荷から11日以内出荷メッキ液 他薬液用予備水槽として。 工業廃液等予備水槽として。 設備洗浄用水槽として。 組み立て分解が簡単。軽量でコンパクトに収納できます。 ターポリン(補強布入り塩ビシート)使用による優れた耐久性です。 高周波溶着加工による優れた気密構造です。 オプション品として、耐薬品性に優れたポリエチレン製「内張シート」をお勧めいたします。画像は内張シート使用例。
信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2464 AWG28 MSCKFシリーズ
金子コード¥299,800税込¥329,7801巻(100m)翌々日出荷ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。 フラット加工後に圧接コネクタを取り付け可能。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。用途電子機器配線用ケーブル色ワームグレー長さ(m)100定格電圧(V)300構成7/0.127すずめっき軟銅線、AWG28絶縁体厚さ(mm)約0.25絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体外径(Φmm)約0.38定格温度(℃)80導体抵抗(Ω/km)230以下耐電圧(V)AC2000
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら