カテゴリ

  • 塗料(444)
  • 物流用品(443)
  • オフィス家具(331)
  • スプレー・オイル・グリス(231)
  • 科学研究・開発用品(205)
  • メカニカル部品(188)
  • 機構部品(145)
  • 建築金物(111)
  • 制御機器(109)
  • 配管・水廻り設備部材(91)
  • 厨房用品(75)
  • 船舶用品・漁業資材(72)
  • 測定用品(62)
  • 空調・照明・電設資材(61)
  • 住設機器(61)
  • 保管用品(53)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(47)
  • 電気材料(44)
  • 日用品(44)
  • 建材・エクステリア(44)
  • 家電(39)
  • 清掃用品(38)
  • 医療(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • 作業工具(37)
  • 介護用品(36)
  • 学童・教育用品(36)
  • 電動工具(35)
  • 油圧機器・油圧ホース(27)
  • 完成車(27)
  • 接着剤・補修材(26)
  • 事務用品(25)
  • 安全用品(24)
  • 溶接用品(23)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
  • 農業機械(23)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 農業・園芸資材(21)
  • 梱包用品(20)
  • 防災用品(20)
  • クリーンルーム用品(18)
  • 鈑金・塗装(16)
  • 切削工具(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • カー用品(12)
  • 洗剤・除去剤(11)
  • 安全標識(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 救急・衛生(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • 空圧工具(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • テープ(4)
  • 自転車部品(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • バイク純正部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • エンジン工具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)

「kg-016」の検索結果

3,686件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーブツシユ KG-016 BIGM(丸山製作所)フリーブツシユ KG-016BIGM(丸山製作所)
479税込527
1個
8日以内出荷
規格1.6X80L部品名称フリーブツシユ KG-016図解NoMS615MC-1(60HZ) フレーム部品_No.28、MS515MC-60HZ フレーム部品_No.39、MS615MC-60HZ フレーム部品_No.33、MS332MC-1(60HZ) フレーム部品_No.31、MS315MC-1(50HZ) フレーム部品_No.39、MSW1540MC-1(60Hz) フレーム部品_No.29、MS615MC-1(50HZ) フレーム部品_No.28、MS415MC-1(50HZ) フレーム部品_No.39、MS615MC-50HZ フレーム部品_No.33、MSW1540MC-1(50Hz) フレーム部品_No.29、MS415MC-1(60HZ) フレーム部品_No.39、MS315MC-1(60HZ) フレーム部品_No.39、MS515MC-1(60HZ) フレーム部品_No.39、MS332MC-1(50HZ) フレーム部品_No.31、MS515MC-50HZ フレーム部品_No.39、MS515MC-1(50HZ) フレーム部品_No.39
自在ブッシュ 北川工業自在ブッシュ北川工業
1,998税込2,198
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
パネル、シャーシのエッジ部からケーブルを保護します。柔軟であるため、あらゆる形状の孔にも取付可能です。
ナイロン自在ブッシュ JKGシリーズ タカチ電機工業ナイロン自在ブッシュ JKGシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
389税込428
1袋(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
自在ブッシュ1.6MM ELPA自在ブッシュ1.6MMELPA
198税込218
1個
当日出荷
パネルの切断部を通過する配線などの保護に使用します。 不規則な形状の穴の線に合わせて自由に曲がります。
自在ブッシング KG シリーズ ユーボン自在ブッシング KG シリーズユーボン
569税込626
1袋(10本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ひとつのサイズがあれば大・小・変形の孔に自由に使用できます。 取り付け孔寸法ごとのブッシュ在庫が不要です。 あけられた孔の外周寸法に合わせカットして使用します。 柔軟性に富んだナイロン製ですから、どのような形状の孔にも自在に適応できます。 耐磨耗性にすぐれており、電線保護性能は抜群です。 外周寸法の大きな開口部に使用する場合はつぎたし使用ができます。 パネル厚の薄いもの用から厚いもの用まで豊富なサイズが揃っています。
寸法D(mm)1.2寸法C(mm)4
自在ブッシュ カメダデンキ自在ブッシュカメダデンキ
2,398税込2,638
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
穴の周辺に合わせて切断し使用しますので、あらゆる径の穴に対応でき、角穴や変形穴にも自由自在に使用できます。 大きな穴の場合は継ぎ足して使用することもできます。 電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
CD Series(CDJ2KG16) SMCCD Series(CDJ2KG16)SMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シャーシーグリース 16kg モノタロウシャーシーグリース 16kgモノタロウ(1件のレビュー)
1缶(16kg)
取扱停止中
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。 車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなどちょう度2号淡黄色成分鉱油、カルシウム石鹸使用温度範囲(℃)-5~80危険物の類別非危険物
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KG16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KG16SMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メタルマグネットフック16kg ミツヤメタルマグネットフック16kgミツヤ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
強力なネオジム磁石で小さくても磁力抜群な場所を取らないコンパクトサイズのマグネットフックです。裏面にはキズ防止と滑り止めのためのマイクロウレタンシートを貼付。
仕様16kg材質(本体)スチール、(フック)ステンレス、(磁石)ネオジム磁石耐荷重(kg)(壁面吊)約16、(天井吊)約28フック上下可動・360度回転外形寸法(幅W×高さH)(mm)40×65
電気チェーンブロック 160kg AHBK16 AHBKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 160kg AHBK16 AHBKシリーズ象印チェンブロック
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
スーパーウレタック 16kg タイルメントスーパーウレタック 16kgタイルメント
19,980税込21,978
1缶
3日以内出荷
トラスコ品番132-5892質量(kg)16容量(kg)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
タックバスター 16kgセット 東京壁装タックバスター 16kgセット東京壁装
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
・ピールアップボンドに対する付着性が優れています。・ タックバスターで仕上げた下地には、アクリルエマルジョン系・ウレタン系・エポキシ系等通常使用している接着剤が使えます。・ 乾燥が速いので、塗布後1~2時間で歩行が可能です。・ ホルムアルデヒド・VOCを含みません。・ 塗りのびが良いので、材料の使用量が少なくてすみます。
用途既存ピールアップボンド面に対する新規仕上げ材の下地作り/粘着性の解消 。【使用方法】。・A液とB液を混合用の容器に入れ、均一になるまで撹拌し、混和液に粉体を徐々に加えながら、ハンドミキサー等を用い粉体のダマがなくなるまで混合してください。・ローラー刷毛や刷毛により塗布してください。推奨品:重防ローラー(大塚刷毛製造製)。・1~2時間で乾燥します。(気温・湿度により前後します)乾燥後、すぐに貼り付けが可能です。セット内容A液4kg、B液4kg、粉体8kg危険物の類別非危険物標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
抗菌ソフター 16kg ニイタカ抗菌ソフター 16kgニイタカ
5,298税込5,828
1缶(16kg)
5日以内出荷
抗菌&ふっくら。木綿から毛糸、化学繊維までどんな繊維にもよくなじみ、衣類をソフトに仕上げ、風合いをよく保ちます。抗菌成分配合でイヤなニオイの元となる菌をよせつけません。静電気の発生を抑えます。静電気を抑え着心地を良くします。ゴミ、チリ、汚れもつきにくく落ちやすくなります。毛玉や毛羽立ちも防ぎます。微香性のほのかな香り。ほのかなウッディフローラルの香りです。イヤなニオイを抑えつつ、香りがきつくなり過ぎないよう調整しています。
用途衣類の洗浄成分界面活性剤(陽イオン系)/抗菌剤/香料液性弱酸性使用の目安水30L(衣類1.5kg)に15~30mL商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
Sグリース 2号 16kg ダイゾーニチモリSグリース 2号 16kgダイゾーニチモリ
39,980税込43,978
1缶(16kg)
3日以内出荷
二硫化モリブデンを配合した、汎用マルチパーパスグリースです。
用途汎用モリブデングリースに。灰黒トラスコ品番541-8852容量(kg)16主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
オーシャンFG No.2 16Kg ダイゾーニチモリオーシャンFG No.2 16Kgダイゾーニチモリ
42,980税込47,278
1缶
当日出荷
NSF-H1グレードに適合する食品機械用潤滑剤(Reg.No.133508 H1)です。無味、無臭のため食品機械用潤滑剤として適しています。白色で汚れを嫌う箇所の潤滑に最適です。耐水性能、防錆性能に優れています。
用途食品原料機械の軸受けおよび摺動部用。医薬品、化粧品及び化学薬品の製造機械メンテナンス用。食肉、野菜用スライサーの各部位の潤滑用。食品搬送用コンベア、包装機械の潤滑用。トラスコ品番226-4493白色使用温度範囲(℃)-20~120容量(kg)16容量(g)16ちょう度2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
Sグリース 3号 16kg ダイゾーニチモリSグリース 3号 16kgダイゾーニチモリ
39,980税込43,978
1缶(16kg)
3日以内出荷
二硫化モリブデンを配合した、汎用マルチパーパスグリースです。
用途汎用モリブデングリースに。灰黒トラスコ品番541-8861容量(kg)16主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
Sグリース 1号 16kg ダイゾーニチモリSグリース 1号 16kgダイゾーニチモリ
39,980税込43,978
1缶(16kg)
3日以内出荷
灰黒トラスコ品番541-8879容量(kg)16危険物の類別非危険物
SIFグリース 2号 16kg ダイゾーニチモリSIFグリース 2号 16kgダイゾーニチモリ
159,800税込175,780
1缶(16kg)
3日以内出荷
トラスコ品番541-8836容量(kg)16危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
ベアリンググリース 2号 16kg ダイゾーニチモリベアリンググリース 2号 16kgダイゾーニチモリ
52,980税込58,278
1缶(16kg)
3日以内出荷
二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
用途ベアリングの潤滑に。灰黒トラスコ品番541-8933容量(kg)16使用目的潤滑主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
サビキラーカラー 16kg B-SKC/K16シリーズ BAN-ZIサビキラーカラー 16kg B-SKC/K16シリーズBAN-ZI
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
溶剤並みの強力な防錆効果 サビキラーカラーは水性塗料でありながら、溶剤塗料並みの防錆力を有しております。防錆効果を高めたいが、不快な溶剤臭を避けたい or 引火性のある塗料を使用する事ができないと、これまで防錆塗料の施工を諦めていた御客様におススメです。 食品衛生法適合の高い安全性 サビキラーカラーは食品衛生法適合(おもちゃの製造基準)の高い安全性を有しております。また、臭いも殆ど発生しないため臭いに厳しい食品/養殖/飼育/空調関係の御客様などにも多数ご採用頂いております。水性塗料のため引火性もないので保管も安全です。※注意:食品衛生法適合に関しましては、完全乾燥後の塗膜に対するものとなります。塗料(液体)の性状が食品衛生法に適合しているものではございません。決して塗料を飲用されませんよう御注意ください。 強力な付着性 鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。 抜群の作業性 指触乾燥約10分(温度30度の場合)と速乾性に優れており、どなたでも簡単に塗装できます。使用された器具も水洗いが可能です。 刷毛目が出にくく、キレイな仕上がり 一般的に水性塗料では、刷毛塗りの場合、塗膜表目に刷毛目が出やすくなる問題がございます。しかし、サビキラーカラーではこれらの問題を解決。プロの職人でなくとも刷毛目が出にくくキレイに仕上げる事が可能です。 サビキラープロとの併用でオール水性防錆を実現! 一般的に錆転換・防錆は油性(溶剤)が主でした。しかし溶剤臭により、臭い移りの心配や、火気厳禁の場所では中々使いづらいもの…サビキラーPROとサビキラーカラーは共に水性ですので、火気厳禁の場所や臭い移りが厳禁な場所でも安心して錆対策を実現する事が可能です。 刷毛付きキャップで手を汚さず使用が可能 一般的に塗装作業は、刷毛・カップ・薄め液など、様々な道具が必要です。サビキラーカラー50gは、刷毛と塗料を一体化したタッチペンタイプなので、道具の準備・片付けがいらず簡単に塗装を始められます。※使用前に本品をよく振りキャップを開けて、塗りたしたい部分にタッチアップ! 色あざやかで豊富なカラーバリエーション!
仕様●標準塗布量:0.1~0.14kg/m2●塗り面積(2回塗り):約57.14~80.00m2●塗装方法刷毛:エアスプレー、ローラー●塗装回数:1~2回●希釈:水希釈率:0~5%●塗装環境温度:5℃以上/湿度85%以下●乾燥時間:指触:1時間(5℃)/ 20分(23℃)●塗り重ね時間(23℃):3時間●標準膜厚(Dry):20~30μm●消防法分類非危険物●有機溶剤予防規則該当なし危険物の類別非危険物
ベアリンググリース 0号 16kg ダイゾーニチモリベアリンググリース 0号 16kgダイゾーニチモリ
52,980税込58,278
1缶(16kg)
3日以内出荷
二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
用途ベアリングの潤滑に。灰黒トラスコ品番541-8917容量(kg)16使用目的潤滑主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
Sグリース 0号 16kg ダイゾーニチモリSグリース 0号 16kgダイゾーニチモリ
39,980税込43,978
1缶(16kg)
3日以内出荷
灰黒トラスコ品番541-8887容量(kg)16危険物の類別非危険物
LICOREX No.2 16kg ニッペコ(旧 日本礦油)LICOREX No.2 16kgニッペコ(旧 日本礦油)
39,980税込43,978
1缶
6日以内出荷
従来のリチウムグリースに比べ、耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れるリチウム複合タイプのグリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
用途産業機械各種に。各種ベアリング、ギヤ、摺動などの潤滑箇所に。従来のリチウムグリース以上の性能が必要な箇所に。トラスコ品番129-0909材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム複合淡褐色使用温度範囲(℃)-15~180容量(kg)16ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリンググリース 1号 16kg ダイゾーニチモリベアリンググリース 1号 16kgダイゾーニチモリ
52,980税込58,278
1缶(16kg)
3日以内出荷
二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
用途ベアリングの潤滑に。灰黒トラスコ品番541-8925容量(kg)16使用目的潤滑主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
SUMグリース 2号 16kg ダイゾーニチモリSUMグリース 2号 16kgダイゾーニチモリ
59,980税込65,978
1缶(16kg)
3日以内出荷
灰黒トラスコ品番541-8844容量(kg)16危険物の類別非危険物
ユーレットEI-1 16kg ニッペコ(旧 日本礦油)ユーレットEI-1 16kgニッペコ(旧 日本礦油)
119,800税込131,780
1缶
6日以内出荷
基油にエーテル、増ちょう剤にウレアを用いた長寿命・耐熱グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
用途一般的な鉱油系グリースでは持たない耐熱・長寿命な性能が必要な軸受、ベアリングなど。ブロア・ファンやモーターの軸受など。トラスコ品番129-2389材質基油:エーテル・精製鉱油、増ちょう剤:ウレア淡黄褐色使用温度範囲(℃)-20~200容量(kg)16ちょう度280~310危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
手洗い洗剤 アロエナチュラルS 16kg 鈴木油脂工業(SYK)手洗い洗剤 アロエナチュラルS 16kg鈴木油脂工業(SYK)
12,980税込14,278
1缶
当日出荷
環境に配慮した天然系スクラブ剤配合の手洗い洗剤です。
用途手に付着した油汚れの洗浄に。仕様化粧品:適合品トラスコ品番698-3151幅(mm)252淡い緑色高さ(mm)405奥行(mm)254容量(kg)16PRTR法非該当
人工芝 接着剤 タフグルー 16kg メモリーターフ人工芝 接着剤 タフグルー 16kgメモリーターフ
35,980税込39,578
1缶(16kg)
翌々日出荷
主に人工芝どうしのジョイント部分に使用します。 初期粘着性(初期タック)に優れています。 また、耐熱性・耐水性にも優れており、屋外でも使用できます。 ターポリンシートやタフパッド、タフストップと人工芝の接着に最適です。 適応下地:モルタル・コンクリート・アスコン ・一液性ウレタン系樹脂接着剤 ・タフグルー16kgは広面積や全面接着時に最適。 ・ジョイントmは約90m(巾15cmターポリンシート使用時)
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院仕様ジョイントm:約90成分一液性ウレタン系樹脂
珪藻土PRO 生成 白 16kg PROST's珪藻土PRO 生成 白 16kgPROST's
9,998税込10,998
1個(16kg)
4日以内出荷
すぐ使える!天然素材使用・安心安全の日本製!優しい生成色の珪藻土です。温かみのあるお部屋に仕上がります。
用途塗壁成分珪藻土、消化灰、海藻のり、清水、顔料 他生成(きなり)容量(kg)16使用上の注意【施工前】・珪藻土は工場で良く攪拌しておりますが、水と珪藻土が分離したり、石灰が小さい粒で固まっていることがあります。また、化学のり等の化成品ではなく天然の海藻のりを使用していますので、海藻のりの繊維質があります。施工の際は、珪藻土をコテ板に乗せ、コテでよく練ってからご使用ください。練っているうちに石灰の小さい粒がつぶれ、海藻のりの繊維質が馴染み、滑らかになります。粒が残ったまま壁に塗ると、表面に石灰が浮き出て、白く粉っぽくなったり、ダマになって壁に張り付いてしまいます。ダマになった石灰が、上塗した時にコテに引っ掛かり珪藻土が削れたり剥がれたりしますので、コテの上でよく練ってからご使用ください。・顔料が分離している場合はよく練ってからご使用ください。・少し固めに製造していますので練りにくい場合は少量ずつ水を加えお好みの粘度でご使用ください。・使用する際は手袋・作業着等を着用し使用してください。【意匠仕上】・壁面の上から塗りはじめ、下の方へ塗り広げます。1mmの厚さで1回塗りが目安です。(アレンジ)模様をつける場合は、下塗りをしてから下塗が乾く前に上塗をし、模様をつけます。下塗は漆喰が下地に馴染むよう薄く塗り(塗厚1mm以内)、上塗は少し厚め(2mm以内)を目安に塗ってください。模様によって上塗の厚さを調整してください。・厚さをつけすぎるとひび割れの原因になる場合があります。・塗り厚が極端に変わると乾燥した際に色味が薄くなる箇所が出る場合があります。・下地の色、乾燥状況により色が変わる場合がございます。危険物の類別非危険物
縦つり用無傷クランプ NEC-500kg(1-16) イーグルクランプ縦つり用無傷クランプ NEC-500kg(1-16)イーグルクランプ
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
使用荷重(kg)500
縦つり用クランプ WOL-350kg(2-16)内蔵ロック イーグルクランプ縦つり用クランプ WOL-350kg(2-16)内蔵ロックイーグルクランプ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
内蔵型自動ロック機構により、ワンタッチ動作で自動的にロックの開閉が可能です。
用途縦つり用、用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6251材質高抗張力鋼質量(kg)1.3使用荷重(kg)70~350有効寸法(mm)2~16
Zebron ZB-MultiResidue -1 GC Columns PhenomenexZebron ZB-MultiResidue -1 GC ColumnsPhenomenex
129,800税込142,780
1個
21日以内出荷
推奨用途 GC/ECD、GC/NPD、GC/MSによる農薬のスクリーニングと確認用に特別に設計された新しい相 ZB-MultiResidue-2と併用するとEPAメソッド8081仕様を超える
仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~320/340極性11(中級)USPコード該当なし液相農薬に特化した独自の用途固定相ZB-マルチ残基-1
NEW-SL PM70 2号 16kg ダイゾーニチモリNEW-SL PM70 2号 16kgダイゾーニチモリ
73,980税込81,378
1缶(16kg)
3日以内出荷
フレッチング(微動腐食)対策に開発した製品です。 鉱物油がベースのため比較的安価で、高荷重、耐水性・防錆性に優れたグリースです。
用途耐フレッチング用グリースに。 各種印刷機械、製紙機械の軸受、摺動部の潤滑(特に非黒色のグリースを嫌う箇所)トラスコ品番541-8810容量(kg)16使用目的グリース、潤滑主成分鉱物油・リチウム石けん・白色固体潤滑剤危険物の類別非危険物
NEW-SL PS70 2号 16kg ダイゾーニチモリNEW-SL PS70 2号 16kgダイゾーニチモリ
94,980税込104,478
1缶(16kg)
3日以内出荷
トラスコ品番541-8828容量(kg)16危険物の類別非危険物
Zebron - 1.5in0.53mm×30M df=0.5um 7HK-Gシリーズ PhenomenexZebron - 1.5in0.53mm×30M df=0.5um 7HK-GシリーズPhenomenex
129,800税込142,780
1箱
21日以内出荷
種類GCカラム長さ(m)30膜厚(μm)0.5内径(mm)0.53液相独自開発
ペースト(組立用) モリペースト300 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)ペースト(組立用) モリペースト300 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
99,980税込109,978
1缶(16kg)
5日以内出荷
トラスコ品番136-0749容量(kg)16アズワン品番64-7143-17危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
水性シリコン外かべ用 16kg ニッペホームプロダクツ水性シリコン外かべ用 16kgニッペホームプロダクツ
21,980税込24,178
1缶
4日以内出荷
塩害・酸性雨・排気ガスに強く、耐汚染性・耐久性に優れた水性シリコンアクリル系塗料です。強力防藻・防かび剤配合により、屋外かべのコケ、藻、かびの発生を防ぎます。シリコンと紫外線吸収剤配合(UV-A)により、強い紫外線から外かべを守ります。
用途モルタル、スレート、コンクリートかべ、ブロックべい、リシンかべ及び各種塗装されたサイディングかべなどの塗装、塗り替えに最適です。(無塗装の金属系及び無機コーティングしたサイディングは除く)成分合成樹脂(シリコンアクリル)、顔料、防かび剤、防藻剤、水容量(L)13.1主な用途外カベ塗布面積(m2)約50~60使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)約3以上乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
グリース(開放ギヤ用) モリGG-S 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(開放ギヤ用) モリGG-S 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
63,980税込70,378
1缶(16kg)
3日以内出荷
トラスコ品番136-0746容量(kg)16アズワン品番64-7143-62危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
(18840)グリース L NO3 16KG いすゞ自動車(18840)グリース L NO3 16KGいすゞ自動車
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
...
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
"kg-016" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷