カテゴリ

  • 保管用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「kg508」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パルステップ KG508用コーナー役物 ケージーパルテック

    パルステップ KG508用コーナー役物

    ケージーパルテック
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    KG508用入隅役物です
    材質【金代】SUS304サイズ70×70穴径(Φmm)下穴5/皿7仕上【金代】HL
  • 【オーダー】(長さ指定可能) パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ38巾 薄口タイプ KG508 ケージーパルテック

    【オーダー】(長さ指定可能) パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ38巾 薄口タイプ KG508

    ケージーパルテック
    639税込703
    1本
    3日以内出荷
    ステンレス製薄口ノンスリップ
    用途屋内・屋外用ノンスリップです材質金代:SUS304全長(mm)300~2000穴径(Φmm)下穴5、皿7仕上金代:HL穴ピッチ(mm)300程度サービス分類オーダー・加工
  • 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢タイプ ケージーパルテック

    階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢タイプ

    ケージーパルテック
    1,398税込1,538
    1本(1000mm)ほか
    3日以内出荷
    ステンレス製薄口ノンスリップです
    用途屋外用・室内用ノンスリップ材質【金代】SUS304仕上【金代】HL
  • 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢タイプ ケージーパルテック

    階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢タイプ

    ケージーパルテック
    4,598税込5,058
    1本(1000mm)ほか
    3日以内出荷
    ステンレス製薄口ノンスリップです・段差を目立つようにする為の黄色塗装付き
    用途屋外用・室内用ノンスリップ材質【金代】SUS304仕上【金代】黄色焼付塗装
  • スチール製固定脚 KG型支持脚 三鈴工機

    スチール製固定脚 KG型支持脚

    三鈴工機
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ローラコンベヤ用のスチール脚です。軽荷重および中荷重用です。
    用途フリーローラコンベヤ用固定脚材質スチール製/メッキ
  • KG型スタンド 三鈴工機

    KG型スタンド

    三鈴工機
    7,575税込8,333
    1台
    5日以内出荷
    適合機種MS22.MS28.MS38A.MSS38.MU38.MA22.MR20.MR30.MA45A/B.MR38.MR42.MR50U/B/C.MS42.MS57A/B.MS60A.MT57A/B.MSS42.MSS57A/B.MU60.MA57材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • CD Series(CDA2KG50) SMC

    CD Series(CDA2KG50)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • SKS-GⅡ ボアタイプフライス(SKG-14タイプ) SKG DIJET(ダイジェット工業)

    SKS-GⅡ ボアタイプフライス(SKG-14タイプ) SKG

    DIJET(ダイジェット工業)
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    高切込み高送りが可能な高能率荒加工用工具。
    用途高送り・形状加工用 平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工、突き加工適合インサートSPNW14※※、SPMT14※※
  • 薄形シリンダ CDQ2KG50 SMC

    薄形シリンダ CDQ2KG50

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KG~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KG~)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
    取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96KG50 SMC

    ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96KG50

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)80作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズKG SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズKG

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッド
  • MBK-Z/MDBK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形 SMC

    MBK-Z/MDBK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CA2KG50) SMC

    CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CA2KG50)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個(1kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 小物ケース エスコ

    小物ケース

    エスコ
    285税込314
    1個
    当日出荷
    ベルトに装着して使用することができます。フタを開けたまま作業できる外開き式です。長さ80mmまでのねじや釘を携帯できるウエイトケース。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)90×81×70入数(個)1
  • 123x 82x70mm 小物ケース(2個) エスコ

    123x 82x70mm 小物ケース(2個)

    エスコ
    530税込583
    1パック(2個)
    当日出荷
    材質ポリプロピレン寸法(mm)123×82×70(H)質量(g)91収納の目安名刺/2個パック内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×63×58内寸(幅×奥行×高さ)(mm)94×63×58
  • 123x 82x44mm 小物ケース(3個) エスコ

    123x 82x44mm 小物ケース(3個)

    エスコ
    500税込550
    1パック(3個)
    当日出荷
    積み重ね可能
    材質ポリプロピレン寸法(mm)123×82×44(H)質量(g)90収納の目安付箋、輪ゴムなど内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×63×33内寸(幅×奥行×高さ)(mm)94×63×33
  • Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors

    TELEMECANIQUE SENSORS
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    Telemecanique Sensors XCS TE ソレノイドインターロックスイッチ。 Telemecanique Sensors の XCS TE シリーズのセーフティソレノイドインターロックスイッチは、機械を稼働中でガード又はドアが閉じた状態の場合のソリューションとなります。インターロックスイッチは、スイッチヘッドに取り付けられているアクチュエータを引き揚げてドア又はガードが開くと機械を停止することで、作業員を保護します。XCSTE ソレノイドインターロックスイッチは、ランダウン時間が短いライトデューティ産業用機械との併用に最適です。Telemecanique Sensors XCS-TE シリーズソレノイドインターロックスイッチの定格電源電圧は 24 V ac/dc です。2 つの NC 安全スローブレークコンタクトを備えています。スイッチはプラスチック製のハウジングで、ソレノイドでロックされ、インターロックされます。 注: アクチュエータは付属していません。別途注文する必要があります。 特長と利点: Preventa 安全検出、安全スイッチ。 角形。 プラスチック(本体及びヘッド PA 、ポリアミド)。 キー操作タレットヘッド 2 NC (低速ブレーク同時) タップ加工 Pg 1 のケーブルエントリ x 1 2 極 Terminal クランプ。 ロックソレノイドによるインターロック 動作温度範囲: -25 → 60 ° C 最大コンタクト定格: 10 A 機械的寿命:最大 1000000 回 重量: 0.36 kg 認定。 IP67定格 EN 1088/ISO14119 EN/IEC60204-1 EN / IEC60947-5-1 EN / ISO12100 UL508 CSAC22.2 番号 14
    仕様施錠 / 開錠用電力 = ロック解除用の電源電源電圧 = 24V ac/dcシリーズ = XCS-TE範囲 = Preventa安全接点 = 2NCコンジットエントリ = PG11補助接点 = 1NC材質 = プラスチックIP保護等級 = IP67深さ = 110mm
  • サーバーラック棚板/1U/19インチラック対応/カンチレバー型/耐荷重25kg/高耐久/ラックアクセサリー StarTech.com

    サーバーラック棚板/1U/19インチラック対応/カンチレバー型/耐荷重25kg/高耐久/ラックアクセサリー

    StarTech.com
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する1U棚板(EIA-310準拠)。APC、Dell、レノボ、HPEなど主要ブランドのデータ、IT、ネットワーク通信装置の収容に理想的。頑丈設計:厚さ2mmの業務用SPCC冷間圧延鋼板を使用したフロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重25kg)。優れた構造設計:棚の前端部と後端部にL字型に折り曲げた縁を設け構造を強化。縁の高さを最小限に抑えた設計で垂直方向のスペースを確保し、棚上の機器出し入れもスムーズ。簡単アクセス:モデム、ルーター、Wi-Fiアクセスポイントなど、ラックマウント非対応の機器、頻繁に使用する工具や消耗品の保管にも便利なサーバーラック用棚板。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 137x 81x70mm 小物ケース エスコ

    137x 81x70mm 小物ケース

    エスコ
    360税込396
    1個
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン寸法(mm)137×81×70(H)質量(g)69.7
  • ワイヤー(フック付) エスコ

    ワイヤー(フック付)

    エスコ
    11,300税込12,430
    1本
    翌日出荷
  • パーツケース(トレー2列3段) エスコ

    パーツケース(トレー2列3段)

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    翌日出荷
    種類の多いねじ・釘類を分類収納でき、必要なものを検索しやすくなっています。 ストッパー付ですので移動中のぐらつき・はずれを防止します。 ウエストケースをはめたまま地面に置いた状態でもウエストケースを外さず内容物が取り出せます。 着脱可能なトレーはウエストケースとしてベルト等へ個別に装着できます。
    仕様●材質:ポリプロピレン●サイズ(mm):285×73×278(H)●トレー:6個●付属トレーサイズ:約125×60×60(H)mm
  • 285x278x73mm パーツケース(トレー3列3段) エスコ

    285x278x73mm パーツケース(トレー3列3段)

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    翌日出荷
    仕様トレー:9個付属トレーサイズ:90×81×70(H)mm材質ポリプロピレン寸法(mm)285×73×278(H)質量(g)931
  • ベルト荷締機 両端アイ形 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ベルト荷締機 両端アイ形

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    3,598税込3,958
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    運搬物の固定に・荷崩れ防止に・結束に使って便利。 荷物にキズをつけずに、かっちりと固定・締める・緩めるが簡単にできる。 超強力ポリエステル繊維使用
    用途トラック用材質(ベルト)超強力ポリエステル
  • Wenger SwissGear  ノートパソコンケース Wenger SwissGear

    Wenger SwissGear ノートパソコンケース

    Wenger SwissGear
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • モニターアーム/クランプ ・グロメット固定式/1画面/最大49インチ 曲面モニター対応/耐荷重20kg/VESA対応/高さ調整可能/ブラック/湾曲ディスプレイ対応 ディスプレイアーム StarTech.com

    モニターアーム/クランプ ・グロメット固定式/1画面/最大49インチ 曲面モニター対応/耐荷重20kg/VESA対応/高さ調整可能/ブラック/湾曲ディスプレイ対応 ディスプレイアーム

    StarTech.com
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    デスクマウント型モニターアーム:最大49インチ、耐荷重20kgのモニターに対応するシングルモニター対応VESAマウント(対応VESAパターン:75x75/100x100mm)。アスペクト比16:9の標準ディスプレイはもちろん、21:9や32:9ウルトラワイドモニターにも対応。工具不要でワンタッチ高さ調整が可能(最大27.6cmまで)。湾曲モニター対応ディスプレイアーム: 最大49インチの曲面ディスプレイに対応し、最大50.8cmの高さ調整、および最大62.1cmまでの引き出しが可能。クイックリリース機能付きVESAプレートで、水平振り±90度、上下振り-20度/+50度、画面の縦向き・横向きいずれにも対応。180度の多関節アーム。取り付けオプション:デスクへの取り付けは、厚さ8cmまでのデスク天板に対応する着脱可能なC型クランプ、または厚さ3.5cmに対応するグロメットマウントから選択可能。モニターの重量に合わせてアームの張力を調整する金具付属。高い安全性:アームが+/-90度(合計180度)以上の回転を防止するストッパーを装備。これにより、偶発的な衝撃からモニターおよびその周辺領域を守り、安全な操作を実現。高い安全性:アームが+/-90度(合計180度)以上の回転を防止するストッパーを装備。これにより、偶発的な衝撃からモニターおよびその周辺領域を守り、安全な操作を実現
    仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属ツール:あり●多関節アーム:あり●対応ディスプレイ数:1●取付場所:デスク●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●取付け面厚さ:クランプで固定する場合、10~80mm。グロメットで固定する場合、10 - 35mm●高さ調節:あり●最大高さ:508mm●最小高さ:232mm●耐荷重:20kg●最小ディスプレイサイズ:17 インチ●最大ディスプレイサイズ:49インチ (アスペクト比 32対9)●ウルトラワイドディスプレイ:対応●曲面ディスプレイ:対応●最小アーム長さ:293mm●最大アーム長さ:621mm●チルト:+50° / -20°●パン:+/- 90°●スイベル / ピボット:-180°~+180°●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なし材質アルミ、スチール、プラスチック長さ(mm)134幅(mm)663質量(kg)4.9ブラック高さ(mm)625タイプデスク取り付け耐荷重(kg)20天板厚さ(mm)クランプで固定する場合10~80/グロメットで固定する場合10~35VESAマウント(mm)75×75/100×100伸縮範囲(cm)最大62.1対応インチサイズ最小ディスプレイサイズ:17、最大ディスプレイサイズ:49(アスペクト比 32対9)インチRoHS指令(10物質対応)対応設置形態1台回転角度(°)360昇降範囲(mm)最大高さ:508、最小高さ:232角度調節-20~+50(チルト)
  • サーバーラック/オープンフレーム/ウォールマウント/19インチ/2ポスト/壁掛けタイプ/IT・AV機器・パッチパネル用ラック StarTech.com

    サーバーラック/オープンフレーム/ウォールマウント/19インチ/2ポスト/壁掛けタイプ/IT・AV機器・パッチパネル用ラック

    StarTech.com
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    2ポスト壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310に準拠し、奥行き調整可能(30.5 - 50.8cm)。AV、オーディオ、IT、コンピューター機器、サーバー、ネットワークスイッチ、パッチパネル、PDUなどに理想的。高耐久:厚さ2mmのSPCC冷間圧延鋼板製垂直レール採用。耐荷重90kg。機器を適温に保つための効率的なエアフローに配慮した設計。ラック全面からのアクセスが可能で機器の取り付けも簡単。効率的なフラットパック:ISTA-6 規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属。取付金具付属:この19インチウォールマウント式サーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、プラスチックワッシャーが付属。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

    TRW
    12,980税込14,278
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS

    TRW
    9,198税込10,118
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS。COTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>。COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす。・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成。・交換後の制動距離を最大47%短縮。・業界基準を上回る高い性能を実現。<最先端の製造技術>。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています。・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドラムハードウェアバッグ GATOR Case

    ドラムハードウェアバッグ

    GATOR Case
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    重くかさばるドラムハードウェアの持ち運びを、もっと快適に、もっと安全に。GATORCASE GP-HDWE-1350は、スタンドやペダルなどをまとめて収納できる、耐久性に優れたドラムハードウェアバッグです。破れに強い600デニールナイロン製で、移動時の衝撃や摩擦から大切な機材を保護。内部はシンセティックファーライニングで、傷つきを防ぎます。強化されたキャリーハンドルと取り外し可能なショルダーストラップを備え、運搬時の負担を軽減。さらにアクセサリーポケット付きで、必要な小物を一緒に収納できます。プロの現場を知るGATORならではの、信頼できる設計です。・ドラムスタンド、ペダルなどのハードウェア収納に最適なバッグ。・高い耐久性を持つ600デニールナイロン構造。・内部のシンセティックファーライニングが機材を優しく保護し傷を防ぐ。・頑丈な#10ジッパーで開閉もスムーズ。・しっかり握れる強化されたキャリーハンドルを装備。・肩にかけて運搬できる取り外し可能なショルダーストラップ付き。・アクセサリーや小物を収納できる便利な外部ポケット。・機材の形状に馴染む柔軟な設計。・内寸:約1270mm(長さ)× 330mm(直径/幅)。・外寸:約1270mm(長さ)× 508mm(幅)× 330mm(高さ)。・重量:約2.3 kg - 3.2 kg (情報ソースにより多少の差異あり)。・外装素材:600デニールナイロン。・内部素材:シンセティックファーライニング。・ハンドル:強化キャリーハンドル。・ショルダーストラップ:取り外し可能。・ジッパー:#10ジッパー。・JANコード:0716408502397
  • キーボードケース GATOR Case

    キーボードケース

    GATOR Case
    7,298税込8,028
    1台
    5日以内出荷
    手軽に持ち運べる、88鍵キーボード用エコノミーギグバッグ。Gator Cases GKBE-88は、88鍵盤キーボードの収納・運搬に最適な、シンプルで軽量なギグバッグです。頑丈なナイロン製外装と10mm厚のパッドが、移動時の軽微な衝撃や擦れから楽器を保護します。手に馴染みやすいナイロン製ハンドルを備え、持ち運び時の負担を軽減。シンプルなデザインと手頃な価格で、自宅での保管や近距離の移動にぴったりの、ベーシックな保護を提供するバッグです。・88鍵盤キーボードに対応。・頑丈なナイロン製外装。・10mm厚のパッド入り内装で楽器を保護。・手に馴染みやすいナイロン製ハンドル。・シンプルで軽量なエコノミータイプ。・製品名:GKBE Keyboard Gig Bag Series (88 Note Economy Keyboard Gig Bag)。・型番:GKBE-88。・メーカー:Gator Cases。・用途:88鍵盤キーボードの収納・運搬 (エコノミーギグバッグ)。・素材:600デニールナイロン (外装), 190デニールナイロン (内装), フォーム (パッド)。・対応鍵盤数:88鍵。・内寸:1499 x 483 x 127 mm (59.00 x 19.00 x 5.00 インチ)。・外寸:1524 x 508 x 152 mm (60.00 x 20.00 x 6.00 インチ)。・重量:1.36 kg (3.0 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408507293
  • 335x258x52mm パーツケース エスコ

    335x258x52mm パーツケース

    エスコ
    2,580税込2,838
    1個
    5日以内出荷
    仕様トレー:大:3個、中:6個、小:8個付属トレーサイズ:大:112×82×44(H)mm、中:82×55×44(H)mm、小:55×41×44(H)mm材質ポリプロピレン、ポリカーボネート寸法(mm)335×258×52(H)質量(g)905
  • ドラムべダルバッグ GATOR Case

    ドラムべダルバッグ

    GATOR Case
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷
    パワフルなドラミングの要、ツインペダルを安全に持ち運ぶための必需品。GATORCASE GP-66は、あなたのダブルフットペダルをしっかりと保護する設計のバッグです。耐久性の高いナイロン製外装と30mm厚のパッド、内部のシンセティックファーライニングが、移動中の衝撃や傷からペダルを守ります。キャリーハンドルと取り外し可能なショルダーストラップで、運搬もスムーズ。外部にはアクセサリーポケットも備え、チューニングキーなどの小物も一緒に収納できます。大切な機材を最高のコンディションに保つ、頼れるペダルバッグです。・ツインペダル(ダブルフットペダル)の収納に特化したバッグ。・耐久性に優れた600デニールナイロン製外装。・30mm厚のクッション材とシンセティックファーライニングでペダルを強力に保護。・ペダル同士の接触を防ぐ内部仕切り付き(情報により有無の可能性あり、要確認)。・快適な握り心地のキャリーハンドル。・肩にかけて両手をフリーにできる取り外し可能なショルダーストラップ。・チューニングキーなどのアクセサリー収納に便利な外部ポケット。・頑丈なジッパーで機材の出し入れもスムーズ。・収納対象:ツインペダル 1台。・外装素材:600デニールナイロン。・内部素材:30mm厚スポンジフォーム、シンセティックファーライニング。・ハンドル:キャリーハンドル。・ショルダーストラップ:取り外し可能。・ポケット:外部アクセサリーポケット。・内寸:約457mm(長さ)× 254mm(幅)× 177mm(高さ)。・外寸:約508mm(長さ)× 305mm(幅)× 305mm(高さ)。・重量:約1.4 kg (3.0 ポンド)。・JANコード:0716408502458
  • ミキサーケース GATOR Case

    ミキサーケース

    GATOR Case
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    大切なミキサーや機材を過酷な移動から守る、GATORCASE G-MIX 20X30。ミリタリーグレードの耐久性を持つ軽量ポリエチレン製で、外部の衝撃から強力に保護します。アルミエッジで補強された堅牢な作りとロック可能なツイストラッチが、不意の開閉を防ぎます。内部はトリコット生地で覆われたフォームパッドで、機材を優しく固定。伸縮ハンドルと頑丈なホイールを備え、重い機材もキャリーケースのようにスムーズに運搬できます。プロの現場でも信頼される保護性能と移動の利便性を兼ね備えた、頼れるフライトケースです。・高密度ミリタリーグレードポリエチレン製による非常に高い耐久性。・アルミエッジで補強された堅牢な構造。・不意の開閉を防ぐロック可能なツイストラッチ装備。・大切な機材を傷や衝撃から守るトリコットライニングのフォームパッド内装。・機材をしっかりと固定するための調節可能なパッドとベルクロ付き。・重い機材の運搬も容易な伸縮式プルハンドルとインラインホイール。・持ち運びや積み込みに便利なキャリーハンドルを装備。・完全に蓋が取り外し可能で、ケースに収納したまま使用することも可能。・様々なサイズのミキサーや機材に対応する汎用性の高い設計。・内寸:約762mm(幅)× 508mm(奥行)× 152mm(深さ)。・外寸:約838mm(幅)× 559mm(奥行)× 216mm(高さ)。・重量:約8.6 kg。・材質:高密度ポリエチレン (PE)。・ラッチ:ツイストラッチ (ロック可能)。・ハンドル:伸縮式プルハンドル、キャリーハンドル。・ホイール:インラインホイール搭載。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408501710
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    5,698税込6,268
    1個(1kg)ほか
    5日以内出荷
    フェラーリ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフェラーリコート2コート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 床置小便器 UFH508CR+TG600PN TOTO

    床置小便器 UFH508CR+TG600PN

    TOTO
    53,980税込59,378
    1セット
    5日以内出荷
    付属品(U508C)目皿×1、給水金具×1、固定片×2、固定ボルトユニット×2、化粧キャップ×2仕様スプレッダー洗浄方式_床置き_床排水_壁面固定_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応:対応可、排水心(壁から):220 mmセット内容床置床排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm)質量(kg)(U508C)32.0バルブ径(Φmm)13排水方式床排水使用環境温度(℃)1~40給水方式フラッシュバルブ、0.07Mpa以上使用水水道水洗浄水量(L)(小)4給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
  • スライドレール 亜鉛めっき 2本入 日本アキュライド

    スライドレール 亜鉛めっき 2本入

    日本アキュライド
    7,298税込8,028
    1式(2本)
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • プロシードⅡ 深型片手鍋(蓋付) シモリュウ

    プロシードⅡ 深型片手鍋(蓋付)

    シモリュウ
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。200V電磁調理器にも使用可。料理時間がスピードアップ。熱伝導・熱保温が非常に良い材質(多層構造)を使用しておりますので、料理時間が短縮できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。