カテゴリ
- 厨房用品(19)
- 科学研究・開発用品(9)
絞り込み
エコロジープロダクト

ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)
シンコー¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から3日以内出荷SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800パイプ径(Φmm)38(支柱)棚板耐荷重(kg)天板250 棚200棚ベタ棚:SUS304 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304)材質(天板)SUS304アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm上板から下板までの高さ(mm)558
ステンレス小型作業台
サカエ(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台欠品中コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430(2B仕上げ)ねじ径M8×P1.25下段棚板耐荷重(kg)10材質(天板)SUS430色(天板)シルバー天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450色(本体)シルバー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800RoHS指令(10物質対応)対応アジャスター樹脂製 ネジ径M8 P=1.25
キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)
シンコー¥33,980~税込¥37,378~1台翌々日出荷清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)1.0
TKG PRO(プロ)寸胴鍋(蓋無)
TKG(3件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から5日以内出荷耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。 熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。 電磁調理器対応。 取手部分をスポット溶接してありますので、耐久性に優れ、プロの過酷な条件に耐え使いやすさを追求したハンドル形状です。材質21-0、アルミニウム、sus430
プロマイスターCT フライパン(プラチナ加工)
hokua(北陸アルミニウム)(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷材質アルミ生地、アルマイト皮膜層表面処理テフロンプラチナ加工金属ヘラ使用不可
ステンレス作業台 三方枠(SUS430)
東製作所(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台翌々日出荷から3日以内出荷完成品でお届けします。 間口側一箇所に枠がついておりません。高さ(mm)800タイプ三方枠天板耐荷重(kg)120棚板数(枚)1材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430天板厚さ(mm)40均等耐荷重(kg)150材質(枠)SUS430支柱径(Φmm)40×40(角)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)150
ポータブルステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)
東製作所(15件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台翌々日出荷組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要! オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。 アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。棚板耐荷重(kg)25アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10アジャスター調整範囲(mm)6アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10上板から下板までの高さ(mm)510
ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)
シンコー(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台翌々日出荷清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800タイプベタ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)558支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1
ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)
シンコー¥25,980~税込¥28,578~1台翌々日出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)740天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)498支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1
ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)
シンコー(4件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台翌々日出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用タイプ棚板なし天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上材質(枠)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304
寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工・目盛付き)
TKG(9件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から5日以内出荷表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。
一槽シンク(SUS430)
東製作所(3件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1組3日以内出荷スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。仕様アジャストボール調整巾+30m/m材質SUS430高さ(mm)800棚板耐荷重(kg)50槽深さ(mm)220ホース長さ(cm)70アジャスター調整範囲(mm)30
TKG IHオムレツパン
TKG¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷電磁調理器対応。材質本体:アルミニウム合金、表面:18-0ステンレス、取手:18-8ステンレス表面処理内面/フッ素樹脂加工 外面/焼付塗装板厚(mm)2.6
プロシェフIH 18-8 寸胴鍋 蓋無
EBM(江部松商事)(2件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から4日以内出荷鍋底に熱効率の高い三層鋼を使用することにより、短時間調理をサポート。電磁調理器に最適です。(18-8ステンレス、アルミニウム、18-0ステンレス)材質18-8ステンレス・アルミニウム・18-0ステンレス
ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS304)
シンコー¥69,980~税込¥76,978~1台5日以内出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用種別組立式材質ステンレス(SUS304)、No.4仕上高さ(mm)800均等荷重(kg)250棚(下)平棚板材質(天板)ステンレス(SUS304)、No.4仕上均等耐荷重(kg)250組立時間2人40分天板形状平天板
ステンレス作業台3段タイプキャスター付き
高昇¥19,980~税込¥21,978~1セット(1セット)当日出荷から翌々日出荷高さ(mm)800奥行(mm)450耐荷重(kg)120棚段数3材質(天板)ステンレス脚の種類キャスター
アルミノンスティック フライパン デバイヤ
debuyer(デバイヤー)(2件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個翌々日出荷食材やメニューに合せて使い分けをしたり、 オープンキッチンなどでさりげなくお洒落に! リヨンキャストは、鉄鋳物や、鉄フライパンに比べ、はるかに熱伝導が良く、また冷めにくいです。 特殊なノンスティックハードコーティングにより多少のハードなフライ返しを使用してもはげにくいです。材質アルミ板厚(mm)4
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら