カテゴリ

  • バイク部品(184)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 建築金物(1)

「kitaco ステー」の検索結果

186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L型ステー KITACOL型ステーKITACO(3件のレビュー)
558税込614
1個
当日出荷
便利な汎用ステー
適合キタコ補修部品材質スチール寸法(mm)23×41×Φ11×Φ6パーツNo.Lガタ チョークケーブル
アルミステー#3(20-04型) KITACOアルミステー#3(20-04型)KITACO
579税込637
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合汎用
ユニバーサルステー(SUS304)Φ6 K-CON(キタコ)ユニバーサルステー(SUS304)Φ6K-CON(キタコ)
319税込351
1個
当日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●ステンレス製
材質ステンレス形状Z型寸法(mm)70タイプM6ボルト用/2PLCS板厚(mm)2.5
L型ウインカーステー(黒) KITACOL型ウインカーステー(黒)KITACO(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
適合汎用パーツNo.モンキー
ユニバーサルステー(SPCC)Φ6 K-CON(キタコ)ユニバーサルステー(SPCC)Φ6K-CON(キタコ)
509税込560
1個
翌々日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●冷間圧延鋼板 ●ブラック塗装
材質スチール形状ストレート寸法(mm)150タイプM6ボルト用/5PLCS板厚(mm)2.3
ハーネステープ K-CON(キタコ)ハーネステープK-CON(キタコ)(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
糊が残りにくく配線加工などの後処理に最適なPVC粘着テープ。
テープ厚さ(mm)約0.13テープ幅(mm)19テープ長さ(m)20
マスターシリンダーキャップステー KITACOマスターシリンダーキャップステーKITACO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
メーカー製マスターシリンダーキャップタイプ1/2/3に適合するオプションステーです。M6ボルト穴を設けていますので、様々なパーツが装着可能です。 ○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○1ケ販売 ●メーカー製マスターシリンダーキャップタイプ1/2/3用
主な適合車種TW225E 2002-2007年式:5VC1-5に適合
ユニバーサルステー(SUS304)Φ8 K-CON(キタコ)ユニバーサルステー(SUS304)Φ8K-CON(キタコ)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●ステンレス製
材質ステンレス形状Z型寸法(mm)70タイプM8ボルト用/2PLCS板厚(mm)2.5
ワレンズミニ ウインカーSET KITACOワレンズミニ ウインカーSETKITACO(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
転倒時に最も破損しやすいウインカー。このワレンズウインカーは、特殊ラバー素材のステー部とハンマーで叩いても割れないレンズを採用。転倒時や、走行中の衝撃を効果的に回避する優れモノのウインカーです。
ETCステー(ブラック) KITACOETCステー(ブラック)KITACO
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
適合汎用パーツNo.GSR250('12)
コンデンサーステー KITACOコンデンサーステーKITACO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
アルミステー#3(20-00型) KITACOアルミステー#3(20-00型)KITACO
939税込1,033
1個
当日出荷から翌々日出荷
多彩な用途に使用できる汎用アルミステーです。使い勝手に優れたタイプ、サイズ、アルマイトカラーバリエーションを豊富に設定しています。 ※アルマイト処理面を削り、アルミ地を出せば電極としても使用できます。
厚さ(mm)3
ユニバーサルステー(SPCC)Φ6 K-CON(キタコ)ユニバーサルステー(SPCC)Φ6K-CON(キタコ)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●冷間圧延鋼板 ●ブラック塗装
材質スチール形状L型・45°寸法(mm)70タイプM6ボルト用/2PLCS板厚(mm)2.3
ユニバーサルステー(SUS304)Φ10 K-CON(キタコ)ユニバーサルステー(SUS304)Φ10K-CON(キタコ)
299税込329
1個
翌々日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●ステンレス製
材質ステンレス形状L型・90°寸法(mm)70タイプM10ボルト用/2PLCS板厚(mm)2.5
マニーホールドSET KITACOマニーホールドSETKITACO(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット
翌々日出荷
ZⅡミニミラー KITACOZⅡミニミラーKITACO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
Oリング                        K-PIT KITACOOリング K-PITKITACO
359税込395
1個
当日出荷
純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。 ○サイズ:43×2.5 ○1ヶ販売 ○適合純正品番: 91303-436-003 ●下記の車両のステーターコイルに適合 エイプ100系エンジン等 詳しくは適合表参照
オイルシール                       K-PIT KITACOオイルシール K-PITKITACO
429税込472
1個
当日出荷
純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。 備考 ○サイズ:21×36×7 ○1ヶ販売 ○適合純正品番: 91202-436-003 91202-436-004 ●下記の車両のステーターコイルに適合 エイプ100系エンジン等 詳しくは適合表参照
ジョイント金具19型Jステンレス TRUSCOジョイント金具19型JステンレスTRUSCO(3件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19
アルミステー#3(25-06型) KITACOアルミステー#3(25-06型)KITACO(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合汎用
Oリング                        K-PIT KITACOOリング K-PITKITACO(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。 ○サイズ:6×1.7 ○2ヶ1SET ○適合純正品番: 91317-171-003 91317-703-000 ●下記の車両のステーターコイル取付ボルト部に適合 モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン等 詳しくは適合表参照
ユニバーサルステー(SPCC)Φ6 K-CON(キタコ)ユニバーサルステー(SPCC)Φ6K-CON(キタコ)
599税込659
1個
当日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●冷間圧延鋼板 ●ブラック塗装
材質スチール形状ストレート寸法(mm)250タイプM6ボルト用/9PLCS板厚(mm)2.3
ユニバーサルステー(SUS304)Φ6 K-CON(キタコ)ユニバーサルステー(SUS304)Φ6K-CON(キタコ)
319税込351
1個
翌々日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●ステンレス製
材質ステンレス形状L型・45°寸法(mm)70タイプM6ボルト用/2PLCS板厚(mm)2.5
ユニバーサルステー(SPCC)Φ10 K-CON(キタコ)ユニバーサルステー(SPCC)Φ10K-CON(キタコ)
499税込549
1個
翌々日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●冷間圧延鋼板 ●ブラック塗装
材質スチール形状ストレート寸法(mm)200タイプM10ボルト用/5PLCS板厚(mm)2.3
LEDシャトルビーム KITACOLEDシャトルビームKITACO(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
コンパクトなエアロボディに強力な高輝度LED電球を装備した汎用ビームランプです。 800ルーメンの明るさ(クリアのみ)に加え、消費電力を10Wに抑えた省電力設計。その他安心の防滴仕様、錆に強い取付自在の汎用ステーを付属しています。
電源(V)12V直流電源専用消費電力(W)10消費電流(A)0.9色温度6000ケルビン(クリアの場合)材質(レンズ)アクリル製明るさ(Lm)最大800ルーメン(クリアの場合)長さ(mm)約300mm(ハーネス)材質/仕上アルミダイキャスト製ブラック仕上げタイプ防滴仕様材質(ステー)ステンレス製
アルミステー#3(20-02型) KITACOアルミステー#3(20-02型)KITACO
429税込472
1個
翌々日出荷
適合汎用
アルミステー#5(20-02型) KITACOアルミステー#5(20-02型)KITACO
399税込439
1個
翌々日出荷
ウインカーステー(L型) KITACOウインカーステー(L型)KITACO
799税込879
1個ほか
翌々日出荷
適合汎用
ユニバーサルステー(SUS304)Φ6 K-CON(キタコ)ユニバーサルステー(SUS304)Φ6K-CON(キタコ)
319税込351
1個
翌々日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●ステンレス製
材質ステンレス形状ストレート寸法(mm)70タイプM6ボルト用/3PLCS板厚(mm)2.5
アルミステー#3(25-04型) KITACOアルミステー#3(25-04型)KITACO
669税込736
1個
翌々日出荷
アルミステー#3(25-05型) KITACOアルミステー#3(25-05型)KITACO
599税込659
1個
翌々日出荷
適合汎用
ユニバーサルステー(SPCC)Φ6 K-CON(キタコ)ユニバーサルステー(SPCC)Φ6K-CON(キタコ)
589税込648
1個
翌々日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●冷間圧延鋼板 ●ブラック塗装
材質スチール形状ストレート寸法(mm)200タイプM6ボルト用/8PLCS板厚(mm)2.3
アルミステー#3(20-01型) KITACOアルミステー#3(20-01型)KITACO
779税込857
1個
翌々日出荷
ユニバーサルステー(SUS304)Φ6 K-CON(キタコ)ユニバーサルステー(SUS304)Φ6K-CON(キタコ)(1件のレビュー)
319税込351
1個
翌々日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●ステンレス製
材質ステンレス形状L型・90°寸法(mm)70タイプM6ボルト用/2PLCS板厚(mm)2.5
ダウンフェンダーステー KITACOダウンフェンダーステーKITACO
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
仕様モンキー125(JB02)
ユニバーサルステー(SUS304)Φ6 K-CON(キタコ)ユニバーサルステー(SUS304)Φ6K-CON(キタコ)
419税込461
1個
翌々日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●ステンレス製
材質ステンレス形状L型・90°寸法(mm)100タイプM6ボルト用/4PLCS板厚(mm)2.5
ユニバーサルステー(SUS304)Φ8 K-CON(キタコ)ユニバーサルステー(SUS304)Φ8K-CON(キタコ)
599税込659
1個
欠品中
●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●ステンレス製
材質ステンレス形状ストレート寸法(mm)200タイプM8ボルト用/8PLCS板厚(mm)2.5
アルミステー#3(20-03型) KITACOアルミステー#3(20-03型)KITACO
629税込692
1個
翌々日出荷
適合汎用
ユニバーサルステー(SUS304)Φ8 K-CON(キタコ)ユニバーサルステー(SUS304)Φ8K-CON(キタコ)
319税込351
1個
翌々日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●ステンレス製
材質ステンレス形状ストレート寸法(mm)70タイプM8ボルト用/3PLCS板厚(mm)2.5