カテゴリ
- 物流用品(4,175)
- チェーンスリング(216)
- レバーホイスト(90)
- 手動チェーンブロック(152)
- 電気チェーンブロック(2,864)
- マスターリンク(6)
- 吊具(202)
- 繊維スリング(48)
- トロリー・吊り金具(124)
- トラック輸送・安全用品(96)
- ラッシングベルト(87)
- 研磨材(1,873)
- 空調・照明・電設資材(1,725)
- バイク部品(963)
- パソコン/周辺機器(794)
- ねじ・ボルト・釘(319)
- 自動車純正部品(294)
- 建築金物(250)
- 農業機械(226)
- 制御機器(214)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(210)
- 安全標識(208)
- 店舗什器・備品(204)
- 作業工具(202)
- オフィス家具(186)
- 科学研究・開発用品(177)
- 学童・教育用品(172)
- 配管・水廻り設備部材(170)
- 建材・エクステリア(169)
- 厨房用品(146)
- 安全保護具(146)
- 機構部品(140)
- 卓上消耗品(120)
- 住設機器(102)
- 船舶用品・漁業資材(101)
- 塗料(88)
- バイク純正部品(79)
- トラック純正部品(78)
- 測定用品(77)
- 介護用品(76)
- 電気材料(75)
- 事務用品(74)
- メカニカル部品(73)
- 清掃用品(69)
- FA担当者のオススメ新商品(54)
- 食品・飲料(54)
- 空圧工具(48)
- 農業・園芸資材(47)
- 医療(46)
- 日用品(37)
- 保管用品(33)
- 防災用品(33)
- 塗装・養生・内装用品(33)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(31)
- 家電(31)
- 梱包用品(30)
- 安全用品(30)
- 電動工具(30)
- 整備工具・収納(25)
- 手袋(23)
- 洗車・清掃(22)
- 溶接用品(21)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
- 防犯用品(20)
- 農具(19)
- カー用品(18)
- 作業服(16)
- 自転車部品(14)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- 救急・衛生(11)
- 鈑金・塗装(11)
- 縫製用品(10)
- 洗剤・除去剤(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- クリーンルーム用品(8)
- ヘルスケア(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- トラック用品・パーツ(7)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 自動車補修部品(6)
- 安全靴・作業靴(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 切削工具(4)
- テープ(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 接着剤・補修材(3)
- バッテリー・電装(3)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
- 理美容(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- マスク(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
- モノタロウ(18)
- KITO(キトー)(4,215)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](724)
- BIGM(丸山製作所)(176)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(115)
- NSK(ナカニシ)(171)
- Panasonic(パナソニック)(179)
- TRUSCO(138)
- エスコ(661)
- サンフレックス(134)
- トヨタ(190)
- ハタヤリミテッド(114)
- ホンダ(146)
- ミニター(366)
- メディアカバーマーケット(628)
- リューター(日本精密機械工作)(122)
- 三菱ふそう(107)
- 大阪魂(245)
- 岩崎電気(175)
- 日動工業(238)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

キトーチェーンブロック CX形
KITO(キトー)(11件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷小形、軽量、シンプルデザイン 一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。 携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。 またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。 過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。用途高いところの設置もラクラク! ふところが広いから掛けやすい使用温度範囲(℃)-40~60使用湿度範囲100%RH以下でお使いください。
キトークリップ
KITO(キトー)(11件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。 ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取付けられます。 独特のみぞ機構によりワイヤーをいためません。 安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。用途荷物の引き寄せ作業 山林での原木搬出作業 抜根作業 機械の引き寄せ作業など
キトーチェーンブロック キトーマイティ
KITO(キトー)¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から52日以内出荷・外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー・ブレーキ部は二重カバーで雨水・塵埃をシャットアウト・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)・二重式ツメバネでさらに信頼性アップ・強度と作業性を兼ね備えたフック・安全性の高いガード付きシタカナグ・高精度・強靭なギア・機械効率を高めた独特な軸受け機構・スムーズなロードチェーンガイド機構・過巻下げ防止ストッパのトメカナグ・世界最高レベルの強力ロードチェーン
レバーブロックLX
KITO(キトー)(13件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷キトー独自の遊転装置 超小形・軽量 メンテナンス性が向上 ニッケルメッキチェーンを採用。 はずれ防止付きフックラッチ用途荷締め、緊張、巻上・巻下、固定、位置合わせ、ゆがみ取り、引き寄せ、その他各種作業に
キトー クリップ ワイヤー
KITO(キトー)¥2,598~税込¥2,858~1セット当日出荷レバーブロック、チェンブロックなどとワイヤロープとの併用作業用に開発されたワイヤロープ専用固定器具です。 ワイヤ場所を問わず、どこでも簡単に取り付けられます。 ワイヤをフレームに通し、引くだけでワイヤを確実につかみます。 独特のみぞ機構により、ワイヤをいためません。セット内容カム、フレーム、カムジク
レバーブロックL5形
KITO(キトー)(6件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から16日以内出荷小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。 ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。 高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。
ハイカップリングHC3
KITO(キトー)(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。材質合金鋼タイプアイタイプ表面処理カチオン塗装(黒)組立方法アイタイプ
リフティングポイント LPA型/LPB型
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。材質SCM435(JIS G 4053)
キトーユニバーサルプレントロリTS形
KITO(キトー)(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。極限の設計により超軽量化を達成。レールの端末に取付けたストッパーへの衝突やトロリー同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付き。このバンパーは、万一にそなえてトロリーの落下防止する2重の安全機構の役割を果たします。合理的な形状の踏面をもったクルマは、Iビーム・Hビームどちらのレール形状にもムリなく適合します。両側のフレームは、レール面に即応して適当な角度で、自由に動くように設計されています。したがってレールの継ぎ目や凹凸があっても、4つのクルマに平均に力がかかり安定もよく、スムーズに走ります。キトーユニバーサルトロリーは、カラーの入れ換えだけで、3段階のレール巾に簡単に調整できます。4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリングを使用、軽快に走ります。
ベルトスリング BSH形
KITO(キトー)¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から13日以内出荷・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
キトーミニトロリ(セレクト用)
KITO(キトー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷ツリテ2ケ付トラスコ品番485-4420種別H形質量(kg)1.9寸法a(mm)94(レール巾50mm)119(レール巾75mm)144(レール巾100mm)最小回転半径(mm)600定格荷重(kg)250適合レール幅(mm)50・75・100適合レールH型
キトーミニトロリ(セレクト用)
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481台当日出荷ツリテ2ケ付トラスコ品番485-4411種別C形質量(kg)0.5最小回転半径(mm)600定格荷重(kg)250
キトーマイティ M3形
KITO(キトー)¥39,980~税込¥43,978~1台ほか当日出荷から6日以内出荷1tタイプで自重わずか11.5kg!フック間の最小距離は29.5cm! 最高の性能「手動力最小」:最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。 絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 究極の設計「自重超軽量」:極限の設計により超小型・軽量化を達成、取扱が極めて容易です。タイプマイティ単体
チェーンスリング用リンクチェーン
KITO(キトー)(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から7日以内出荷キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。材質特殊合金鋼使用荷重(t)1.1線径(Φmm)6質量(kg/m)0.8チェーンピッチ(P)(mm)18破断荷重(kN)56.5外面幅b(mm)21.8チェーン線径(Φmm)6
キトーレバーブロック L5形
KITO(キトー)¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から6日以内出荷・小形・軽量・ニッケルメッキチェーン採用・高強度フレーム採用・レバー強度アップ・はずれ防止付きフックラッチ・軽量化フック・袋ナット採用でメンテナンス性向上・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)標準揚程(m)1.5
キトーチェーンブロック CX形
KITO(キトー)¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷・小形、軽量、シンプルデザイン。・一体形アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。・携帯性抜群、しかも手引力が小さく作業がスムーズです。・フックのふところが広く、用途の幅がいっそう広がります。・過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き。・フック間最小距離217mm。・強力ロードチェーン。・耐食性に優れたSUS304を採用したハンドチェーン。標準揚程(m)2.5
キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)
KITO(キトー)¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から13日以内出荷パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。 給電キャブタイヤケーブル2mm2×3芯×5m、接地線出し2Pプラグ付。 建築現場用標準のオシボタンコード一式は、プラグ付でソケット(本体側)への差込み着脱方式です。 昇降速度は、定格荷重時における巻上下速度の平均的な値です。また荷重の大小によっても速度は異なります。 昇降速度の変更ができます。(除くED48S)種別上下1速形電源単相AC100V 50/60Hzオシボタンコード長さL(m)2.5
ラウンドスリング(RE型)
KITO(キトー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から13日以内出荷強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。種別エンドレス形
チェーンスリング用リンクチェーン
KITO(キトー)(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から7日以内出荷材質特殊合金鋼使用荷重(t)2線径(Φmm)8質量(kg/m)1.4チェーンピッチ(P)(mm)24破断荷重(kN)101外面幅b(mm)29チェーン線径(Φmm)8
キトーベルトラッシング(カムバックル式)
KITO(キトー)(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷ベルトひっぱり・ワンタッチタイプの魅力ラッシング。操作は簡単、シンプルな構造のアルミ合金製。ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。用途荷くずれ防止製品破断強度(tf)0.2使用荷重(N)約686
キトーセレクト 単相100V
KITO(キトー)¥139,800~税込¥153,780~1個3日以内出荷から13日以内出荷超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ メカニカルブレーキ付 過巻防止装置付 小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg 強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン) 豊富なアクセサリー 昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形) 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付電源単相100V(50/60Hz)
リフティングマグネット キトースーパーマグ KRD
KITO(キトー)¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から12日以内出荷・永久磁石で安心・安全・永久磁石を使用し、停電時でも確実につり荷を保持・4つの磁極で確実に吸着・一般的なリフティングマグネットは磁極が2つであるのに対し、スーパーマグは4つ。確実につり荷を吸着することができます。・つり荷の取り外しも容易・OFF状態では吸着面の磁力を残さず、小さなクリップさえも吸着しない安心設計。・平鋼も丸鋼もこの一台で・丸鋼の曲面にも磁力が効率よく流れるよう、吸着面はV 字溝が入った形状となっています。・80kg~1.6tまでラインアップは7種類
キトーリフティングポイント(標準ボルト形) LPA・LPB
KITO(キトー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から4日以内出荷・荷重方向につり金具がスムーズに回転!安全なつり上げ作業を実現・横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応・360°回転、180°可動。 荷重方向にシャックルが自在に動く・シャックルが荷重方向に動くため、従来のアイボルトのようなリング向きの調整が不要。・調整で生じる座面との隙間も生まれないため、作業の安全性も向上します。・同一ボルト径のJISアイボルト(固定形)に対し使用荷重は最大で3倍・高力ボルト(強度区分10.9)を採用。ねじ径が同じJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍のため、ワークへのねじ穴加工が小さく済み、コスト削減に繋がります。・安全率5倍・ボルト交換でより永く使用可能・ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べる・M24~M48は同一ボルト径で3タイプの使用荷重を揃え、お客様の作業内容に合わせてお選びいただけます。・全21種類の豊富なバリエーション・ボルトサイズはM8~M64を標準でラインアップ。・ロングボルト対応・首下長さ15mm~100mmのロングボルトにも対応。 ・5mm単位で指定可能です。・ねじ変換アダプター LPV(オプション)・つり荷に空いためねじを活かし、簡単にねじサイズを変換可能!・これまでご使用されていたJISアイボルト用のめねじに、キトーリフティングポイントを取り付けるための、ねじ変換アダプターです。・すべてのキトーリフティングポイントに対応
チェーンスリング用リンクチェーン
KITO(キトー)(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から7日以内出荷キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。材質特殊合金鋼使用荷重(t)3.2線径(Φmm)10質量(kg/m)2.2チェーンピッチ(P)(mm)30破断荷重(kN)160外面幅b(mm)35チェーン線径(Φmm)10
キトーマイティ用 ユニバーサルトロリ TS形
KITO(キトー)¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から12日以内出荷・クルマの耐久性は抜群・超軽量化を実現・安全性を発揮するバンパー・Iビーム、Hビームのどちらにも適合・スムーズな走行性を発揮する特殊設計・レール幅の調整は簡単・クルマはボールベアリング入り・1/2tプレントロリの適用レール幅50mmの場合は、直線走行のみでお使いください。・ハンドチェーンの線径はすべて5mmです。
キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED(無線仕様)
KITO(キトー)¥419,800税込¥461,7801個6日以内出荷・押ボタンコードが使いにくい現場で遠距離操作が可能な建築現場用無線仕様。・スイッチ操作により、無段速に速度をコントロールして昇降するタイプ。・押ボタンコードが使いにくい現場で遠距離操作が可能な建築現場用無線仕様。・スイッチ操作により、無段速に速度をコントロールして昇降するタイプ。・高速/低速の切替が段階なくスムーズに行えます。・高速・低速の二速切替えで位置合わせも簡単です。・切替えスイッチで、押ボタンコードとの併用操作も可能です。・押ボタンコードにも対応するプラグ付。・押ボタンコード一式はオプションです。
キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED/EDH/EDC(単相100V)
KITO(キトー)¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から32日以内出荷・超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・メカニカルブレーキ付・過巻防止装置付・小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・豊富なアクセサリー・昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付
キトーポリエスタースリングBSH形 4.0t
KITO(キトー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から9日以内出荷適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。保護布でおおっているため耐久性が抜群です。保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)。リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。用途玉掛け作業用。材質ポリエステル色淡緑ベルト幅(mm)100使用荷重(t)(最大)4アイ部(mm)(長さ)350最大使用荷重(t)4ベルト寸法(mm)(幅)100×(厚さ)9RoHS指令(10物質対応)対応
...