カテゴリ
- 電気材料(26)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- マリンテック(6)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- KHD(3)
- エスコ(2)
- 三ツ星(2)
- タツタ電線(2)
- JAPPY(2)
- オーナンバ(2)
- ニチフ(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ(1)
- ユーボン(1)
- 三沢電線(1)
エコロジープロダクト
「kiv 5.5sq 10m」の検索結果

電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)
ビニール絶縁電線[KIV]
エスコ(6件のレビュー)¥3,020~税込¥3,322~1個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。定格電圧(V)600仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
ビニル絶縁電線
JAPPY(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
機器配線用電線(エコタイプ)
フジクラ(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(10m)当日出荷一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600全長(m)10芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品素線径(mm)0.18耐寒性-50℃外径(mm)1.5絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)19絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小)導体公称断面積(mm2)1.25仕上外径(Φmm)3.1素線数50最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7材質(被膜)耐熱性ポリエチレン絶縁体導体最高許容温度(℃)75
KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線KIV
KHD(8件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1巻(200m)ほか当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1巻ほか当日出荷から94日以内出荷導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。用途600V 以下の電気機器などの配線。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法芯数(C)1定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000
電気機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ(4件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1巻当日出荷から7日以内出荷導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000(水中)
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
配線コード 30m巻
(360件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻(30m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)
三ツ星(10件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)(水中)1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
電子機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ¥21,980~税込¥24,178~1巻(200m)ほか7日以内出荷種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線 KIV
三沢電線¥7,498~税込¥8,248~1巻(200m)ほか当日出荷から11日以内出荷電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン定格温度(℃)60耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
機器用ビニルコード KIV (短巻)
ユーボン(8件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1巻(20m)ほか当日出荷から7日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥1,498~税込¥1,648~1式当日出荷から6日以内出荷KIVケーブル5.5SQ。端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなのですぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能定格電圧(V)~600定格電流(A)~50ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
KIVケーブル
マリンテック¥629~税込¥692~1式6日以内出荷KIVケーブル 回路の配線・電装に!。。 ・柔軟性があり、取り回しが良好。 ・JIS規格準拠の太径ケーブル。 ・バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに。 ・極性が分かりやすい 赤or黒 の2色より選択可能。。 ※本商品は1m単位での切り売り販売です。 ※数量「1」で1m、数量「5」で5mお届けします(最長100mまで)。 ※1mから必要な長さだけご自由にご購入いただけます。材質耐熱性PVC連続使用温度(℃)最高60導体裸軟銅線(より線)
5.5SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥1,298~税込¥1,428~1式6日以内出荷50Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル5.5SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット用途バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】片側 R5.5-10(M10用)、R5.5-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~50ケーブルKIV5.5SQ 赤黒2本セット
5.5SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥1,298~税込¥1,428~1式6日以内出荷50Aまで!M10丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル5.5SQ。丸型端子(R5.5-10)付き。バスやトラックのバッテリー接続やソーラー接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット用途トラックなどの車両バッテリー・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】R5.5-10(M10用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~50ケーブルKIV5.5SQ 赤黒2本セット
ADS-50A付きバッテリーケーブル 10m
マリンテック¥29,980税込¥32,9781式6日以内出荷KIVケーブル5.5SQ。アンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なく使える!。機器同士の延長コード代わりにも使える!規格アンダーソンコネクター:50A/~600Vケーブル長(m)10ケーブルKIV 5.5SQ
ADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 10m
マリンテック¥23,980税込¥26,3781式6日以内出荷KIV5.5SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!。丸型端子(R5.5-8)でバッテリー接続などに使いやすい!規格アンダーソンコネクター:50A/~600V、丸型端子:R5.5-8ケーブル長(m)10ケーブルKIV 5.5SQ
600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥2,198~税込¥2,418~1本(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。KIVのエコ版で環境に優しい難燃性ノンハロゲン電線です。用途600V以下の電気機器内配線に使用できます。規格JIS C 3612、3316定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
HKIV 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥13,980~税込¥15,378~1巻(300m)ほか5日以内出荷から92日以内出荷種類HKIV適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱ビニル定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線¥97,980~税込¥107,778~1巻(10m)ほか7日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠試験電圧3000V周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
HKIV機器用耐熱ビニル電線
KHD¥21,980~税込¥24,178~1巻翌々日出荷から9日以内出荷可とう性、加工性に優れています。用途電子・通信機器用の内部配線に。材質絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC)定格電圧(V)600芯数1






![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)