5.5SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル
50Aまで!M10丸型端子付きKIVケーブル
KIVケーブル5.5SQ
丸型端子(R5.5-10)付き
バスやトラックのバッテリー接続やソーラー接続などに使いやすい
すぐに使える赤黒2本セット
- 用途
- トラックなどの車両バッテリー・ソーラーなど各種設備の接続に
- 規格
- 【丸型端子】R5.5-10(M10用)
- 定格電圧(V)
- 0~600
- 定格電流(A)
- ~50
- ケーブル
- KIV5.5SQ 赤黒2本セット
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
船舶電装品 の新着商品
カテゴリ






























