曜日別特売

5.5SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル

5.5SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル - マリンテック5.5SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル - マリンテック5.5SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル - マリンテック5.5SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル - マリンテック5.5SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル - マリンテック5.5SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル - マリンテック

50Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル
KIVケーブル5.5SQ
片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き
バッテリーやインバーター接続などに使いやすい
すぐに使える赤黒2本セット

用途
バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に
規格
【丸型端子】片側 R5.5-10(M10用)、R5.5-8(M8用)
定格電圧(V)
0~600
定格電流(A)
~50
ケーブル
KIV5.5SQ 赤黒2本セット
内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81927408R5.5-108-R2
¥5,400
¥5,398
¥5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
81927505R5.5-108-R0.5
¥1,350
¥1,298
¥1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
81927566R5.5-108-R10
¥27,000
¥26,980
¥29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
81927636R5.5-108-R1
¥2,700
¥2,698
¥2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
81927645R5.5-108-R5
¥13,500
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする